カテゴリ

  • 電気材料(723)
    • マウントベース(結束バンド固定具)(414)
    • ケーブル整理用品(67)
    • 結束工具(7)
  • 科学研究・開発用品(134)
    • 架台/スタンド/ホルダー類(9)
  • 作業工具(236)
    • バイス(2)
  • 空調・電設資材(130)
    • 吊り金具/振れ止め金具(2)
  • 農業・園芸資材(46)
    • ネット・シート・マルチ固定具(17)
  • 測定用品(98)
    • マグネットベース(6)
  • 防災用品(26)
    • 転倒防止金具(8)
  • 制御機器(328)
    • コネクタ・コネクタ付ケーブル(38)
  • 機構部品(284)
  • メカニカル部品(75)
  • 梱包用品(63)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 安全保護具(43)
  • 農業機械(40)
  • 電動工具(34)
  • 日用品(32)
  • 物流用品(31)
  • 建築金物(31)
  • 保管用品(28)
  • 医療(28)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 学童・教育用品(26)
  • 事務用品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 厨房用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 店舗什器・備品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 救急・衛生(13)
  • 家電(13)
  • オフィス家具(12)
  • 作業服(12)
  • バイク部品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 接着剤・補修材(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 切削工具(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 介護用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 住設機器(7)
  • ヘルスケア(6)
  • 照明(5)
  • 清掃用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農具(5)
  • テープ(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「固定具」の検索結果

2,884件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュアバイス SK(新潟精機)ミニチュアバイスSK(新潟精機)(23件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として種類精密バイス最大口開き(mm)20口幅(mm)25主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質スチール表面処理塗装
角ムッフ T-1 テラオカ(ANEX)角ムッフ T-1テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。 実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上仕様蝶ねじ2個付トラスコ品番413-9364質量(g)112本体寸法(mm)21×50(ねじ部除く)締付範囲(Φmm)5~10
結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付TRUSCO(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
クリップ型固定具 PANDUIT(パンドウイット)クリップ型固定具PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット(100個)
当日出荷
固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。シルバー材質亜鉛メッキ鋼縦(mm)22.4横(mm)14.2固定方法クリップ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
締付金具 ヤマナカ締付金具ヤマナカ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
小型・軽量なので取り付け位置を選ばず、台上に固定しても邪魔になりません。 ALJは支柱の差し込み口が2箇所ありますので、水平方向の天板だけでなく、垂直方向に対しても固定することができます。
材質アルミダイカスト取付可能軸径(Φmm)13締付範囲(mm)~55
架台位置調整用固定金具 ネグロス電工架台位置調整用固定金具ネグロス電工
259税込285
1個
4日以内出荷
仕様下部金具、付属ボルト/ステンレス鋼適合SD-GSC□種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
結束バンド固定具 TRUSCO結束バンド固定具TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66固定方法ネジ止め規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
フリーバンド クラレファスニングフリーバンドクラレファスニング(18件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。 面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。 全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド幅(mm)25長さ(m)0.4有効幅(mm)21材質(面ファスナー)ナイロン100%材質(樹脂カン)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
プラ木レン フクビ化学プラ木レンフクビ化学(49件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
レターファイル コクヨレターファイルコクヨ(6件のレビュー)
469税込516
1冊
当日出荷
コマストッパーが付いているのでスライドコマが固定され、セットしやすい分別廃棄可能なとじ具です。
タイプタテ型種類レターファイル収納枚数120枚穴数2とじ厚(mm)12穴間隔(mm)80
リピートバンド モノタロウリピートバンドモノタロウ(3件のレビュー)
589税込648
1パック(100本)
当日出荷
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。 屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
Tスロットボルト スーパーツールTスロットボルトスーパーツール(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌日出荷
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。仕様精密型鍛造した特殊ボルト
連結式 ホースプロテクター PAT. 岩崎製作所連結式 ホースプロテクター PAT.岩崎製作所(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。 幅広い範囲でホースを保護する際に並べたプロテクターがバラバラにならないように付属品の留め具で固定できます。
材質ゴム製適合ホースサイズ50mm
パーツケース(固定仕切タイプ) TRUSCOパーツケース(固定仕切タイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
仕切板が固定しているタイプです。 フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。
材質ポリプロピレンクリアタイプ固定仕切仕切数(個)5仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
マグネットホルダー(ハンドル付) TRUSCOマグネットホルダー(ハンドル付)TRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材表面磁束密度(T)0.13
レターファイル PP表紙 コクヨレターファイル PP表紙コクヨ
569税込626
1個
当日出荷
コマストッパーが付いていますのでスライドコマが固定され、セットしやすい分別廃棄可能なとじ具です。とじ足の先端は丸い形状になっていますので、指を傷めません。
サイズA4-S種類レターファイル穴数2タイプタテ型収納枚数120枚その他ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用下さい。材質表紙、スライドコマ/R-PP、とじ具、押さえ板/R-PS背幅(mm)18とじ厚(mm)12古紙配合率(%)-穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP外形寸法(幅W×高さH)(mm)226×307
フラットファイル 厚とじ 1000 PLUS(プラス)[文具]フラットファイル 厚とじ 1000PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10冊)
当日出荷
書類量に合わせて背幅を約100mmまで調節可能、最大で約1000枚綴じることができ、1冊で大量に書類を保管できます。長期保管義務のある書類保存にも頼りになる大容量収納タイプ。 つづり紐と違いとじ具を使ってしっかり書類を固定、整理や移動させる際に書類がずれてしまう心配がありません。 表紙はクラフト原紙使用、再生材使用で環境にも配慮。背部分にはタイトルを記入できるので、段ボールや文書保存箱に入れた際も書類を区別しやすい。(プラスの文書保存箱40-062・40-063・40-080と合わせてのご利用をおススメします) 古紙パルプ配合率90%再生紙を使用しているので、環境にも優しい。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具採用の、クリーン焼却できる素材。
用途「書類の保管」に特化、最大約1000枚収納可能の厚とじタイプ(背幅伸縮タイプ)サイズA4クラフトグリーン購入法適合種類フラットファイルタイプタテ型最大収納枚数(枚)1000穴数2材質表紙=クラフト原紙(古紙パルプ配合率90%再生紙) / とじ具=100%再生ポリプロピレン(PP)背幅(mm)100穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)301×215
フリーバンドロング クラレファスニングフリーバンドロングクラレファスニング(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。 面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。 全長1m(直径約30cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド幅(mm)25長さ(m)1有効幅(mm)21材質(面ファスナー)ナイロン100%材質(樹脂カン)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
パーツケース(可動仕切タイプ) TRUSCOパーツケース(可動仕切タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。 長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。
材質ポリプロピレンクリアタイプ固定仕切仕切数(個)10仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
レターファイル コクヨレターファイルコクヨ(2件のレビュー)
419税込461
1冊ほか
当日出荷
コマストッパーが付いているのでスライドコマが固定され、セットしやすい分別廃棄可能なとじ具です。
材質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)、とじ具、押さえ板/R-PS、スライドコマ/R-PPタイプヨコ型種類レターファイル穴数2古紙配合率(%)70%穴間隔(mm)80
背幅伸縮フラット セノバス3P PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス3PPLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(3冊)
当日出荷
背幅がのびて、たっぷり1000枚収納・最大とじ厚10cm。とじ具・表紙の再利用可能な新環境スタイル!量に合わせて背幅を調節。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。ワンタッチ横入れ式とじ具・・・とじ具の開閉は中央のツマミを上げるだけのワンタッチ操作。書類をセットしたら、とじ具を横にスライドさせるだけ。とじ足を穴に通すわずらわしさがなく、書類の出し入れが簡単にできます。とじ具、とじ足は着脱が可能な設計・・・表紙と簡単に分別できます。表紙はつづりひも(別売)を通すことで保存用の板目表紙のかわりとして再利用できます。つづりひもで保存しておけば可燃ゴミとして一括廃棄も可能です。とじ具、とじ足は替え表紙(別売)に取りつけることで、くり返し利用できます(目安10回)。表紙にあいた穴の秘密は…保存時に固定:表紙に開き防止穴があり、ひもを通して表紙を固定でき、ファイルが安定します。本体の再利用時の保存用に便利な替え表紙とつづり紐付き。表紙は付属のつづりひもを通すことで保存用の板目表紙のかわりとして再利用できます。
サイズA4-Sブルー付属品つづりひも1本(70cm)タイプタテ型外形寸法(mm)縦302×横220×背幅18~118エコマーク認定認定収納枚数1000枚穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 222
LOCTITE 241 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 241LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
中強度のネジの固定、弛み止めに適し、通常の冶具で取り外しが簡単に行えます。
用途ネジ部品用 一般ねじ部品の固定とシール用(中強度) ベアリングとハウジングの固定使用温度範囲(℃)-50~150粘度(mPa・s[cP])110~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)11.5/10推奨ねじ径M20以下液色硬化速度標準主成分嫌気性樹脂固着時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
クリーン養生テープ 日東電工クリーン養生テープ日東電工(3件のレビュー)
359税込395
1巻ほか
当日出荷
手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。ピンクテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.126基材ポリオレフィン伸度(%)190粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
トック戸車 SUGICO(スギコ)トック戸車SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。 構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。 プラスチック成形品なので、さびません。
寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8材質(本体)ポリエチレン(PE)関連資料寸法図(0.05MB)車輪タイプ丸型
フラットファイルWマニフェスト伝票サイズ コクヨフラットファイルWマニフェスト伝票サイズコクヨ
209税込230
1冊
当日出荷
産業廃棄物連合会が発行する、廃棄物処理申請用のマニフェスト伝票(直行用マニフェスト・積み替え用マニフェスト)に合わせたサイズで、伝票の保管に最適です。 とじ具は緩みにくい設計になっているため保持力が強く、書類をしっかり固定します
サイズマニュフェスト伝票サイズ材質表紙/色板紙(PPフィルム貼り・古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS幅(mm)244高さ(mm)239エコマーク認定認定外幅寸法(mm)244背幅(mm)28穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具の押さえ板、スライドコマ:R-PS100%収納寸法(mm)25収納枚数(枚)250とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 157
高密度防草シート イノベックス(旧:ダイオ化成)高密度防草シートイノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制する防草シート。従来品よりさらに高密度でしっかりした生地のシートです。お庭に馴染みやすい緑色とプロ仕様の黒色もあります。 長さ方向にラインが入っているので、設置や鉢物などの配列にも便利で透水性もあります。
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。 光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。
LOCTITE 620 はめあい用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 620 はめあい用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高強度耐熱用はめ合い部品固定用です プーリー、ギヤー、スプロケット、スリーブ、ピン、ブッシュ、カップリング、留め具の固定に最適です 230℃×1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持
用途はめあい用、耐熱用使用温度範囲(℃)-55~230液色粘度(mPa・s[cP])5000~12000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧17.2危険等級固着時間(分)10強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
デジタルダイヤルゲージ モノタロウデジタルダイヤルゲージモノタロウ(8件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)12.7全長(mm)120質量(g)110電源酸化銀ボタン電池 SR44外径(Φmm)57測定力(N)3以下精度(mm)±0.03ステム径(Φmm)8応答速度1.5m/秒以下裏ぶた仕様平板・耳金付き板(各1枚)取扱説明書(4.9MB)
攪拌容器 M1-555シリーズ アズワン攪拌容器 M1-555シリーズアズワン
1,079税込1,187
1個
当日出荷
混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。ツバ部の3等配の爪により、攪拌機の治具にしっかり固定できます。
容量(mL)300材質HDPEアズワン品番61-3518-80
ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ナイロンクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20件のレビュー)
339税込373
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ガバットファイル(活用タイプ・紙製・ひも付き)A4縦 コクヨガバットファイル(活用タイプ・紙製・ひも付き)A4縦コクヨ(2件のレビュー)
449税込494
1冊
当日出荷
従来からのとじ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差しを簡単かつ容易にします。 書類を最大10CM幅(約1000枚)まで収容することができます。 書類に合わせて背幅を調整でき収納スペースの効率化に役立ちます。 扉ひも付きで表紙が開かないように固定できます。 表紙ととじ具の分別廃棄が可能です。
サイズA4-Sグリーン購入法適合材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合)幅(mm)220高さ(mm)303タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)220背幅(mm)14~114穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね・古紙パルプ配合率71%)収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチエコマーク認定番号17 112 234
異方性マグネットシート 下西製作所異方性マグネットシート下西製作所
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から翌々日出荷
磁力が強力な異方性タイプのマグネットシートです。柔軟性に優れ、簡単に裁断して任意のサイズでご使用できます。
用途生産現場での部品・製品や治具の固定に。販促製品の吸着用。マスキング用。材質ストロンチウム、フェライト粒子長さ(m)1
ダンボールデスクパーテーション yamapacダンボールデスクパーテーションyamapac
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
職場でも、リモートワークでも。可変式のダンボール製デスクパーテーションです。留め具の位置を変えることで、800ミリから1200ミリの間で幅を調整可能。四隅の固定部分は90°の扇状になっており、設置したときに安定感があります。
用途リモート、オフィス、飛沫対策、集中学習、衝立材質ダンボール質量(g)(1個あたり)650取付方式自立式間口(mm)800~1200関連資料(0.76MB)組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)800~1200×600×600材質(パネル)ダンボール
【角度固定タイプ】~55V型対応 薄型テレビ壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)【角度固定タイプ】~55V型対応 薄型テレビ壁掛金具HAMILeX(ハミレックス)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
耐荷重(kg)80付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×71.5×292対応インチサイズ~70V型関連資料(0.3MB)
ヘビーナット スーパーツールヘビーナットスーパーツール(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
スタッドボルト用、焼入りナットです。
用途治具本体の固定作業に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC23~31)
プラレールチェーン用取付金具(固定端用) PISCO(ピスコ)プラレールチェーン用取付金具(固定端用)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
369税込406特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
プラレールチェーン取付用金具です。 固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。
タイプ固定端用RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(2件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から翌々日出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入) TRUSCOカットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)TRUSCO
1,798税込1,978
1箱(10枚)
当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
スピーディブロック 重荷重 縦型 SPEEDY Bスピーディブロック 重荷重 縦型SPEEDY B
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
重荷重タイプで強い保持力を必要とする際に最適です。必要に合わせて加工ができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。型締め。木工作業材質黒染めスチール
スピーディブロック 縦型 SPEEDY Bスピーディブロック 縦型SPEEDY B
4,998税込5,498
1個
当日出荷
全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。付属品フランジ・ワッシャー×2トラスコ品番855-0008材質亜鉛メッキ済みスチール全長(mm)308取付け方法穴径:8.5アーム角度(deg)90適合ボルト径【コンタクトボルト】M12締圧力(kN)3.2
...