カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(65)
    • 工事用黒板・ホワイトボード(54)
  • 作業工具(428)
    • ハンマー(234)
    • バール/タガネ/クサビ(44)
    • カッター(35)
    • ポンチ/刻印/ハトメ(15)
    • ハサミ(8)
  • 安全保護具(77)
    • 腰袋/工具差し/携帯ケース(45)
  • 塗装・養生・内装用品(41)
    • ヘラ/盛板/コテ(26)
  • 空調・電設資材(5)
    • 照明器具(2)
  • 測定用品(25)
  • 清掃用品(24)
  • 事務用品(4)
  • 農具(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「土牛」の検索結果

656件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式ホワイトボードDタイプ 土牛伸縮式ホワイトボードDタイプ土牛(96件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能! 水性マーカーで書き消しが出来ます。 イレーザー付マーカーがセットされています。
伸縮式ビューボード(グリーンシリーズ) 土牛伸縮式ビューボード(グリーンシリーズ)土牛(39件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
撮影時に反射しにくい!! フラッシュの使用や逆光でも撮影可能! 建物等の点検・検査に最適です。 マグネット取り付け可能。 一人で現場撮影が出来る。 水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。) 消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)約220~615
打診棒 土牛打診棒土牛(21件のレビュー)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検
超硬付スパッタ除去用ケレン棒グリップ付 土牛超硬付スパッタ除去用ケレン棒グリップ付土牛(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。 超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。 本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。 グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。) 安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
非常灯点検フック棒 土牛非常灯点検フック棒土牛(8件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
これ一本で非常灯バッテリー点検仕様できます。 高所等に取りついている非常灯のバッテリー点検作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーホルダー 土牛フリーホルダー土牛(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単取付・取り外しが可能です。
用途作業ベルトに装着するホルダー。使用荷重(kg)0.5
伸縮式ホワイトボード用シール 土牛伸縮式ホワイトボード用シール土牛(35件のレビュー)
85税込94
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途に合わせて貼替え可能。
倍力Wカッター 土牛倍力Wカッター土牛(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
【ダウンライトの施工に便利!!】 倍力構造でラクラク切断! ハンドルの開きが小さいから片手で切断可能! W刃で多種多様な切断が可能!
用途ダウンライト開口時のMバー、Cバーの切断に最適。全長(mm)約250質量(g)約320切断能力(mm)ステンレス板厚0.8迄、野縁・野縁受け・軟鋼材厚1.0RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンミニカッター 土牛オールステンミニカッター土牛(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。
全長(mm)215切断能力鉄線4mmサイズ(mm)200全質量(g)270
マニラロープ(サイザル染ロープ) 近江屋ロープマニラロープ(サイザル染ロープ)近江屋ロープ
4,398税込4,838
1巻
翌々日出荷から14日以内出荷
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。 水中や土中で腐食し、土に還ります。 農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。 太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。
用途細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用
伸縮式ビューボード(ホワイトシリーズ) 土牛伸縮式ビューボード(ホワイトシリーズ)土牛(11件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。 スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。 水に濡れた状態でも書き込み可能。 専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
シャフト寸法(mm)約200~550表示項目工事名・場所・日付
アイビーチゼル 土牛アイビーチゼル土牛(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スポンジワイプ ベングト&ロッタ ecomfortHouse(エコンフォートハウス)スポンジワイプ ベングト&ロッタecomfortHouse(エコンフォートハウス)
499税込549
1個
4日以内出荷
吸水性・速乾性バツグン!スポンジのように片手でキュッとしぼれるエコふきん。自重の10倍以上の水を吸収し、しかも乾きが早くて衛生的なスポンジワイプ。1949年にスウェーデン人によって開発されました。今や、スウェーデンで使わない家はないというほどの定番中の定番ふきんです。ペーパータオルと違って何度も使えるから経済的。ふきん、水切りマットとしてはもちろん、洗面所、お風呂、窓の結露などの拭き上げとして水にまつわる場所で大活躍します。水あと、ケバも残しません。ハサミでカットすれば、スペースや用途に合わせて自由に使えます。水に濡らして使う乾いているときは、紙のようにパリッとしていますが、濡らすと弾力のある柔らかふきんに。使う前は水に濡らして、ねじらずに軽く片手でキュッと握って水を切るのがポイント。ねじりは亀裂の原因になります。乾いたままお使いになっても、吸水力が発揮できないので、必ず1度濡らしてください。使った後はよくすすいで、風通しの良い場所へ。乾くのが速いので雑菌が繁殖しにくく、いやなニオイの元をつくりません。お手入れは洗濯機で丸洗い、煮沸消毒もOK。100%天然素材スポンジワイプは木の端材である「セルロース」と捨てられるしかなかった「コットン繊維」でできた100%天然素材です。燃やしても無害。土に埋めれば微生物によって生分解され、、最後は土に還ります。使いやすくて、経済的で、地球にも優しいスポンジワイプです。ベングト&ロッタ:ベングト・リンドベリとロッタ・グラーベ夫妻のデザインユニット夫のベングトは1990年に牛をモチーフにしたキャンドルスタンドをデザインして以来、ムースや羊、馬などをモチーフにして数多くの作品で北欧を代表する人気デザイナーに。コンセプトはスウェーデンの伝統工芸品を新しい表現でデザインすること。モチーフは、動物や小さな生き物たち。妻ロッタは天使や人間を多彩な表現でデザイン。コンセプトは、ユーモアと温かさ。
高さ(mm)200質量(g)12寸法(幅W×奥行D)(mm)170×200混率(%)セルロース70、コットン30対応洗濯機使用可繰り返し・詰め替え対応
Sバール 土牛Sバール土牛(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
仕様吊り下げスリーブ付
玉掛け用 安全棒 BLT-1500M 土牛玉掛け用 安全棒 BLT-1500M土牛
15,980税込17,578
1本
欠品中
対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長1.5mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)480~1500リング寸法(mm)高さ26×幅29フック口幅(mm)54
玉にきく聴診棒 土牛玉にきく聴診棒土牛(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)150~630主な用途機械機器や車輌の点検全質量(g)約85トラスコ品番404-8504質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー 土牛ゴムハンマー土牛(17件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム主な用途打ち込み作業
トンカチ鎚 土牛トンカチ鎚土牛(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類トンカチ材質(柄部)主な用途解体作業
DIYクサビ 土牛DIYクサビ土牛(18件のレビュー)
169税込186
1パック(2個)ほか
当日出荷
ゆび指示棒 ロング 土牛ゆび指示棒 ロング土牛(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
●デジカメ等の写真撮影、現場ポイント指示に活躍。
長さ(mm)270~1180質量(g)105
伸縮式Mg対応ホワイトボード 土牛伸縮式Mg対応ホワイトボード土牛(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷
スチール製なのでシール式に比べ高耐久で、マグネットの取付も可能。
シャフト寸法(mm)200~550
ALC面取鉋 替刃 土牛ALC面取鉋 替刃土牛
2,498税込2,748
1本
当日出荷
全長(mm)60全質量(g)45
替刃式ワックストリッパー用替刃 土牛替刃式ワックストリッパー用替刃土牛
699税込769
1本
当日出荷
本体・刃はステンレスで錆びにくい。ハンドルはアルミで軽量。ヘラ刃なので「しなり」があり、床を傷つけにくい。壁際作業がしやすい斜め刃。
全長(mm)55/65品番3837刃幅(mm)200
ツールキャッチ 17 土牛ツールキャッチ 17土牛
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
工具をがっちりキャッチします。
形状HMS型ロック機能なし内径(Φmm)(接続穴部)6耐荷重(kg)1
セパ折棒 土牛セパ折棒土牛
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様2分5厘用×3分用
ミラースティック ミニ 土牛ミラースティック ミニ土牛
899税込989
1本
当日出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利。
品番ミニシャフト7段伸縮真鍮管ミラー形状30Φガラス製ミラー全質量(g)50最長寸法(mm)(収納)140~690
伸縮式バインダーD2 土牛伸縮式バインダーD2土牛
3,998税込4,398
1個
当日出荷
書き込んでカメラで撮る!そして記録として残す! これが「伸縮式バインダー」の実力です! 雨に濡れても大丈夫な紙【ストーンペーパー】を使用しています。 筆記具を選ばない紙です。 鉛筆で書いて消しゴムで消せます。 ストーンペーパーとは、炭酸カルシウムと高密度ポリエチレンでできた紙です。通常の紙と比べ、引っ張り・破れ・裂けに非常に強く、耐水性にも優れ、濡れても変形したり強度が弱まることはございません。野外現場や雨の中での使用に最適です。 また、とても滑らかな筆記性で、書くマーカー・筆記具を選ばず書くことができます。 原材料に木を全く使用せず、森林資源の保護に繋がり、さらに製造過程で水や漂白剤を使わないので水質汚染になりません。 従来の紙よりも燃焼時のCO2排出量が約半分に抑えられる為、環境に優しいECOでクリーンな次世代の紙です。
用途現場での記録に。寸法(mm)(バインダー)約165×230質量(g)約235シャフト寸法(mm)約200~550
磨きアルミボルトクリッパー 土牛磨きアルミボルトクリッパー土牛
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
高級感のある磨き仕様になっています。
用途番線の切断作業に。全長(mm)230材質/仕上ハンドル:アルミ質量(g)290切断能力(mm)HRB80軟線:4材質(刃)工具鋼
オールステンストロングカッター 土牛オールステンストロングカッター土牛
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
オールステンレスでサビにも強くなっています。握りやすく力の入りやすいハンドル形状になっています。
用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2874全長(mm)210材質/仕上ステンレス製質量(g)230取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
防水荷札 土牛防水荷札土牛
159税込175
1パック(5枚)
当日出荷
水濡れOKの耐水紙になります。
用途土木用。
お掃除スクレーパーサッシ溝6.5mm用 先端3点セット 土牛お掃除スクレーパーサッシ溝6.5mm用 先端3点セット土牛(1件のレビュー)
599税込659
1セット(3個)
当日出荷
土牛 お掃除スクレーパー サッシ溝4.5mm用 先端部品3点セットです。こちらの樹脂部品を取り付けることにより、サッシ溝の掃除の際に傷をつけにくくなります。
用途土牛 お掃除スクレーパー サッシ溝6.5mm用 専用部品。セット内容先端3点セット全長(mm)約55繰り返し・詰め替え対応
でんどるフックUとフックホルダーセット 土牛でんどるフックUとフックホルダーセット土牛(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
用途充電ドライバー・エアーツール用ホルダー材質オールステンレス
シノパネ 280 土牛シノパネ 280土牛
3,198税込3,518
1本
当日出荷
【銅製型枠施工用 パイプ柄仮枠鎚 シノパネ280!】シノとハンマーの一体型!両手がふさがらずに作業が可能!ショートサイズ(全長280mm)で鋼製型枠施工作業に最適
用途定規合わせやピン打ちに。全長(mm)約280質量(g)約510口径(Φmm)約27頭の全長(mm)約150
グラス柄サイディングハンマー 土牛グラス柄サイディングハンマー土牛
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ハンマーの跡がつきにくく仕上がりバッチリ。傷がつきにくいです。
種類片口ハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)330材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)122質量(g)480
マグネール 土牛マグネール土牛
2,198税込2,418
1個
当日出荷
マグネット付ネールハンマーです。
種類ネイルハンマー主な用途打ち込み作業
パイプ柄ブリキヤ鎚 土牛パイプ柄ブリキヤ鎚土牛
2,298税込2,528
1本
当日出荷
全長(mm)340材質(頭)炭素鋼材質(柄部)焼き入れパイプ
打音検査用ハンマー 土牛打音検査用ハンマー土牛(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
尖っているタイプ・薄くなっているタイプの2種類。
仕様PH-20全長(mm)315口径(Φmm)22×22全質量(g)850頭の全長(mm)190
ステンレスGENNO Rタイプ 両口玄能型 土牛ステンレスGENNO Rタイプ 両口玄能型土牛
4,798税込5,278
1本
当日出荷
種類両口ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)245材質(頭)ステンレス材質(柄部)アルミ合金主な用途打ち込み作業呼称両口玄能型頭の全長(mm)60トラスコ品番471-7236
伸縮式ホワイトボード SK11伸縮式ホワイトボードSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
現場での施工記録の管理が、1人で簡単に行えます。ホワイトボード用マーカー取付可能です。土牛ブランドの交換用シールが使用出来ます。本体シールは人気の高い日付なしタイプです。
シャフト寸法(mm)200~550付属品KOKUYOイレーザー付ホワイトボードマーカー極細材質ボード:樹脂 シャフト:スチール
打診棒ロング2000 土牛打診棒ロング2000土牛(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
コンクリート・モルタル面の検査に最適です。 伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検トラスコ品番752-0930材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管全長(mm)300~2010寸法(Φmm)【先端球体部】19
...