これ一本で非常灯バッテリー点検仕様できます。
高所等に取りついている非常灯のバッテリー点検作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に合わせて貼替え可能。
【ダウンライトの施工に便利!!】
倍力構造でラクラク切断!
ハンドルの開きが小さいから片手で切断可能!
W刃で多種多様な切断が可能!
用途ダウンライト開口時のMバー、Cバーの切断に最適。
全長(mm)約250
質量(g)約320
切断能力(mm)ステンレス板厚0.8迄、野縁・野縁受け・軟鋼材厚1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。
※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)150~630
主な用途機械機器や車輌の点検
全質量(g)約85
トラスコ品番404-8504
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。
種類石頭ハンマー
全長(mm)285
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)スチール
主な用途石工作業
尾部にV字の切り込み
用途内装工事の必需品
材質S45C
玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)240~1190(8段階)
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
質量(g)110
シャフト8段伸縮
トラスコ品番404-8598
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
反射防止加工。屋外での撮影時に反射しにくくなっています。
材質PET
寸法(mm)55×90
測定範囲(mm)0.05~3.50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
種類両口ハンマー
全長(mm)285
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ベルト幅(mm)~60
【橋梁・道路・鉄道車両など様々な場所で使える!】
従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は、トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。
最大の特徴は、3点で打診できるヘッド形状!!
ヘッド重量が1/4ポンドから1/2ポンドに増加されたことで打撃音が大きくなり、より点検しやすくなりました。
用途鉄道車両の点検、道路舗装の打音検査、トンネル・橋梁の打音検査に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
主な用途機械機器や車輌の点検
約3倍に拡大される細かなところも大きく表示でき確認作業など便利です。
ミラー形状四角型
材質ガラス(ミラー)
RoHS指令(10物質対応)対応
風速センサーなどを筒部に通して使用します。着脱自在・角度自在。
換気扇・レンジフード・厨房グリスフィルターなどの部分での測定に最適です。
聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)125~605
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
質量(g)160
シャフト8段伸縮
トラスコ品番404-8580
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)150~630
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
シャフト7段伸縮
トラスコ品番471-7180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。
Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。
セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。
現場で使えるポケットサイズのハンマーです。
腰袋にすっぽり入るので、高所での落下がしにくく、持ち運びが容易です。
用途釘打ち。
種類石頭ハンマー
頭径(Φmm)25
全長(mm)210
主な用途石工作業
頭の全長(mm)78
質量(g)650
トラスコ品番471-7112
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
種類トンカチ
全長(mm)325
材質(柄部)木
主な用途解体作業
口径(mm)24×24
頭の全長(mm)155
頭質量(g)460
刃幅(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
チョーク対応の木製黒板。
表示寸法(mm)W255×H200
シャフト寸法(mm)200~550
付属品チョーク(2色)、ラーフル
質量(g)300
取れにくい目地棒作業に。
解体作業の効率UP!
POINT1:BLH-1000はコンパクトなのでカバン等に収納可能なサイズ。
POINT2:ロック式シャフトなのでLED式の押しボタンでも縮まない。
ボタン式誘導灯、非常灯にも対応。フック部分は押しボタン式にも対応。
用途非常灯、誘導灯のバッテリー点検作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)150~550
質量(g)70
ミラー寸法(mm)55×60
材質(ミラー)ステンレス
材質(シャフト)6段伸縮ステンレス管
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
コンクリートのクラックの深さを測ります。針を差し込み、目盛を読み測定します。
ロック機能調整ねじを締めることで、一定の長さで固定できますので決められた深さのチェックなどに便利に検査できます。
仕様ロック機能付
全長(mm)10
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)45
測定範囲(mm)0~50
針径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)240~1190
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
シャフト8段伸縮
トラスコ品番471-7198
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
空調、換気扇、レンジフードなどの測定に。
RoHS指令(10物質対応)対応
POINT1:配線作業時、あと少しなのに手が届かない、入らない。そんな時に大活躍!
POINT2:ケーブルフック棒 ミニ、レギュラーの追加サイズ。
用途配線ケーブル軽牽引作業に。
すべり止め効果とショック吸収効果で、手にやさしいグリップ
仕様シノ付釘抜
RoHS指令(10物質対応)対応
新設計パーツ使用で角度をつけた保持がしやすい。
大きく見える拡大鏡(3倍)。
長さ(mm)250~1200
質量(g)120
ミラー寸法(mm)45×55
材質(ミラー)ガラス製
材質(シャフト)7段伸縮溝付真鍮管
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ウレタンフォームや耐火皮膜の厚み計りに。
先端部が細くなっており、デコボコ面の測定に最適。
仕様ロック機能付
全長(mm)115
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)45
測定範囲(mm)0~50
針径(Φmm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
お出かけ時の記念撮影等に。
シャフト寸法(mm)160~520
質量(g)50
段数5段
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ミラー)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
【樹脂製だからしなりやすく、クラックが測りやすい!】
樹脂製両面クラックスケール:両面印字だから持ち手から遠い場所を選んで写真が撮れ、指写りしにくい!
樹脂製クラックスケール(反射防止タイプ):半透明だからクラックを見ながら写真撮影が可能!
樹脂製両面紅白スケール:両面印字だから右手でも左手でも写真撮影が可能!
用途クラックの測定に。
高さ×幅(mm)約165×20
関連キーワード
1
2
次へ