カテゴリ

  • 制御機器(51)
    • パイロットランプ(12)
    • 遮断(7)
    • 表示灯・積層信号灯・シグナリング(12)
    • キャビネット(4)
    • 端子台(1)
    • 報知器その他関連用品(5)
    • 報知器用ブラケット(3)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 機構部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ

「坂詰」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯坂詰製作所(13件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)レンズ色乳白内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所ヒューズホルダー 溶断表示カバー付坂詰製作所(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30種類ヒューズホルダ定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10坂詰製作所(16件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDLEDランプΦ5パネルカット寸法(mm)10.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8坂詰製作所(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)8光源LEDLEDランプΦ3パネルカット寸法(mm)8.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)4.2
サカズメ  防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10 坂詰製作所サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10坂詰製作所(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC5~60レンズ色透明形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17
接着式カードホルダ 坂詰製作所接着式カードホルダ坂詰製作所(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50枚)
当日出荷
カードホルダーです。接着式なのでビス留めの必要がいりません。カード付きです。両面テープ付きです。CH-PWは、2連タイプです。
厚さ(mm)5材質カバー:ABS樹脂 透明、ベース:ポリプロピレン樹脂 白
表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ表示灯 ネオンブラケットサトーパーツ(46件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
耐電圧AC1500V(1分間)
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7 坂詰製作所モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7坂詰製作所(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC5~60使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)1.8~6.0内蔵ランプチップLED(ESD付)材質(本体)ポリカーボネート樹脂材質(レンズ)(内蔵レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂パネルカット寸法(mm)Φ7.2結線方法はんだ付け
《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯 坂詰製作所《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯坂詰製作所(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
パネルカット寸法(mm)Φ10.2使用電圧範囲(V)DC5~60
ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC) ユーボンガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC)ユーボン(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付材質(カバー)ポリカーボネイト適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
499税込549特価
1個ほか
当日出荷
形状取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
ガラス管ヒューズ 坂詰製作所ガラス管ヒューズ坂詰製作所(3件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250質量(g)3種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)6.35×30
《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯 坂詰製作所《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯坂詰製作所(1件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC100~200発光色レンズ色形状その他取付穴径(Φmm)8光源LEDLEDランプΦ3パネルカット寸法(mm)8.2結線方式リード線材質ポリカーボネート樹脂定格電流(mA)1.5~2.5
メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 坂詰製作所メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯坂詰製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。
用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7288材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
サカズメ LED表示灯 Φ8 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 Φ8坂詰製作所
949税込1,044
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。 パネルカット:Φ8.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ8坂詰製作所(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC5~60使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)1.8~6.0内蔵ランプチップLED(ESD付)パネルカット寸法(mm)Φ8.2材質(本体)ポリカーボネート樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂結線方式はんだ付け
基本形10A用ヒューズホルダー 坂詰製作所基本形10A用ヒューズホルダー坂詰製作所(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質(本体)PBT材質(クリップ)燐青銅ニッケルメッキ絶縁耐圧2kV(1分間)適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30(ガラス管及び消弧剤入り)
モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 2色発光 坂詰製作所モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 2色発光坂詰製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7296材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
ヒューズ 坂詰製作所ヒューズ坂詰製作所
66税込73
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所ヒューズホルダー 溶断表示カバー付坂詰製作所(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ランプ点灯形10A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%種類ヒューズホルダ取付方式ロックナット固定定格電流(A)(回路)最大10AC~連続7材質(キャップ)ABS樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂結線方式ハンダ付又は187タブ式適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤坂詰製作所(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色レンズ色形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5トラスコ品番495-7326
サカズメ LED表示灯 Φ10 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 Φ10坂詰製作所(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 パネルカット:Φ10.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯定格電流(mA)1.0~2.5
アクリルプレートカードホルダ 坂詰製作所アクリルプレートカードホルダ坂詰製作所(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(50枚)
当日出荷
カードホルダーです。 接着・ビス(M2.6皿ビス)留めのどちらでも出来ます。 カード付きです。 アクリルプレートに彫刻が出来ます。 強力な両面感圧接着テープ付きです。 CH-EBWとCH-ENWは、2連タイプです。
厚さ(mm)3.1材質カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ
2色(赤・緑)点灯LED表示灯 Φ10 2DUL-10シリーズ 坂詰製作所2色(赤・緑)点灯LED表示灯 Φ10 2DUL-10シリーズ坂詰製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様●レンズ色:透明●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:赤、緑●定格電流(mA):DC3.0~6.0●結線方法:リード線(200mm)●パネルカット:Φ10.2●絶縁耐圧:1.8kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:真鍮クロームメッキ(本体/フランジ)、ポリカーボネート樹脂(レンズ)アズワン品番67-0416-72
中容量形端子台 坂詰製作所中容量形端子台坂詰製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ絶縁耐圧2kV(1分間)材質(本体)フェノールレヂン、(カバー・記名板)塩ビ、(端子ビス)ニッケルメッキ
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 8 坂詰製作所モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 8坂詰製作所
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
用途通電表示や警告表示などに。材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24LEDランプ内蔵:Φ5
LED表示灯 坂詰製作所LED表示灯坂詰製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯使用温度範囲(℃)-20~55材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂定格電流(mA)1~2.5内蔵抵抗器チップ抵抗器結線方法リード線 UL1430 AWG24内蔵ランプチップLED(ESD)ブリッジタイプダイオード:チップタイプツェナータイプダイオード:チップタイプ
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:50mm 1袋 5個入 坂詰製作所配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:50mm 1袋 5個入坂詰製作所
1,498税込1,648
1袋(5個)
欠品中
穴あきゴムブッシング配線接続用ゴムブッシング
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最大ケーブル径:50mm●材質:ナチュラル ゴム●コード番号:426-0492アズワン品番65-7420-58
ベースヒューズホルダー 坂詰製作所ベースヒューズホルダー坂詰製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
DINレールにワンタッチで取付けできるヒューズホルダーです。 ネジ止めで取り付けることも可能です。 赤いネオンランプが溶断時に点灯します。
形状Φ6.4×30mmヒューズ用極数1極定格AC/DC100~220V15A~10ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)実装タイプDINレール
カードホルダー 坂詰製作所カードホルダー坂詰製作所
2,998税込3,298
1パック(50枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
ビス留めの面倒がいらない。 接着式カードホルダー、取付ビス部がないので記名面が広い。 ※CH-ENはM2.6皿ビス取り付け可能
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 坂詰製作所モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯坂詰製作所
699税込769
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC24材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 7 坂詰製作所モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 7坂詰製作所
609税込670
1個
当日出荷から翌々日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
用途通電表示や警告表示などに。材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24LEDランプ内蔵:Φ3
2色点灯LED表示灯(発光色 赤/橙)レンズ色 乳白色 坂詰製作所2色点灯LED表示灯(発光色 赤/橙)レンズ色 乳白色坂詰製作所
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
高輝度LEDによる多彩な発光色! DC専用フリー電源仕様。DC5V~DC60Vまでのフリー電源仕様の表示灯。 耐圧範囲。メタルフレームタイプ全製品1800Vまでの耐圧可能。モールドタイプは2000Vまで耐圧可能。 各部品をオールチップタイプで構成。LED・ツエナダイオード・CRD。
材質【本体 / フランジ / レンズ】ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-20 ~ +55レンズ色乳白定格電圧(V)DC5 ~ DC60発光色赤(Red) / 橙(Orange)ダイオード定電流:チップタイプ(Chip)、ツェナー:チップタイプ(Chip)定格電流(mA)3.0 ~ 6.0リード線UL1007 AWG24パネル有効締代(mm)1~5内蔵ランプチップLED(ESD付)
アクリルプレートカードホルダ 坂詰製作所アクリルプレートカードホルダ坂詰製作所(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ厚さ(mm)3.1
防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 DULシリーズ 坂詰製作所防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 DULシリーズ坂詰製作所
979税込1,077
1個
13日以内出荷
仕様●レンズ色:赤●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:赤●定格電流(mA):1.8~6.0●結線方法:はんだ付け●パネルカット:Φ8●絶縁耐圧:AC2.0kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:(本体/フランジ/レンズ)/ポリカーボネート樹脂アズワン品番67-0416-79
防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 DULシリーズ 坂詰製作所防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 DULシリーズ坂詰製作所
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
仕様●レンズ色:緑●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:緑●定格電流(mA):1.8~6.0●結線方法:はんだ付け●パネルカット:Φ8●絶縁耐圧:AC2.0kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:(本体/フランジ/レンズ)/ポリカーボネート樹脂アズワン品番67-0416-77
モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 3色発光 坂詰製作所モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 3色発光坂詰製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑・橙の3色発光となります。200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7300材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑・橙LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
アクリルプレートカードホルダ 坂詰製作所アクリルプレートカードホルダ坂詰製作所
3,498税込3,848
1箱(50枚)
5日以内出荷
強力接着アクリルプレートカードホルダーM2.6皿ビス取付可能。彫刻ができます。
材質記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、黒色B形、ナチュラルN形、接着テープ:両面感圧接着テープ取付ピッチ【ビス】15mm(M2.6皿ビス)特性透明アクリルプレート:彫刻記名可(厚さ1.2mm)
超高輝度LED表示灯 坂詰製作所超高輝度LED表示灯坂詰製作所
629税込692
1個
62日以内出荷
DC専用フリー電源仕様の超高輝度LED表示灯
材質(本体)真鍮クロームメッキ(メタルフレーム)定格電圧(V)DC5~60レンズ透明発光色定格電流(mA)1.8~6.0取付径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応