カテゴリ

  • 作業服(45)
    • 塗装服(22)
    • 使い捨て防護服(11)
    • 化学防護服(2)
    • つなぎ(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗装服」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装服 アズワン塗装服アズワン(2件のレビュー)
2,400税込2,640
1個
当日出荷
綿100%で通気性・着心地がよく、吸汗性に優れています。
材質綿100%袖丈(cm)50股下(cm)80
フリーサイズ 塗装服 エスコフリーサイズ 塗装服エスコ(1件のレビュー)
3,820税込4,202
1個
当日出荷
上着はヤッケタイプ 顔の周り、袖口は紐で絞れます ズボンウエスト、裾はゴム入り 上着の胸部分にファスナー付ポケット付
肩幅(cm)64袖丈(cm)48胸囲(cm)112ズボン丈(cm)110股下(cm)76材質綿エスコ品番EA996AX-10
塗装服フロントジッパー式上下セット 柏田製作所塗装服フロントジッパー式上下セット柏田製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
材質綿100%RoHS指令(10物質対応)対応
防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ防護服 SMS製 JIS対応モノタロウ(36件のレビュー)
599税込659
1着
当日出荷
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布(SMS)JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防護服 新プロシールド10 旭・デュポン防護服 新プロシールド10旭・デュポン(16件のレビュー)
719税込791
1着
当日出荷
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て機能静電気防護、通気性RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式外縫い
プロフェシオ 制電塗装ツナギ服 ゴールドウインプロフェシオ 制電塗装ツナギ服ゴールドウイン(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1着
当日出荷
素材は通気性を重視した低発じん国内素材ブリータIV。 タフタの織物構造で、通気性を重視。ほかの素材と同様にポリエステル長繊維で構成され、4.5mmピッチに導電糸を使用しています。 シンプルな平織り構造。
用途自動車鈑金、ボディーメーカーなどの塗装現場に。マリンブルー種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル100寸法(cm)(内ポケット)11×14.5機能制電質量(g/m2)120生地ブリータⅣ(国内素材・ツイル)RoHS指令(10物質対応)対応生地性能低発塵、導電糸入り職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、電気・設備工事
防護服 タイベック(R)製 白 モノタロウ防護服 タイベック(R)製 白モノタロウ(107件のレビュー)
1,398税込1,538
1着
当日出荷
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。種別つなぎ材質ポリエチレン構造タイベック機能粉体防護、ミスト防護、通気性
リユーザブル塗装用防護服 3M(スリーエム)リユーザブル塗装用防護服3M(スリーエム)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1着
当日出荷
洗濯して繰り返し使用が可能な塗装ブース内で使用する防護服です。低発じん性の生地に帯電防止処理が付いたシリコンフリー素材です。膝パッドが付いているので、グレーチングの上に膝をついて作業をしても負担がかかりません。軽量で通気性に優れています。
用途自動車塗装作業。リントフリーの作業環境を必要としない工業塗装。グレー仕様上下から開閉可能な2-Wayジッパー付、膝パッド付、ポケット付(3ヶ所)、袖部分にリントフリーのニットカフス、足首に着脱や調整が可能な面ファスナー付、ポケット2ヵ所種別つなぎ材質ポリエステル機能静電気防護、通気性2018年トラスコ掲載ページ6 0268
化学防護服 JIS対応 モノタロウ化学防護服 JIS対応モノタロウ(37件のレビュー)
999税込1,099
1着
当日出荷
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止種別つなぎ材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造規格JIS規格機能粉体防護、ミスト防護JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)65関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)EN規格【EN規格】1149-5:2018(静電気防護性能)
塗装服プルオーバー式上下セット 柏田製作所塗装服プルオーバー式上下セット柏田製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
材質綿100%RoHS指令(10物質対応)対応
メタロンM 脱脂剤 セッツメタロンM 脱脂剤セッツ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(1kg)
当日出荷
洗い油がわりの洗剤として活用され、グリースのような粘着質の汚れも洗浄可能。海上での使用を想定した配合ですので、海水での洗浄も優れた効果有ります。使用濃度は2~3%溶液(本品20~30gを1Lの水に溶かしてご使用ください)、機械部品洗浄機にもご使用いただけます。ウエスまたはブラシ等を用いて洗ってください。汚れは溶かした洗液の表面に浮いてきますので、これを取り除けば繰り返し使用可能です。
用途船舶関連部品、車両部品の洗浄。機械の手入れ。作業着の洗浄。塗装前の脱脂洗浄。成分非イオン系界面活性剤、硫酸塩、炭酸塩、りん酸塩液性アルカリ性標準使用量水1Lに対し20~30g
メタルクリーンα サンエスエンジニアリングメタルクリーンαサンエスエンジニアリング(7件のレビュー)
2,351税込2,586
1個(600g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。 エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。 油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。 従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。 メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。 一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝危険物の類別非危険物
化学防護服 4520 3M(スリーエム)化学防護服 45203M(スリーエム)(41件のレビュー)
619税込681
1着
当日出荷
経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ材質不織布/ポリプロピレン規格JIS規格、EN規格製法SMMMSJIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
不織布使い捨て保護服ズボン TRUSCO不織布使い捨て保護服ズボンTRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1着
当日出荷から翌々日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいズボンです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業仕様使い捨て用種別パンツ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性耐用温度(℃)軟化点86
塗装用クリーンスーツ ガードナー塗装用クリーンスーツガードナー(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚
当日出荷
ムレ感の軽減とさらりとした着心地感で作業性がアップします。 作業着からのゴミの発生を抑制し、静電気によるゴミの付着を軽減します。
用途工業塗装・樹脂成形・印刷業界など高温・多湿な作業環境に対応。ブルー仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当材質ポリエステル
保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ保護服 つなぎ 使い捨て フード付モノタロウ(120件のレビュー)
499税込549
1着ほか
当日出荷
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業仕様洗濯不可種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布構造1層質量(g/m2)60機能通気性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ナイロンツナギ Big Run(シンメン)ナイロンツナギBig Run(シンメン)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1着
3日以内出荷
表地ナイロン素材のツナギです。 胸ポケットライン入り 中綿は入っていません フード付きで、襟元にしまえるフードインタイプ 腰伸び
用途塗装や防塵にも。その他生地の質量は目安です。種別長袖つなぎ混率(%)ナイロン100生地ナイロンタフタ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業袖丈長袖
6091 男女兼用 45ダイヤカット制電ジャケット バートル6091 男女兼用 45ダイヤカット制電ジャケットバートル(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1着
4日以内出荷から14日以内出荷
高品質な日本製T/C(綿混)ツイル素材を使用。 ブルゾン脇部にバートル独自の45ダイヤカットを採用し、腕の上げ下げをスムーズにサポート。 背アームノーフォークとの相乗効果が、内装工事や塗装作業等かつてない動きやすさを発揮します。 ほどよくカジュアルなアメリカンワークウェアのデザインテイストを取り入れ、スタイリッシュかつ機能的に仕上げました。 SS・Sサイズにレディースジャストフィットシルエットを採用。
仕様45ダイヤカット、背アームノーフォーク、袖アームタック、ウエストロットアジャスター(脇ゴムなし)、野帳収納ポケット(右)、携帯電話収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、両脇逆玉ポケット、脇ペンさし(左)種別制電ジャケットシリーズ6090ペア制電シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電生地ソフトツイル、帯電防止職業別シーン精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
SF防護服 旭化成SF防護服旭化成
799税込879
1枚
当日出荷
ポリプロピレンスパンボンドに通気性フィルムをラミネートしたことで高いバリア性を実現しています。粉塵、有害物質に対して高いバリア性を発揮します。高い耐水性能を持ちながら、透湿性に優れたカバーオールタイプの防護服です。フード、袖口、裾口はゴム入りです。
用途アスベスト取扱い時(レベル3、発塵性の低い場合)。ダイオキシン対応(作業レベル1、通常作業、粉塵の付きにくい作業着)など。工場内での定期点検および保守作業。塗装噴霧。廃棄物取扱い作業。グリース作業。ホワイト種別つなぎ機能ダイオキシンレベル1、耐水性
ファインガードプロ エアW01 原田産業ファインガードプロ エアW01原田産業
1,290税込1,419
1着
当日出荷
暑熱対策品として幅広く使用されている電動ファン付き作業服を着用したまま、その性能を損なわずに汚れを防止します。・電動ファン付き作業服用防汚服・冷却性と空気循環効率(吸気と湿気の排出)を考えて設計・作業用途に応じて、5ヵ所(首元・両脇・両股)のジッパーを開閉し、衣服内にこもった熱気や湿気を排出し、冷却効果を得られると同時に汚れを防止・一般作業用防護服と同素材の生地を使用しているので水や油からのバリア性があります・清掃、塗装、機械整備、ゴミやホコリがでる作業でご使用頂けます
用途・電動ファン付き作業服の汚れ防止用・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、自動車整備、農作業で、汚れから電動ファン付き作業服を守りますホワイト構造SF、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム素材本体:スパンボンド不織布/PEフィルム、メッシュ部:ポリエステル関連資料着用手順書(0.44MB)
防護服 ケミガード SF2000(シューズカバー付) 大塚刷毛製造防護服 ケミガード SF2000(シューズカバー付)大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1着
当日出荷
●耐久性に優れたポリプロピレン不織布に透湿・防水フィルム張り合わせたSF 構造の生地になります。裁縫部分にテープシールド加工をすることで、粉塵やミスト等から優れたバリア性を発揮します。●水や油、薬品、血液、ウィルスなどから高いバリア性能を発揮すると同時に衣服内の蒸気を放出し、蒸れを軽減します。●人工血液バリア・ウィルスバリア性をそれぞれクラス3をクリアしています。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など仕様帯電加工:EN1149材質ポリプロピレン不織布+透湿・防水フィルムサイズ防護服:3L、シューズカバー:フリー長さ(cm)靴底シューズカバー:40胸囲(cm)防護服:95~120機能防水性、粉じん対策全長(cm)防護服:175~190、シューズカバー:40JIS規格JIS T 8115(タイプ4・5・6)耐水圧(mm)2000以上
タイベック(R)製防護服 6010 クラシックブルー アゼアスタイベック(R)製防護服 6010 クラシックブルーアゼアス(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1着
当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工/家畜感染症対策仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付(上部に面ファスナー付)/左胸ポケット付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり縫い目形式内縫い
不織布化学防護服 バリアーマン 大塚刷毛製造不織布化学防護服 バリアーマン大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1着
当日出荷
様々な粉じんやミストに優れ、バリア効果が高い使い捨て式不織布化学防護服。 SF素材を使用し、液体スプレーに対する防護性能をもつ。 JIS T8115(タイプ4・5・6)規格取得。 帯電防止(EN1149-5)規格取得。 耐水圧2000mm以上の優れた耐水性を発揮。 シューズカバーロング付き。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など種別つなぎホワイト内容バリアーマン、シューズカバー機能粉じん対策・液体防護・静電気防護・耐水性JIS規格JIS T8115【タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)】材質(内層)スパンボンド不織布材質(外層)防水透湿フィルム
プロテクガードハードワークブーツカバーホワイト 日本製紙クレシアプロテクガードハードワークブーツカバーホワイト日本製紙クレシア
1,998税込2,198
1パック(10足)
当日出荷
液体バリア性能に優れた※FS製法です。※フィルム+スパンボンドの2層構造。帯電防止加工です。通気性フィルムを採用しています。JIS T 8115タイプPB(6)適合品です。
用途石油化学プラントや一般工場内の清掃、メンテナンスに。塗装、アスベスト除去作業※に。※アスベスト除去作業時はブーツカバーと保護服の接合部分を養生テープ等で密閉してください。畜産関連作業に。廃棄物の取り扱時に。トラスコ品番431-8555材質ポリプロピレン+通気性ポリエチレンフィルムホワイト適合サイズ(cm)靴:フリー
10049 ヤッケパンツ 桑和10049 ヤッケパンツ桑和(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
肌触りが良い綿100%素材の塗装服
仕様空気抜き穴混率(%)綿100股下(cm)82分類定番
タイベック(R)製保護服 立て襟ツーピース TRUSCOタイベック(R)製保護服 立て襟ツーピースTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1着
当日出荷
繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。種別上下セット材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)機能粉体防護
塗装・弱撥水 続服 #287 SunDisk(ソルディ)塗装・弱撥水 続服 #287SunDisk(ソルディ)
6,998税込7,698
1着
7日以内出荷
用途自動車・バイク整備、塗装、電気・設備工事グレー種別長袖つなぎ機能帯電防止、弱撥水加工素材タフタ/ナイロン 100%仕様左胸ポケット 1、バックポケット 2、袖口ゴム、前立て/ファスナー材質(ファスナー)樹脂袖丈長袖
膝パッド対応ポリエステルオーバーオール FINIXA膝パッド対応ポリエステルオーバーオールFINIXA
9,998税込10,998
1着
5日以内出荷から9日以内出荷
丈夫で汚れが目立ちにくいグレーのオーバーオール別売りの膝パッドを装着するための膝ポケット付き下に着用しているズボンのサイドポケットを着たまま利用するための大きな開口部(グラブスルーポケット)とフラップ付きぬねポケット、マジックテープ付きのヒップポケット付きEN1149-1準拠の帯電防止性能
防護服 Derekduck Industries Corp防護服Derekduck Industries Corp
39,980税込43,978
1箱(50着)
11日以内出荷
粉じん作業用防護服アスベスト除去、建設工事、破砕、有害粉塵、金属研磨、選鉱プロセス、粉体塗装、廃棄物等の職場での乾燥微粒子(0.5~1 μmのサイズの微粒子の 99.8% カット)に対する優れた防護性。ウルチテック1000Lの生地は「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。
仕様使い捨て種別つなぎ材質ポリプロピレン(SMS不織布)規格欧州:EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止)適合規格JIS T 8115 タイプ5/6各種認証第三者機関によるCEマークの認証取得(Regulation (EU) 2016/425 CategoryIIIの認証)
塗装・弱撥水 続服 #276 SunDisk(ソルディ)塗装・弱撥水 続服 #276SunDisk(ソルディ)
8,998税込9,898
1着
当日出荷から6日以内出荷
グレー仕様左胸ポケット1(フラップ裏樹脂ボタン)、パックポケット1、ウエスト・袖口・裾ゴム、フード種別長袖つなぎ質量(g/m2)113素材ツイル/ナイロン100%職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造
制電塗装つなぎ ROUND ONI制電塗装つなぎROUND ONI(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1着
当日出荷から6日以内出荷
防塵効果の高い超制電素材ルアナ使用の塗装つなぎ
用途自動車鈑金、ボディーメーカーなどの塗装現場に。グレー混率(%)ポリエステル100特性防塵効果の高い超制電素材ルアナ使用、作業中に便利な左後ポケット付き、制電防止ファスナー、制電防止マジックテープ使用機能静電気・帯電防止
塗装・弱撥水 続服 #286 SunDisk(ソルディ)塗装・弱撥水 続服 #286SunDisk(ソルディ)
7,498税込8,248
1着
7日以内出荷
ブルー仕様左胸ポケット1、パックポケット2、前立ファスナー、袖口ゴム種別長袖つなぎ素材タフタ/ナイロン100%
塗装パンツ SLASH(シンメン)塗装パンツSLASH(シンメン)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
オフホワイト混率(%)綿100股下(cm)80色番17ワタリ(cm)38
メンズパワーブルゾン 5400 ジーベックメンズパワーブルゾン 5400ジーベック
6,998税込7,698
1着
3日以内出荷
汚れにもシワにも強いソフトな綿100% しなやかな強さとソフトな風合いが持ち味のウエポン生地に、防縮防シワ加工と防汚加工、形状安定加工を加え、綿100%なのに汚れにくく型崩れしにくい高機能ワークウェアに仕上げています。 油を扱う組み立て工場や塗装業のほか運送業などの現場で活躍しています。 防汚加工、シワになりにくい綿100%の素材。 両胸にフラップポケットが付いています。 内ポケットは便利なファスナー付き。 前タテでボタンを隠す比翼仕立て。
混率(%)綿100種別ブルゾン素材ウエポン材質(ボタン)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×16
ワンタックスラックス 5420 ジーベックワンタックスラックス 5420ジーベック
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
汚れにもシワにも強いソフトな綿100% しなやかな強さとソフトな風合いが持ち味のウエポン生地に、防縮防シワ加工と防汚加工、形状安定加工を加え、綿100%なのに汚れにくく型崩れしにくい高機能ワークウェアに仕上げています。 油を扱う組み立て工場や塗装業のほか運送業などの現場で活躍しています。 防汚加工、シワになりにくい綿100%の素材。
素材ウエポン混率(%)綿100種別ワンタックスラックス
ツータックスラックス 5420 ジーベックツータックスラックス 5420ジーベック
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
汚れにもシワにも強いソフトな綿100% しなやかな強さとソフトな風合いが持ち味のウエポン生地に、防縮防シワ加工と防汚加工、形状安定加工を加え、綿100%なのに汚れにくく型崩れしにくい高機能ワークウェアに仕上げています。 油を扱う組み立て工場や塗装業のほか運送業などの現場で活躍しています。 防汚加工、シワになりにくい綿100%の素材。
混率(%)綿100種別ツータックスラックス素材ウエポン
MICRO GARD 使い捨て防護服 メンテナンス・塗料作業用 アークランドサカモトMICRO GARD 使い捨て防護服 メンテナンス・塗料作業用アークランドサカモト(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1着
翌々日出荷
メンテナンスや塗装作業時の際に。二重縫いで強い力がかかっても、ほつれにくい仕様です。フィンガーループ付で、袖がめくれにくいです。EN規格「静電気からの防護」適合品。サイズは、S、M、L、XLの4種類です。
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂/木材/金属加工作業、スプレー/紛体/ローラー塗装作業等に仕様ほつれにくい縫合方法形状フード形状生地薄い/動きやすい伸縮素材EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
SATA スーツグレー SATASATA スーツグレーSATA
13,980税込15,378
1着
翌々日出荷から4日以内出荷
塵やミストが付着しにくい帯電防止加工された作業服。 ポリエステル100%素材で、表面はサラサラとした肌触りです。
用途塗装時の作業服とした。衣類等の塗料の付着防止に。材質ポリエステルグレーRoHS指令(10物質対応)対応
スルッパPLUS リョウケスルッパPLUSリョウケ
769税込846
1パック(5枚×1パック)ほか
6日以内出荷
*ボックス内のスマート収納に! *スルッパへのジグの出し入れ簡単! *細くて重いジグもスルッパ内にホールド! *使ったジグ、使わないジグの区別が簡単! *ジグをスルッパに入れておけばフックが手や服に刺さらない! *他のジグと接触がないため、大事な塗装面を保護! *繰り返し使用可能! *使ったジグ、使わないジグの区別をしてメンテナンス楽チン!
用途従来のスルッパに水抜け良好なフタをつけたことにより細身の重いジグもしっかり収納できます。ジグを個装することでジグの大事な塗装面をしっかり保護し、使用したジグと使用していないジグの区分けができます。フック付きを収納しても他のジグと絡みません。ジグに限らず細長いルアーや複数ルアーも収納にもオススメ!
塗装・弱撥水 続服 #277 SunDisk(ソルディ)塗装・弱撥水 続服 #277SunDisk(ソルディ)
6,498税込7,148
1着
7日以内出荷
用途自動車・バイク整備、塗装、電気・設備工事ブルー種別長袖つなぎ機能帯電防止、弱撥水加工素材ツイル/ナイロン 100%仕様左胸ポケット 1(フラップ裏樹脂ボタン)、右バックポケット 1、ウエスト・袖口・裾口ゴム、フード(収納式)質量(g/m2)113材質(ファスナー)樹脂袖丈長袖