曜日別特売

塗装パンツ

塗装パンツ - SLASH(シンメン)塗装パンツ - SLASH(シンメン)
色
オフホワイト
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
色番
17
ワタリ(cm)
38
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73573800504F100~120
¥3,100
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
73573809504OL100~126
¥3,450
¥1,598
¥1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする