カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(27)
  • 事務用品(20)
  • 測定用品(19)
  • 建築金物(15)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 家電(3)
  • 日用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「壁 針」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下地探し どこ太Basic マグネット付 シンワ測定下地探し どこ太Basic マグネット付シンワ測定(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石材質(針)ステンレス
下地探し どこ太Basic シンワ測定下地探し どこ太Basicシンワ測定(7件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し材質(本体)ABS樹脂材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅材質(針)ステンレス
下地探し どこ太 Pro シンワ測定下地探し どこ太 Proシンワ測定(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し付属品替針2本(グリップ内部に収納)
壁裏探知器 モノタロウ壁裏探知器モノタロウ(210件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個寸法(mm)163×74×26質量(g)140電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)材質(カバー)ABS
パーフェクト下地キャッチ タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト下地キャッチタジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
用途針式下地確認具材質(本体)ABS樹脂針径(Φmm)0.7材質(針)ステンレス
下地探し どこ太用 替針 シンワ測定下地探し どこ太用 替針シンワ測定(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
用途下地探し どこ太Pro、下地探し どこ太Basic、下地探し どこ太Smart用の替針です。材質ステンレス
壁うらセンサー Panasonic(パナソニック)壁うらセンサーPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ) 壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます
探知能力「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで「木材浅」木材約13mmまで「金属専用」金属約50mmまで※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します※木材とプラスチックは識別できません※外装材には使用出来ません仕様探知モード切替スイッチ(3モード)活線警告ランプ電池容量表示ランプトラスコ品番419-8395質量(g)140g(乾電池含まず)タイプ電池式電源乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)66×161×36
パーフェクト下地キャッチ 下地検知器用針 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト下地キャッチ 下地検知器用針タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
609税込670
1セット(5本)
当日出荷
強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。
用途下地検知器用針仕様5本入り本体質量(g)0.16針径(Φmm)0.7材質(針)ステンレス
メタルキャッチャー ミニ シンワ測定メタルキャッチャー ミニシンワ測定(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し測定範囲(mm)壁厚15以内材質本体:ABS・PmmA樹脂・磁石寸法(mm)30×30×31.5質量(g)13
下地センサーHome+電線探知 シンワ測定下地センサーHome+電線探知シンワ測定(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
仕様電線警告機能:約30mm材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)154×60×39製品質量(g)140(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)約19
温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm ホワイト シンワ測定温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm ホワイトシンワ測定(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ質量(g)150本体寸法(mm)Φ156×30精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%1目盛(温度)2℃、(湿度)5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90設置方法壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
針検くんネオ DENSAN(デンサン/ジェフコム)針検くんネオDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
壁面の下地探しが簡単! 石膏ボード裏の、かくれた下地材探しに! 壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。 フッ素コーティング針。 針の曲がりを防止する先端安定板。 金属下地や壁紙下の釘位置もわかるネイルキャッチ付。 不意な針の飛び出し防止のロック付。
探知深さ最大35mm付属品替針2本全長(mm)160
下地センサーBasic深部・電線探知 シンワ測定下地センサーBasic深部・電線探知シンワ測定(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
仕様電線警告機能:約30mm材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)172×72×42製品質量(g)170(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)通常モード:約19 深部モード:約35
壁美人 石膏ボード用 若林製作所壁美人 石膏ボード用若林製作所
669税込736
1セット
当日出荷から17日以内出荷
下地センサーHome シンワ測定下地センサーHomeシンワ測定(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)136×54×35製品質量(g)99(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)約19
湿度計 丸型 シンワ測定湿度計 丸型シンワ測定(7件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から15日以内出荷
健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途湿度の測定に使用する湿度計湿度測定範囲(%)0~100材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂、目盛板:鉄、針:アルミ測定項目湿度1目盛2%設置方式壁掛け湿度精度34%以下:±10%、35~75%:±5%、76%以上:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)2
ピラーズキャッチ SK(新潟精機)ピラーズキャッチSK(新潟精機)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
合板、石膏ボード裏の間柱を簡単に探知。安全なスライドキャップ付です。P-10は打診機能&ヒートン回し機能付。
用途フック、カーテンレール、棚板等の取り付け時に。材質(本体)ABS樹脂探知深さ壁厚/最大15mm全長(mm)180厚さ(mm)25
高圧洗浄機12/80G アサダ高圧洗浄機12/80Gアサダ
239,800税込263,780
1個
当日出荷
エンジン式、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品 バリアブルガン:幅広い洗浄に対応するバリアブルガンを標準装備。直噴と扇形の2パターンの噴射が可能。 高耐久設計・長寿命:低速エンジンポンプ採用の高耐久設計で長寿命。 プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。 圧力計:針が安定し、 見やすいグリセリン入り圧力計。 エア抜きバルブ:エア抜きバルブを備え、 バツグンの自吸能力。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。付属品3/8"高圧ホース×10m、バリアブルガン、吸水ホース組3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)29タイプPS洗管ホースセット出力(kW)3.7(エンジン)吐出量(L/min)13燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])7.8[80]
電波時計 壁掛け時計 温度計付 SIS電波時計 壁掛け時計 温度計付SIS
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
シンプルで見やすいアナログ時刻表示に加え、デジタルでカレンダーと温度も表示します。時計特有のカチコチする音が気になりにくい、針が静かになめらかに動く静音設計です。ぬくもりのある木目カラーがどんなお部屋にも馴染みやすいデザインです。
材質PP、HIPS質量(g)590使用温度範囲(℃)0~40寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×450温度精度±2℃使用電池単三乾電池×2電波形式受信:標準電波(JJY) 周波数40kHz/60kHz受信方式回数:6(回/1日)時間精度±30(1日につき1秒)
電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 SIS電波時計 壁掛け時計 温湿度計付SIS
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
いつでも正確な時刻を伝える壁掛け電波時計。シンプルで見やすいアナログ時刻表示に加え、デジタルでカレンダーと温度/湿度も表示します。時計特有のカチコチする音が気になりにくい、針が静かになめらかに動く静音設計です。掃除がしやすくスタイリッシュな球面ガラス仕様です。
材質PS、アルミニウム、ガラス質量(g)790使用温度範囲(℃)0~40寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×50温度精度±1℃使用電池単三乾電池×3電波形式受信:標準電波(JJY) 周波数40kHz/60kHz湿度精度±5%受信方式回数:6(回/1日)時間精度±30(1日につき1秒)
探知機 BOSCH(ボッシュ)探知機BOSCH(ボッシュ)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2質量(kg)0.29電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm防塵防水性能IP 54識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計 クレセルWBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計クレセル
6,998税込7,698
1個
当日出荷
WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
用途熱中症対策材質【ケース】ABS【フロント】ガラス電源不要測定項目温度・湿度本体質量(g)約6601目盛(℃)2温度精度±2℃湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)10~40湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)使用場所屋内専用特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
インテリアピンフック ミツヤインテリアピンフックミツヤ
249税込274
1パック(3個)
当日出荷
取付簡単な耐荷重2kgのピンフック。本体は丈夫なABS樹脂、針はサビにくいステンレス製。針の角度が50°で壁より抜けにくい構造。フックの先端はスルっとものが抜けにくい防止凹凸加工。
用途フック材質ABS樹脂/ステンレス耐荷重(kg)2針長(mm)14アズワン品番64-8489-02
二重画鋲 サンフレイムジャパン二重画鋲サンフレイムジャパン
129税込142
1セット(80本)
当日出荷
掲示物の固定にスチール製メッキで、手で握る鋲頭部分を二重化して厚みを増し、さらに持ちやすい溝を全周に刻んであります。 しっかり針抜けしにくい構造と、錆びて壁面と一体化してしまっても抜きやすい丈夫さ。 また壁面を傷つけにくく、針受け部分が鋲頭素材に直接触れない円錐形ポストで針部分をサポートする構造で抜き差しを繰り返しても、 画鋲の針部分が脱落しにくく、針を差し込み過ぎて壁や掲示板に鋲頭がめり込んでしまうことがありません。
壁掛け電波時計 カシオ計算機壁掛け電波時計カシオ計算機(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
周りの明るさを自動的に感知しガラスの反射により前方から文字板全体に光を照射します。 新開発のフルブライト夜見えライト機能を搭載したモデルです。 夜間でも針やインデックス、文字板がはっきり見えます。 ライトの明るさは強・弱の2つから選択が可能。 2つのデジタル部を配置し、12時側では温度・湿度、6時側では曜日・日付を表示。 時報には野鳥のさえずりを選択でき、爽やかに時を告げます。 電波受信機能も搭載し正しい時を刻む多機能壁掛け時計です。 フルブライト夜見えライトは前方から文字板全体に光を照射する夜見えライトです。 夜間でも針やインデックス、文字板全体がはっきり見えます。 また、スーパーイルミネーター・明暗判定センサー付きで暗くなるとLEDライトが自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。
表示方式アナログ+デジタル直径(Φmm)353仕様【時報】正時にウエストミンスターチャイムまたは鳥の鳴き声で報知、野鳥のさえずり(7種類からランダムに報音)、音量調整3段階質量(g)2100種類掛時計表示月・日・曜日表示、フルオートカレンダー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×63×353材質(ケース)樹脂その他の機能波受信OFF機能、温度計測機能、湿度計測機能、秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)使用電池アルカリ乾電池反形×5電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信状況をマークの点灯でお知らせ、電波受信状態をレベル表示電池寿命約1年音色【野鳥のさえずり】アカショウビン、カッコウ、コルリ、ウグイス、クロツグミ、ホオジロ、イカルからランダムカレンダー付き
2ウェイタッカー替針 SUN UP2ウェイタッカー替針SUN UP
569税込626
1箱(2000本組)
当日出荷
木や壁に止める打ち込み専用ホチキス。
足長(mm)約10肩幅(mm)約12
石膏ボード木壁用フック TRUSCO石膏ボード木壁用フックTRUSCO(1件のレビュー)
279税込307
1袋ほか
当日出荷
しっかり吊り下げることができる斜め針式フックです。
用途額縁用材質本体、針:鉄
ホッチキス ラクヒット PLUS(プラス)[文具]ホッチキス ラクヒットPLUS(プラス)[文具]
499税込549
1個
当日出荷
廃棄時は材料ごとに分別可能です。 本体を開いて壁などに針を打ち込むタッキングも可能です。
トラスコ品番196-0106幅(mm)24ブルー高さ(mm)43奥行(mm)97、とじ:50(最大)1連接着本数50本綴じ枚数約20使用針No.10繰り返し・詰め替え対応
微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85 長野計器微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85長野計器
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR質量(g)約480取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)【目盛】85RoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 F-3M 熱中症注意 丸型 10cm ホワイト シンワ測定温湿度計 F-3M 熱中症注意 丸型 10cm ホワイトシンワ測定
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。
測定範囲温度:-20~40℃ 、湿度:10~90%材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂 (目盛板)鉄、(針)アルミ寸法(mm)Φ106×30質量(g)73精度温度:-20~40℃まで±2℃ 、湿度:35~75%まで±5%(それ以外±10%)1目盛温度:2℃ 、湿度:5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
エルハンガー ベロスエルハンガーベロス
309税込340
1パック(2個)
当日出荷
ピン部分が斜めに刺さるのでしっかり固定できます。壁に刺して掛けるだけで使用できます。フック部が長くワイドになったことで(25mm)利便性アップしました。針径0.9mmなので壁の刺し穴跡も目立ちません。
トラスコ品番420-4213材質ポリカーボネート、ステンレス奥行(mm)41耐荷重(kg)2縦(mm)70横(mm)15
微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70 長野計器微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70長野計器
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に適しています。設置針(赤色1本)が標準装備されています。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただけるコンパクトな差圧計です。質量(g)約200取付方式垂直使用温度範囲(℃)-10~50精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)
D式止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
アングル型止水栓。開閉はドライバー式。呼び13。
呼び径13仕様ナットなし形状アングル使用地区一般地・寒冷地共用型操作方式ドライバー式
壁紙フック透明 清和産業壁紙フック透明清和産業
149税込164
1個
5日以内出荷
・特殊接着剤で取り付けるので、針穴をあけずにしっかり固定でき、はがすときにも壁紙を傷めにくい優れものフックです・壁紙(ビニール製)を傷めないので、賃貸住宅の方でも安心して使用できます。・貼り付け後、接着剤が完全に硬化するまで約24時間(冬場はそれ以上)経過後使用できます。
用途貼れる面:ビニル製壁紙、ステンレス、タイル、ガラス面はれない面:ビニル製以外の壁紙、模様のあるステンレス・タイル・レンジ・ストーブなど高温になる場所、コンクリート壁、漆喰、布、繊維、ブロック、レンガやその他凹凸の激しい面やザラザラした面材質フック:ポリエチレン 接着剤:変成シリコン寸法(mm)99×150×20(パッケージ込)
カベ裏一発 JOBカベ裏一発JOB
2,198税込2,418
1本
当日出荷
石膏ボードの裏の隠れた下地さがしに!石膏ボード2枚貼りにも対応。 強力マグネット機能。壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。 検知張りはフッ素コーティング仕様で摩擦を軽減。
探知深さ最大35mm付属品替針×2本、安定板貼付用保護シール材質本体:樹脂、ネオジマグネット、針:ピアノ線材質量(g)38寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×160
額用金具 真鍮エックスフック 山口安製作所額用金具 真鍮エックスフック山口安製作所
359税込395
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
額受け用金具合板・土壁・石膏ボード等に針を斜めに打ち込んで取り付けてください。 額の大きさ、重さに合わせてお選び下さい。
用途壁面への額などの取り付けに材質真鍮
バロメックス気圧計(温度計付) 佐藤計量器製作所バロメックス気圧計(温度計付)佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
置針により、気圧の変化がわかる気圧計。デジタル温度計付。壁掛式。
質量(g)350寸法(mm)Φ135×33(D)温度(℃)0~50測定範囲(hPa)945~1045
壁美人 石膏ボード用 専用針1箱 1000本入 若林製作所壁美人 石膏ボード用 専用針1箱 1000本入若林製作所
689税込758
1箱(1000本)
当日出荷
石膏ボード壁に設置可能な金具、「壁美人」を取り付ける際に使用する専用針です。壁美人金具を取り付ける際の専用針です。壁に針を打ち込む際、ホッチキスにセットしてお使いいただきます。針の大きさはNO.10ですが、材質はステンレス製です。一般的な針(鉄製)は強度が落ちる事と、錆びるためご使用しないでください。市販のステンレス針でも代用できます。
材質ステンレスアズワン品番64-3217-01
コンパクト下地センサー リアルミニ 2軸水平器付き Y'sGODコンパクト下地センサー リアルミニ 2軸水平器付きY'sGOD(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
見えない壁裏の対象物を検知!
質量(g)55検知できる壁石膏ボード・ベニヤ探知物検出深度(mm)約19mm
針検くんネオ(替針・10本入) DENSAN(デンサン/ジェフコム)針検くんネオ(替針・10本入)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10本)
当日出荷
用途針検くんネオ SHK-35M用替針