カテゴリ

  • 測定用品(18)
    • 曲尺(16)
    • スコヤ(1)
    • 直尺(1)
  • 作業工具(13)
    • 掛矢(カケヤ)(5)
  • 事務用品(12)
  • 農具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
材質
ステンレス
JIS規格取得
取得済
校正証明書
付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「大金」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲尺 大金 ステン シンワ測定曲尺 大金 ステンシンワ測定(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.5以下
曲尺 大金 シルバー 普及型(1m×60cm) シンワ測定曲尺 大金 シルバー 普及型(1m×60cm)シンワ測定(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から15日以内出荷
サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。短枝(mm)630幅(mm)35厚さ(mm)2.5材質ステンレス形状同厚質量(g)1102目盛表裏同目精度直角度/100mmにつき±0.1mm以下長さの許容差/±0.5mm測定範囲(cm)0~100表目盛 長枝(外)1m表目盛 短枝(外)60cm裏目盛 長枝(外)1m裏目盛 短枝(外)60cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5
曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定曲尺 シルバー厚手広巾シンワ測定(38件のレビュー)
3,500税込3,850
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。幅(mm)20厚さ(mm)2.0仕様JISマーク、赤数字入形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合
曲尺シルバー TRUSCO曲尺シルバーTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ケガキ作業に便利です。
用途直角・長さ測定材質ステンレス(SUS420J2)直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
曲尺 厚手広巾 モノタロウ曲尺 厚手広巾モノタロウ(66件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。厚さ(mm)2幅(mm)20材質ステンレス鋼表面処理シルバー直角精度100mmにつき0.1mm以下RoHS指令対応証明書(0.2MB)長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺 筋交付大金 シンワ測定曲尺 筋交付大金シンワ測定
25,980税込28,578
1本
当日出荷から15日以内出荷
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺長枝(mm)1030短枝(mm)630幅(mm)35厚さ(mm)2.5材質ステンレス形状同厚寸法(mm)1030×630×2.5質量(g)1700測定範囲(mm)1000目盛表裏同目直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝(外)1m表目盛 短枝(外)60cm裏目盛 長枝(外)1m裏目盛 短枝(外)60cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×35×2.5RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.5以下
曲尺 中金 ステン シンワ測定曲尺 中金 ステンシンワ測定
6,598税込7,258
1本ほか
当日出荷から21日以内出荷
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.5以下
曲尺 シルバー 表裏同目 JIS シンワ測定曲尺 シルバー 表裏同目 JISシンワ測定(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。幅(mm)15厚さ(mm)1.4形状角厚目盛表裏同目JIS規格適合JIS規格取得取得済
曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定曲尺 シルバー厚手広巾シンワ測定(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。長枝(mm)170短枝(mm)85幅(mm)20厚さ(mm)2.0精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm形状同厚直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない目盛表裏同目、8段目盛寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0測定範囲(cm)0~15長さ公差(mm)150±0.2長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
曲尺同厚シルバー50cm表裏 同目名作 シンワ測定曲尺同厚シルバー50cm表裏 同目名作シンワ測定(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)520短枝(mm)260幅(mm)15厚さ(mm)1.4仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き形状同厚質量(g)88直角精度100mmで±0.1mmを超えない測定範囲(cm)0~50公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cmJIS規格取得取得済
折たたみスコヤ 1.8m シンワ測定折たたみスコヤ 1.8mシンワ測定
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
角度・勾配目盛付です。脚は着脱式です。脚は50cm~80cmまで伸縮するので、高い基礎にも対応できます。
用途遣方の水糸張りや基礎の芯墨での直角出しに使用するスコヤ材質本体:アルミ 脚:アルミ、ステンレス寸法(mm)1823×80×20質量(g)4300目盛仕様角度30°~90°・勾配、返し勾配0~9/10(9寸勾配)・平勾配6/10~9/10角度精度(mm)90°:±1000rad(1800mmで±1.8mm)
シルバー曲尺同目同厚 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー曲尺同目同厚 快段目盛SK(新潟精機)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から15日以内出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス(SUS402J2)タイプ同厚目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目 シンワ測定小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目シンワ測定(45件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330短枝(mm)163幅(mm)15厚さ(mm)1.1材質ステンレス形状同厚質量(g)57目盛表裏同目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.2
L型万能定規 シンワ測定L型万能定規シンワ測定(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
ヘリ付きで材料に突き当てる事ができ、切断する際のブレを防ぎます。オールステンで重量感があり、頑強です。
用途寸法の測定や、丸ノコガイドとしても使用できる万能定規材質ステンレス寸法(mm)630×30×4(ヘリ:330×25×3)質量(g)1000直角精度100mmにつき0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×30×4長さ許容差(mm)±0.5以下
等厚曲尺(広幅曲尺) タジマツール(TJMデザイン)等厚曲尺(広幅曲尺)タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から31日以内出荷
コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付
材質ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)2目盛表裏同目
直尺シルバー シンワ測定直尺シルバーシンワ測定(97件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
PC掛矢 カネコ総業PC掛矢カネコ総業(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
木製の掛矢に比べ割れにくい大型ハンマーです。廃材プラスチックを使用。
材質ナラ柄柄長さ(mm)900
ブラック11 既製(オ) シヤチハタブラック11 既製(オ)シヤチハタ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ガイシ用ドライバー 末松電子製作所ガイシ用ドライバー末松電子製作所
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ガイシの蝶ナットの締め付け、緩めに。大金具にも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー大金 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー大金 快段目盛SK(新潟精機)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から15日以内出荷
読みやすい段差型目盛。石材・大型居金属素材の測定・ケガキ作業に。シルバー仕上げ。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1026(629)×35×2.5材質ステンレス質量(g)1080呼び寸法(mm)1000
リボンフラワー 100P ササガワリボンフラワー 100Pササガワ
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
裏面シール付き。取付簡単なリボンです。ギフトの定番アイテム。100個入。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン他
中金シルバー普及型 シンワ測定中金シルバー普及型シンワ測定
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
長枝(mm)630長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×25×2.0材質ステンレス厚さ(mm)2短枝(mm)330質量(kg)0.432質量(g)432
空柄 カネコ大金印 樫拍子木甲角 カネコ総業空柄 カネコ大金印 樫拍子木甲角カネコ総業
789税込868
1個
当日出荷
結婚祝金封 スズキ紙工結婚祝金封スズキ紙工(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から9日以内出荷
結婚祝金封中包み付
用途御結婚御祝用
空柄 カネコ大金印 樫両口ハンマー柄 カネコ総業空柄 カネコ大金印 樫両口ハンマー柄カネコ総業
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類ハンマー柄材質(柄部)
空柄 カネコ大金印 樫拍子木甲丸 カネコ総業空柄 カネコ大金印 樫拍子木甲丸カネコ総業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
長さ(mm)360mm
きらり 大金 マルアイきらり 大金マルアイ
589税込648
1枚
当日出荷から3日以内出荷
仕様寿・御結婚御祝・御祝・無地寸法(mm)120×195
大金 木槌 カネコ総業大金 木槌カネコ総業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軽くて使いやすい木槌です。
空柄 カネコ大金印 白樫玄能柄 カネコ総業空柄 カネコ大金印 白樫玄能柄カネコ総業
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類ハンマー柄材質(柄部)白樫
空柄 カネコ大金印 樫石頭ハンマー柄 カネコ総業空柄 カネコ大金印 樫石頭ハンマー柄カネコ総業
569税込626
1個
当日出荷
種類ハンマー柄材質(柄部)柄長さ(mm)330
廃棄物関係標識 JSグループ廃棄物関係標識JSグループ
3,298税込3,628
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
用途廃棄物の分別に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
新金封 大金 鶴寿 マルアイ新金封 大金 鶴寿マルアイ
449税込494
1枚
5日以内出荷
仕様寿・御結婚御祝・無地寸法(mm)125×202
空柄 カネコ大金印 樫手オノ柄 カネコ総業空柄 カネコ大金印 樫手オノ柄カネコ総業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
種類ハンマー柄材質(柄部)
カッティングステッカー 5つ星 JET INOUE(ジェットイノウエ)カッティングステッカー 5つ星JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
ワンポイントアクセントに最適な5つ星ステッカー。各サイズをご用意。
用途その他アクセサリ
祝金封 大金珠玉 三階松 短冊3枚入 マルアイ祝金封 大金珠玉 三階松 短冊3枚入マルアイ
379税込417
1個
4日以内出荷
柄が抄きこまれた和紙を使用した婚礼用金封です。水引飾りには三階松結びの飾りを使用しています。金額の目安:1万円~5万円くらいまで。
付属品中包付(赤線入) 短冊3枚(御祝・寿・御結婚御祝)
【オーダー】タイパワーホース WR型 タイガースポリマー【オーダー】タイパワーホース WR型タイガースポリマー
7,400税込8,140
1本
3日以内出荷
許容圧力1.0MPa{10.2kgf/cm2}と耐圧性に優れています。 (外筒加締、内筒拡大金具の場合) 内層特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。 土木工事の泥水の吸圧送。 耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。長さ(m)1~50特性耐圧流体水 / モルタル・セメントミルク商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)38、50、65、75、100、125、150、200機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐圧5kgf/cm2以下、耐圧10kgf/cm2以下、耐油サービス分類オーダー・加工
一角ハイパー OWNER(オーナーばり)一角ハイパーOWNER(オーナーばり)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
シリーズ最強、パワータイプ 一角ハイパー誕生。「一角」フォルムはそのままに、太軸・強靭化。押しの強い流れの中や、瀬でも鈎が安定し、強くアタル野鮎をしっかりと掛ける。中・後期の良型鮎や、大型化した人工鮎にも対応するパワーを持ち合わせます。もちろん「一角」独自フォルムの特徴である「角」が掛けバラシを防ぎ、良型鮎を確実に捕える。また、この「一角ハイパー」の登場でシーズンを通して、「一角」シリーズでの攻略が可能になるフォーメーションが完成しました。【大金洋行のひとこと】3タイプの一角シリーズでワンシーズンを通して鈎に迷わず釣りができます。初期~盛期は一角・一角ライトで。後期や終盤には一角ハイパーと、ビリ鮎の時、大鮎の時、小石底や大石回り、荒瀬、平瀬、チャラ瀬、トロ場と場所や時期に合わせて、3タイプの一角シリーズを使い分けることで戦略できる、自信を持ってお勧めできるシリーズです。【島啓悟のひとこと】私のメインフックである一角。特に6・6.5号には絶大な信頼感があります。その一角の良さはなんといってもストレートの鋭い鈎先。その鋭さによる刺さりの良さで追った野鮎を素早くしとめられる。そして保持力の高さ。掛かりの良さと、保持力とのバランスが非常に高い次元で融合されていると感じます。
形態バラ
一角ライト OWNER(オーナーばり)一角ライトOWNER(オーナーばり)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
軽く、細く、しなやかに、意のままにオトリを操れ!「一角」の特長をそのままに、軽く、細く仕上がった鈎は、今まで攻めあぐねていたようなチャラ瀬や渇水をも攻略可能。また、細軸化により、抜群の掛かりを見せ、追い気の無い鮎をも掛ける。【大金洋行のひとこと】3タイプの一角シリーズでワンシーズンを通して鈎に迷わず釣りができます。初期~盛期は一角・一角ライトで。後期や終盤には一角ハイパーと、ビリ鮎の時、大鮎の時、小石底や大石回り、荒瀬、平瀬、チャラ瀬、トロ場と場所や時期に合わせて、3タイプの一角シリーズを使い分けることで戦略できる、自信を持ってお勧めできるシリーズです。【島啓悟のひとこと】私のメインフックである一角。特に6・6.5号には絶大な信頼感があります。その一角の良さはなんといってもストレートの鋭い鈎先。その鋭さによる刺さりの良さで追った野鮎を素早くしとめられる。そして保持力の高さ。掛かりの良さと、保持力とのバランスが非常に高い次元で融合されていると感じます。
形態バラ
一角 OWNER(オーナーばり)一角OWNER(オーナーばり)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
狐の掛かりやすさとトンボのバレにくさをひとつの形状に融合掛けバラシを防止!まさに「狐トンボ」とでも呼びたくなる独自フォルムに仕上がった特徴的な鈎先角度は広角に攻め、フトコロが広い形状は見切れを最大限に防ぎ、《角》が野鮎の弱いアタリも確実に捕らえて深掛かりさせる。【大金洋行のひとこと】3タイプの一角シリーズでワンシーズンを通して鈎に迷わず釣りができます。初期~盛期は一角・一角ライトで。後期や終盤には一角ハイパーと、ビリ鮎の時、大鮎の時、小石底や大石回り、荒瀬、平瀬、チャラ瀬、トロ場と場所や時期に合わせて、3タイプの一角シリーズを使い分けることで戦略できる、自信を持ってお勧めできるシリーズです。【島啓悟のひとこと】私のメインフックである一角。特に6・6.5号には絶大な信頼感があります。その一角の良さはなんといってもストレートの鋭い鈎先。その鋭さによる刺さりの良さで追った野鮎を素早くしとめられる。そして保持力の高さ。掛かりの良さと、保持力とのバランスが非常に高い次元で融合されていると感じます。
形態バラ
バチツル頭 カネコ大金印 氷割ツル バチ型 カネコ総業バチツル頭 カネコ大金印 氷割ツル バチ型カネコ総業
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
種類両口ハンマー主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業
大金封特集