カテゴリ

  • 建材・エクステリア(347)
    • 天井材(73)
    • 木材(6)
    • 下地材(34)
  • 建築金物(955)
    • 点検口・収納庫(108)
    • 吊り金具(64)
    • レール(425)
  • 塗装・養生・内装用品(178)
    • 内装用サポートリフター(13)
  • 空調・電設資材(12,503)
    • 天井用金具(87)
    • ケーブルラック(14)
  • ねじ・ボルト・釘(106)
    • ボードアンカー(5)
  • 防犯用品(283)
  • 塗料(259)
  • 制御機器(252)
  • 電気材料(198)
  • 安全用品(186)
  • パソコン/周辺機器(162)
  • 清掃用品(146)
  • 照明(140)
  • オフィス家具(140)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(131)
  • 防災用品(112)
  • トラック用品・パーツ(108)
  • 物流用品(97)
  • カー用品(97)
  • 介護用品(95)
  • 店舗什器・備品(93)
  • 家電(90)
  • 日用品(86)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • 安全標識(78)
  • 住設機器(76)
  • 作業工具(76)
  • 船舶用品・漁業資材(72)
  • 測定用品(72)
  • 配管・水廻り設備部材(68)
  • 接着剤・補修材(66)
  • 事務用品(54)
  • メカニカル部品(49)
  • クリーンルーム用品(48)
  • 切削工具(47)
  • 電動工具(47)
  • 医療(46)
  • 測量用品(土木/建設)(45)
  • 農業・園芸資材(43)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 機構部品(37)
  • 洗剤・除去剤(37)
  • 作業服(35)
  • 安全保護具(29)
  • 保管用品(25)
  • 学童・教育用品(22)
  • 厨房用品(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 研磨材(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 溶接用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • テープ(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「天井」の検索結果

18,070件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井シール ヒサゴ天井シールヒサゴ(19件のレビュー)
519税込571
1枚ほか
当日出荷
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
ダイロートン トラバーチン DAIKEN(旧:大建工業)ダイロートン トラバーチンDAIKEN(旧:大建工業)(27件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(18枚)
当日出荷から7日以内出荷
用途ビル・店舗用基材ロックウール吸音板燃性不燃NM-8599施工性捨て張り工法
サポートリフター BeHAUSサポートリフターBeHAUS(75件のレビュー)
2,980税込3,278
1本
当日出荷
部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに耐荷重(N)196(両ベース0°使用時)材質スチール耐荷重(kg)20
ダイケンボード木質調質天井材 しずかW DAIKEN(旧:大建工業)ダイケンボード木質調質天井材 しずかWDAIKEN(旧:大建工業)(21件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(18枚)
当日出荷から8日以内出荷
しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12寸法(mm)303×606質量(kg)約13(18枚合計)規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)基材インシュレーションボードエコマーク認定認定加工(縁)四辺本実、面取り表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合エコマーク認定番号05111008
天井点検口 モノタロウ天井点検口モノタロウ(22件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製寸法(mm)465×465×30シルバー適合板厚(mm)20~28仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)412×412取扱説明書(1.1MB)
アルミ天井点検口 日大工業アルミ天井点検口日大工業(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
屋内専用の天井点検口です。 規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4タイプ額縁タイプ
不燃ジプトーンライト 吉野石膏不燃ジプトーンライト吉野石膏
139,800税込153,780
1セット(8枚×60ケース)ほか
4日以内出荷
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。 洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-1864
照明器具支持金具 ネグロス電工照明器具支持金具ネグロス電工(1件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
天井点検口(スタンダードタイプ) ACE(エース)天井点検口(スタンダードタイプ)ACE(エース)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 額縁タイプです。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(50本)ほか
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
天井フック マジッククロス8天井フックマジッククロス8(1件のレビュー)
519税込571
1パック(2個)
当日出荷
天井にマッチするプラフック! クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途天井専用耐荷重(kg)3材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレスホワイト
天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善)天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式YAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途最大40着、2段式の大容量ハンガーラック。メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして。材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)3.5耐荷重(kg)全体:60、1段あたり:30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600-975×95×1400-2800収納の目安シャツ:40着(1段あたり20着)
しゅろ天井ホウキB(3段伸縮アルミポール使用) 小池しゅろ天井ホウキB(3段伸縮アルミポール使用)小池(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
天井などの手の届かない高い場所のほこり取りや清掃をします。高い場所にある ちり、ほこり、くもの巣除去、または蛍光灯の掃除などに使用します。 3段伸縮ポールで長さ調整が可能です。
長さ(mm)1300~2750トラスコ品番471-6205材質ヘッド:しゅろ/ポリプロピレン(PP)、ポール:アルミ/ポリプロピレン(PP)質量(g)430繰り返し・詰め替え対応
天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音三菱電機(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷から9日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルターなし、交換用:AT-100QK3-F
天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ) ダイケン天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ)ダイケン(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47樹脂(クールホワイト)電球の種類LED
天井埋込型エアコンフィルター5枚入 ワイズ天井埋込型エアコンフィルター5枚入ワイズ(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(5枚)
当日出荷
エアコンに貼るだけでホコリや花粉をキャッチ
用途室内機フィルターの汚れを防いでお掃除の手間を省きます
クリアトーン9 DAIKEN(旧:大建工業)クリアトーン9DAIKEN(旧:大建工業)(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(18枚)
5日以内出荷から10日以内出荷
音の響き過ぎを抑える吸音効果がTVの音や話し声を聞き取りやすくしてくれます。
仕様ホルムアルデヒド告示対象外製品、4VOC基準適合厚さ(mm)9寸法(mm)303×606タイプフラット柄基材ロックウール吸音板燃性準不燃施工性捨張工法、直張工法
天井型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ天井型メモリーカード記録防犯カメラブロードウォッチ(33件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型仕様防水仕様なし、赤外線機能あり寸法(mm)約Φ93×65質量(g)約170電源DC5V/2A(ACアダプター使用)センサー1/4インチCMOS解像度640×480または353×288ピクセルフォーマット形式(録画)3GP撮影距離(cm)約20~∞カラーモード赤外線LED照射時は白黒最低被写体照度(Lux)0画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)画角60度
天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン天井にも壁にも貼れるカベ紙アサヒペン(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットバスボンくん 風呂壁・天井ブラシN-AL CONDOR(山崎産業)ユニットバスボンくん 風呂壁・天井ブラシN-ALCONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
壁や天井のカビもスッキリきれい!ハンドルが伸び縮みするので今まで届きにくかった浴室の壁や天井も腰に負担をかけずにらくらくお掃除。ヘッドが取り外せハンディタイプとしても使用できます。ヘッドプレートは自由に角度が変わるから離れた場所から隅々まできれいにお掃除できます。スペアは面ファスナーでワンタッチ取替え。
材質繊維組成/ポリプロピレン、ヘッド/ポリプロピレン、ボタン/ABS、ジョイントグリップ/ポリアセタール、ジョイント/ポリアセタール、ハンドル(柄)/アルミ合金、グリップ・スリーブ/ポリプロピレン質量(g)308寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×127×770~1180
天井引き出しアダプタ Panasonic(パナソニック)天井引き出しアダプタPanasonic(パナソニック)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。形状天井引き出しアダプタ
外壁・天井払い4.7m アズマ工業外壁・天井払い4.7mアズマ工業
5,398税込5,938
1本
11日以内出荷
いままであきらめていた外壁・天井などの高い場所にブラシが届き、しっかりお掃除することができます。最大約4.7mにも長くなる外壁・天井払いですが、重さはたったの約1000g。 軽くて丈夫でサビにくいアルミ製です。ゴシゴシとこすることで壁・天井の材質を傷めないように、ブラシは適度な固さに設定しました。
全長(cm)約210~470質量(g)約1000材質(ブラシ部)樹脂材質(柄部)アルミ拭き幅(cm)約29繰り返し・詰め替え対応
目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様 SPG(サヌキ)目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様SPG(サヌキ)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から3日以内出荷
外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。
用途室内用材質アルミ製シルバー仕上アルマイト処理
突っ張り式 マガジンラック 選べる 幅 80 cm / 60 cm 天井 突っ張り 棚 萩原突っ張り式 マガジンラック 選べる 幅 80 cm / 60 cm 天井 突っ張り 棚萩原(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台(1台)
翌々日出荷
お気に入りの本や雑誌などを飾って収納できるマガジンラック。突っ張り式なので、天井に穴を開けずに賃貸でも気軽に設置OK!圧迫感のないスリムデザインなので狭いお部屋でも安心です。お部屋を仕切る間仕切りとして使うことも。並べて置くとまるでショップのディスプレイのようなオシャレ部屋に。マガジンラックが2枚、棚板が1枚付属しているので、マガジンラックには写真集やポスターを飾ったり、棚板にはグッズやフィギアなどを飾ることで推し活にもぴったりです。さらにS字フックも3個付きなのでバッグや帽子を引っ掛けることも。カラーバリエーションは3色展開。北欧・韓国インテリアなどに合うナチュラル×ホワイト、モノトーンインテリアに合うグレー×ブラック、ヴィンテージインテリアに合うブラウン×ブラックから選べます。
用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , ウォールシェルフとして。材質フレーム:スチール、棚板:プリント紙化粧繊維備考〇組立式
天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ)天井点検口 支持金具仕様SPG(サヌキ)(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。
用途室内用材質アルミ製仕上アルマイト処理
換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
8,798税込9,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ライティングガイダー 二重天井用 マックツール(蛍光灯器具取付工具) ネグロス電工ライティングガイダー 二重天井用 マックツール(蛍光灯器具取付工具)ネグロス電工(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2本組)
当日出荷
照明器具を設置する際、取り付けボルトを器具に通し易くし、仮止めができます。
質量(g)195チェーン長(mm)300適合吊りボルトW3/8
ホーム天井点検口 ダイケンホーム天井点検口ダイケン(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本ホワイト
天井補修シール 光天井補修シール(1件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷
貼るだけ簡単に天井の穴やキズを隠します!
材質PP合成紙
ダウンライト/調光丸タイプSB形/Φ100 温白色/高天井用/吹抜け・傾斜天井/高天井用 DAIKO(大光電機)ダウンライト/調光丸タイプSB形/Φ100 温白色/高天井用/吹抜け・傾斜天井/高天井用DAIKO(大光電機)
1,498税込1,648特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ径(Φmm)111規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)78光源色温白色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否
天井IVハンガー Provita天井IVハンガーProvita
18,980税込20,878
1本
当日出荷
ストッパーを上げることにより、ワンタッチで昇降が可能です。
材質本体/ステンレス(SUS304)、ストッパー/ポリアミド、ハンドル/PVC全長(mm)730~1020質量(g)565耐荷重(kg)2/フック(計8)フック4個アズワン品番8-578-01
レクト40用 天井ブラケット ヒナカ(旧:日中製作所)レクト40用 天井ブラケットヒナカ(旧:日中製作所)
219税込241特価
1個
当日出荷
材質スチールアズワン品番64-9705-09
竿縁天井アダプター タキズミ(TAKIZUMI)竿縁天井アダプタータキズミ(TAKIZUMI)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
対応器具のみ使用可能。
調光の可否仕様竿縁天井取付専用、角型引掛シーリングボディ専用、傾斜天井取付不可質量(kg)0.5高さ(mm)47仕上ホワイト塗装幅(Φmm)265取付可能寸法(mm)(竿縁)高さ24~34、幅24~34RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ニューデラック EX天井付ダブル TOSOニューデラック EX天井付ダブルTOSO
519税込571
1個
当日出荷
ニューデラック用部品です。
用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品材質スチール長さ(mm)100幅(mm)23高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ10 0756
4号ステンレスドアハンガー用天井受下 ダイケン4号ステンレスドアハンガー用天井受下ダイケン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途天井受一連の金具として。トラスコ品番274-4350質量(g)260寸法a(mm)83寸法F(mm)18寸法E(mm)60寸法B(mm)62板厚(mm)2.5適合レール4号穴径(mm)14.0適合ボルト径M10皿ボルト
5号ドアハンガー用天井受下 ダイケン5号ドアハンガー用天井受下ダイケン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途ハンガーレールの天井付用受金具として。トラスコ品番127-8436材質スチール質量(kg)1品名天井受下寸法A(mm)110寸法F(mm)25寸法e(mm)65板厚(mm)6寸法b(mm)82適合レール5号穴径(mm)19.52018年トラスコ掲載ページ2 1094
天井取付熱線センサ付自動スイッチ用 Panasonic(パナソニック)天井取付熱線センサ付自動スイッチ用Panasonic(パナソニック)
599税込659特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
天井点検口 ハイハッチSE2額縁タイプ ナカ工業天井点検口 ハイハッチSE2額縁タイプナカ工業
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
額縁タイプのベーシックな天井点検口です。 枠形状はSDタイプと同じながら、より構造の簡単な係止金具でロックするタイプです。 木枠にも取り付け可能です。
用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
...