カテゴリ

  • バイク純正部品(19)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • カー用品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 防犯用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 安全標識(2)
  • 照明(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「字光式」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 RG(レーシングギア)LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用RG(レーシングギア)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)12消費電力(W)1.2メッキ枠なし
LED字光式ナンバープレート 24V車用 メッキ枠付き RG(レーシングギア)LED字光式ナンバープレート 24V車用 メッキ枠付きRG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)24消費電力(W)1.2メッキ枠付き
デコプレ(デコレーションナンバープレート) TNK工業(SPEEDPIT)デコプレ(デコレーションナンバープレート)TNK工業(SPEEDPIT)(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 メッキ枠付き RG(レーシングギア)LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 メッキ枠付きRG(レーシングギア)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)12消費電力(W)1.2メッキ枠付き
ナンバーフレーム フロント/リア共用 ユーロスタイル ベーシック モノタロウナンバーフレーム フロント/リア共用 ユーロスタイル ベーシックモノタロウ(48件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ドライバー不要で両面テープと爪で固定するタイプなので、女性でも簡単に取付可能です。フロント・リアが共用で使用でき大変便利です。クロームメッキ仕上げで愛車をシックに演出。ナンバープレートの傷や曲りも防止できます。軽自動車にも対応し多くの車種に取付可能です。
用途乗用車用(軽自動車含む)質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×10×170
レスキューソケット JTCレスキューソケットJTC(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
特殊化粧ナットを綺麗に外せる
LED字光式ナンバープレート 軽自動車 銀枠付き RG(レーシングギア)LED字光式ナンバープレート 軽自動車 銀枠付きRG(レーシングギア)
8,498税込9,348
1枚
当日出荷
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 商品重量約255gの軽量品。軽量でありながら高い耐久性能を実現。 ED照明器具の薄さ13mm※付属の塗装シルバー枠併用時は17mm 消費電力1.7wの省エネモデル。 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 防水・防埃設計。HV/EV車対応。ノイズレス設計。
厚さ(mm)本体:13、メッキ枠取付時:17電圧(V)12消費電力(W)1.7光源LED(高輝度LED9個使用)照度(Lx)1700寿命輝度半減期:30000時間銀枠付き
ナンバーフレームセット CB 星光産業ナンバーフレームセット CB星光産業(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
ドライカーボン調のシボを施したナンバーフレーム 普通車・軽自動車(前後2枚セット)
カーボン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(フロント)170×340×11、(リア)170×340×11
スリムナンバーアンドン JET INOUE(ジェットイノウエ)スリムナンバーアンドンJET INOUE(ジェットイノウエ)
8,498税込9,348
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
超薄型ナンバーアンドン。
用途外装パーツ材質SUS430BA/アクリル
wasser91 T字型 ワイドLEDデスクライト クランプ式 TAIGASHOJI(大河商事)wasser91 T字型 ワイドLEDデスクライト クランプ式TAIGASHOJI(大河商事)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
クランプ式80cmワイドセードのT字型デスクライト オート光センサー搭載で集中力を途切れさせない明かりを提供 広いデスクにはワイドセード。デスクの隅々まで明かりを照らします。 カバー式のクランプで、見た目も美しく従来のネジ式とは異なる設置方法。 簡単で手軽に大きなデスクライトを取り付けることができます。 デスクと壁の間に隙間ができないタイプのデザインで、電源コードもスッキリ。 5段階の調光・調色で、納得のいく自分オリジナルの照明環境を設定できます。 オートライトボタン付き。 作業に夢中になって夕方になっても、照明環境が一定の明るさをキープできるよう自動調整。 集中力を切らすことなく最後までタスクを続けることができる優れもの。昼間は明かりをセーブしてくれるので、省エネ対策としても◎。 タイマーボタンもついており、セットしてから50分後に自動消灯。 離席して戻るかわからない微妙なシチュエーションの時や就寝時の寝落ち対策に大変便利です。 操作は見やすい正面にタッチパネル。
材質アルミニウム/PC質量(kg)約1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約590×800×455色温度(K)2700~6500(5パターン)保証期間1年明るさ(Lm)最大約900演色指数(Ra)95電球の種類LED調光の可否可(5段階調光)
LED字光式ナンバープレート AIRLED字光式ナンバープレートAIR
24,980税込27,478
1セット(2枚)
6日以内出荷
AIR(エアー)の車検対応、LEDナンバープレート 2枚入りです。SHISL(スーパーハイイルミートスリムエルイーディ)超光照度薄型スーパーLEDを採用した圧倒的な薄さと輝きです。中央にLEDを配列し、デーバードの反射板を使用しているので、隅々までより美しいイルミネート感を実現します。その薄さにより、従来のリアゲートやトランクのノブ操作の弊害やバックカメラへの映り込み等の悩みを解決し、デザイン性においてもその車が持つデザイン性を損なうことはありません。高精度完全防水ABSボディで衝撃吸収、重量、完全防水に優れています。世界再薄、最小設計により取付けできない車種はなく、装着感を感じさせません。信頼の日本製で、安心の3年間の品質保証付きです。別売りの電源取り出しキットを使用することで取付け作業を短縮できます。
ナンバーランプ ドーワナンバーランプドーワ(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
LEDボルトSET(2pcs) KITACOLEDボルトSET(2pcs)KITACO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ボルトの先端にLEDランプが装着された装飾ランプです。M6ボルト
主な適合車種12V車用
蓄光式誘導標識用プレート 天井用L字 エルティーアイ蓄光式誘導標識用プレート 天井用L字エルティーアイ
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式ビス止めホワイト
LED字光式ナンバープレート 24V車用 RG(レーシングギア)LED字光式ナンバープレート 24V車用RG(レーシングギア)
9,998税込10,998
1枚
翌日出荷
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30 000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)24消費電力(W)1.2メッキ枠なし
蓄光式誘導標識用プレート 天井用L字 エルティーアイ蓄光式誘導標識用プレート 天井用L字エルティーアイ
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途屋内の消防設備、安全対策に。材質塩ビ厚さ(mm)1適合サイズ(mm)【標識】120×120穴数【角ビス】4Φ×2ヶ所縦(mm)130横(mm)122+40
アルミ製ナンバープレート枠 信和自動車工業アルミ製ナンバープレート枠信和自動車工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
材質アルミニウム表面処理アルマイト
スズキ純正 ナンバープレートトリム スズキスズキ純正 ナンバープレートトリムスズキ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/エブリイ/エブリイワゴン/ジムニー/ソリオ/ソリオバンディット/アルト/ラパン/スマイル/ワゴンR/ハスラー/クロスビー/エスクード/シエラ/スイフト/スイフトスポーツ/キャリィ樹脂SUZUKIロゴ入り※字光式ナンバープレートには使用できません
クロームメッキ適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/EVERY/EVERYWAGON/Jimny/SOLIO/SOLIO BANDIT/ALTO/Lapin/WAGONR SMILE/WAGON R/HUSTLER/XBEE/ESCUDO/Jimny SIERRA/SWIFT/SWIFT Sport/CARRY/SUPER CARRY
防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC防犯カメラ(ソーラーパネル式)NEXTEC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
400万勝負の高解像度細部まで確認可能な400万勝の高精細映像。自動光補正等によりいつでも逆見のしやすさをご覧いただけます。ダブルソーラーパネル搭載2枚の太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:12000mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜もあんしん照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心です。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に了承することもできます。PTZ機能で死角なしカメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でも通話で操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・終了にアラートを発信。 外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発するカメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて監視したりすることができます。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能です。 複数のカメラを管理した家族で情報共有できます。防水防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能マイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話したり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル2枚付属(16W)付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×2 ソーラーパネル用ブラケット(+取付ネジ一式)× 2、USBケーブル×1、ソーラーパネル用USBケーブル(Y字タイプ)×1、取付ネジ(1式)、アタリ取り用紙(1式)、簡易取扱説明書×1質量(g)本体:約691、ソーラーパネル(1枚/コード含む):約296外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約145×100×147電源5V 1Aレンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2880×1620寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約240×175(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)12000F値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
LEDレインボーライト アーテック[学校教材・教育玩具]LEDレインボーライトアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
510税込561
1個
当日出荷
光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。透明板にニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけるとスクラッチ作品が美しく浮かび上がります。 卓上タイプの作品がつくれる材質:台座:ABS,板:アクリル。サイズ:板:50×50×4mm、台:Φ38×30mm。セット内容:ライト台×1、アクリル板×1、ボタン電池(LR44)×3
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。カラフル仕様製作時間20分セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3材質台座:ABS、板:アクリル
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
防犯カメラNXS45R(4台:注文コード64711660)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXS45R:ダブル・ソーラーパネル+大容量バッテリーレコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【防犯カメラ】カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル(コード長:約1.8m)×2、microUSBケーブル(約90cm)×1、ソーラーパネル用ブラケット(+取付ネジ一式)×2、アタリ取り用紙(1式)、ソーラーパネル用USBケーブル(Y字タイプ:約20cm)×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【防犯カメラ】本体:約691、ソーラーパネル(1枚/コード含む):約296【レコーダー】約271外形寸法(mm)【防犯カメラ】本体:145×147×100(突起部含まず)、ソーラーパネル:240×175【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)電源【防犯カメラ】5V 1A【レコーダー】12V 3A消費電力【レコーダー】0.7Wレンズ【防犯カメラ】3.6mm機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / 動体検知:【防犯カメラ】〇記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】 1TB (SATA)解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2880 × 1620【レコーダー】800万再生速度【レコーダー】最大8倍速モニター出力【レコーダー】HDMIソーラーパネル出力【防犯カメラ】〇(16W)動作温度、湿度範囲【防犯カメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%バッテリー容量(mAh)【防犯カメラ】12000F値【防犯カメラ】F=2.0画素数【防犯カメラ】400万画素使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5Gバックアップメモリ【レコーダー】USB最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01焦点距離【防犯カメラ】3.6mmフレームレート【防犯カメラ】15fps音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート画角【防犯カメラ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MPイメージセンサー【防犯カメラ】1/3" CMOS センサー録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
4-36mm テプラ エスコ4-36mm テプラエスコ
45,000税込49,500
1台
翌日出荷
印刷速度が速く、動作音が静かな機構を採用し、大量のラベルを印刷する際も周囲を 気にせず作業ができます。360dpi・432dot(最大印字可 能幅30.5mm)の高精細大型 ヘッドにより、大きく美しく印刷できます。また、最大14行の多行印刷も可能です。
仕様●テープ幅:4・6・9・12・18・24・36mm●入力:JIS配列キーボード式(かなめくり方式)●表示:15文字×5行 バックライト付き液晶●文章メモリー:約500文字●装飾:飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種●文字サイズ:13段階●書体数:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●電源:ACアダプター(付属)単3電池×6本(別売)●サイズ:195(W)×252(D)×101(H)mm●重量:約1260g(乾電池・テープ除く)●印刷方式:熱転写PRO印刷方式●ヘッド構成:サーマルヘッド(360dpi・432dot)●最大印刷可能幅:30.5mm(36mm幅テープ使用時)●ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠●漢字変換方式:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)●熟語数:約148,000語(追加可能)●内蔵文字数:8,327文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等●内蔵ファイル:約10,000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)●あて名登録:約10,000文字/最大100件●名前登録:約1,120文字/最大40件●ファイルのバックアップ:フラッシュメモリ内蔵●外字登録:10文字●印刷行数:1~14行●フォント:アウトラインフォント●特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)●印刷履歴:10件●内蔵書体:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●デザインフォーム:172種●外枠:136種(記号外枠・カットラベル含む)●表組み:14種(カットラベル含む)●地紋:15種(文字地紋、創作地紋含む)●余白:7段階●文字間隔:4段階●割付け:4種●定長印刷:1.4~95cm●バーコード 二次元コード:8規格(QRコード含む)●カッター:ハーフカット機能付きオートカッター●トリマー:オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)●パソコン接続:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ●定型外国語:-●適合テープ:EA761DK-41~-365、EA761DN-51~-57●付属品:ACアダプター、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープシリーズテプラアズワン品番65-9278-51
スズキ純正 ナンバープレートトリム スズキスズキ純正 ナンバープレートトリムスズキ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/エブリイ/エブリイワゴン/ジムニー/ソリオ/ソリオバンディット/アルト/スマイル/ワゴンR/ハスラー/クロスビー/エスクード/シエラ/スイフト/スイフトスポーツ/キャリィ樹脂※字光式ナンバープレートには使用できません
ブラックメッキ適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/EVERY/EVERYWAGON/Jimny/SOLIO/SOLIO BANDIT/ALTO/WAGONR SMILE/WAGON R/HUSTLER/XBEE/ESCUDO/Jimny SIERRA/SWIFT/SWIFT Sport/CARRY/SUPER CARRY
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
仕様ソーラーパネル2枚付属(16W)付属品<防犯カメラ>カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×2 ソーラーパネル用ブラケット(+取付ネジ一式)× 2、USBケーブル×1、ソーラーパネル用USBケーブル(Y字タイプ)×1、取付ネジ(1式)、アタリ取り用紙(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)<防犯カメラ>本体:約691、ソーラーパネル(1枚/コード含む):約296<レコーダー>約640外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約145×100×147消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>5V 1A<レコーダー>12V 3Aレンズ3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>2880×1620<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約240×175(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)12000再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/3”CMOS センサー
スズキ純正 ナンバープレートトリム&ナンバープレートロックボルト(ロゴ入り)セット スズキスズキ純正 ナンバープレートトリム&ナンバープレートロックボルト(ロゴ入り)セットスズキ
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/エブリイ/エブリイワゴン/ジムニー/アルト/スマイル/ワゴンR/ハスラー/キャリィ盗難防止ロックボルト付ナンバープレートトリムナンバープレートトリム(2枚)+ナンバープレートロックボルト(Sエンブレムロゴ入り)のセット※字光式ナンバープレートには使用できません
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/EVERY/EVERYWAGON/Jimny/ALTO/WAGONR SMILE/WAGON R/HUSTLER/CARRY/SUPER CARRY
スバル純正 ナンバープレートベース 1枚 スバルアクセサリースバル純正 ナンバープレートベース 1枚スバルアクセサリー
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
適合車種:レックス/シフォン/サンバー バン /サンバー トラックなどナンバープレートのエッジをガード1枚 (1台分は2枚必要)※字光式ナンバープレート付車には共着不可
材質樹脂(ABS)+メッキ枚数1枚適合車種REX/CHIFFON/SAMBAR VAN /SAMBAR TRUCKなど
25角ナンバープレート JET INOUE(ジェットイノウエ)25角ナンバープレートJET INOUE(ジェットイノウエ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
25mm角ステンレス製ナンバー枠。中型用(501115)は4t車から軽自動車まで対応します
用途外装パーツ材質SUS304(#800)タイプ字光式ナンバー対応タイプ板厚(mm)1.5適合車種大型車
スズキ純正 ナンバープレートトリム&ナンバープレートロックボルト(ロゴ入り)セット スズキスズキ純正 ナンバープレートトリム&ナンバープレートロックボルト(ロゴ入り)セットスズキ
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
対象車種:ハスラー盗難防止ロックポルト付ナンバープレートトリムナンバープレートトリム(2枚)+ナンバープレートロックボルト(HUSTLERロゴ入り)のセット※字光式ナンバープレートには使用できません
適合車種HUSTLER
スズキ純正 ナンバープレートトリム スズキスズキ純正 ナンバープレートトリムスズキ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
対象車種:イグニス樹脂クロームメッキ1枚※字光式ナンバープレートには使用できません
適合車種IGNIS
スズキ純正 ナンバープレートトリム&ナンバープレートロックボルト(ロゴ入り)セット スズキスズキ純正 ナンバープレートトリム&ナンバープレートロックボルト(ロゴ入り)セットスズキ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
対象車種:クロスビー盗難防止ロックポルト付ナンバープレートトリムナンバープレートトリム(2枚)+ナンバープレートロックボルト(XBEEロゴ入り)のセット※字光式ナンバープレートには使用できません
適合車種XBEE
スズキ純正 ナンバープレートトリム&ナンバープレートロックボルト(ロゴ入り)セット スズキスズキ純正 ナンバープレートトリム&ナンバープレートロックボルト(ロゴ入り)セットスズキ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
対象車種:シエラ盗難防止ロックポルト付ナンバープレートトリムナンバープレートトリム(2枚)+ナンバープレートロックボルト(サイマークロゴ入り)のセット※字光式ナンバープレートには使用できません
適合車種Jimny SIERRA
スズキ純正 ナンバープレートトリム スズキスズキ純正 ナンバープレートトリムスズキ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
対象車種:ラパン樹脂クロームメッキLapinロゴ入り字光式ナンバープレートには使用できません
適合車種Lapin
スズキ純正 ナンバープレート飾りボルト スズキスズキ純正 ナンバープレート飾りボルトスズキ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
対象車種:ソリオ/ソリオバンディット/クロスビー/エスクード/イグニス/シエラ/スイフト/スイフトスポーツ3個セット※字光式ナンバープレートには使用できません
適合車種SOLIO/SOLIO BANDIT/XBEE/ESCUDO/IGNIS/Jimny SIERRA/SWIFT/SWIFT Sport
スズキ純正 ナンバープレートロックボルト(ロゴ入り) スズキスズキ純正 ナンバープレートロックボルト(ロゴ入り)スズキ
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
対象車種:ラパン独自のキーパターンにより、ナンバープレートの盗難を抑止しますマックガード社製4個セットウサギマーク入り※字光式ナンバープレートには使用できません
適合車種Lapin
スズキ純正 ナンバープレートロックボルト(ロゴ入り) スズキスズキ純正 ナンバープレートロックボルト(ロゴ入り)スズキ
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
対象車種:ハスラー独自のキーパターンにより、ナンバープレートの盗難を抑止しますマックガード社製4個セットHUSTLERロゴ入り※字光式ナンバープレートには使用できません
適合車種HUSTLER
スバル純正 ナンバープレートロック スバルアクセサリースバル純正 ナンバープレートロックスバルアクセサリー
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
適合車種:サンバー トラック 盗難防止用のボルト1台分4本セット+専用工具付き※字光式ナンバープレート付車には装着不可
材質スチール適合車種SAMBAR TRUCK
スズキ純正 ナンバープレートロックボルト(ロゴ入り) スズキスズキ純正 ナンバープレートロックボルト(ロゴ入り)スズキ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
対象車種:クロスビー独自のキーパターンにより、ナンバープレートの盗難を抑止しますマックガード社製3個セットXBEEロゴ入り※字光式ナンバープレートには使用できません
適合車種XBEE
スズキ純正 ナンバープレートロックボルト(ロゴ入り) スズキスズキ純正 ナンバープレートロックボルト(ロゴ入り)スズキ
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
対象車種:ジムニーサイマークロゴ入り4個セットナンバープレート盗難防止に潮風や融雪剤による錆対策にドレスアップにマックカード社製※字光式ナンバープレートには使用できません
適合車種Jimny
スズキ純正 ナンバープレートロックボルト(ロゴ入り) スズキスズキ純正 ナンバープレートロックボルト(ロゴ入り)スズキ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
対象車種:ソリオ/ソリオバンディット/クロスビー/エスクード/イグニス/シエラ/スイフト/スイフトスポーツ独自のキーパターンにより、ナンバープレートの盗難を抑止しますSエンブレム入り 3個セットマックガード社製※字光式ナンバープレートには使用できません
適合車種SOLIO/SOLIO BANDIT/XBEE/ESCUDO/IGNIS/Jimny SIERRA/SWIFT/SWIFT Sport
スズキ純正 ナンバープレート飾りボルト スズキスズキ純正 ナンバープレート飾りボルトスズキ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/エブリイ/エブリイワゴン/ジムニー/ソリオ/ソリオバンディット/アルト/ラパン/スマイル/ワゴンR/ハスラー/キャリィ4個セット※字光式ナンバープレートには使用できません
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/EVERY/EVERYWAGON/Jimny/SOLIO/SOLIO BANDIT/ALTO/Lapin/WAGONR SMILE/WAGON R/HUSTLER/CARRY/SUPER CARRY