カテゴリ

  • 測定用品(78)
    • 曲尺(14)
    • スコヤ(17)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
    • 定規(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(560)
  • 電動工具(40)
  • 事務用品(38)
  • 作業工具(18)
  • バイク部品(10)
  • 学童・教育用品(7)
  • 作業服(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 縫製用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
材質
アルミ・スチール・ステンレス・木・樹脂
JIS規格取得
取得済
校正証明書
付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「定規 l」の検索結果

関連キーワード
802件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目 シンワ測定小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目シンワ測定(45件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330短枝(mm)163幅(mm)15厚さ(mm)1.1材質ステンレス形状同厚質量(g)57目盛表裏同目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.2
カーペンター快段目盛 SK(新潟精機)カーペンター快段目盛SK(新潟精機)(18件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。目盛仕様表四段/裏二段形状同厚測定範囲30cmトラスコ品番486-5987材質スチール幅(mm)165厚さ(mm)1.2寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅全長(mm)325質量(g)68呼び寸法(mm)300長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定曲尺 シルバー厚手広巾シンワ測定(38件のレビュー)
3,500税込3,850
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。幅(mm)20厚さ(mm)2.0仕様JISマーク、赤数字入形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合
小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm シンワ測定小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cmシンワ測定(14件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330短枝(mm)163幅(mm)15厚さ(mm)1.3トラスコ品番467-8869材質形状同厚質量(g)67目盛表裏同目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.3
L型万能定規 シンワ測定L型万能定規シンワ測定(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
ヘリ付きで材料に突き当てる事ができ、切断する際のブレを防ぎます。オールステンで重量感があり、頑強です。
用途寸法の測定や、丸ノコガイドとしても使用できる万能定規材質ステンレス寸法(mm)630×30×4(ヘリ:330×25×3)質量(g)1000直角精度100mmにつき0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×30×4長さ許容差(mm)±0.5以下
曲尺 厚手広巾 モノタロウ曲尺 厚手広巾モノタロウ(66件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。厚さ(mm)2幅(mm)20材質ステンレス鋼表面処理シルバー直角精度100mmにつき0.1mm以下RoHS指令対応証明書(0.2MB)長さ許容差(mm)±0.2以下
三寸法師 ステン シンワ測定三寸法師 ステンシンワ測定(16件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から15日以内出荷
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)105短枝(mm)55幅(mm)10厚さ(mm)1.2材質ステンレス形状同厚質量(g)14直角精度100mmにつき0.1mm以下測定範囲(cm)0~10長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機)カーペンターミニ快段目盛SK(新潟精機)(14件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から15日以内出荷
小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定曲尺 シルバー厚手広巾シンワ測定(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。長枝(mm)170短枝(mm)85幅(mm)20厚さ(mm)2.0精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm形状同厚直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない目盛表裏同目、8段目盛寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0測定範囲(cm)0~15長さ公差(mm)150±0.2長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
曲尺同厚シルバー50cm表裏 同目名作 シンワ測定曲尺同厚シルバー50cm表裏 同目名作シンワ測定(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)520短枝(mm)260幅(mm)15厚さ(mm)1.4仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き形状同厚質量(g)88直角精度100mmで±0.1mmを超えない測定範囲(cm)0~50公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cmJIS規格取得取得済
曲尺 シルバー 表裏同目 JIS シンワ測定曲尺 シルバー 表裏同目 JISシンワ測定(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。幅(mm)15厚さ(mm)1.4形状角厚目盛表裏同目JIS規格適合JIS規格取得取得済
五寸法師 ステン シンワ測定五寸法師 ステンシンワ測定(6件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺幅(mm)10厚さ(mm)1.2目盛表裏同目表目盛 長枝(外)5寸表目盛 短枝(外)2.5寸裏目盛 短枝(外)2.5寸裏目盛 長枝(外)5寸材質ステンレス形状同厚測定範囲5寸質量(g)20直角精度100mmにつき0.1mm以下短枝(mm)80長枝(mm)160長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
超硬ストレートビット 大日商超硬ストレートビット大日商(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
等厚曲尺(広幅曲尺) タジマツール(TJMデザイン)等厚曲尺(広幅曲尺)タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から31日以内出荷
コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付
材質ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)2目盛表裏同目
ディスクカッター カール事務器ディスクカッターカール事務器(8件のレビュー)
9,098税込10,008
1台
当日出荷
2面性!右はコマカク。左はハンブン。 集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。 スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。 【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。 「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。 「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
最大裁断枚数丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
マルチフクロ(OPP袋) ササガワマルチフクロ(OPP袋)ササガワ(2件のレビュー)
479税込527特価
1冊(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
デスクトレー PLUS(プラス)[文具]デスクトレーPLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
引き出しの中を効率よくつかうための整理トレー。机や台所の引き出しの中を効率よく利用できるよう付けられた仕切です。形もさまざまで、収納したい物の大きさ、形に合わせてぴったりの場所を選ぶことができます。ごちゃごちゃしてしまいがちなオフィスやご家庭のデスクや引き出しにデスクトレーが1つあれば、散乱しがちな筆記具、直定規、ゼムクリップ、ホッチキス、印鑑などの小物が全てスッキリ片付きます。取り出しやすさ優先のトレー形状で、日常のサイドキャビネット内での使用を考慮し、取り出しやすさを工夫しました。半球形部分はクリップなどの細かいモノに。円筒形部分は印鑑や鍵などに。長方形+段差部分は筆記具などに(段差を利用して取り出すとスムーズです)。オフィスからご家庭まで、使う人や場所を問わずにお使いいただける商品です。引き出し内のスペースに合わせて選べる3サイズ。(L:W310×D390×H37mm、M:W250×D310×H37mm、S:W155×D250×H37mm)
材質ポリスチレン(PS)
方眼定規20cm 共栄プラスチック方眼定規20cm共栄プラスチック
219税込241
1本
当日出荷
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)測定範囲(cm)横20×縦3(2×2方眼)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×210×1.5
方眼定規 Clover(クロバー)方眼定規Clover(クロバー)(17件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
165mm充電式マルノコ マキタ165mm充電式マルノコマキタ(6件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0使用可能ノコ刃外径(mm)155~165ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)46ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258バッテリーリチウムイオン最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
小型曲尺 TRUSCO小型曲尺TRUSCO(1件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
使い勝手が良く、コンパクトで携帯に便利です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。 JIS規格準拠品
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)10厚さ(mm)1.2目盛表裏cm目盛仕上ステン仕上RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業スケールストッパー(スケールツキ)東栄工業(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
方眼定規30cm 共栄プラスチック方眼定規30cm共栄プラスチック
289税込318
1本
当日出荷
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)測定範囲(cm)横30×縦35(3×3方眼)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×310×2.0
直尺シルバー(ストッパー付) シンワ測定直尺シルバー(ストッパー付)シンワ測定(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から15日以内出荷
ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ)材質(ストッパー)真鍮JIS規格取得取得済
ディスクカッター A3 DC-230N カール事務器ディスクカッター A3 DC-230Nカール事務器(3件のレビュー)
21,200税込23,320
1台
当日出荷
予備の刃やマットは本体に収納できます。
最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃トラスコ品番855-3238幅(mm)(裁断)430質量(kg)3.1適合サイズA3(長辺対応)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×610×80裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
再生PET直定規 スマートバリュー再生PET直定規スマートバリュー(5件のレビュー)
75税込83
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
再生PETを使用した直定規。端から測れる目盛付なので便利。線が引きやすい方眼罫が入っています。
グリーン購入法適合仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種別直定規材質PET樹脂(透明)
ジグソー マキタジグソーマキタ(21件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)18対応材質鉄工用/木工用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2刃の種別ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)質量(kg)1.9
アルミカッター定規 カット師 EX 取手付 シンワ測定アルミカッター定規 カット師 EX 取手付シンワ測定(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ) シンワ測定直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ)シンワ測定(6件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から16日以内出荷
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
方眼定規15cm 共栄プラスチック方眼定規15cm共栄プラスチック
159税込175
1本
当日出荷
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)測定範囲(cm)横15×縦3(1.5×1.5方眼)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×160×1.5
カッティングスケール NTカッターカッティングスケールNTカッター(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
定規を傷めないステンレスガードつき。
用途カッティング用目盛仕様cm目盛/ピッチ:1mm材質(本体)アクリル色(本体)スケルトン
平形直角定規 モノタロウ平形直角定規モノタロウ(22件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
平形直角定規 2級 SK(新潟精機)平形直角定規 2級SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から56日以内出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS材(SS400)種類平形直角定規直角精度±(20+L/10)μm
ディスクカッター・スリム カール事務器ディスクカッター・スリムカール事務器(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
盤面が折り畳み式でコンパクトに収納でき、優れた収納力を持った商品です。ユーザー様からの「収納場所に困る」という不満の声にお応えした商品です。ご自宅で使用される場合、コンパクトに収納できるため収納御場所にも困りません。A4サイズで従来の商品と比べて、約30%軽量の730gとなり女性でも持ち運びもできます。 折りたためるコンパクト裁断機。 ハサミより簡単に、カッターより安全に。 折りたたみ式:紙台部分を半分に折りたたむことができます。 コンパクト収納:本体半分は180度折りたため、従来より面積が約50%(※)省スペース化。収納時も邪魔になりません。(※DC-200Nと比較) スライド式回転刃:回転刃はスライダー内部に取り付けられているため、安全な仕様です。またスライド式はズレにくく正確に裁断が可能です。 薄型軽量サイズ:従来より約30%(※)軽量により、裁断場所の移動も手軽に行えます。また薄型なので僅かな空きスペースや隙間に収納できます。 (※DC-200Nと比較) 見やすいガイド表記で、規格サイズの用紙合わせが簡単。 盤面を折りたたんだ状態でも裁断できます。 目盛表記は盤面下部と上部へ1cm刻みの表記がございます。※1mm刻みでの表記はございません。
用途A3短辺以下の用紙サイズ(裁断幅310mm)までの裁断が可能です。 定規とカッターを使用して切るより、簡単に効率よく裁断する事ができます。 最大10枚を1往復で裁断でき、作業効率の向上を図る事ができます。 チケット、チラシ、冊子、写真等を直線にカットする際の軽作業時にオススメの商品です。質量(g)730備考裁断枚数は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。「ディスクカッター」は、カール事務器(株)の登録商標です。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)133(折り台展開時248)×385×61裁断幅(mm)最大310最大裁断枚数丸刃:10枚(約0.9mm厚)、ミシン目刃:3枚(約0.27mm厚)関連資料(1.51MB)最大裁断サイズA4タテ繰り返し・詰め替え対応
永磁ホルダ カネテック永磁ホルダカネテック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])200[20]寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×26×25取付用ねじ穴M6深10mm仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。トラスコ品番107-6728質量(g)250表面処理塗装ねじ穴加工有り
アポロガイドスケール 小池酸素工業アポロガイドスケール小池酸素工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ガス切断作業に欠かせません。 カンによる手動ガス切断は、注文主の不信を買い、欠陥製品を作る原因となり、余分な仕上げ手間が掛ります。 もっとも優れた技術者程ガイドスケールを用います。
ディスクカッター 裁断枚数40枚 カール事務器ディスクカッター 裁断枚数40枚カール事務器(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃トラスコ品番855-3236幅(mm)(裁断)310質量(kg)2.6適合サイズA4(長辺対応)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×490×80裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
MJKマグネット点検口 12.5mm カイダーベースボード工業MJKマグネット点検口 12.5mmカイダーベースボード工業
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
一層目立たない、フレームレスタイプです。フレームを見せないクロス巻込仕上げです。
仕様壁付用材質ABS樹脂+マグネット厚さ(mm)12.5
ドカット リングスタードカットリングスター(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
さまざまな道具・工具を一括収納! 出し入れしやすいフロント、バックとどちらからでも開閉できます。 フタ・本体ともにリブ増量で強度アップ。 ステップ台、イスがわりにもO.K! スタッキング可能! キャンプグッズ等の収納に。(アウトドアにも大活躍!)
仕様中皿付(仕切り板4枚付き。1段目はチップソー、幅広工具等の収納に最適。2段目は曲尺・丸鋸定規等もラクラク収納できるL字タイプ。)トラスコ品番487-2622質量(kg)3.5ブルー材質(本体)コーポリマー容量(L)60耐荷重(kg)100引張強度(kg)100外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)597×336×300内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1段目中皿/260×233×402段目中皿/278×545×40本体内寸法(長さ×幅×中皿下高さH)(mm)538×262×165(一段目)538×262×208(二段目)外寸法・幅(mm)597外寸法・高さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)336
台付直角定規 2級 SK(新潟精機)台付直角定規 2級SK(新潟精機)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規材質(竿)SS材(SS400)材質(台)S45C材直角精度±(20+L/10)μmJIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
...
定規特集