カテゴリ

  • 縫製用品(149)
    • 手縫い糸/しつけ糸(13)
    • 家庭糸(110)
  • 作業服(11)
  • 清掃用品(10)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 医療(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
色番
長さ(m)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「家庭糸」の検索結果

関連キーワード
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロバーラブ 家庭糸 太口 白 Clover(クロバー)クロバーラブ 家庭糸 太口 白Clover(クロバー)(1件のレビュー)
339税込373
1パック(200m)
当日出荷
厚地生地のボタンつけなどに使える便利な糸(20番手綿糸・100m巻カード2枚入)
長さ(m)200
フジボウ フジボウフジボウフジボウ
179税込197
1袋(2枚)
当日出荷
用途家庭糸ホームソーイング用長さ(m)60材質綿100%糸の太さ(mm)30/3
クロバーラブ 家庭糸 細口 白 Clover(クロバー)クロバーラブ 家庭糸 細口 白Clover(クロバー)
339税込373
1パック(200m)
当日出荷
いろいろな用途に利用できる細めの糸(30番手綿糸・100m巻カード2枚入)
長さ(m)200
家庭糸(細口) 貝印家庭糸(細口)貝印
179税込197
1セット
当日出荷
布すべりがよく使いやすい家庭糸。細口。
長さ(m)約60
ウーリーロックミシン糸 フジックス[縫製用品]ウーリーロックミシン糸フジックス[縫製用品]
549税込604
1巻
当日出荷から13日以内出荷
長さ(m)1000仕様高伸縮材質ナイロン100%方向片撚り伸度(%)35針規格ルーパー用/下糸用構成122dtex 1×2関連資料糸見本帳繊度(dtex)260伸長力(N)[gf]10.3[1050]
ファイン手縫い糸 フジックス[縫製用品]ファイン手縫い糸フジックス[縫製用品](1件のレビュー)
339税込373
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
ポリエステルとシルクの良さをあわせもった縫い糸です。 細かくて強く、縫いじわを防ぎます。 なめらかで縫いやすく、整った縫い目に仕上げることができます。 天然素材と比べ変色しにくく、美しい光沢が縫い面を引き立てます。 シルク、ウール、コットンなどの天然素材からレーヨン、ナイロン、ポリエステルなどの化合繊や複合新素材まであらゆる布地ご使用いただけます。
番手#40材質ポリエステル100%
家庭糸細口 Clover(クロバー)家庭糸細口Clover(クロバー)
479税込527
1個
当日出荷
ソーイングの補修やボタン付けに、パッチワーク・フェルト手芸など幅広い用途に使用できる手ぬい糸です。布によくなじみ、摩擦に強い丈夫な木綿糸です。<普通地~薄地>木綿・ウール・麻など
材質綿100%
クロバーラブ 家庭糸 太口 黒 Clover(クロバー)クロバーラブ 家庭糸 太口 黒Clover(クロバー)(3件のレビュー)
339税込373
1パック(200m)
当日出荷
厚地生地のボタンつけなどに使える便利な糸(20番手綿糸・100m巻カード2枚入)
長さ(m)200
家庭糸 細口 横田家庭糸 細口横田
169税込186
1個(100m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途パッチワーク、フェルト手芸などソーイング手芸や補充用に。材質綿100%長さ(m)100番手30番
キング ハイスパンボタン付け糸 フジックス[縫製用品]キング ハイスパンボタン付け糸フジックス[縫製用品](3件のレビュー)
109税込120
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
原料は「引っ張り」や「折り曲げ」に抵抗力のあるボタンつけ専用の高強力ポリエステルです。 過酷な摩擦にもよく耐え、ボタンの脱落を防ぎます。 糸に適度なこしを持たせ、ボタンをしっかり保持します。 太さと強さ、耐久力を活かした縫いものや、他の用途にも幅広く利用できます。
用途ボタン付け(#30:薄地用、#20:普通地・厚地用)材質ポリエステル方向左ねじり関連資料糸見本帳
テープのり ドットライナーコンパクト コクヨテープのり ドットライナーコンパクトコクヨ(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
家庭のりのスタンダード、価格もサイズもコンパクトなドットライナー。コンパクトサイズなので携帯に最適。小さいけれどつめ替えタイプです。ドットタイプのりなので、のりの糸ひきがなくきれいにピタッと塗れます。テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!
テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)11エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体(つめ替えタイプ)エコマーク認定番号16 112 042
シリコンスプレー モノタロウシリコンスプレーモノタロウ(1812件のレビュー)
229税込252
1本(420mL)ほか
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
クリンスイポット 交換カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイクリンスイポット 交換カートリッジ三菱ケミカル・クリンスイ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1パック(2個)
当日出荷
クリンスイポット型用専用カートリッジ。 15物質除去の優れた浄水能力(家庭用品品質表示法13物質+鉄・アルミニウムの除去)。 オレンジジュースも透明になる浄水能力。 活性炭+セラミック+中空糸膜除菌フィルターで、活性炭だけでは取り除けない微細な雑菌や赤サビまでしっかり除去します。
交換目安3ヶ月(1日2L使用した場合の月数)適合JP407-R ・JP407-T・CP405・CP407・CP012・CP005・CP006・CP013・CP025・CP205・CP207・CP007GR・CP007RD・CP002・CP503・CP508・CP015浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、溶解性鉛、総トリハロメタン、遊離残留塩素、濁り、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)ろ過材の種類中空紙膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
ニューハイプラモップ テラモトニューハイプラモップテラモト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
糸付きモップ。店舗やオフィス、ご家庭のフローリングやPタイル・タイルなどのから拭き・水拭きに
用途モップ、から拭き用、水拭き用、店舗やオフィス、ご家庭のフローリングなどに材質頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、ツル:ハガネ線、糸:綿・エステル・レーヨン混幅(mm)240全長(mm)1450TKG品番9-1355-0401TKG品番(2017)6-1213-0401繰り返し・詰め替え対応
SP水拭きモップDX 替糸 テラモトSP水拭きモップDX 替糸テラモト
809税込890
1枚
当日出荷
モップ替糸。店舗やオフィス、ご家庭のフローリングやPタイル、タイルなどのから拭き・水拭きの床掃除に。
用途モップ替え糸、店舗、オフィス、ご家庭のフローリングなどに種類水拭きモップ材質綿・エステル・レーヨン混質量(g)約160全長L(mm)約180繰り返し・詰め替え対応
クロバーラブ 家庭糸 細口 黒 Clover(クロバー)クロバーラブ 家庭糸 細口 黒Clover(クロバー)(1件のレビュー)
339税込373
1パック(200m)
当日出荷
いろいろな用途に利用できる細めの糸(30番手綿糸・100m巻カード2枚入)
長さ(m)200
SP水拭きモップSD 替糸 テラモトSP水拭きモップSD 替糸テラモト(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
水拭きモップ用スペアです。
用途モップ替え糸、店舗、オフィス、ご家庭のフローリングなどに種類水拭きモップ材質綿・エステル・その他幅(mm)240質量(g)約160全長L(mm)約180繰り返し・詰め替え対応
モップ替糸特紡8-50 早川工業モップ替糸特紡8-50早川工業
389税込428
1個
当日出荷
替え糸のみ、本体は別売です。オフィス・店舗・学校・体育館・ビル・ご家庭などのから拭き、水拭き、ワックス掛けにご使用いただけます。市販されているほとんどのモップの替糸として、ご使用いただけます。
材質綿、ポリエステル、レーヨン質量(g)約190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×190×15繰り返し・詰め替え対応
モップ替糸特紡8-40 早川工業モップ替糸特紡8-40早川工業
369税込406
1個
当日出荷
替え糸のみ、本体は別売です。オフィス・店舗・学校・体育館・ビル・ご家庭などのから拭き、水拭き、ワックス掛けにご使用いただけます。市販されているほとんどのモップの替糸として、ご使用いただけます。
材質綿、ポリエステル、レーヨン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×190×15繰り返し・詰め替え対応
HSシリコンスプレーブルー エーゼットHSシリコンスプレーブルーエーゼット(1件のレビュー)
579税込637
1本(420mL)
当日出荷
潤滑・離型・防錆・艶出の優れた効果を発揮します。 持続性の高いシリコーンオイルを使用してますので、少量のスプレーで十分な効果が得られます。 無色透明の万能スプレーです。
用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り ゴム、プラスティック、石膏の離型 大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出 木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量77mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
延長ホース ジョイント付 中部ビニール工業延長ホース ジョイント付中部ビニール工業
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷
家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。
用途延長ホース材質PVC(軟質塩ビ)使用温度範囲(℃)-0~60常用圧力(MPa)0.4(23℃)ホース寸法(内径×外径)(mm)12×17材質(糸)ポリエステル
AZシリコンスプレー エーゼットAZシリコンスプレーエーゼット(1件のレビュー)
889税込978
1本(420mL)
当日出荷
持続性・潤滑性に優れた高品質のシリコーンオイルを使用しており、プラスチック・ゴム・木等、様々な素材の潤滑に最適です。 離型・防錆・艶出剤としても優れた効果を発揮します。
用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り ゴム、プラスティック、石膏の離型 大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出 木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量105mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
散水ホースセット 中部ビニール工業散水ホースセット中部ビニール工業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。ジョイント・蛇口ニップル・散水ノズル付き
用途家庭用、園芸、農業、洗車材質PVC(軟質塩ビ)ブルー使用温度範囲(℃)-0~60常用圧力(MPa)0.4(環境温度23時)材質(糸)ポリエステル
散水ホースセット 中部ビニール工業散水ホースセット中部ビニール工業
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。マットブラックの艶消し仕様で触り心地がサラサラです。べたつきにくい。
用途家庭用、園芸、農業、洗車材質PVC(軟質塩ビ)ブラック使用温度範囲(℃)-0~60常用圧力(MPa)0.4(環境温度23時)ノズル散水:10パターン切替タイプ寸法(mm×m)ホース:内径12×10材質(糸)ポリエステル
インナー手袋(フィットタイプ) 旭化成インナー手袋(フィットタイプ)旭化成(1件のレビュー)
279税込307
1双
当日出荷
吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を75%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。高い吸放湿性と低い耐摩抵抗性で快適な着用感が得られます。伸縮糸を使用しており、従来の製品に比べフィット感が高く、作業性がよくなっています。家庭用洗濯可能で、繰り返し使用ができます。
用途ニトリル、ラテックスなど通気性のない手袋の手汗ムレ対策として手汗成分(Na+など)のコンタミ対策として。トラスコ品番195-1924材質ベンベルグ(R)(キュプラ)、ナイロン厚さ(mm)1.7白(生成色)サイズフリー全長(cm)17.8中指長(cm)6.0手のひらまわり(cm)14.4色(手首部)ゲージ数13
野菜つるものネット(四隅取付ロープ付) イノベックス(旧:ダイオ化成)野菜つるものネット(四隅取付ロープ付)イノベックス(旧:ダイオ化成)(4件のレビュー)
839税込923
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
へちま、キュウリ、ゴーヤなどご家庭でのつる野菜栽培専用、キュウリネットよりもすこし太めの糸で、扱いやすいつるもの野菜栽培用ネット。家庭菜園に適したサイズ。
用途朝顔、へちま、キュウリ、ゴーヤなどご家庭でのつるもの栽培や緑のカーテン(グリーンカーテン)を作る為のネット。適合あさがお、スイトピー、よるがお、へちま、ひょうたん、きゅうり、ゴーヤ、さやえんどう、いんげん、クレマチス、ツルバラ、ふうせんかずら、ふじ、キウイフルーツ、ぶどう、ブラックベリー、アイビー、ポトス目合い(cm)15角目
ボビンボックス Clover(クロバー)ボビンボックスClover(クロバー)(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ボビン28個を収納できるコンパクトな専用ボックス。 透明ケースで見やすく、糸を絡めずに整理できます。 家庭用ボビン(半回転用・全回転用・モナミ)、工業用ボビン(通常サイズ)に適応。
オニキス クリップハンドルモップSP アズマ工業オニキス クリップハンドルモップSPアズマ工業
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
「OX254 クリップハンドルモップ 」のスペア。スペア番号34番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号34番が取り付け可能なモップであれば「ONYX(オニキス)シリーズ」以外にも取り付け可能です。水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用にオススメですが軽量なのでご家庭でも活躍します。
用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの床面の水拭きに仕様スペア番号34番質量(g)約300寸法(cm)約23×25材質(ヘッド)ポリプロピレン材質(モップ)ポリエステル、綿、その他モップ替糸重量(g)約260繰り返し・詰め替え対応
タイヤー絹手縫い糸 フジックス[縫製用品]タイヤー絹手縫い糸フジックス[縫製用品](2件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
絹は独特の美しい光沢としなやかな感触があり、滑らかで弾力性に富んでいます。 その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイヤーブランドの商品群です。 ほどよい強さとほどよい伸びは、布地を痛めず布地にまけないなじみよさを備え、古くからもっとも使いやすい縫い糸として親しまれています。
用途和洋栽まつり材質シルク方向右ねじり伸度(%)22
シャッペスパンミシン糸 フジックス[縫製用品]シャッペスパンミシン糸フジックス[縫製用品](24件のレビュー)
279税込307
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。 スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用材質ポリエステル方向左ねじり
ニューダンディモップ テラモトニューダンディモップテラモト
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
糸付きモップ。店舗やオフィス、ご家庭のフローリングやPタイル・タイルなどのから拭き・水拭きに
用途モップ、から拭き用、水拭き用、店舗やオフィス、ご家庭のフローリングなどに材質頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、ツル:ハガネ線、糸:綿・エステル・レーヨン混幅(mm)240全長(mm)1400質量(g)約635TKG品番9-1355-0501TKG品番(2017)6-1213-0501繰り返し・詰め替え対応
電動工具用ホースキット ケルヒャー電動工具用ホースキットケルヒャー
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
家庭用掃除機などで電動工具(グラインダー、ドリル、糸ノコなど)などの削りくずなどを集塵します。業務用 スチームバキュームクリーナー SGV 8/5 に接続してスチームを吸引することも可能です。
適合機種KWD 1、SGV 8/5、WD 1 バッテリーセット、WD 2 Plus、WD 3 S、WD 5 V質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1220×41×41パイプ径(Φmm)35
クロバーラブ ミシン糸 2個入 60番 白 Clover(クロバー)クロバーラブ ミシン糸 2個入 60番 白Clover(クロバー)(2件のレビュー)
359税込395
1パック(150m×2個)
当日出荷
普通地用のミシン糸(60番手・150m巻2個入)
長さ(m)300
ポコポコシャギーラグ メルア 萩原ポコポコシャギーラグ メルア萩原
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ポコポコかわいい、きらめくシャギーラグ
用途表面をなめらかな凹凸にカットし、独特なポコポコ感を表現。目付量約1100g/m2のしっかりとした密度でボリューム感たっぷりの贅沢な一枚に。光沢のある糸は光の当たり方によって様々な表情をみせてくれます。また、ホルムアルデヒドの試験を乳幼児の基準でクリアしているため、小さなお子さまやペットの居るご家庭でも安心です。裏面にはラグのずれを防止する滑り止め加工付き。ホットカーペットや床暖房の上に敷いてもお使いいただけます。厚さ(mm)10対応ホットカーペット機能-滑り止め効果あり洗濯方法手洗いOK組成表面:ポリエステル100% 、 裏面:不織布 滑りにくい加工
家庭用スパンミシン糸 日本紐釦貿易家庭用スパンミシン糸日本紐釦貿易(1件のレビュー)
349税込384
1個(300m×1個)
当日出荷から4日以内出荷
キャンバスや帆布、デニムなど厚手の生地に向いています。
材質ポリエステル糸の長さ(m)300番手30番
散水ホースセット 中部ビニール工業散水ホースセット中部ビニール工業
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。マットブラックの艶消し仕様で触り心地がサラサラです。べたつきにくい。
用途家庭用、園芸、農業、洗車材質PVC(軟質塩ビ)ブラック使用温度範囲(℃)-0~60常用圧力(MPa)0.4(環境温度23時)材質(糸)ポリエステルノズルタイプ散水:10パターン切替タイプ
カレン スミノエカレンスミノエ
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
日本国内で製造された高い品質基準値をクリアした安心・安全の純国産品。 ポリプロピレン100%のため、遊び毛が出にくく、防汚性・耐久性・摩擦に強く速乾性にも優れています。 防ダニ機能付きなのでダニを寄せ付けず快適に過ごせます。 ホットカーペットや床暖房の上にでもご使用して頂けるよう耐熱加工を施しておりますのでオールシーズン快適にお使いいただけます。 コンパクトに折りたたんで収納可能!とっても軽い設計なので女性でも楽々運べます。 寝転んでくつろいで頂けるラグだからこそ、いつも清潔で使いたい! だから、ご家庭の洗濯機で丸洗いができる仕様にしました。 いつも清潔で安心!干して頂くときも軽量設計なので楽々! 程よくボリューム感がありパイル(糸)が柔らかくふかふかの踏み心地のタフト織りラグです。 リビングやダイニング、子供部屋や寝室にもおすすめな選びやすい絶妙なサイズ感で3タイプをご用意いたしました。
混率(%)ポリプロピレン100機能防ダニ・床暖房対応
レジロンミシン糸 フジックス[縫製用品]レジロンミシン糸フジックス[縫製用品](8件のレビュー)
359税込395
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
ナイロン特有のエラスチック性を生かし、特殊な樹脂加工によって糸の抱合力を高めた、ニット布地専用のミシン糸です。 ソフトなマルチフィラメントを使用していますので、布地や肌に優しくフィットします。 体の動きに合わせて伸び縮みする伸縮性布地には欠かせません。
番手#50材質ナイロン100%伸度(%)30針規格11~14強度(Nm)12.2
コンピュータミシン ジャノメ (蛇の目)コンピュータミシンジャノメ (蛇の目)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
プログラム自動糸切り機能付きコンピュータミシン
用途家庭用ミシン、手芸や洋裁に適した自動糸切り機能付きミシン付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ファスナー押え・サテン押え・まつりぬい押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・ミシンブラシ・リッパー・糸こま押さえ大(ミシン本体に装着)・糸こま押さえ小・説明書・ハードケース・電源コード材質ABS樹脂形状水平全回転カマ質量(kg)5.6電源(V)100消費電力(W)35機能自動糸調子、自動糸切り、ワンアクション針穴糸通し器操作方法手元スイッチ/フットコントローラー(オプション)スピード調節本体レバー式/フットコントローラ操作(オプション)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)184×406×298関連資料カタログ(1.75MB)模様模様数:20取扱説明書取扱説明書(5.27MB)
クロバーラブ ミシン糸 2個入 60番 黒 Clover(クロバー)クロバーラブ ミシン糸 2個入 60番 黒Clover(クロバー)
359税込395
1パック(150m×2個)
当日出荷
普通地用のミシン糸(60番手・150m巻2個入)
長さ(m)300
関連キーワード
ダルマ家庭糸特集