カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 安全標識(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)

「家相盤」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
方向コンパス 十二支 シンワ測定方向コンパス 十二支シンワ測定(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
下が見えるので、建築土地の方位を見るのに最適な方向コンパスです。
用途風水での方位確認に使用する方向コンパス材質本体:真ちゅう(メッキ仕上げ)寸法(mm)55×55×12質量(g)34
方向コンパス  和文字 シンワ測定方向コンパス 和文字シンワ測定(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
スタンダードな形状で、教材用としても使用可能な方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス材質本体:アルミ、度数盤を覆う表面:ガラス寸法(mm)Φ44×11質量(g)12文字和文字
【レンタル】レーザー距離計 レーザーテクノロジー【レンタル】レーザー距離計レーザーテクノロジー(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
翌日出荷から3日以内出荷
距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可 シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 【傾斜センサー】上下 ±90°感知【傾斜精度】±0.25°【方位角センサー】0~359.9°【方位角精度】±1°セット内容本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ寸法(mm)50×120×90質量(g)220電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個精度±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
招運コンパス クリアー光学招運コンパスクリアー光学
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
材質プラ寸法(mm)48×53×13質量(g)22タイプオイルアズワン品番64-5277-46
方向コンパス SK(新潟精機)方向コンパスSK(新潟精機)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
全円分度器 共栄プラスチック全円分度器共栄プラスチック
299税込329
1個
当日出荷
180度以上の角度が測れる、全円分度器。円の角度が理解しやすく、180度以上の角度を測ったり、描いたりするのに便利です。また、中心の穴(直径約1.2mm)により、位置決めやしるしを付けるのに便利です。
材質(本体)硬質塩化ビニール樹脂製目盛ゼロスタート目盛寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×1.0
オリエンテーリングコンパス II ビクセンオリエンテーリングコンパス IIビクセン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm)倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
ポーラメーター ビクセンポーラメータービクセン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。 星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g)100
ノーマルコンパル C1-34 ビクセンノーマルコンパル C1-34ビクセン
549税込604
1個
4日以内出荷
8方位45度間隔(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)を示す指標を装備。 また2度間隔の目盛りも装備しています。方位を確認する際に目安として使用できます。 直径34mm、重さ10gと大変軽量コンパクト。普段から持ち歩いても殆ど負担になりません。 取付けリングを装備しているため、市販のストラップ等も取付けできます。
寸法(mm)Φ34×8.5質量(g)10表示8方位表示(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)最小目盛2度単位
東西南北標識 ユニット東西南北標識ユニット
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
用途門型、クレーン等文字内容東西南北取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)トラスコ品番738-1603厚さ(mm)1.2寸法(mm)600×600質量(g)330エコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
透視度計 アズワン透視度計アズワン(6件のレビュー)
564税込620
1個
当日出荷
下水の透視度を的確にキャッチできます。
方位磁針 方向コンパス 8方位 和文 ナリカ方位磁針 方向コンパス 8方位 和文ナリカ
550税込605
1個
当日出荷
仕様8方位、360°目盛(2°目盛)、ふたなし直径(Φmm)45
方向コンパス オイル式 ミリタリー シンワ測定方向コンパス オイル式 ミリタリーシンワ測定(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス種別オイル式材質本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス寸法(mm)Φ56×27質量(g)66文字種別英文字目盛仕様外側:ミル表示、内側:度数表示
小型方位磁石 アーテック[学校教材・教育玩具]小型方位磁石アーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)
491税込540
1セット(10個)
当日出荷
方角を調べるにはこれ小さな方位磁石です。磁力線の向きを測るのに最適な10個セット材質:PMMA,ABS,PET,ニッケルメッキ鋼。サイズ:Φ14×6mm
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。材質磁石、プラスチック寸法(mm)Φ14×6
コンパス各種 マイゾックスコンパス各種マイゾックス(1件のレビュー)
899税込989
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
十二支入り、土地、建物の方位が一目でわかる和文コンパスから、アウトドア用までラインアップ。
用途方位確認
方向コンパスE(地図用オイル式) シンワ測定方向コンパスE(地図用オイル式)シンワ測定(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。
材質本体/アクリル(度数盤を覆う)表面/アセチ寸法(mm)Φ50(84×54)×10質量(g)27
アクリルブロック方眼入り ワールドクラフトアクリルブロック方眼入りワールドクラフト
579税込637
1個
翌々日出荷
アクリルブロックの方眼タイプで、さらに押しやすくなりました。
仕様方眼:10材質アクリル樹脂透明
透明方位磁針 ケニス透明方位磁針ケニス
679税込747
1個
当日出荷
8方位記号表示の外周に360°の角度目盛りが付いています。 透明アクリル樹脂製の方位用磁針で、N極S極側にはくぼみがあり、エナメル線を巻いての電流と磁界の実験に活用できます。
寸法(Φmm)52機能導線ガイド(NS方向)目盛角度360°方位8方位
玉掛関係標識 ユニット玉掛関係標識ユニット
4,998税込5,498
1組ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
十二支・サバイバル・ジッパー SK(新潟精機)十二支・サバイバル・ジッパーSK(新潟精機)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
様々な用途に応じたコンパス。