カテゴリ

  • 建築金物(51)
    • 戸車・車のみ(40)
    • 引戸用レール(2)
    • クレセント(4)
    • ドア錠(3)
    • 引戸錠(1)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
    • ボードアンカー(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「家研」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
後付け/薄板用 家研アンカー 家研販売後付け/薄板用 家研アンカー家研販売(13件のレビュー)
369税込406
1袋(5セット)
当日出荷
ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)材質SUS304奥行(mm)(框)12
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(24件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス車輪径(Φmm)28適合平行型(下框)耐荷重(2ヶ当り)(kg)30本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入)材質(本体)ステンレス適合階段型、平行型(下框)形状Φ24丸車輪径(Φmm)24タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)20本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×28×8.5
木製引戸用 調整戸車 SR3型 家研販売木製引戸用 調整戸車 SR3型家研販売(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用タイプY型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦY型長さ(mm)53厚さ(mm)18高さ(mm)52軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
木製引戸用 調整戸車 SR2型 家研販売木製引戸用 調整戸車 SR2型家研販売(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)43厚さ(mm)16高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
超万能クレセント 家研販売超万能クレセント家研販売(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
穴あけ不要。
寸法(mm)90×35×30、引き寄せ:17~26取付寸法(mm)(ビス)42~62
木製引戸用 調整戸車 P4型 家研販売木製引戸用 調整戸車 P4型家研販売(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
上下調整付ねじゆるみ止め付き
用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)92幅(mm)14高さ(mm)29軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
ステン甲丸レールB3 6×7.5 ケージーパルテックステン甲丸レールB3 6×7.5ケージーパルテック(1件のレビュー)
859税込945
1本
翌々日出荷
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304仕上生地寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5長さ(mm)1820穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5穴数6ヶ
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(87件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓車輪径(Φmm)13適合平行型(下框)形状Φ13丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
アルミアミ戸レール下 光モールアルミアミ戸レール下光モール(4件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1820幅(mm)12高さ(mm)7.5穴径(Φmm)2表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
リビガクぐるっと開く勉強バッグ SONIC(ソニック)[文具]リビガクぐるっと開く勉強バッグSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
リビングでの勉強も、サッ!と始められ、サッ!としまえる。 片付け苦手なお子様におすすめ。 ぐるっと大きく開く!いるもの見つけやすい! 取り外しができるクリアポーチ付! 一般的なB5ノート対応サイズ! 勉強に必要なアイテムをまとめて収納。リビングでもサッ!と始められ、サッ!としまえる。 片付け苦手なお子様におすすめです。 ぐるっと大きく開くので、必要なものが見つけやすい。 取り外し可能なクリアポーチには筆記用具や小物を収納できます。 一般的なB5ノート対応サイズ。下敷きやノート、鉛筆削りや卓上掃除機、クリアポーチには筆記用具やはさみなどが収納可能です。 取っ手つきで、家じゅうどこへでも持ち運びしやすい。
材質主要材質=ポリエステル寸法(mm)280×215×115主要材質主要材質=ポリエステル
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(14件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス適合平行型(下框)車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(5件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス・浴室適合平行型(下框)形状Φ25丸車輪径(Φmm)25タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)15有効寸法(mm)29以上(高さ)×10~14(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)47×29×10
調整戸車(木製引戸用) 家研販売調整戸車(木製引戸用)家研販売
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
マルチ車高調整(調整方向:見付け・見込み) 完全防塵構造(車輪:ボールベアリング仕様) M型フレーム構造 アルミサッシにも適合
車輪径(Φmm)36材質(本体)スチール材質(車輪)ポリアセタール樹脂種類R型耐荷重(kg)40(2個)材質(軸受)ベアリング626ZZ耐久性15万回(メーカーテスト)
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)車輪径(Φmm)30適合切込穴型形状Φ30丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
用途網戸車輪径(Φmm)13適合階段型(下框)形状Φ13丸材質(車輪)ポリアセタールタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×13×5
木製引戸用戸車 家研販売木製引戸用戸車家研販売(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)材質コマ:ポリアセタール樹脂品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4車軸#626zzベアリング耐荷重(kg)40/2個仕様採用時期:2001年~現行モデル
調整戸車(木製引戸用)K3F型 家研販売調整戸車(木製引戸用)K3F型家研販売
519税込571
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)30材質(本体)
木製引戸用戸車 家研販売木製引戸用戸車家研販売(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用幅(mm)コマ調整:上下6/左右4車軸#626zzベアリングタイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907耐荷重(kg)40/2個材質コマ:ポリアセタール樹脂仕様採用時期:2005年~現行モデル
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸適合平行型(下框)材質SUS304形状Φ35丸車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14内幅(mm)14~18車輪径(Φmm)35タイプ丸型RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(22件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸車輪径(Φmm)10適合平行型(下框)形状Φ10丸材質(車輪)ポリアセタールタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)30×13×5
調整戸車(木製引戸用)WX5型 家研販売調整戸車(木製引戸用)WX5型家研販売(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
調整戸車 TOSTEM(LIXIL)調整戸車TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
用途引戸用調整戸車セット内容本体×1、取付ネジセット×1、穴隠しゴム×1刻印家研
木製引戸用 調整戸車 K3型 家研販売木製引戸用 調整戸車 K3型家研販売(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)86幅(mm)13.2高さ(mm)24.5軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入)車輪径(Φmm)28適合階段型、平行型(下框)材質ポリアセタール形状Φ28丸タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)33~53(高さ)×11.5~20(18)(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)103×33×11.5
調整戸車(木製引戸用)K5型 家研販売調整戸車(木製引戸用)K5型家研販売
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)36材質(本体)ステンレス軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)35/2
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラスタイプ丸型車輪径(Φmm)28適合階段型、平行型(下框)材質ステンレス形状Φ28丸耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
調整戸車(木製引戸用)K3型 家研販売調整戸車(木製引戸用)K3型家研販売(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売
859税込945
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
用途網戸材質(コマ)ポリアセタール樹脂材質(本体)ステンレス耐荷重(kg/個)5/2
超万能クレセント(鍵付) 家研販売超万能クレセント(鍵付)家研販売
2,998税込3,298
1個
当日出荷
2本付属
調整戸車(木製引戸用)05型 家研販売調整戸車(木製引戸用)05型家研販売
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)36材質(本体)軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)35/2
調整戸車(木製引戸用)MR2型 家研販売調整戸車(木製引戸用)MR2型家研販売
1,898税込2,088
1個
欠品中
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
通風ロック 家研販売通風ロック家研販売(11件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
従来の取付穴利用で穴あけ不要です。ネジ固定式なので不用意に掛け金が外れません。
用途窓・テラス用材質ステンレス寸法1.9×8.2×18cmすきま(mm)(戸)45・70・95
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス(複層ガラス入)有効寸法(mm)35~50(高さ)×12.5~23(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×35.5×12.5車輪径(Φmm)28形状Φ28丸適合階段型、平行型(下框)材質SUS304タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラスタイプ丸型車輪径(Φmm)28適合平行型(下框)形状Φ28丸材質(本体)ステンレス耐荷重(2ヶ当り)(kg)30有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
クレセント受金具 家研販売クレセント受金具家研販売
699税込769
1セット
欠品中
ライナー1.2m/m・3m/mを使ってアルミの段差を調整出来ます。 ドライバー1本で取付OKドリルビスで穴をあけ、新規に取付ける。
幅(mm)37高さ(mm)50
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売
1,498税込1,648
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途雨戸車輪径(Φmm)25適合切込穴型、平行型(下框)材質ポリアセタール形状Φ25丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)20有効寸法(mm)切込穴型:25~35(高さ)×17以上(穴幅)×28~40(穴長さ)、平行型:30~40(高さ)×17以上(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×30×17
ドア締り(内締り) 家研販売ドア締り(内締り)家研販売
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレス
スペーサー(SR2併用型) 家研販売スペーサー(SR2併用型)家研販売
569税込626
1個
当日出荷から7日以内出荷
取替用スペーサーを使用することで現在ご利用の古い戸車と同じ寸法に調整できます。
ブラウン
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)車輪径(Φmm)28適合切込穴型、階段型、平行型(下框)形状Φ28丸材質(車輪)SUS304タイプ丸型車軸ニードルベアリング耐荷重(2ヶ当り)(kg)50有効寸法(mm)切込穴型:35以上(高さ)×14以上(穴幅)×120~135(穴長さ)、階段型・平行型:30~51(高さ)×14~30(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)154×30×13.5