「富士 sc-6n」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形富士電機(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から6日以内出荷
種類電磁開閉器
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(12件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200シリーズNEO SCシリーズ種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電圧(V)AC200
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(50件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
標準形電磁接触器 SCシリーズ 富士電機標準形電磁接触器 SCシリーズ富士電機
83,980税込92,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機電磁接触器 S-Nシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
30,980税込34,078特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から23日以内出荷
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(12件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から22日以内出荷
モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200補助接点1b×2長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80質量(kg)0.79取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)ケースの有無ケースカバーなし
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(13件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
Sシリーズ 補助継電器 富士電機Sシリーズ 補助継電器富士電機(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形富士電機(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
電磁接触器 高容量補助接点付 富士電機電磁接触器 高容量補助接点付富士電機
3,798税込4,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(21件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mAタイプ電磁開閉器用定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動端子カバーなし
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(5件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mA構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機電磁開閉器 標準形サーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から90日以内出荷
電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形富士電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。
種類関連商品
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から42日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)バイパワーリレー LY2omron(オムロン)(70件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
電磁接触器 可逆形 富士電機電磁接触器 可逆形富士電機(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 富士電機電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形富士電機
41,980税込46,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形 富士電機電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形富士電機
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点リセット方式手動操作方式機械ラッチ形(交流・直流両用操作形)端子カバーなし
電磁接触器 S-2XNシリーズ 三菱電機電磁接触器 S-2XNシリーズ三菱電機(73件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁接触器動作方式可逆式取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
端子カバー 富士電機端子カバー富士電機
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種類関連商品
充電部保護カバー 富士電機充電部保護カバー富士電機
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種類関連商品
遅延釈放ユニット 富士電機遅延釈放ユニット富士電機
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
種類関連商品
マグネットスイッチ部品 SC可動接点 富士電機マグネットスイッチ部品 SC可動接点富士電機
9,298税込10,228
1個
11日以内出荷
NEO SCシリーズ 電磁接触器 熱帯湿地仕様 富士電機NEO SCシリーズ 電磁接触器 熱帯湿地仕様富士電機
54,980税込60,478
1個
21日以内出荷
電磁開閉器 富士電機機器制御電磁開閉器富士電機機器制御
16,980税込18,678
1台
21日以内出荷
・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)・ミラーコンタクトを標準装備・豊富なオプションの取りそろえ
仕様【電磁接触器】標準形その他【操作コイル】AC操作(又はAC/DC共用)定格電流(A)【電磁接触器】20周波数【操作コイル】50/60Hzモーター容量(kW)【主回路AC200V~AC220V】4、【主回路AC400V~AC440V】7.5