カテゴリ

  • 農業・園芸資材(64)
    • シート(17)
    • ネット(29)
    • ネット・シート・マルチ固定具(14)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
    • 養生シート(2)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗料(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
使用対象
お花・キノコ類・ネット・不織布など・マルチ・シート類・害虫・植物・作物
クリア・シルバー・ブラック・ホワイト
ブランド
モノタロウ・シンセイ・イノベックス(旧:ダイオ化成)・渡辺泰・日本マタイ・マツモト・大塚刷毛製造・ファームガーデン・TOMSON(トムソン)・ユニチカ・望月編織工業・小泉製麻・ナショペン工業・ニットー[塗装・養生・内装用品]・ADVANTEC・東京戸張・まつうら工業・中央ペイント・協和産業(マット)・グリーンフィールドプロジェクト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「寒冷紗」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寒冷紗 シンセイ寒冷紗シンセイ(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。 夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と季節を問わず活躍。 軽量に作られているため作物を傷つけずに虫や鳥からの被害を抑えます。
用途野菜やお花につく害虫の防除に。 種をまき後の日よけにかぶせたりビニールハウスにも。材質ポリエチレン使用目的ビニールハウス、害虫の防除、日よけ透光率(%)約22
農園芸用寒冷紗 渡辺泰農園芸用寒冷紗渡辺泰(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から7日以内出荷
(黒)夏場の日よけ、冬場の霜よけに。(白)播種後の日よけに、害虫よけに最適です。
用途遮光、遮熱、防霜、防虫、防鳥、防乾などに幅(m)1.8材質PES使用目的遮光、遮熱、防乾、防虫、防霜、防鳥
遮光ネット 日本マタイ遮光ネット日本マタイ(16件のレビュー)
5,198税込5,718
1巻(20m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
観葉植物等の遮光・葉やけ防止、ベランダの日よけに適しています。 ロングタイプなので、広い家庭菜園や花壇に最適です。
用途日よけ防止。
寒冷紗 イノベックス(旧:ダイオ化成)寒冷紗イノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
古くから使用されている、農園芸用の基本資材で真夏以外は年中活躍します。ポリエステル製ながら環境にやさしい低ホルムアルデヒド加工です。
用途防虫、遮光、乾燥防止、霜よけ、保温などに。長さ(m)20材質ポリエステル種別平織使用目的乾燥防止、保温、遮光、防虫、霜よけ
遮光ネット(ハトメ付) シンセイ遮光ネット(ハトメ付)シンセイ(34件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。 水分を吸わない為、腐食しません。 日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。 カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。
用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。 節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に仕様ラッセル織タイプフチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
寒冷紗 大塚刷毛製造寒冷紗大塚刷毛製造
39,980税込43,978
1枚
当日出荷
寒冷紗は、織り目の粗い薄手のクロスです。 出隅・入隅の補強や、壁装などの裏打ち補強材として幅広く利用されています。 自由にカットして使用できるため、大きな面から細部の仕上げまで幅広く使用できます。
ホワイト系長さ(m)100仕様シングル巾材質綿幅(mm)920
ネット 遮光用 モノタロウネット 遮光用モノタロウ(26件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。
用途育苗用の遮光、椎茸の遮光、茶園の遮光・防霜などに。(目安)種別ラッセル編関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメ付き遮光ネット70% マツモトハトメ付き遮光ネット70%マツモト(23件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
周囲テープ加工ハトメ付き 夏場の強い日差しをカットし植物が生育しやすい環境を作ります。
再生材使用使用
ネット 防虫用 モノタロウネット 防虫用モノタロウ(129件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
減農薬栽培に最適な通気性、透光性に優れた防虫用ネットです。銀色テープを5cm間隔で入れてあるので害虫忌避効果があります。
用途農業、園芸に。ライン幅(mm)2mm
ダイオ寒冷紗 イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオ寒冷紗イノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
古くから使用されている、農園芸用の基本資材で真夏以外は年中活躍します。ポリエステル製ながら環境にやさしい低ホルムアルデヒド加工です。
用途防虫、遮光、乾燥防止、霜よけ、保温などに。種別平織材質ポリエステル使用目的乾燥防止、保温、遮光、防虫、霜よけ
おてがる寒冷紗 マツモトおてがる寒冷紗マツモト(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
3日以内出荷
大切な植物を風、虫、鳥、寒さから守ります。
材質ポリエステル
ダイオネット カラミ織 イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネット カラミ織イノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)
719税込791
1枚ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。
ラッセル遮光網 イノベックス(旧:ダイオ化成)ラッセル遮光網イノベックス(旧:ダイオ化成)(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ラッセル網の遮光ネットは切り口がほつれにくいタイプです。 日差しを和らげ、環境を整えます。周囲をテープ補強したうえで、1m置きにハトメがついていますので、取付けに便利です。
用途日よけネット 猛暑対策 経済的に省エネ対策材質(ハトメ)アルミニウム
ポリエステル寒冷紗 マツモトポリエステル寒冷紗マツモト
1,398税込1,538
1巻
3日以内出荷
遮光材の万能選手。 蒸散防止や冬の樹木の養生にも。
長さ(m)2幅(m)1.8材質PET規格1.8×2mRoHS指令(10物質対応)対応
ピン シート用 モノタロウピン シート用モノタロウ(176件のレビュー)
229税込252
1セット(10個)ほか
当日出荷
従来の押さえより折れにくく、とても丈夫です。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易い!
用途寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ幅(mm)88長さ(mm)142太さ(mm)返し:約16.4軸部:約10.8種類T形材質POM
ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具](28件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどにステープル幅(mm)12ステープル装填数100本ステープル足長さ(mm)6・8付属品1208F(400本)付トラスコ品番119-4883質量(g)220適合ステープル1208F、T3-6M寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
寒冷紗用パテ メーコー寒冷紗用パテメーコー
2,198税込2,418
1缶(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。 目止め、充てん効果に優れています。平滑で緻密な塗装下地を形成します。 研磨が極めて容易です。水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整主な用途コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい塗布面積(m2/缶)40乾燥時間(時間)4以内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
トンネル支柱 ジェイワークスプランニングトンネル支柱ジェイワークスプランニング
7,498税込8,248
1セット(50本)
7日以内出荷から10日以内出荷
両端に水密キャップを使用。 鋼管ポールを被覆樹脂が覆っているので、錆や腐蝕が内側からしにくくなります。農薬・肥料に侵されにくい。軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利。耐久性・作業性・経済性がイイ。
用途◎凍害・霜害・風よけや促成栽培に。◎ビニールや寒冷紗・不織布・防虫ネットなどを張り大切な植物をガード。材質鋼管製樹脂被覆
防草シート用押さえ釘セット イノベックス(旧:ダイオ化成)防草シート用押さえ釘セットイノベックス(旧:ダイオ化成)(3件のレビュー)
939税込1,033
1袋(10セット)ほか
当日出荷
●20cmの釘で、硬い土、草の根がはびこるような地面でもしっかり打込めます。 ●防草シートなど雑草対策シートや、農園芸用防虫ネット、不織布、ビニール。ポリなどすべてのネット・シートをしっかり固定します。 ●パット部分がシートを面で押さえるので、シートが破れにくくしっかり押さえられます。 ●パットの形状により釘の頭がパット上部にピッタリ収まります。 ●金属製の為打ち込み時に各種ハンマーが使用できます。 ●1m以下の間隔でのご使用をおすすめいたします。
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。材質釘:スチール、パッド:ポリエチレンサイズ【パッド】6cmΦ長さ(cm)【釘】20設置方法対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
ダイオシートピン イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオシートピンイノベックス(旧:ダイオ化成)(7件のレビュー)
629税込692
1パック(10本)ほか
当日出荷
防草シートをはじめ、今まで刺しにくかったネット・シート類を地面に固定する専用ピンです。 先がシャープで折れにくい樹脂を使用しております。
用途防草シート 草よけシート べたがけ不織布 防虫ネット 寒冷紗その他シートやネット類を地面にしっかり固定するピン種類T形材質ポリアセタール長さ(mm)140幅(mm)85太さ(mm)10 先端2
マキエース HARAX(ハラックス)マキエースHARAX(ハラックス)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。 長尺の不織布、寒冷紗、農ビ、農ポリ等を立ったまま楽に巻取ることができます。
ネット吊り具 日本マタイネット吊り具日本マタイ(4件のレビュー)
379税込417
1パック(10個)
当日出荷
ネット類にパチンとセットするだけでネットをロープに吊るせるようになります。 ネットとロープにセットすることでカーテンのようにスライドすることも可能になります。 確実に見た目もすっきり仕上がります。 パンチタイプです。
用途寒冷紗、遮光ネット、防風網等のネット吊り具。種類はさみ式吊り具幅(mm)30
ツリークリップ マツモトツリークリップマツモト(2件のレビュー)
549税込604
1パック(10個)
当日出荷
1個パック 10個入り 寒冷紗、遮光ネットなどの端にとりつけ、水平に引っ張ると便利です。
ブラック規格10個入りRoHS指令(10物質対応)対応
ダストモニター用ろ紙 HE-40T ADVANTECダストモニター用ろ紙 HE-40TADVANTEC
9,698税込10,668
1箱(100枚)
欠品中
セルロース繊維と微細なガラス繊維からなるろ紙で、強度を高めるために、布(寒冷紗)を裏打ちし、また撥水処理を施しています。強度に優れるため、ロール上の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601「放射性ダストサンプラ」規定のろ紙に適しています。
用途放射性粉塵濃度測定、天然放射能測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定に。厚さ(mm)0.41粒子捕集効率(%)99.7以上(0.31μmポリスチレンラテックス粒子で測定)圧力(kPa)(水通過時)4.9圧力損失(kPa)0.27質量(g/m2)145
マルフック 日本マタイマルフック日本マタイ(2件のレビュー)
489税込538
1パック(6個)
当日出荷
不織布・寒冷紗・遮光ネット・ビニール・フェンスネット・ブルーシートなど、あらゆる被覆材に使用できる便利な留め具です。 面で押さえて、被覆材の素材を痛めない安心設計です。 取り付け・取り外しもワンタッチでとってもラクラクです。
用途各種ネットの吊具用。種類はさみ式吊り具材質ポリエチレンタイプマルフックタイプ
ダストモニター用濾紙 ADVANTECダストモニター用濾紙ADVANTEC
9,709税込10,680
1箱(100枚)ほか
当日出荷から43日以内出荷
セルロース繊維と微細なガラス繊維から成る濾紙で、強度を高めるために布(寒冷紗)を裏打ちし、また、はっ水処理を施しています。強度に優れるため、ロール状の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601(放射性ダストサンプラ)に規定の濾紙に適しています。
はっ水度(kPa)4.9
ロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 寒冷紗貼(アルミ箔無) アズワンロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 寒冷紗貼(アルミ箔無)アズワン
28,540税込31,394
1箱(2巻)ほか
10日以内出荷
MGベルトは、「MGボード」を短冊状に切断し、寒冷紗で補強したものです。 繊維が厚さ方向に立っているために、柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材密度70kg/m3収縮温度(熱間)600℃以上
ブレンドパテ 中央ペイントブレンドパテ中央ペイント
6,798税込7,478
1缶(20kg)
5日以内出荷
ヤセが少なく寒冷紗への充填性が非常に良い。中付け用パテ。仕上げ用として使用可能です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理中付け・仕上げ用規格JIS-K-5669(一般形厚付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
ワイエムネット(寒冷紗) 黒色 望月編織工業ワイエムネット(寒冷紗) 黒色望月編織工業
13,980税込15,378
1枚
3日以内出荷
遮光ネットは、直射日光から農作物などの植物を守るための日除けです。メーカーでは国内で製造された素材をメーカーにて整径し、織っております。(ラッセル網)軽くて丈夫な高密度ポリエチレン(HDPE)を使用しております。農業はもちろん、ヘリハトメ加工を施し、保育園・学校・企業・一般家庭などでもタープとして使用していただいております。日除けだけでなく、目隠しとしても使用できます。
用途園芸、いちご、リンゴ長さ(m)50遮光率(%)60
ワイエムネット(寒冷紗) 黒色 望月編織工業ワイエムネット(寒冷紗) 黒色望月編織工業
11,980税込13,178
1枚
3日以内出荷
遮光ネットは、直射日光から農作物などの植物を守るための日除けです。メーカーでは国内で製造された素材をメーカーにて整径し、織っております。(ラッセル網)軽くて丈夫な高密度ポリエチレン(HDPE)を使用しております。農業はもちろん、ヘリハトメ加工を施し、保育園・学校・企業・一般家庭などでもタープとして使用していただいております。日除けだけでなく、目隠しとしても使用できます。
用途園芸など長さ(m)50遮光率(%)50
ワイエムネット(寒冷紗) 黒色 望月編織工業ワイエムネット(寒冷紗) 黒色望月編織工業
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
遮光ネットは、直射日光から農作物などの植物を守るための日除けです。メーカーでは国内で製造された素材をメーカーにて整径し、織っております。(ラッセル網)軽くて丈夫な高密度ポリエチレン(HDPE)を使用しております。農業はもちろん、ヘリハトメ加工を施し、保育園・学校・企業・一般家庭などでもタープとして使用していただいております。日除けだけでなく、目隠しとしても使用できます。
用途園芸長さ(m)50
ローラーパテ ナショペン工業ローラーパテナショペン工業
9,998税込10,998
1缶(20kg)
翌々日出荷
ローラーで寒冷紗総パテができます。 ローラーで塗装できて寒冷紗の目をほぼ3回で隠します。 ローラー塗りなので養生が要らない。 各種上塗りの密着が良い。 垂れが無く、レベリング性が良い。 乾燥が早い。 耐水性が良い。 研磨性が良い。
用途寒冷紗総パテ、板の目つぶし規格JIS A 6914適合品乾燥時間(時間)3以内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(67±2)
ワイエムネット(寒冷紗) 黒色 望月編織工業ワイエムネット(寒冷紗) 黒色望月編織工業
23,980税込26,378
1枚
3日以内出荷
遮光ネットは、直射日光から農作物などの植物を守るための日除けです。メーカーでは国内で製造された素材をメーカーにて整径し、織っております。(ラッセル網)軽くて丈夫な高密度ポリエチレン(HDPE)を使用しております。農業はもちろん、ヘリハトメ加工を施し、保育園・学校・企業・一般家庭などでもタープとして使用していただいております。日除けだけでなく、目隠しとしても使用できます。
用途なめこ、玉露茶、朝人参、タバコ急乾防霜、ゴルフ場グリーン防霜長さ(m)50
ブレンドパテ 中央ペイントブレンドパテ中央ペイント
5,898税込6,488
1缶(20kg)
3日以内出荷
ヤセが少なくジョイントテープ・寒冷紗への充填性が非常に良い! 伸びが良く、作業性も抜群に良い!下地パテ・仕上パテへの付着性が良い! 着色されており工程分けの目安がつけやすい。
用途内部ジョイント目地テープ・寒冷紗の目止め。内部ジョイント部中付。仕上用としても使用可能。規格JIS-K-5669乾燥時間(時間)(中付・仕上)5以上、(目地埋め)6以上危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
寒冷紗 ユニチカ寒冷紗ユニチカ
26,980税込29,678
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
ビニロン寒冷紗は、ビニロン素材が持つ高強力、高耐候性、高耐薬品性、親水性などの優れた特徴により、他の材料によるネット類とは違った性能を発揮します。 それにより、四季を通じて農作物の促成並びに抑制栽培を可能にし、生産性向上を実現いたします。 また、防虫や、風除け、その他色々な用途に使用することが出来るため、長年にわたり多くのお客様にご使用頂いております。
用途野菜・花の害虫防除/夏場の遮光・遮熱/冬場の防寒・防霜/台風時の風除け・雨除け/換気・灌水・消毒の省力化材質ビニロン長さ(m)100使用目的害虫防除、換気・灌水・消毒の省力化、遮光、遮熱、防寒、防霜、雨除け、風除け遮光率(%)23目合い(mm)1使用糸ビニロン
防草シート用パワーシートピン まつうら工業防草シート用パワーシートピンまつうら工業
639税込703
1袋(10セット)ほか
9日以内出荷から10日以内出荷
ピンが長くて強いのでしっかり留まります
用途防草シートや防虫ネット・寒冷紗等の固定具として材質ピン:ポリアセタール、リング:ポリエチレン長さ(cm)18
寒冷紗(黒) ファームガーデン寒冷紗(黒)ファームガーデン
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた遮光効果と防鳥・防虫・防風・防寒・防霜などオールシーズン・オールマイティーの万能ネット
材質ポリエステルブラック目合い(mm)1×1透光率(%)約50
庭パッド釘 イノベックス(旧:ダイオ化成)庭パッド釘イノベックス(旧:ダイオ化成)
799税込879
1袋(10セット)ほか
5日以内出荷
釘の頭が出ないので錆びを隠し見た目スッキリ! パッドが小ぶり(50mm)で目立ちにくい! 釘の長さが20cmなので抜けにくい!
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。長さ(cm)【釘】20パッド径(Φmm)40材質パッド:ポリエチレン、釘:スチールサイズ【パッド】5cmΦRoHS指令(10物質対応)対応
寒冷紗(白) ファームガーデン寒冷紗(白)ファームガーデン
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
優れた遮光効果と防鳥・防虫・防風・防寒・防霜などオールシーズン・オールマイティーの万能ネット
材質ポリエステルホワイト目合い(mm)1×1透光率(%)約22
ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
打ち込み・打ち曲げ(クリンチ)も出来る2WAYタイプ 色は3色(赤、青、黄)からのアソートになります
用途パネル・キャンバス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに便利です。ステープル幅(mm)12ステープル装填数100本ステープル足長さ(mm)6・8付属品1208F(2000本)付質量(g)220使用ステープル1208F・T3-6M寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155