「寺岡 650s」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.650S寺岡製作所(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
カプトン粘着テープ NO.652S #25 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.652S #25寺岡製作所(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻ほか
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
ポリイミドテープ 絶縁 耐熱 モノタロウポリイミドテープ 絶縁 耐熱モノタロウ(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
高温対応、絶縁
使用温度範囲(℃)-5~250主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)80特性耐高温、絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
カプトン粘着テープ NO.653F #25 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.653F #25寺岡製作所
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 シリコーン粘着剤を意図的に使用していないため、シロキサンに敏感な用途に適しています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 特性使用温度範囲(℃)200基材厚さ(mm)0.025伸び(%)50主な用途絶縁用、固定用引張強度(N/25mm)122.6破壊電圧(kV)7RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)ポリイミドテープ PIA2203M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
3M ポリイミドテープ 5413 3M(スリーエム)3M ポリイミドテープ 54133M(スリーエム)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻ほか
当日出荷から25日以内出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。 UL難燃性承認品 切断にはカッターが必要
用途プリント基板のハンダ付け工程マスキング。 その他耐熱性が必要とされるマスキング。 耐熱被覆、耐熱保護。
【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定3M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,420税込2,662
1巻
3日以内出荷
ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。 難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809) ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。 耐薬品性に優れています。
用途耐熱・耐寒の性能が要求される用途、プリント基板ハンダメッキのマスキング用使用温度範囲(℃)-73~260破断伸度(%)70基材厚さ(mm)0.025粘着力(N/cm)278(180ピール)引張強度(N)51/cm特性難燃性、耐薬品性サービス分類オーダー・加工
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種) 日東電工電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)日東電工
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。使用温度範囲(℃)180耐電圧7500V伸び(%)60絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0引張強度(N/10mm)63硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱MIL規格MIL-P-46112
ポリイミドフィルム 東レ・デュポンポリイミドフィルム東レ・デュポン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20特性耐熱、耐寒、耐炎、耐化学薬品、絶縁
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種) 日東電工電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)日東電工(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。 粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。耐電圧11500伸び(%)65絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤MIL規格MIL-P-46112
カプトン両面テープ NO.760H #25 寺岡製作所カプトン両面テープ NO.760H #25寺岡製作所(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定。 電子部品の耐熱工程での搬送。使用温度範囲(℃)200主な用途電気絶縁用RoHS指令(10物質対応)対応特性高温耐熱性、平滑性剪断接着力(N/400mm2)196.1
導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 寺岡製作所導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303寺岡製作所(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。種別電子機器用シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミドテープ アズワンポリイミドテープアズワン(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
耐熱ポリイミドテープ 3M(スリーエム)耐熱ポリイミドテープ3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。耐熱性260℃30分主な用途マスキング、仮固定特性耐熱
ポリイミドフィルム カプトン (R) 東レ・デュポンポリイミドフィルム カプトン (R)東レ・デュポン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10枚)
当日出荷
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297サイズ(mm)A4サイズ特性耐熱・耐寒・耐炎・耐薬品・電気絶縁
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
エバン ジョイント分別ペール アスベルエバン ジョイント分別ペールアスベル(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷
ゴミの種類に応じて、必要数を連結できるカラー分別。
材質ポリプロピレン形状シリーズエバンフタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
カプトン粘着テープNo.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープNo.650S寺岡製作所
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
耐熱性、耐ハンダ性に優れています。
用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。材質基材:カプトン(R) フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.05茶褐色長さ(m)20粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/10mm)49.04RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン(R)テープ 日東電工アメリカカプトン(R)テープ日東電工アメリカ
8,198税込9,018
1巻
当日出荷
絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。 耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。 粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途高耐熱電線の結束。 高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。 小型ボビンコイルの外装絶縁。 マグネットワイヤーの結束。 ウェーブソルダー時の基板マスキング。 真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め主な用途絶縁、結束用特性絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性2018年トラスコ掲載ページ6 2017
カプトン(R)テープ 650Sシリーズ 寺岡製作所カプトン(R)テープ 650Sシリーズ寺岡製作所
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から翌々日出荷
基材PI(ポリイミド)テープ長さ(m)20粘着剤シリコン系耐熱温度(℃)200難燃性UL510合格品特性難燃性
耐熱テープ 12mm×20m 寺岡製作所耐熱テープ 12mm×20m寺岡製作所
3,698税込4,068
1巻(20m)
8日以内出荷
耐熱テープ……電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。
用途伸度(%):50、テープ厚さ(mm):0.05、粘着剤:シリコーン系、基材厚さ(mm):0.025、絶縁破壊電圧(kV):7、電食係数:1、粘着力(N/10mm[gf]):2.16[220]、粘着力(N/25mm[gf]):5.39[550]引張強度(N/25mm[kgf]):122.6[12.5]、引張強度(N/10mm[kgf]):49[5.0]サイズ幅12mm×20m