カテゴリ

  • 建材・エクステリア(46)
  • 救急・衛生(46)
  • 学童・教育用品(27)
  • 作業服(26)
  • 介護用品(17)
  • 安全標識(15)
  • 防災用品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 物流用品(9)
  • オフィス家具(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 医療(9)
  • 縫製用品(6)
  • 日用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 溶接用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「帯 布」の検索結果

関連キーワード
281件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形丸善織物(33件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。種別両端アイ形仕様JIS B 8818規格品材質ポリエステルベルト厚(mm)6等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品
綿厚綾テープ 日本紐釦貿易綿厚綾テープ日本紐釦貿易(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻(50m)
当日出荷
長さ(m)50厚さ(mm)1生成(オフホワイト)
リント布 白十字リント布白十字(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
長さ(m)3幅(cm)30松吉医科器械コード07-3622-00
簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 青TRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
ポリエステルスリング モノタロウポリエステルスリングモノタロウ(280件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形材質ポリエステル関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテックパワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)コンドーテック(7件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒)エスコ(1件のレビュー)
1,330税込1,463
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-11
ポリエスタースリング KITO(キトー)ポリエスタースリングKITO(キトー)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。 しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。 赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル淡緑ベルト厚(mm)9
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ポリテープ 日本紐釦貿易ポリテープ日本紐釦貿易
299税込329
1巻(1.6m)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
おしゃれなカラー全22色展開。軽くて耐久性のあるしっかりしたテープでバッグの持ち手に最適です。 トートバッグのレシピ(REC387)付きなので、本商品と帆布50cmですぐにトートバッグ(小)を作ることができます。
材質ポリプロピレン100%厚さ(mm)1.6
帯 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
18,980税込20,878
1枚
4日以内出荷
サイズF混率(%)ポリエステル100%
プロワイプソフトフィットタオル帯どめ50 エリエールプロワイプソフトフィットタオル帯どめ50エリエール(1件のレビュー)
309税込340
1パック(50枚)ほか
当日出荷
【やわらかくなじみやすい!】やわらかさを特徴としているため、ビーカーや金型、凹凸部分にもなじみやすく汚れを拭き取ります。 【コンパクトサイズで無駄なく使える!】現在使用している紙ウエスに無駄はないですか?用途に適したサイズを使用することで無駄をカット。
用途作業台の拭き取りに。凹凸部分の拭き取りに。塗装前などの拭き取りに。布ウエスで拭取っている油など、細かい部分の拭き取りにも。シートサイズ(mm)380×280
アンチスタH(静電気除去スプレー) ヒョーシンアンチスタH(静電気除去スプレー)ヒョーシン(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(150mL)
当日出荷
帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カラー不織布ハッピ 大人用 L アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ 大人用 Lアーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
安くて丈夫軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製のカラーハッピ安くて丈夫なハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。カラーが豊富なので、クラスごとに色分けできます不織布だから、加工も簡単絵が描ける水性・油性ペン/色えんぴつ/クレヨンが使用可能。高校生から成人向けのサイズです。材質:ポリプロピレン。サイズ:ハッピ:1220×800mm(袖幅300mm、身幅660mm)、帯:1700×30mm。セット内容:ハッピ×1、帯×1
用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。材質不織布身幅(cm)66
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付モノタロウ(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等等級JIS4等級材質ポリエステル使用温度(℃)100以下本体厚さ(mm)8JIS規格JIS B 8818規格品
ハッピ 不織布 大人用 2枚入 モノタロウハッピ 不織布 大人用 2枚入モノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(2枚)
当日出荷
使い捨て感覚の安価な不織布製ハッピ。 短期的な催事やイベントなどで大活躍。
用途イベントなどに材質不織布寸法(mm)(胴回り)1300×(着丈)825、(帯)1700×30質量(g)130(1枚)身幅(cm)65袖口幅(cm)29
カラー不織布ハッピ祭(L) アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ祭(L)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
982税込1,080
1セット
当日出荷から3日以内出荷
お手頃で丈夫軽さと撥水性も持ち合わせた不織布製材質:不織布。サイズ:ハッピ:830×1190mm、帯:1700×30mm。セット内容:ハッピ×1、帯×1
用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容ハッピ×1、帯×1材質不織布
三角旗 ユニット三角旗ユニット(3件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷から3日以内出荷
片面表示タイプの三角旗です。
タイルカーペット GA-400 東リタイルカーペット GA-400東リ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO970014寸法(mm)500×500シリーズGA-400材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット GA-100 東リタイルカーペット GA-100東リ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(4枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100%パイル長(mm)3.5(ループパイル)防炎性能試験番号EO830367寸法(mm)500×500ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
シルキーポア ドレッシング アルケアシルキーポア ドレッシングアルケア(8件のレビュー)
379税込417特価
1箱(20枚)ほか
当日出荷
高通気性のメッシュ状不織布を使用。 適度な柔軟性をもち、凹凸のある部位にもフィットします。 皮膚刺激の少ない粘着剤なので、デリケートな肌にも安心です。 EOG滅菌済
タイルカーペット GA-400S 東リタイルカーペット GA-400S東リ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6
帯 マスダマスダ
579税込637
1枚
7日以内出荷
材質ポリエステル100%/トロピカルブラック幅(cm)4
つくつく帽子(電石不織布) スギヤマつくつく帽子(電石不織布)スギヤマ
6,898税込7,588
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
帯電荷のパワーで毛髪を強力キャッチ。特殊な方法で電石(エレクトレット)化した不織布の一本一本の繊維が常に電気分極を保持し周囲に電界を形成しますので、強力な吸着力をもち、目に見えないミクロのホコリから抜け毛やフケなどを強力にキャッチします。通気性に優れた穴あきタイプ。男女兼用タイプ。
仕様男女兼用混率(%)ポリプロピレン100%
ISSE SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン ISSE SAFETYISSE SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーンISSE SAFETY(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
イッセ SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン日本チェーン規制適合品100% MADE IN EUROPEスベーネとは?スベーネは、ヨーロッパで20年間にわたり布製タイヤチェーンを開発してきたメーカーが、高い品質とデザインを求める日本市場のお客様のために作り出したブランドです。軽量でコンパクトなデザインは車のトランクに簡単に保管でき、突然の雪にも慌てずに装着できます。いざという時に心強いアイテム「スベーネ」が安全で快適な冬のドライブをサポートします!イッセ社は、布製タイヤチェーンのパイオニアとしてフランス最大手の自動車用品チェーンをはじめ、世界中で販売実績を持ち、年間100万ペア以上を出荷してきました。そんな欧州品質をそのままに、イッセ社では現地サプライヤーとの交渉を重ねることで、1ペア1万円以下というお求めやすい価格のスベーネを誕生させました。必要十分な性能を備えながら、手に取りやすい価格帯であり、デザイン性にも配慮した設計となっているスベーネは、これまで雪道対策にハードルを感じていた方にぜひお試しいただきたい製品です。スタイリッシュに雪道を駆け抜ける、新しいドライブの常識 ── それがイッセ・スノーソックス スベーネです!軽量、コンパクト、劣化なし 片手で持てる手軽さ!トランクに入れてもかさばらず、劣化の心配もありません。ほぼ全てのタイヤサイズをカバー 市販のほぼ全てのタイヤサイズをカバー。 軽自動車から高インチのSUVまで市販されているほぼすべてのタイヤに装着可能。取付かんたん ジャッキアップも特別な道具も不要。 誰でも簡単に取り付けられます。クリアランスの狭い車にも最適 タイヤと車体の空間が狭いスポーツカータイプの車にも装着可能。 車体も傷つけません。なぜ、スベーネはグリップするのか? タイヤが雪に接すると瞬間的に雪が溶けて水膜が発生します。この水分がスリップの原因となります。 スベーネの表面は強靭な繊維を束ねた撚り糸が立体的に編み込まれ、従来の布製チェーンに比べて非常に厚みのある作りになっています。 これが水分をしっかりと吸収し、タイヤと路面の摩擦面積を広げてグリップ力を高めます。 水分の多い日本の雪道や、シャーベット状になりやすい都心の路面でも安心して走行できるのはこのためです。 一方アイスバーンなど水分が少ない雪道では、スベーネの繊維が瞬時に雪に張り付きます。 スベーネの繊維が接着剤のような役割を果たし、スリップせずに走行することができます。 また、独自のオートセンター機能が、走行中、スベーネを常に適切な位置に維持し、ずれません。
セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ材質強化ポリエステル関連資料(1.57MB)
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ つくし工房吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプつくし工房
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
簡易担架救い帯 日本緑十字社簡易担架救い帯日本緑十字社(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
階段や狭い場所での搬送に効果を発揮します。 軽量でコンパクトに折りたためるので、災害備蓄用や感染予防の使い捨て担架に適しています。
耐荷重(kg)120材質ポリプロピレンスパンボンド不織布寸法(幅W×長さL)(mm)1040×970収納時寸法(mm)330×300松吉医科器械コード24-2107-00
東リ タイルカーペット ストライプ 東リ東リ タイルカーペット ストライプ東リ
6,398税込7,038
1ケース(16枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
優れたコストパフォーマンス。
用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6規格1/10ゲージシリーズTG-1707寸法(cm)50×50機能人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
シングルユースターニケット(CBC-VECOS(R)) 30×500 アズワンシングルユースターニケット(CBC-VECOS(R)) 30×500アズワン
15,820税込17,402
1箱(125本)
当日出荷
幅×長さ(mm)30×500材質不織布・エラストマー仕様ラテックスフリー寸法(mm)(ディスペンサーボックス)125×110×190アズワン品番7-1312-01
ノンセラクロス TRUSCOノンセラクロスTRUSCO
89,980税込98,978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。 アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。セラミッククロスの代替品。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。 保温材・防火布・耐熱材など。仕様接着剤なし使用温度範囲(℃)900瞬間耐熱温度(℃)1300
スマイフィール スクエア2400 東リスマイフィール スクエア2400東リ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
綿毛のような柔らかさとしっとりとした肌触りが特長のハイグレードアイテムです。
シリーズスマイフィール スクエア寸法(mm)500×500材質(パイル)BCFナイロン100%加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)7(カットパイル)材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2110093ゲージ1/10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ10.5全厚(mm)10人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペット TG-5000 東リタイルカーペット TG-5000東リ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1ケース(16枚)
4日以内出荷
使用しているBCFナイロンは、パイルがへたりにくく、ヘタっても復元力が高いため、優れた耐久性があります。撥水防汚加工を施しているため、汚れがつきにくく、水などははじくので、すぐに染み込みません。人体帯電圧1.0kv以下の優れた制電性があります。防炎品です
材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500×6防炎性能試験番号試験番号:E2210072材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維質量(kg)21仕様染法:後染め 一部原着、防汚:フッ素樹脂による防汚加工
エルモ サージカルテープ 日進医療器エルモ サージカルテープ日進医療器(5件のレビュー)
999税込1,099
1箱(12巻)ほか
当日出荷
しなやかで透湿性に優れた不織布をベースにした紙タイプ。 高い粘着力で、ガーゼや包帯などをしっかり固定。 刺激の少ない粘着剤を使用しているので、皮ふにやさしく粘着します。 しなやかで透湿性に優れているので、貼付部のムレが少なくかぶれにくい。 使うサイズに手で簡単にカットできます。
テープ長さ(m)9材質ポリプロピレン不織布粘着剤アクリル系粘着剤
タイルカーペット GA-400RS 東リタイルカーペット GA-400RS東リ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6
タイルカーペットTG-1707 東リタイルカーペットTG-1707東リ(37件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷
優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
タイルカーペットTG-3000 東リタイルカーペットTG-3000東リ(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(16枚)
当日出荷から6日以内出荷
シリーズTG-3000寸法(cm)50×50パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090068制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
カラー不織布ハッピ 子供用 S アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ 子供用 Sアーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
264税込290
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
安くて丈夫軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製のカラーハッピ安くて丈夫なハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。カラーが豊富なので、クラスごとに色分けできます不織布だから、加工も簡単絵が描ける水性・油性ペン/色えんぴつ/クレヨンが使用可能。小学校高学年から中学校向けのサイズですサイズ:ハッピ:1060×730mm(袖幅260mm、身幅570mm)、帯:1400×30mm。セット内容:ハッピ×1、帯×1
用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。材質不織布
タイルカーペット GA-100S 東リタイルカーペット GA-100S東リ
2,898税込3,188
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。
材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6.5
カラー不織布ハッピ J アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ Jアーテック[学校教材・教育玩具]
246税込271
1枚
当日出荷から3日以内出荷
安くて丈夫軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製のカラーハッピ安くて丈夫なハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。カラーが豊富なので、クラスごとに色分けできます不織布だから、加工も簡単絵が描ける水性・油性ペン/色えんぴつ/クレヨンが使用可能。幼児~小学校低学年向けのサイズです材質:ポリプロピレン。セット内容:ハッピ×1、帯×1
用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。材質不織布
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル