カテゴリ

  • 物流用品(29)
    • アイタイプ繊維スリング(11)
    • 荷締機本体(3)
    • ソフトスリング(2)
  • パソコン/周辺機器(6,443)
  • 空調・照明・電設資材(3,035)
  • 安全保護具(453)
  • 制御機器(251)
  • 建築金物(235)
  • 安全用品(230)
  • 防犯用品(200)
  • 船舶用品・漁業資材(179)
  • 救急・衛生(171)
  • 家電(166)
  • 安全標識(160)
  • 作業服(153)
  • ヘルスケア(150)
  • 卓上消耗品(146)
  • 医療(139)
  • 測定用品(98)
  • 作業工具(79)
  • 店舗什器・備品(75)
  • バイク部品(70)
  • 事務用品(68)
  • 梱包用品(61)
  • 切削工具(59)
  • 介護用品(46)
  • 学童・教育用品(46)
  • 建材・エクステリア(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • カー用品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 電気材料(32)
  • 機構部品(32)
  • 厨房用品(30)
  • 清掃用品(29)
  • オフィス家具(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(25)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 電動工具(23)
  • 日用品(21)
  • 防災用品(18)
  • 食品・飲料(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 研磨材(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 保管用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • メカニカル部品(8)
  • テープ(7)
  • 理美容(7)
  • 自転車部品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 塗料(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 縫製用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 溶接用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 手袋(3)
  • 農業機械(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
幅(mm)
最大使用荷重(t)
JIS規格
適合品
使用荷重(t)
0.5・0.64・0.8・1・1.0・1.25・1.28・1.5・1.6・2・2.0・2.5・2.56・3.2・4.0・5・6.3・10.0・12.5・12.8・使用荷重(t)をもっと見る
等級
JIS1等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
ブランド
モノタロウ・オーエッチ工業・田村総業・シライ・TRUSCO・丸善織物・KITO(キトー)・マスダ・タジマツール(TJMデザイン)・メディアカバーマーケット・Panasonic(パナソニック)・サンワサプライ・エレコム・C’ultiva(カルティバ)・StarTech.com・ツヨロン(藤井電工)・TAKEX(竹中エンジニアリング)・タナカ・ユニット・omron(オムロン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「帯」の検索結果

13,303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物

    ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形

    丸善織物(33件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
    用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
  • ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業

    ベルトスリング/NBⅢE

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から28日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業

    タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

    田村総業(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
    用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
  • 帯 マスダ

    マスダ
    579税込637
    1枚
    7日以内出荷
    材質ポリエステル100%/トロピカルブラック幅(cm)4
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    2,898税込3,188
    1本
    9日以内出荷から15日以内出荷
    JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
    用途玉掛け作業ベルト色端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリエステル
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 青

    TRUSCO(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
  • 紙テープ アドシール セキスイ

    紙テープ アドシール

    セキスイ(4件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    テープの糊面と糊面しか粘着しません。 糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。 紙製のテープですので廃棄が容易です。 手で切断可能。
    用途使っていないコード類の束ね仮止め用。 支柱と植物の茎の固定用。トラスコ品番391-3970質量(g)28主な用途結束用、仮固定用引張強度(N/10mm)45
  • ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)

    ベルトスリング BSH形

    KITO(キトー)
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    ・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 黒

    TRUSCO(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    2,498税込2,748
    1本
    9日以内出荷から15日以内出荷
    アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です
    用途玉掛け作業端末仕様アイ縫製
  • 竹虎ガーゼ寝巻き 紳士用 竹虎

    竹虎ガーゼ寝巻き 紳士用

    竹虎
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    綿100%(ガーゼ部分は背中上部の肌側になります) 紳士用は8種類の幾何学模様(柄の種類は選べません)
    仕様ガーゼ部分:背中上部タイプ紳士用裄丈(cm)65デザイン幾何学模様各種(模様は選べません)性別紳士用
  • 帯揚げ サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    帯揚げ

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    3,798税込4,178
    1枚
    4日以内出荷
    縮緬素材の帯揚。暖色系の5色のカラーバリエーションがあります。帯〆と同色でコーディネートしていただくのが基本となります。
    サイズF混率(%)(ポリエステル100%)
  • 結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO

    結束ベルト「くくり帯」

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
    用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • アピックススリング オーエッチ工業

    アピックススリング

    オーエッチ工業
    2,398税込2,638
    1本
    15日以内出荷
    ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。
    用途玉掛け作業ベルト色端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリプロピレン
  • ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCO

    ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
    用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
  • 反射帯ベスト セーフラン安全用品

    反射帯ベスト

    セーフラン安全用品
    799税込879
    1着ほか
    当日出荷
    反射帯でしっかり反射します。フロントバックルで着脱しやすい。サイズ調整可能です。伸縮性があります。
    用途夜間の警備や作業などに。工事現場、建築現場、交通整理などに。夜間の散歩におススメです。仕様サイズ調整可能材質ポリエステル、ゴムサイズフリーテープ地色グレー色(本体)イエロー
  • カラー不織布ハッピ(帯付) アーテック[学校教材・教育玩具]

    カラー不織布ハッピ(帯付)

    アーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)
    246税込271
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    安くて丈夫軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製のカラーハッピ。安くて丈夫なハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。カラーが豊富なので、クラスごとに色分けできます不織布だから、加工も簡単絵が描ける水性・油性ペン/色えんぴつ/クレヨンが使用可能。幼児~小学校低学年向けのサイズです。材質:ポリプロピレン。セット内容:ハッピ×1、帯×1
    用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
  • 墜落制止用器具(安全帯) D環 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) D環

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ベルトに合わせて選べる2色
    適合50mm幅ベルト用質量(g)45
  • 割箸 24cm 竹卵中箸 白帯巻 モノタロウ

    割箸 24cm 竹卵中箸 白帯巻

    モノタロウ(17件のレビュー)
    679税込747
    1パック(100膳)
    当日出荷
    帯で巻いた最高級のお箸です。おもてなしの席や祝いの席にもおすすめの割り箸です。 真ん中が卵のようにふくらんでいることから「卵中」と呼ばれ、子孫繁栄や五穀豊穣の願いが込められています。
    仕様白帯材質タイプ卵中箸規格食品衛生法適合寸法(cm)24
  • 安全帯フック用蛍光ステッカー つくし工房

    安全帯フック用蛍光ステッカー

    つくし工房(2件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    安全帯を使用する作業において、フックの両側面に貼り付け、安全帯の使用徹底を確認し、落下防止の意識向上を図るための蛍光ステッカーです。
    付属品フック用×2、ショックアブソーバー用×1寸法(mm)23×98、98×78
  • フルハーネス型安全帯用ハンガー『イーグル』 つくし工房

    フルハーネス型安全帯用ハンガー『イーグル』

    つくし工房(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    作業所の整理整頓に。 フルハーネス型安全帯をかけて保管すれば、着用しやすい状態を保持できます。 二丁掛けフックにも対応。上部にヘルメットを掛ける小型のフック付。 会社名・氏名が記入できるステッカー付属。収納時にはスタッキングが可能ですので余計なスペースは取りません。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)30寸法(mm)348×450
  • 墜落制止用器具(安全帯) 安全ブロック接続ストラップ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 安全ブロック接続ストラップ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    面ファスナーで肩ベルトに留められ邪魔にならない
    用途ハーネス用アクセサリー
  • 帯マグネット 等方性 モノタロウ

    帯マグネット 等方性

    モノタロウ(2件のレビュー)
    159税込175
    1本ほか
    当日出荷
    やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。
    用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。仕様等方性磁石材質ゴムマグネット
  • 2丁吊り型安全帯 ツヨロン(藤井電工)

    2丁吊り型安全帯

    ツヨロン(藤井電工)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。 高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。 ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。 ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。 補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
    仕様ショックアブソーバ付サイズM質量(g)約1930種類巻取式バックルアルミバックルフックFS-93ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量)ランヤード二丁掛け
  • 帯鉄用コイルスタンド ケイケイ

    帯鉄用コイルスタンド

    ケイケイ
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    帯鉄用のコイルスタンドです。
    幅(mm)700全長(mm)750高さ(mm)500適合バンド帯鉄
  • マグネット帯 SK(新潟精機)

    マグネット帯

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    469税込516
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    スチール面などの曲面にもピッタリ吸着します。
    全長(mm)500
  • 帯マグネット 等方性 粘着剤付 モノタロウ

    帯マグネット 等方性 粘着剤付

    モノタロウ(10件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。裏面に粘着剤が付いているので樹脂面などにも貼り付け可能です。
    用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。仕様等方性磁石材質ゴムマグネット、離型紙、粘着剤厚さ(mm)1.2
  • 発光帯 日本緑十字社

    発光帯

    日本緑十字社
    4,498税込4,948
    1着
    当日出荷から翌日出荷
    材質マイクロプリズムシート寸法(mm)フリー質量(g)158種類タスキ型
  • NEWフレンチ帯シール HEADS(ヘッズ)

    NEWフレンチ帯シール

    HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
    699税込769
    1パック(100枚)
    当日出荷
    巻いたり止めたり、自由に使えるシールです。縦向き・横向きでも使える様なデザインは、途中でカットして使うこともできますよ。
    材質寸法(幅W×高さH)(mm)135×14
  • 墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(アルミ) タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(アルミ)

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    50mm幅ベルト用。 安全ロープ取り付け穴。
    適合50mm幅ベルト材質アルミ許容荷重(kg)3以下
  • 安全帯フック用蛍光ステッカー文字入り つくし工房

    安全帯フック用蛍光ステッカー文字入り

    つくし工房(3件のレビュー)
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    蛍光色で視認性が良く、「腰より上に!」の文字により、安全帯の正しい使用方法への意識向上につながります。
    用途安全帯のフックに貼って視認性・安全意識の向上に。材質ポリ塩化ビニール
  • フルハーネス用反射帯 日本緑十字社

    フルハーネス用反射帯

    日本緑十字社
    5,998税込6,598
    1着
    当日出荷
    フルハーネスに巻きつけ、面ファスナーでとめるだけで簡単取り付けができます。ハサミやカッターで簡単にカットができます。点線のカットラインで切って、体にあった長さに調節可能です。カットして余った部分は短い部品として活用できます。
    用途フルハーネス用反射帯として。幅(mm)【反射面】50材質/仕上本体生地:PVCレザー、反射面:PVC、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿質量(g)208適合ベルト幅(mm)45~47寸法(幅W×長さL)(mm)【反射面】50×400本体サイズ(mm)幅130mm×長さ400質量(g/枚)52
  • フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄

    ツヨロン(藤井電工)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。 不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
    仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付トラスコ品番454-7217長さ(mm)350幅(mm)18イエロー質量(g)95規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品リング内径(Φmm)40材質(ベルト)ナイロン
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
    用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチールタイプフルハーネス型種類ロープ式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
  • 安全帯用反射パッド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    安全帯用反射パッド

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    面ファスナーで簡単装着。50mm幅用。
    用途夜間の作業・暗所での作業などの安全に材質ポリエステルメッシュ、(反射材)広角度マイクロプリズム式反射シート幅(mm)50.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯鉄バンドセット FSC藤原産業

    帯鉄バンドセット

    FSC藤原産業
    14,980税込16,478
    1箱
    当日出荷
    あらかじめ必要な長さにカットされ、オーバーラップシールもセット済みのため、開封後すぐに現場でご使用いただけます。施工準備の手間を省き、作業効率の向上に貢献します。
    長さ(mm)500幅(mm)19入数(本)100
  • 墜落制止用器具(安全帯) A環 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) A環

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    タジマ安全帯用A環です。
    適合ベルト幅(mm)50mm
...
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
"帯" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷