カテゴリ

  • 機構部品(69)
  • 建築金物(24)
  • 日用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「扉ピン」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転ピン 固定式 ハイロジック回転ピン 固定式ハイロジック
299税込329
1袋(4個)
当日出荷から3日以内出荷
オーディオセットの補修に最適!
溝付ヒンジピン 栃木屋溝付ヒンジピン栃木屋(3件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷から4日以内出荷
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドガイド(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ロッドガイド(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)
25税込28
1個
当日出荷
ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。 ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。 出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
用途ロッド棒用ガイド材質ポリアミド6(PA6)質量(g)0.25寸法H(mm)9寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8.4寸法D3(Φmm)6.8取付穴径(Φmm)9標準色ホワイト最大適合板厚(mm)3.2タキゲンコード04197
ステンレス ピン(Φ8×L100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ8×L100)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
307税込338
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)43寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)7タキゲンコード11606
ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303LAMP(スガツネ工業)
429税込472
1個
当日出荷
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼種類ピボットヒンジ仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
回転ピン バネ式 ハイロジック回転ピン バネ式ハイロジック(2件のレビュー)
549税込604
1袋(2個)
当日出荷
オーディオセットの補修に最適!
案内ランナー(上下共通) アトムリビンテック案内ランナー(上下共通)アトムリビンテック(37件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
棚ダボハネ付 ACE(エース)棚ダボハネ付ACE(エース)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(4個)
当日出荷
材質径(Φ)4.8安全荷重(kg)(4本)20推奨穴径(mm)(取付サイズ)5仕上ニッケルメッキ
カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]
マグネット小物ポケット ナカバヤシマグネット小物ポケットナカバヤシ(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
用途に応じた4サイズの小物ボックスです。背面にマグネットが付いているので、冷蔵庫の扉など、スチール面にそのまま貼付けることができます。吊り下げ穴付きで、通常の壁にも画鋲などで固定することもできます。
材質PP樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヒンジピン 栃木屋ステンレスヒンジピン栃木屋(2件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
ドアハンガー スマート 5個組 山崎実業ドアハンガー スマート 5個組山崎実業(1件のレビュー)
1,400税込1,540
1組(5個)
当日出荷
ドアや折れ戸に簡単取り付けの便利なドアハンガー5個組。ピンポイントで欲しいところに好きな場所に、好きな数だけ!折れ戸にも取り付け可能。子供部屋に。ランドリールームに。リビングに。
材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約47(1つあたり)耐荷重(kg)約2(1つあたり)対応【取り付け可能な扉】ドアの幅:本品の幅(約1.5cm)以上、ドアの厚さ:約2.7~約3.6cmまでドアと上部との隙間:約3mm以上が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×7×9
ステンレス ストップステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ストップステーTAKIGEN(タキゲン)
3,060税込3,366
1個
当日出荷
扉を開けるとアームの自重によりピンがストッパー穴に落ち込みガッチリ固定します。 アームを持ち上げるとストッパーが解除します。 左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12744
オーバーラップハンドル TAKIGEN(タキゲン)オーバーラップハンドルTAKIGEN(タキゲン)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
ステンレス 特装車ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 特装車ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,699税込2,969
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンは両端カシメされています。 中型・小型の側面扉や小扉に最適です。 左右兼用型
用途消防車・特装車・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)10表面仕上げバフ研磨
密閉用パットハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
引違戸 取替錠 ハイロジック引違戸 取替錠ハイロジック(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂付属品鍵3本規格ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
抗菌密閉用セフティカラーハンドル TAKIGEN(タキゲン)抗菌密閉用セフティカラーハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
6,634税込7,297
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)1180表面仕上げレバー:抗菌シルバーメタリック焼付塗装材質(化粧カバー)抗菌剤練込みAAS樹脂タキゲンコード60349
カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>255F型 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>255F型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装質量(g)6タイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147RoHS指令(10物質対応)対応
スタックボックス 幅60cm×奥行38.8cm アイリスオーヤマスタックボックス 幅60cm×奥行38.8cmアイリスオーヤマ
2,598税込2,858
1台
翌々日出荷
ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれる扉付きのスタックボックスです。連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使いいただけます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード質量(g)7140耐荷重(kg)全体20、天板10、底板10内寸(mm)約570×271×248寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×388×305スタッキング3段まで
ドアキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ドアキャッチTAKIGEN(タキゲン)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
抜差ヒンジ 栃木屋抜差ヒンジ栃木屋
499税込549
1個
4日以内出荷
キッチンラック YAMAZEN(山善)キッチンラックYAMAZEN(山善)
5,798税込6,378
1台ほか
5日以内出荷
横幅スリムなキッチン隙間収納天板は水濡れにも強い、合成樹脂化粧仕上げ【扉付きラック】扉付きで、ごちゃごちゃ小物をすっきり隠す収納扉はプッシュピン式で、ワンタッチで開閉扉は右開きのみ、左右付け替え不可扉間口:幅24 高さ80cm固定棚1枚と、可動式棚板1枚上段スペース:幅27.5 奥行38 高さ26cm ※左端5cmのところに厚み2cmのプッシュピンあり可動式棚板1枚、3.2cm間隔、5段階棚板内寸目安:幅27.5 奥行38 高さ26cm ※棚は上から3段目に設置時壁付けしても配線が干渉しないよう、天板下に約2cmのコードスペースを確保背面化粧あり天板サイズ幅:31 奥行45cm耐荷重:天板10、棚板10、全体40kg、2台並べて使う場合、天板は30kg【ゴミ箱上ラック】ゴミ箱の上を作業や収納に使える隙間グッズ棚下スペース:幅27.5 奥行41 高さ70cm天板下スペース:幅27.5 奥行41 高さ12cm壁付けしても配線が干渉しないよう、天板下に約2cmのコードスペースを確保背面化粧あり天板サイズ幅:31 奥行45cm耐荷重:天板10、棚板10、全体20kg、2台並べて使う場合、天板は30kg
用途キッチン収納などに。作業台 キッチン 収納 カウンター キッチンカウンター 背面収納 隠す収納 キャビネット ゴミ箱置き場 隙間ラック材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード/プリント紙化粧繊維板、天板:合成樹脂繊維板(塩化ビニール樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×45×85組立時間約60分以上取扱説明書(1.96MB)
戸当 SYS(シブタニ)戸当SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の閉止位置を保持します。
材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×32丸木ネジ(+)SUS 3本
玄関取替錠 ハイロジック玄関取替錠ハイロジック(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から3日以内出荷
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます 木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに
材質亜鉛ダイカスト付属品鍵3本ステンレスタイプかぎつきタイプ主な用途勝手口、玄関
シンタイガーリール ハタヤリミテッドシンタイガーリールハタヤリミテッド(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌日出荷
手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。 コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。 カラーケーブルを使用。 ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
コンセント個数4
FA-662用カギピン TAKIGEN(タキゲン)FA-662用カギピンTAKIGEN(タキゲン)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用付属品キー2本材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)1180表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装タキゲンコード60651
TOT ロック(ロック本体のみ) LAMP(スガツネ工業)TOT ロック(ロック本体のみ)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など材質プラスチックホワイト質量(g)36適合扉厚(mm)(ロック本体のみ)13~16(ロック本体+厚扉用付属ピン1)16~28
スタックボックス 幅30cm×奥行38.8cm アイリスオーヤマスタックボックス 幅30cm×奥行38.8cmアイリスオーヤマ
1,898税込2,088
1台
3日以内出荷
ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれる扉付きのスタックボックスです。連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使いいただけます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード質量(g)4040耐荷重(kg)全体20、天板10、底板10内寸(mm)約170×271×248寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×388×305スタッキング3段まで
PC回転ピン WAKI(和気産業)PC回転ピンWAKI(和気産業)
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
木製ラックの開閉に。回転式なのでスムーズに開閉できる蝶番。
用途回転式蝶番。付属品取付けビス付き寸法(mm)8
密閉用パットハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドルTAKIGEN(タキゲン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
カラー角丁番 WAKI(和気産業)カラー角丁番WAKI(和気産業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りの丁番です。扉の吊り込みを容易にするために、丁番軸部のピンを取り外し可能にした平ギボシ角丁番。
縦(mm)102横(mm)101厚さ(mm)2ねじ穴数8
タンス取手黒色 WAKI(和気産業)タンス取手黒色WAKI(和気産業)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
アンティーク調の懐かしいデザイン。古い家具にもピッタリのうれしいタイプ
用途家具用の取手として使用。扉厚12mmまで(裏割りピン止めタイプ)材質本体/鉄(黒メッキ)、台座/鉄、割ピン/鉄
丁番掛金 WAKI(和気産業)丁番掛金WAKI(和気産業)
719税込791
1袋(2個)
当日出荷
面付けタイプ。木製の扉に。ピンを抜くと扉がはずせます。
用途蝶番材質(本体)付属品取付けビス付き
ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用 ジョー・プリンス竹下ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用ジョー・プリンス竹下
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別建築質量(g)444RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ピン(Φ6×L55) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ6×L55)TAKIGEN(タキゲン)
176税込194
1個
欠品中
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法L1(mm)55寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)52寸法d(Φmm)5タキゲンコード11613
ステンレストルクヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレストルクヒンジジョー・プリンス竹下
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
・お好みの角度で扉や蓋を保持します。・カシメピン
用途一般機器仕上バレル研磨
角型裏蝶番 栃木屋角型裏蝶番栃木屋
849税込934
1個
4日以内出荷
軸止め用ピンは不要です。ヒンジピースはどちらも同じ板厚でできていますが、軸径が二段になっていますので、巻き外径が下段片は細くなり、回転の際扉とすれあいません。リングによりかるい回転で左右いずれにも使えます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SUS430、SPCC、SS400部品名称シャフト、ヒンジピース(A)、平ワッシャー、ヒンジピース(B)表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ドア用ヒンジ(L150×W72×t4) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ドア用ヒンジ(L150×W72×t4)TAKIGEN(タキゲン)
4,892税込5,381
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1810) 小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き
用途特装車、小型・中型バン車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)490扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12707