カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 農具(4)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)

「手曲鋸」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ザクザク切れる手曲鋸 角利(角利産業)ザクザク切れる手曲鋸角利(角利産業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
SK-5鋼材に最適な焼入れ処理を施し、切れ味の良さと持続性を高めました。
用途丸太の切断や太枝の剪定に。材質炭素工具鋼(SK-5)2018年トラスコ掲載ページ4 1188
手曲鋸 三木住千吉手曲鋸三木住千吉(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
主として丸太等、太い木材の切断に使用します。目立て済みですので、このまま使用出来ます。
用途生木・太い木材の切断作業。刃渡り(mm)360仕様目立て済み
常造 手曲鋸 EIGERTOOL(アイガーツール)常造 手曲鋸EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
立木の伐採、枝切、丸太切り等
材質SK5
サムライ 弁慶 本体 神沢精工サムライ 弁慶 本体神沢精工(15件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。 太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
ゴムボーイ Silky(ユーエム工業)ゴムボーイSilky(ユーエム工業)(30件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
ゲンキ 手曲390 Silky(ユーエム工業)ゲンキ 手曲390Silky(ユーエム工業)
5,198税込5,718
1丁
翌々日出荷
昔から伝わる手曲鋸の良さを残しつつ、メーカーオリジナルのGENKiグリップを採用した事で力いっぱい鋸を挽く事が出来ます。 GENKiグリップの良さは脱着時に工具を使わず脱着出来る事、そして、ブレードをそのままグリップで包んでいるので作業時にしっかり掴むことが出来、滑りにくくなっている事です。 刃は研磨をしてアサリ分けをしているベーシックな手曲鋸の刃になっております。
用途林業の間伐・森林ボランティアにご使用になれます。 生木の間伐に適しています。刃渡り(mm)390使用時寸法(mm)610×150×25質量(g)345切り幅(mm)1.9目数5~6.5枚目/30mm
カタナボーイ500 Silky(ユーエム工業)カタナボーイ500Silky(ユーエム工業)
6,698税込7,368
1枚ほか
翌々日出荷
国内最大級の『500mm』、さらに『650mm』を加え、あらゆる太枝に対応します。 切断砥石カット目立で得られる鋭い切れ味をゴムグリップが最大限に引き出します。 国内最大級の鋸刃でありながら、シルキーならではのアサリなし鏡面仕上げによって切り口の美しさを見事に実現しました。 国内最大級の折込鋸を安心してご使用して頂くためにストッパー固定ネジを採用しました。 使用時・収納時には、ストッパー固定ネジを確実に締めて頂きますと、鋸刃をより安定した状態でご使用いただけます。 軽くて丈夫な柄を実現するために、柄にはアルミボディを使用しています。 付属されたショルダーバッグはカッコよく、安全にカタナボーイを持ち運びできます。 両手でゴムグリップを握ってチカライッパイ引くと、これまでに経験したことのない切れ味を体験することでしょう。
用途造園の剪定、林業の間伐、森林ボランティアなどでご利用いただけます。 切断に適した生木のサイズは、刃渡りの約1/3を目安としてください。 少し腕を伸ばせば、今まで鞘入鋸では届かなかった高い枝も切ることができます。また、1ストロークで切れる量が多く、丸太切り大会などでも活躍すること、間違いありません。刃渡り(mm)500折込切り幅(mm)1.95目数5枚目/30mm
折込のこぎり 替刃式 モノタロウ折込のこぎり 替刃式モノタロウ(162件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
手曲り竹挽鋸 SK11手曲り竹挽鋸SK11
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
用途竹の伐採作業用材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)130高さ(mm)505質量(g)160奥行(mm)25
カタナボーイ650 Silky(ユーエム工業)カタナボーイ650Silky(ユーエム工業)
13,980税込15,378
1枚ほか
翌々日出荷
国内最大級の『500mm』、さらに『650mm』を加え、あらゆる太枝に対応します。 切断砥石カット目立で得られる鋭い切れ味をゴムグリップが最大限に引き出します。 国内最大級の鋸刃でありながら、シルキーならではのアサリなし鏡面仕上げによって切り口の美しさを見事に実現しました。 国内最大級の折込鋸を安心してご使用して頂くためにストッパー固定ネジを採用しました。 使用時・収納時には、ストッパー固定ネジを確実に締めて頂きますと、鋸刃をより安定した状態でご使用いただけます。 軽くて丈夫な柄を実現するために、柄にはアルミボディを使用しています。 付属されたショルダーバッグはカッコよく、安全にカタナボーイを持ち運びできます。 両手でゴムグリップを握ってチカライッパイ引くと、これまでに経験したことのない切れ味を体験することでしょう。
用途造園の剪定、林業の間伐、森林ボランティアなどでご利用いただけます。 切断に適した生木のサイズは、刃渡りの約1/3を目安としてください。 少し腕を伸ばせば、今まで鞘入鋸では届かなかった高い枝も切ることができます。また、1ストロークで切れる量が多く、丸太切り大会などでも活躍すること、間違いありません。刃渡り(mm)650折込切り幅(mm)2.4目数4枚目/30mm
ゲンキ 手曲330 Silky(ユーエム工業)ゲンキ 手曲330Silky(ユーエム工業)
4,298税込4,728
1丁
翌々日出荷
昔から伝わる手曲鋸の良さを残しつつ、メーカーオリジナルのGENKiグリップを採用した事で力いっぱい鋸を挽く事が出来ます。 GENKiグリップの良さは脱着時に工具を使わず脱着出来る事、そして、ブレードをそのままグリップで包んでいるので作業時にしっかり掴むことが出来、滑りにくくなっている事です。 刃は研磨をしてアサリ分けをしているベーシックな手曲鋸の刃になっております。
用途林業の間伐・森林ボランティアにご使用になれます。 生木の間伐に適しています。刃渡り(mm)330使用時寸法(mm)530×130×25質量(g)265切り幅(mm)1.5目数5~6.5枚目/30mm
手曲鋸 バフ仕上 BIGMAN(ビッグマン)手曲鋸 バフ仕上BIGMAN(ビッグマン)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
手曲鋸 330mm ピッチアップ刃(ピッチ4.5~5.50mm)本目立済み バフ仕上げ 丸太や太い木材の切断加工、太枝の剪定に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に狭まれ、抵抗で動かなくなる事があります。無理に動かさず、クサビ等をつかってスキ間をあけ作業を進めてください。材質:刃部:炭素刃物工具用 柄部:木柄(口藤巻き)
寸法(mm)330質量(g)200
ロングニッカ3920-414 寅壱ロングニッカ3920-414寅壱(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷から91日以内出荷
寅壱スタイルを継承しつつ、着こなしやすさを極めたブルーラベル鳶服 丈夫で、手入れのしやすいポリエステル素材。度重なる洗濯にも強さを発揮。しかも、ヘリンボーン柄の表面感で、正統の着こなしを粋に演出します。 すらりとしたスタイリングを楽しめる、人気の伝統的ボトムス。 オリジナル裏地 コインポケット 右サイドポケット 裾尾錠 トップスにこだわることなく、ラフに着こなせるシルエット。 コーディネートのしやすさも見逃せないアイテム。
種別ニッカズボン素材ポリエステル100%(ミニヘリンボーン)職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事
押廻鋸 剣匠 替刃 SK(新潟精機)押廻鋸 剣匠 替刃SK(新潟精機)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
刃長(mm)120トラスコ品番365-3561種別替刃材質鋸刃/安来鋼全長(mm)180質量(g)10硬度HV520~540山数12山/30.3m(1寸)
引き廻し鋸 HIPPER レザーソー引き廻し鋸 HIPPERレザーソー(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
鋸刃に対し90度ひねったグリップ形状により、手掌のコントロールによって左右の曲線切りが素早く、正確に行え、筋肉疲労も減少してくれます。 どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいように、グリップ上部に峰を付けています。
用途内装工事・配管工事・電気工事刃長(mm)150ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.9
手曲鋸 現場屋手曲鋸現場屋
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
用途太枝や丸太など生木の切断に材質【刃部】炭素工具鋼(SK-85) 【グリップ】木 【鋲】鉄ブラック/ナチュラルウッド質量(g)209切断対象生木(太枝、丸太など)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)550×150×24【刃】330×60×1
替刃式 引廻鋸 X-BEAM替刃式 引廻鋸X-BEAM
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
鋸身が細く、狭い場所での切断・小さな円切り・曲線切りに便利。 先端が丸いので、電気配線などをキズつけにくい。 滑りにくく、手になじむラバー付グリップ。
用途木材(薄板)の精密切り抜き・穴あけに。木材・ベニヤ・化粧合板などの窓抜き加工に。寸法(mm)120
手曲竹挽鋸 BIGMAN(ビッグマン)手曲竹挽鋸BIGMAN(ビッグマン)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
竹切用・木工用 仮枠用にも最適
寸法(mm)300質量(g)100
枝挽鋸 刃多楽枝挽鋸刃多楽
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
木の枝の切断、伐採に最適な枝引き用手曲鋸。切れ味鋭く長持ちする本格刃仕様
用途木枝の剪定に。質量(g)107生産国日本刃渡り(mm)300
現場屋 手曲鋸 360mm 石鋸工業現場屋 手曲鋸 360mm石鋸工業
3,898税込4,288
1丁
6日以内出荷
立木の伐採に。 太枝、丸太などの切断に。
仕様●刃渡り:360mm●材質:SK-5(炭素工具鋼)アズワン品番67-9252-19
ゲンキ 手曲300 Silky(ユーエム工業)ゲンキ 手曲300Silky(ユーエム工業)
3,698税込4,068
1丁
翌々日出荷
昔から伝わる手曲鋸の良さを残しつつ、メーカーオリジナルのGENKiグリップを採用した事で力いっぱい鋸を挽く事が出来ます。 GENKiグリップの良さは脱着時に工具を使わず脱着出来る事、そして、ブレードをそのままグリップで包んでいるので作業時にしっかり掴むことが出来、滑りにくくなっている事です。 刃は研磨をしてアサリ分けをしているベーシックな手曲鋸の刃になっております。
用途林業の間伐・森林ボランティアにご使用になれます。 生木の間伐に適しています。刃渡り(mm)300使用時寸法(mm)500×130×25質量(g)255切り幅(mm)1.5目数5~6.5枚目/30mm
ゲンキ 手曲360 Silky(ユーエム工業)ゲンキ 手曲360Silky(ユーエム工業)
3,998税込4,398
1丁
翌々日出荷
昔から伝わる手曲鋸の良さを残しつつ、メーカーオリジナルのGENKiグリップを採用した事で力いっぱい鋸を挽く事が出来ます。 GENKiグリップの良さは脱着時に工具を使わず脱着出来る事、そして、ブレードをそのままグリップで包んでいるので作業時にしっかり掴むことが出来、滑りにくくなっている事です。 刃は研磨をしてアサリ分けをしているベーシックな手曲鋸の刃になっております。
用途林業の間伐・森林ボランティアにご使用になれます。 生木の間伐に適しています。刃渡り(mm)360使用時寸法(mm)580×150×25質量(g)335切り幅(mm)1.7目数5~6.5枚目/30mm
手曲鋸 BIGMAN(ビッグマン)手曲鋸BIGMAN(ビッグマン)
2,998税込3,298
1丁
3日以内出荷
切り込み楽で効率が良い!手元が細く先が荒いピッチアップ刃を採用!力が入る手曲柄。 効率の良いピッチアップ刃の丸太・太い木材用の鋸です。
仕様本目立て全長(mm)580質量(g)208刃長(mm)360刃先形状ピッチアップ仕上バフ仕上口藤巻き本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)580×24×65材質(刃)炭素刃物工具鋼
手曲鋸特集