カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • 厨房用品(33)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測定用品(3)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排水 銅」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純銅製ゴミ受け みどり産業純銅製ゴミ受けみどり産業
409税込450
1個
当日出荷
抜群の殺菌力、悪臭ぬめりを防止。
材質サイズエコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×1.5エコマーク認定番号5128003
流し台トラップ防臭ワン カクダイ流し台トラップ防臭ワンカクダイ(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
銅の殺菌効果でヌメリが付きにくい
用途キッチン、厨房向け適合452-601、452-602、4520S、4520W、4525S用材質
パンチングゴミ受け 銅製 WATER AREAパンチングゴミ受け 銅製WATER AREA(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合排水口径(Φmm)125~145材質(本体)純銅質量(g)131外径×高さH(Φmm×mm)約145×45材質(枠)18-8ステンレスアズワン品番64-4070-56
これカモ シンク用 銅製ゴミカゴ GAONA(ガオナ)これカモ シンク用 銅製ゴミカゴGAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
キッチンの排水栓用の浅型ゴミカゴです。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台材質上径×下径×高さH(mm)144×118×44.5アズワン品番64-5150-95
これカモ シンク用 排水口のトラップワン 銅製 (防臭ワン 殺菌効果 ヌメリ防止 衛生的) GAONA(ガオナ)これカモ シンク用 排水口のトラップワン 銅製 (防臭ワン 殺菌効果 ヌメリ防止 衛生的)GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 ※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。"
用途キッチン・台所材質寸法(Φ×高さH)(mm)89.5×64(52)アズワン品番64-5153-93
これカモ シンク用 銅製のゴミカゴとフタのセット GAONA(ガオナ)これカモ シンク用 銅製のゴミカゴとフタのセットGAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット
欠品中
キッチンのシンク用の排水プレートと浅型ゴミカゴのセットです。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 排水プレートは、排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 浅型ゴミカゴには取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型バスケットなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台材質上径×下径×高さH(mm)(排水プレート)144×142×17、(浅型ゴミカゴ)144×118×44.5アズワン品番64-5152-98
流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
銅製なのでヌメリがつきにくく、キレイをキープ。 銅イオンの殺菌効果で悪臭を減らします。 パンチング穴なのでゴミがひっかりにくい。 側面と底面の継ぎ目が無いので洗いやすい。
材質
多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」 ネクストリー多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」ネクストリー(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。 その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。
用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水形状粉末主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途鉄、銅、ガラス危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。関連資料製品パンフレット(0.73MB) 使用説明書(0.67MB)
簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学)簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)SIBATA(柴田科学)(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(48回分)
当日出荷から12日以内出荷
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
さびとりつや之助 高森コーキさびとりつや之助高森コーキ(3件のレビュー)
559税込615
1個(115g)ほか
当日出荷
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。 銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
強力さび取り 高森コーキ強力さび取り高森コーキ(5件のレビュー)
599税込659
1本(115g)ほか
当日出荷
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。 銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス主な用途さび落とし、つや出し、さび止め危険物の類別非危険物
マーキングゲージ(給排水兼用) 未来工業マーキングゲージ(給排水兼用)未来工業(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
排水塩ビ管・給水塩ビ管のDV・HI・TS継手への挿入量のマーキングに使用します。
適合管の呼び(排水塩ビ管(DV))30~150、(給水塩ビ管(HI・TS))13~150
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(81件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50回分)
当日出荷から4日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
流し排水栓カゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ツバ付で幅広く対応
材質直径(mm)138~150
排水口ゴミ受け 皿型・絞り ステンレス 抗菌タイプ モノタロウ排水口ゴミ受け 皿型・絞り ステンレス 抗菌タイプモノタロウ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫です。外す際もつる付きなので直接触らず持ち運べます。
用途排水溝のゴミ受けに材質本体:抗菌ステンレス鋼、つる:18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×45適合排水口径(Φmm)135
銅 排水口バスケット 浅型 タケコシ銅 排水口バスケット 浅型タケコシ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
殺菌作用があり、ぬめり・悪臭・汚れを防止します。
材質(本体)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)134×53TKG品番9-0791-0501TKG品番(2017)6-0707-1801
ゴミこし(銅製) カクダイゴミこし(銅製)カクダイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ヌメリの付きにくい銅製
材質
香るかんたん洗浄丸 小林製薬香るかんたん洗浄丸小林製薬
439税込483
1個(12個)
当日出荷
排水口に入れるだけでOKの洗浄剤です。キッチン、洗面台などのニオイ・ヌメリ取りに。シトラスの香り。※酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険です。 正味量:12錠(66g)
用途台所・洗面所・浴室の排水口、便器の水たまり部など(銅、真鍮、鋼鉄、アルミニウム、木、ゴム製のものには適しません)液性弱アルカリ性-中性成分発泡剤(炭酸塩、有機酸)、モノ過硫酸水素カリウム、着香料使用の目安台所・洗面所・浴室の排水口、便器の水たまり部:1錠香りシトラスアズワン品番64-1134-51
流し排水栓スパナ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓スパナSANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。 排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。材質適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
新洗濯機スライド台 平安伸銅工業新洗濯機スライド台平安伸銅工業(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質フレーム・パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装ジャッキ/ナイロン樹脂・鉄製・メッキ仕上げキャスター/PP樹脂・ウレタンゴム・鉄製・メッキ仕上げ固定ねじ/PP樹脂・鉄製・メッキ仕上げゴムパッド/合成ゴム幅(mm)480~780シルバー・グレー高さ(mm)100奥行(mm)390~610耐荷重(kg)150
これカモ シンク用 銅製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (殺菌効果 ヌメリ・臭い防止 衛生的) GAONA(ガオナ)これカモ シンク用 銅製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (殺菌効果 ヌメリ・臭い防止 衛生的)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。 ※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。
用途キッチン・台所材質上径×下径×高さH(mm)78×59×35アズワン品番64-5153-99
MBソルダー GF ミヤコMBソルダー GFミヤコ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い、フラックス含有量:1%~1.5%容量(g)500耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.31引張強度(N/mm2)(参考値)33.8溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
ゴミガード SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴミガードSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
銅製なのでヌメリ防止。 排水目皿の上に乗せて使用。 流れ止めピンでずれを防止。
材質銅、SBR線径(Φmm)0.55網目#8
らくハピ お風呂カビーヌ アース製薬らくハピ お風呂カビーヌアース製薬
1,298税込1,428
1セット(3個)
当日出荷から翌日出荷
最長2.5ヵ月お風呂の黒カビを防ぎ、使えば使うほど黒カビ掃除がいらなくなります。小物類は浴室に置いたままで使用できます。
シリーズらくハピ
ウォーターウェルド 隆成コミュニティウォーターウェルド隆成コミュニティ
2,398税込2,638
1本(57g)
当日出荷
水中や温度差などで接着場所が乾燥できない場所に有効な粘土タイプの接着剤。 使用する量をカットし、よく練り、必要箇所へ施工してください。 マリン、ボード関係や給水管、浴槽、シャワー周り、排水口など水に関係する様々な箇所で水漏れを防ぎ、穴やクラックなどの修理に使用いただけます。
用途ファイバークロス、アルミニウム、PVC、銅、真鍮、コンクリートなどの接着補修、漏れ止め、隙間補填。オフホワイト硬化時間(分)開始25(常温)完全硬化時間4時間(常温)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
抗菌ステンレス 排水口ゴミ受け 浅型 タケコシ抗菌ステンレス 排水口ゴミ受け 浅型タケコシ(2件のレビュー)
829税込912
1個
欠品中
銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。取り出しやすい、つる付き。
用途汚れの目立つ排水口に。適合排水口径(Φmm)135材質(本体)抗菌ステンレス質量(g)140タイプ浅型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×90材質(ツル)18-8ステンレスTKG品番7-0744-1402TKG品番(2017)6-0707-1402
流し排水バスケット カクダイ流し排水バスケットカクダイ
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
ヌメリが付きにくい銅製
用途4530、453-011用材質アズワン品番64-6510-22
排水管シールワン カクダイ排水管シールワンカクダイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から11日以内出荷
銅板 排水口ゴミ受け 浅型 タケコシ銅板 排水口ゴミ受け 浅型タケコシ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
銅イオン効果により雑菌やカビの繁殖を抑える。取り出しやすい、つる付き。
用途汚れの目立つ排水口に。材質(本体)質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×90材質(ツル)18-8ステンレス
銅管用MBハイフラックス ミヤコ銅管用MBハイフラックスミヤコ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用する薬材です。 母材(銅管)の酸化物を速やかに取除く強力なクリーン性を有します。
容量(mL)100
パイプカッター カクダイパイプカッターカクダイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
銅管、排水管の切断に最適で0.5ミリ以下の薄肉ステンレス管にもご使用いただけます。
使用範囲(mm)4~32材質アルミダイカスト、ステンレスアズワン品番64-6497-44
さびとりつや之助 大 300g 箱入り 高森コーキさびとりつや之助 大 300g 箱入り高森コーキ
1,498税込1,648
1本(300g)
当日出荷
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。 銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス主な用途さび落とし、つや出し、さび止め危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
ゴミこし SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴミこしSANEI(旧:三栄水栓製作所)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
髪・ゴミキャッチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)髪・ゴミキャッチSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
銅製なのでヌメリが付きにくい。 排水目皿の上に乗せて使用します。 流れ止めピンでずれを防止。
材質銅、SBR
抗菌ステンレス 排水口ゴミ受け 深型 タケコシ抗菌ステンレス 排水口ゴミ受け 深型タケコシ(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。取り出しやすい、つる付き。
用途汚れの目立つ排水口に。適合排水口径(Φmm)135材質(本体)抗菌ステンレス質量(g)160タイプ深型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×125材質(ツル)18-8ステンレスTKG品番7-0744-1401TKG品番(2017)6-0707-1401
ヘルメチック無溶剤型防食シール剤 山王工業ヘルメチック無溶剤型防食シール剤山王工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(110g)
当日出荷
給水・給湯、鉄管・SUS管専用 多様化している配管素材(鉄管・各種ライニング鋼管・ステンレス管・銅管・合金・ 砲金等)のネジ式ジョイントに。また、流体(上水道・給湯)に高性能で対応出来る無溶剤型防食シール剤です。
用途各種鉄管配管ネジ部の防食及びシール剤 各種ライニング鋼管ネジ部の防食及びシール剤 各種防食継手ネジ部の防食及びシール剤 ステンレス配管ネジ部の防食及びシール剤 合金・銅・配管ネジ部の防食及びシール剤 一般配管ネジ部の防食及びシール剤 (排水・海水・工業用水) 給水・給湯配管ネジ部の防食及びシール剤特性防食形状110g入チューブ適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161、防食性試験:JIS K-6820耐熱性-20℃~90℃主成分変成シリコーン樹脂混合物臭気微臭密度(g/cm3)1.5(23℃)外観ペースト状(ゴム弾性体)硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12溶解性水に不溶タックフリータイム(分)10(23℃)耐圧(kg/cm2)30(鉄管50Aネジ常温)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
香るかんたん洗浄丸 小林製薬香るかんたん洗浄丸小林製薬(1件のレビュー)
439税込483
1個(5.5g×12錠)
当日出荷
錠剤タイプなので、排水口にポンと投げ入れるだけで簡単に使えるパイプ用クリーナーニオイの原因となる雑菌を除菌して消臭しますツマリの原因となるヌメリを解消します使用後、ピーチの香りがふわっと漂います
用途台所・洗面所・浴室の排水口、便器の水たまり部等 (銅、真ちゅう、鋳鉄、アルミニウム、木、ゴム製のものには適しません)使用場所浴室、台所、洗面所の排水口商品タイプ本体液性弱アルカリ性~中性成分発泡剤(炭酸塩・有機酸)、モノ過硫酸水素カリウム、着香料使用の目安台所・洗面所・浴室の排水口・便器の水たまり部…1錠香りピーチアズワン品番64-1134-19
洗濯機排水トラップ用バンド カクダイ洗濯機排水トラップ用バンドカクダイ(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
426-001-50、426-002、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-023-50、426-024-50、426-025-50、426-031-75、426-040用
材質
スライム洗浄剤 スーパーエース OSR(黒カン) 栗田工業(kurita)スライム洗浄剤 スーパーエース OSR(黒カン)栗田工業(kurita)
19,980税込21,978
1缶(5kg)
4日以内出荷
冷凍機を運転しながら洗浄できるので、年間連続運転の冷却水系でも、時期を選ばず洗浄できます。 弱アルカリ性の洗浄剤で、作業性にすぐれ、洗浄排水は中性付近になり排水時に中和する必要がありません。 銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。pH値7.8~9.8(原液)比重1.11~1.15標準使用量系内の保有水量に対して1~2%洗浄時間通常運転しながら12時間以上洗浄し、循環水が清浄になるまでオーバーブローを続けます(通常24時間)
パワークイック,酵素系浸漬洗浄剤,中性・低起泡性,1L SARAYA(サラヤ)パワークイック,酵素系浸漬洗浄剤,中性・低起泡性,1LSARAYA(サラヤ)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
プロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去。 天然の界面活性剤(ソホロリビット)汚れの再付着を防止します。 低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。 抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。 排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。 ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。