カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(516)
    • 流し用共栓(6)
    • 洗面排水用品(212)
    • 排水栓フタ・中ゴム(15)
    • 流し用排水栓(51)
    • 風呂栓(11)
    • その他浴室部品(22)
    • 水栓部品(32)
    • 流し用排水ホース(13)
    • 流し用排水部品(11)
  • 住設機器(269)
  • 厨房用品(95)
  • 農業・園芸資材(46)
  • 清掃用品(33)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 保管用品(8)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 家電(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 日用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 建築金物(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排水栓」の検索結果

1,034件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム栓付真鍮共栓 SUGICO(スギコ)ゴム栓付真鍮共栓SUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ゴム栓付の排水金具です。
ゴム栓付真鍮共栓 SUGICO(スギコ)ゴム栓付真鍮共栓SUGICO(スギコ)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・ゴム栓付の排水金具です。
両用排水栓 カクダイ両用排水栓カクダイ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途ゴミ受、ゴム栓両用材質PP、ステンレス
真鍮共栓 SUGICO(スギコ)真鍮共栓SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト材質(本体)真鍮(クロームメッキ)表面処理本体・フタ:クロームメッキ材質(フタ)真鍮
ステン共栓 SUGICO(スギコ)ステン共栓SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付高さ(mm)38材質(本体)ステンレス(SUS430)呼び径G1-1/2外径(Φmm)73関連資料寸法図(0.04MB)
ステン共栓50A SUGICO(スギコ)ステン共栓50ASUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径50A外径(Φmm)78関連資料寸法図(0.03MB)
流し排水栓部止めフタ KVK流し排水栓部止めフタKVK(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
用途流しの排水口の上において水をためることができます。 使わない時は吸盤により側面などにつけることができます。適合内径(Φmm)120
水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ 金鳥(KINCHO)水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ金鳥(KINCHO)(4件のレビュー)
299税込329
1個(250mL)ほか
当日出荷
流し台・洗面台まわり用洗浄剤。お酢成分のチカラ!(お酢の主成分「酢酸」を配合。)水アカスッキリ!Wの酸が効く!酢酸(水回りに発生する汚れを分解)+フマル酸(水アカ洗浄力アップ成分)→しつこい汚れもスッキリ!99%除菌(すべての菌を除菌するわけではありません。)掃除の仕上げに5回スプレー 排水口のニオイ・ヌメリをおさえる。ゆずの香り。●水アカ汚れに効果的。(蓄積した頑固な汚れは取り除けない場合があります。使用上の注意をご参照ください。)●排水口まわりのヌメリ汚れもスッキリ。●除菌もできる衛生クリーナーです。●排水口のいやなニオイを抑えます。
用途【用途】台所の流し台や蛇口、排水口、排水口のゴミ受け、三角コーナー、洗面台のボールや蛇口【液性】弱酸性液性弱酸性
丸鉢金物 カクダイ丸鉢金物カクダイ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途オーバーフローなし手洗器用材質黄銅
洗濯機排水トラップ用バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップ用バンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
三栄水栓製洗濯機排水トラップ用バンド(PH554FSA)用
適合PH554FSA用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×10(パックサイズ)
排水コア INAX(LIXIL)排水コアINAX(LIXIL)(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
さびとりつや之助 高森コーキさびとりつや之助高森コーキ(3件のレビュー)
559税込615
1個(115g)ほか
当日出荷
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。 銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
らくハピ マッハ泡バブルーン 洗面台の排水管 アース製薬らくハピ マッハ泡バブルーン 洗面台の排水管アース製薬(1件のレビュー)
699税込769
1本(200mL)
当日出荷
新発想の洗面台の排水管用洗浄剤。マッハ泡が排水管の汚れ・詰まりを一気に押し流し速攻洗浄。つけおき除菌洗浄もできる。塩素不使用。1本で使用回数は2回から3回分。
用途洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用成分界面活性剤(2.07%、アルキルグルコシド(非イオン系))、溶解剤(エチルアルコール)/除菌剤(イソプロピルメチルフェノール(IPMP))使用方法【使用前】●排水口の取り外し式水栓は外してから使用する。●缶をしっかり10回上下によく振ります。(1)特製ノズルを「OPEN」の方向に回してロックを解除します。※この際、噴射口を覗き込まない。(2)洗面台の排水口を特製ノズルでふさぐように覆います。(3)排水口に対して垂直になるように缶を押し付けます。※缶を正立・横向きで使用しない。(4)【速攻洗浄】マッハ泡が噴射され、汚れ・詰まりを一気に押し流します。(5)オーバーフロー穴から泡が出てくる使用量の目安(3秒から7秒程度)で噴射をやめます。(6)【つけおき除菌洗浄】しっかり洗浄・消臭・浸透除菌したい場合は、水を流さず30分程度放置してください。(7)特製ノズルを上方へ持ちあげ「LOCK」の方向に回してロックしてください。●排水管の構造によっては泡が出てこない場合もありますが、噴射目安は3秒から7秒程度です。●洗浄終了後、洗面台に残った泡は水で洗い流してください。●汚れ・詰まりがひどい場合は時間をあけて再度量を調整し、多めに使用する。●特製ノズルについた泡は時間が経てば消える。気になる場合は布等で拭き取るか、水で流してよく乾かす。【使用量の目安】1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度)容量200mLシリーズらくハピ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×201×66液性中性香りさわやかな石鹸の香り使用量目安:1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度)使用場所洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用商品タイプ本体
強力さび取り 高森コーキ強力さび取り高森コーキ(5件のレビュー)
599税込659
1本(115g)ほか
当日出荷
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。 銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス主な用途さび落とし、つや出し、さび止め危険物の類別非危険物
流し台排水栓フタセット カクダイ流し台排水栓フタセットカクダイ(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット
材質ABS、ステンレス、SBR厚さ(mm)18.5適合内径(Φmm)150
激落ちくん シンク洗いクリーナー LEC(レック)激落ちくん シンク洗いクリーナーLEC(レック)
499税込549
1個(20枚)
当日出荷
不織布に付着させたゴムの摩擦力で、シンクまわりの汚れを 密着させて落とします。 水だけで洗えるので、気になる汚れにサッと使えます。 洗剤使用可◎ほど良い大きさの使い切りサイズです。 キッチン・厨房・台所の大掃除に。
用途シンクまわりのべたついた汚れ、蛇口まわり、 水栓金具の水アカ、排水溝のヌメリ汚れにシリーズ激落ちくん商品タイプスポンジ適合用途シンクまわりのべたついた汚れ、蛇口まわり、 水栓金具の水アカ、排水溝のヌメリ汚れ繰り返し・詰め替え対応
低温作動弁 兼工業低温作動弁兼工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。 平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。 取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。 NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。 NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。 NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。 長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
材質(本体)C3604/合成樹脂呼び径(B)1/2分類低温作動弁呼び径(A)13材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂適合流体ハンドル形状蛇口材質(サーモエレメント)C2600・ワックス材質(スプリング)SUS304材質(弁)台成ゴム
これエエやん ガオナ 万能ゴム栓 お風呂用 対応排水口径28~47ミリ クサリ付き 長さ65cm 交換用 ツバ付き マルチ式 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 万能ゴム栓 お風呂用 対応排水口径28~47ミリ クサリ付き 長さ65cm 交換用 ツバ付き マルチ式GAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パーツの組み合わせでさまざまな排水穴径に対応ができます。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。交換する排水口サイズが分からない場合でも対応できるので、工事業者様のストック用としても便利です。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。汎用的なサイズに対応できるため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。対応排水口径:28~47mmチェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途浴室のほとんどの排水穴径に対応できるマルチゴム栓です。材質エチレンプロピレンゴム
ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。材質ニトリルゴム、黄銅くさりの有無なし
冷凍庫 66L 上開き YAMAZEN(山善)冷凍庫 66L 上開きYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
中身が取り出しやすい高さ61.5cmのロータイプでセカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。容量66Lでたっぷり収納することが可能。 すっきり収納できるバスケット付きで、埋もれがちな小物をすっきり収納できます。 音が気になりにくい静音性29dB。食品の量に合わせて選べるモード選択。アジャスター付きでガタつき防止。水抜き栓付きでお手入れ後の排水も簡単。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。上開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック質量(kg)17容量(L)66間口(mm)545定格電圧(V)交流100定格消費電力(W)電動機:55電源コード(m)1.8運転音(dB)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×47.6×61.5冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)153(JIS C 9801-2015年)省エネ基準達成率(%)100取扱説明書(5.4MB)
キングタライ 角型(水抜栓付) サンコープラスチックキングタライ 角型(水抜栓付)サンコープラスチック
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍!水抜栓付きで力を使わずラクラク排水できます。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能です。メダカの育成にも黒い容器が断然オススメ。保護色効果を利用した色揚げ効果により、体色のコントラストが鮮やかになり、より綺麗に飼育することができます。
幅(mm)840ブラック高さ(mm)320質量(g)3000奥行(mm)620容量(L)110
流し台用ホース(さしこみ式) カクダイ流し台用ホース(さしこみ式)カクダイ(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
排水トラップまたは廃水栓のネジ部がG11/4と11/2に取付けできます
材質PVCホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
縦型洗濯機 10kg YAMAZEN(山善)縦型洗濯機 10kgYAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
シンプル機能の縦型洗濯機。洗濯物を入れるとセンサーで選択量を自動測定し、適した水位を表示します。8つのコースを搭載(標準、毛布、ソフト、おいそぎ、つけおき、部屋干し、ドライ、槽洗浄)。ボタンを押すだけの簡単操作。糸くずフィルター、アジャスター、チャイルドロック機能搭載。
用途引っ越しや新生活などに。事務所/オフィス/研究室/寮/部室/スポーツジム/家族/10kg/単機能/シンプル/新居/単身赴任/洗濯付属品取り扱い説明書、給水ホース、(1本)、給水栓つぎて(1個)、床面排水ホースつぎて(1個)、留め具(1個)質量(kg)42種類縦型洗濯機電源AC100V(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)563/675保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×64×103.5標準使用水量(L)191洗濯方法渦巻き式取扱説明書(11.32MB)供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85洗濯容量(kg)10
小型全自動洗濯機 3.8kg YAMAZEN(山善)小型全自動洗濯機 3.8kgYAMAZEN(山善)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
ひとり暮らしにぴったりのコンパクトサイズ。洗濯物の出し入れがしやすいワイド設計。6つのコースを搭載(標準、強力、ソフト、おいそぎ、つけおき、脱水)。ボタンを押すだけの簡単操作。少ない水量で選択できる節水仕様。糸くずフィルター、チャイルドロック機能搭載。
用途ひとり暮らしの洗濯や、部活着、ユニフォーム、作業着、ペット用品用などに便利。事務所やオフィス、研究室、寮、部室、スポーツジムなどにも。新生活/単身赴任/異動/引っ越し/引越し/コンパクト/スリム/3.8kg/3kgクラス/4kgクラス/毛布/ワイシャツ/Yシャツ/Tシャツ/下着/小型/洗濯器/チャイルドロック/狭小住宅/狭小物件/アパート/マンション/寮/学生寮付属品取扱説明書兼保証書、外部排水ホース、給水ホース、給水栓つぎて、底部カバー、ねじ×2個質量(kg)20種類縦型洗濯機電源AC100V(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)199/224、(脱水時)165/215保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×50×79(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む)標準使用水量(L)82洗濯方法渦巻き式取扱説明書(8.96MB)供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85洗濯容量(kg)3.8
フレグラープランター受皿 大和プラスチックフレグラープランター受皿大和プラスチック
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
素焼きのような質感と緩やかなウェーブが特長。 飽きのこない高いデザイン性だけでなく通気性のよい鉢底など機能面も充分。 豊富な形状・サイスバリエーションで1本仕立てから寄せ植えまで、様々なガーデニングスタイルにお応えします。 底面給水機能付き フレグラープランターには、止水栓(スノコに付属)が付属しており、排水穴を塞ぐことで貯水スペースができ、水枯れを防止することができます。
材質ポリプロピレン
18-8角型シンクセット SUGICO(スギコ)18-8角型シンクセットSUGICO(スギコ)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC関連資料寸法図(0.07MB)
PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワンPVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズアズワン
226,000税込248,600
1個
当日出荷から31日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグチューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
640x640x120mm 洗濯機用防水パン(水栓無) エスコ640x640x120mm 洗濯機用防水パン(水栓無)エスコ
21,500税込23,650
1個
当日出荷
仕様水栓無洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。トラップ(EA468CJ-71、EA468CJ-72)は別売です。高圧洗浄を行う場所では、目皿が簡単に取り外せて作業が容易なトラップを推奨します。付属品ビス、キャップ材質ポリプロピレン寸法(mm)640(W)×640(D)×120(H)ホワイト型番426-411-W耐荷重(kN)2.9(洗濯機脚4点支持)アズワン品番64-7852-19
全エンビリンス流し台 アズワン全エンビリンス流し台アズワン
189,000税込207,900
1個
当日出荷
オールPVC(塩化ビニル樹脂)製で耐薬品性に優れ、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。2槽式で一次リンス・二次リンスが可能です。ゴム栓で水をプールする事ができます。
仕様【排水ホース】内径Φ25mmフレキホース1.5m×2本付き、【ゴム栓】2個、【架台部】PVC(塩化ビニル樹脂)角パイプ構造・パイプ棚・アジャスター付き寸法(mm)【シンク】556×420×250(×2槽)質量(kg)約29外寸(mm)1200×500×900アズワン品番3-5344-02
オカモト 洗髪器 サッパリさん オカモト[安全靴・作業靴]オカモト 洗髪器 サッパリさんオカモト[安全靴・作業靴]
21,980税込24,178
1個
当日出荷
外側に広く角が丸いので破れにくく、洗髪がしやすい形状です。
セット内容本体、防水シート、エプロン、枕、排水ホース、ハンドポンプ、エアー抜き栓、専用ボトル(750mL)×2本材質(本体)ポリウレタン、(防水シート・エプロン)ポリ塩化ビニール、ポリエステル容量(L)7シートサイズ(mm)(防水)950×650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×490×165アズワン品番0-622-21松吉医科器械コード23-2566-00
排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
三栄水栓製H905用排水トラップ
浴室の強力パウダー洗浄剤 アイオン浴室の強力パウダー洗浄剤アイオン
1,798税込1,978
1本(280g)
当日出荷
世界一清潔な羽田空港のカリスマ清掃員 新津春子監修、ふりかけてブラシでこするだけ!浴室の強力パウダー洗浄剤(専用ブラシ付)汚れがつるんと剥がれ落ちる!皮脂汚れ・石鹸カス・黒ズミ・ピンクヌメリを除去、除菌効果があるので、衛生的。水キレよく、普段のお掃除がラクになる!一般的に粉末洗浄剤は有効成分をギュッと濃縮しているから、液体洗浄剤に比べて洗浄力が強い!ガンコな汚れには直接振りかけて日常の汚れには水(またはぬるま湯)で薄めて使えるから経済的!使用可能なもの:ステンレス、水栓、排水溝、鏡・ガラス類、衛生陶器・タイル、人工大理石・FRP素材含むプラスチック製品
用途浴室の床・壁・小物、洗面台の洗浄付属品専用ブラシ成分界面活性剤、酸化剤、アルカリ剤、水軟化剤材質(ブラシ部)ポリプロピレン液性アルカリ性
置き型手洗器・洗面ボウルΦ270(モノクローム・シリーズ) RELIANCE(リラインス)置き型手洗器・洗面ボウルΦ270(モノクローム・シリーズ)RELIANCE(リラインス)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N取付ビス無し浴室使用可否可能
水栓柱パン 人研ぎ カクダイ水栓柱パン 人研ぎカクダイ
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水金具付き、ゴム栓なし
材質セメント
屋外用ステンレス流し台 ファミリー・ライフ屋外用ステンレス流し台ファミリー・ライフ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
屋外の水仕事がラクラク便利!!水栓蛇口付きステンレス流し台。●好きな場所に簡単に設置できる流し台です。熱や汚れに強いステンレス製で、ガーデニング用品のお手入れや靴の浸け置き、野菜の泥落とし等に便利な深型タイプ。●頑丈でサビにくいステンレス製●屋外でジャブジャブ思いきり洗えます!●立って作業できるから腰にやさしい。●小物やバケツなども置ける便利な収納棚付き。●脚部はアジャスター付き。傾斜地でも微調整が可能●備え付けの蛇口はお庭のホースと直接つなげます●浸け置き洗いなどに便利な水溜めもできる排水口●お客様組立式[仕様]●排水ホースの長さ約1.2m
質量(kg)(約)7.08材質(本体)ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×45×80内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)53×38×18
楽々菜園 支柱用フレーム付 アップルウェアー楽々菜園 支柱用フレーム付アップルウェアー(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
貯水機能付きなので留守がちな方など、植物の水涸れ防止に効果的です。また、空気の流通をよくするサイドスリットや持ち運びに便利な取っ手付き。底面給水機能を使用されない場合は、止水・排水穴のポリ栓を取り外してご使用下さい。
材質ポリプロピレンサラダグリーン
パイプ断水機 亀倉精機パイプ断水機亀倉精機(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種) 止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30) 緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
付属品収納ケース仕様手動油圧式
らくハピ お風呂カビーヌ アース製薬らくハピ お風呂カビーヌアース製薬
1,298税込1,428
1セット(3個)
当日出荷から翌日出荷
最長2.5ヵ月お風呂の黒カビを防ぎ、使えば使うほど黒カビ掃除がいらなくなります。小物類は浴室に置いたままで使用できます。
シリーズらくハピ
水栓柱パン(ミカゲ) カクダイ水栓柱パン(ミカゲ)カクダイ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PP
水ラク 緑のカーテンプランター Richell(リッチェル)水ラク 緑のカーテンプランターRichell(リッチェル)(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
底面給水タイプで水やりラクラク。節電対策も快適に!窓1枚分遮光できる大型サイズ。 貯水スペース付きのプランターで、夏の暑い期間や旅行時の栽培管理にも安心。 ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き。余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。 サイドスリットで、通気性と排水性を高めます。 熱の跳ね返りから根を守る上げ底構造。 簡単ネットが固定できるネット留め具付き(3コ)。水抜き穴・止水栓付き。
材質ポリプロピレン容量(L)40(水容量/5.4)ダークグリーントラスコ品番834-5608規格(型)85型寸法(縦×横×高さH)(cm)29×85×31.5
...