17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水口とフタの色がマットブラックのポップアップ排水栓上部です。レバーは付属しておりません。H700-3F-(サイズ)をご使用ください。ヘアキャッチャー付きです。
用途排水トラップの上部として 挟み能力(mm)28~37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

SANEI丸鉢排水栓
エコ商品
オーバーフローのない手洗器用です。水溜はできません。マットブラックの排水栓なので、シックな印象に。
用途排水栓用のキャップとして 挟み能力(mm)~25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

用途洗面器の排水栓として 範囲(mm)挟み込み:35~40 外径(Φmm)排水栓:63 レバー長さ(mm)キックレバー:175 RoHS指令(10物質対応)対応 接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

ヘアキャッチャー付なのでお手入れもできます。
用途洗面器の排水栓として 範囲(mm)挟み込み:35~40 外径(Φmm)排水栓:63 レバー長さ(mm)キックレバー:175 RoHS指令(10物質対応)対応 接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

SANEI化粧キャップ
エコ商品
H740・H7610・H750・H310用の化粧キャップです。排水部分を化粧するためのキャップです。
用途排水栓用のキャップとして マットブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

オーバーフロー用のポップアップ栓です。ヘアキャッチャー付きなので、洗髪後の頭髪や小物の落下を受け、パイプづまりを防止します。マットブラックの排水栓なので、シックな印象に。
用途オーバーフロー用のゴミ受けとして マットブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100 仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(41L)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェーシーエム業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)
エコ商品
-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100 付属品霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個 仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(97L)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度設定は5℃~-20℃ デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全 シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V仕様 安心のフォースターマーク付き
消費電力(W)145/159(50/60Hz) 電源(V)単相100 付属品鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター 仕様【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(302L)ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まめいたKP 排水口用
エコ商品
かど・スミにしっかり届く。排水口や蛇口周りの水垢やヌメリ汚れに。スポンジ表面のナイロンブラシが細かな目やくぼみにつまった汚れをかき出します。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。
寸法(cm)約1.6×3.3×高さ15.5 材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/ナイロン(ブラシ部)・ポリウレタンフォーム、毛/ナイロン 耐熱温度(℃)約80 適合用途排水口・シンク掃除 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
249 税込274
当日出荷

日東工業水抜きキャップ
エコ商品
キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。
セット内容1コ入 材質本体:AES 本体:ライトベージュ(5Y7/1) 規格IP44 板厚(mm)1~4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ムシストッパーカドにも貼れる防虫テープ OKN 動画あり
防虫したい箇所に貼り付ければ、薬剤が徐々に染み出てムシの侵入を防ぎます。糊のこりしにくいテープを採用していますので、様々な場所にご使用頂けます。
用途キッチンシンク下のすきま補修、戸棚の入り口や窓のふち、床下収納の入り口部分、ドアなど玄関口、ホストや散水栓、洗濯機の排水口部分、洗面台の下のすきま補修 寸法(cm)1.9×180 RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋内
1巻
849 税込934
当日出荷

日東工業BP17 水抜きキャップ
エコ商品
キャビネット内の結露等により発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます。
材質AES樹脂 ライトベージュ(5Y7/1) 適合板厚(mm)1~4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,998 税込3,298
欠品中

材質流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段水切棚:ビニールコーティング棚照明器具:15W蛍光灯混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)熱機器:ヒーター他 高さ(mm)1900 奥行(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980 税込86,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

テラオカ(ANEX)小型瓶用洗浄機付流し台
エコ商品
小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。 (胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)
高さ(mm)850 間口(mm)600 奥行(mm)600 付属品十字金具:SUS304×1個(嵌め込み式)/水切棚:SUS304×1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング) 材質本体・シンク:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)、逆噴射部:真鍮(クロムメッキ仕上) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
35日以内出荷