カテゴリ

  • 建築金物(32)
    • 掛金(20)
  • 機構部品(14)
    • キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー(7)
    • ロック、鍵、キー(1)
  • 防犯用品(19)
  • 清掃用品(14)
  • オフィス家具(7)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「掛金錠」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掛金錠 アルファ掛金錠アルファ(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレスシルバーシリンダー4枚ディスクシリンダーキー3本
A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
鍵つき掛金錠 ハイロジック鍵つき掛金錠ハイロジック(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
防犯用補助錠金具
シリンダー付掛金 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付掛金TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,213税込2,434
1個
当日出荷
シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器付属品キー3本材質シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)、掛金部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)、掛金部:光沢バレル研磨番号:鍵違い
A-2型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A-2型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱などシルバー寸法L1(mm)80寸法B(mm)37質量(g)103内径(mm)(丸かん)11.5仕様袋入ねじ付トラスコ品番380-1748材質ステンレス(SUS304)
A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属A型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属(5件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付グリーン仕上塗装
ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)仕上光沢研磨仕上
ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)ステンレス掛け金(HP-型)LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
ステンレス掛金 エスコステンレス掛金エスコ(1件のレビュー)
355税込391
1個
当日出荷から翌日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
ステンレス 掛金パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 掛金パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
3種類の大きさがあり用途によって選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途筐体の蓋止め用・配分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ユニクロ 強力掛金 APLUS(クマモト)ユニクロ 強力掛金APLUS(クマモト)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SPCC仕上ユニクロメート
鍵付きパッチン WAKI(和気産業)鍵付きパッチンWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
カギ付きのパッチン錠です。 バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具付属品同一本体キー2本、使用ビスΦ3×15mm材質/仕上鉄/メッキ
ステンレス掛金 ジョー・プリンス竹下ステンレス掛金ジョー・プリンス竹下
5,498税込6,048
1個
当日出荷から18日以内出荷
・ステンレスロストワックスで製造している強度の優れた掛金です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途・重要機器、設備管理等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ストロング掛金 つや消し黒 WAKI(和気産業)ストロング掛金 つや消し黒WAKI(和気産業)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転する丸金具に差込んで固定できる掛金です。丸金具に南京錠を掛けると戸締りの防犯対策ができます。 オシャレなつや消し黒です。
用途物置、倉庫、道具箱、勝手口の扉など施錠金具に使用します。付属品ビス材質つや消し黒
ステンレス 横掛金 APLUS(クマモト)ステンレス 横掛金APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
掛金南京錠セット フジテック・ジャパン掛金南京錠セットフジテック・ジャパン
689税込758
1セット
4日以内出荷
材質(ステン掛金)SUS304 / (南京錠)真鍮
シリンダー掛金錠 WAKI(和気産業)シリンダー掛金錠WAKI(和気産業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
錠と一体型の掛け金タイプ。手間なく操作し易い。
用途門扉や物置の木製扉の施錠。鍵付き付属品取付ネジ、解錠キー3本付き材質/仕上(掛け金)SUS430/ヘアライン、(鍵穴本体)亜鉛ダイカスト製
ステンレス 外部掛金 APLUS(クマモト)ステンレス 外部掛金APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途外部出入り口等
スクールロッカー ハイタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨスクールロッカー ハイタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷から32日以内出荷
6人用から24人用、窓付きタイプなど16種類の豊富なバリエーションからお選び頂けます。また、施錠方式も3種類ご用意していますので、使用者や使用空間などに応じて様々な用途に対応しています。
グリーン購入法適合材質(本体)鋼板材質(棚板)鋼板材質(扉)鋼板材質(塗装)焼付塗装
掛金パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)掛金パチン錠TAKIGEN(タキゲン)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
3種類の大きさがあり用途によって選択できます。
用途筐体の蓋止め用・配分電盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製 日本緑十字社ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製日本緑十字社
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
ハンドルを包み込む様に収納し確実にロックすることで、誤操作などによる事故を防ぎます。耐久性、耐薬品性などに優れたプラスチック製で、-40℃~100℃の環境に対応しています。掛け金具が最大径9.5mm迄の南京錠に対応しています。
用途バルブの誤操作防止に。材質/仕上ABS樹脂使用温度範囲(℃)-40~100
A-1型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属A-1型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属
609税込670
1個
当日出荷
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付トラスコ品番380-1730グリーン質量(g)98
シューズボックス SXシリーズ扉付き(配送・組立サービス付き) コクヨシューズボックス SXシリーズ扉付き(配送・組立サービス付き)コクヨ
68,980税込75,878
1台
12日以内出荷から32日以内出荷
個別・通し棚・長ぐつ対応の3つのタイプをご用意しました。
ナチュラルグレー奥行(mm)348適合金具左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入))LKC-1、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2
クリーンストッカー CKR-G-2 ダイケンクリーンストッカー CKR-G-2ダイケン
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。内側からレベル調整が可能(高さ調整範囲は0~40mmです。)外側:ダークグレー、内側:ベージュ 高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。
用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。材質スチールグレー高さ(mm)1160奥行(mm)750
クリーンストッカー CKR-G-2 ダイケンクリーンストッカー CKR-G-2ダイケン
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。内側からレベル調整が可能(高さ調整範囲は0~40mmです。)外側:ダークグレー、内側:ベージュ 高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。
用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。材質スチールグレー高さ(mm)1160
ファスナー TF701 LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF701LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付許容荷重(N[kgf])653[66]適合フックTF15、TF30、TF50質量(g)37許容荷重(N)653高さ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
学校ロッカー6人用900×415×880南京錠掛 TRUSCO学校ロッカー6人用900×415×880南京錠掛TRUSCO
56,980税込62,678
1台
20日以内出荷
人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。
タイプ6人用南京錠式(南京錠別売)仕様完成品付属品南京錠掛金具、棚トラスコ品番520-8891材質スチール質量(kg)27.2ネオグレー高さ(mm)880奥行(mm)415間口(mm)9001マス有効寸法(間口mm)2491マス有効寸法(高さmm)360外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×415×8801マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)249×373×3601マス有効寸法(奥行mm)373
ロックアウト錠 RS PRO 6穴 ABS, ナイロン HASPロックアウト 45mm RS PROロックアウト錠 RS PRO 6穴 ABS, ナイロン HASPロックアウト 45mmRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RS Pro 誘電 POP信頼ブランドの RS Pro の優れたポップアップ掛け金は、絶縁ロック手順中にエンジニアが使用します。このデバイスの主な目的は、メンテナンス中にコントロールパネル、 MCBS 、バルブハンドルから人員をロックアウトすることです。点検時に、掛け金はヘビーデューティ ABS 用に製造され、ナイロン製 6 mm シャックルを備え、 6 個の南京錠に対応します。この掛け金が必要な理由この掛け金は非常に頑丈で柔軟性が高く、非導電性のため、電気用途でも安全に使用できます。同じ絶縁システムで作業する個々のエンジニアは、個人用南京錠とタグを追加して、出入りが制限されているときに誰が作業しているかを示すことができます。これにより、従業員の安全が確保され、エンジニアが作業を行う際にシステムのスイッチをオンにするリスクがなくなります特長と利点黄色の安全ロックアウト掛け金 ヘビーデューティ ABS 柔軟なナイロン製シャックル 7.5 mm シャックルで 9 個の南京錠に対応します考慮事項RS Pro では、シャックル安全用南京錠、互換性のある回路ブレーカロックアウト及び掛け金を幅広い選択肢改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途制御パネル MCB バルブハンドル 保守とメンテナンス よくある質問 誘電体とは何ですか. 誘電体は、電流が絶縁体の素材を流れないことを意味します。
仕様種類 = HASPロックアウト色 = 黒、 黄ロックの数 = 6材質 = ABS, ナイロン取付けポイントの最大サイズ = 45mmロックシャックル最大径 = 7.25mmリスクの種類 = 電気的リスク
ロッカー12人用900×380×1790南京錠掛 TRUSCOロッカー12人用900×380×1790南京錠掛TRUSCO
96,980税込106,678
1台
7日以内出荷
人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。
タイプ12人用南京錠式(南京錠別売)仕様完成品付属品南京錠掛金具トラスコ品番520-8840材質スチール質量(kg)53ネオグレー高さ(mm)1790奥行(mm)380間口(mm)9001マス有効寸法(間口mm)2481マス有効寸法(高さmm)397外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)248×338×3971マス有効寸法(奥行mm)338
掛金 (スチール製) エスコ掛金 (スチール製)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
取付ねじ付き。サイズによりねじ穴数が異なります。掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。つまみ易くソフトで機能的なテーパー。ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠(別売)を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質鋼板 (グリーン焼付塗装)寸法H(mm)18寸法A(mm)57寸法F(mm)23寸法B(mm)18寸法C(mm)23穴径(mm)4.2
アメリカンフェンス用金具 ドアラッチB【フェンス×単管(直径31.8×48.6mm用):南京錠・錠前ロック可能】 JUICY GARDENアメリカンフェンス用金具 ドアラッチB【フェンス×単管(直径31.8×48.6mm用):南京錠・錠前ロック可能】JUICY GARDEN
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
単管パイプにフェンス扉を簡易ロックできるアメリカンフェンス専用の掛け金錠。48mm程度の単管パイプと接続可能。
材質スチール(電装メッキ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×123×108適合寸法(mm)直径31.8×48.6用
ファスナー TF701S LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF701SLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし高さ(mm)17質量(g)37適合フックTF15、TF30、TF50許容荷重(N)653許容荷重(N[kgf])653[66]RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウト錠 RS PRO 6穴 スチール HASPロックアウト 38mm RS PROロックアウト錠 RS PRO 6穴 スチール HASPロックアウト 38mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
種類 = HASPロックアウト色 = 赤ロックの数 = 6材質 = スチール取付けポイントの最小サイズ = 9mm取付けポイントの最大サイズ = 38mmロックシャックル最大径 = 38mm併用可能製品 = 南京錠(最大3 mmのシャックル)RS Pro のロックアウト掛け金. RS PRO RS Pro ブランドのこれらのロックアウト掛け金は、優れた強度を実現するロッククランプを採用した設計になっています。複数の安全南京錠を取り付ける必要があるロックアウト用途に最適です。特長と利点. .ビニールコーティングの高張力鋼 .直径 9mm までのすべての南京錠シャックルサイズを取り付けます .メンテナンス中は電源スイッチをロックアウトします .セキュリティを強化するために、こじ開け防止インターロックタブ付きまたはなしで利用可能 .持ち運びや保管が容易なコンパクト設計 .絶縁ボディ。熱、ほこり、異物に対する耐性があります. ロックアウトの用途. ロックアウトは、メンテナンス又は修理時に産業用機械や装置の電源を遮断することを含む重要な安全手順です。適切に計画されたロックアウトプロセスと組み合わせて使用すると、従業員が作業中に誤って装置を作動させないようにするために、安全南京錠が役立ちます。機能. 従業員 1 名.南京錠. 1 つの鍵。すべての従業員が固有の鍵を持っており、他の従業員の安全南京錠を開けることができないことを意味します。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
ロックアウト錠 RS PRO 6穴 スチール HASPロックアウト 25mm RS PROロックアウト錠 RS PRO 6穴 スチール HASPロックアウト 25mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
種類 = HASPロックアウト色 = 赤ロックの数 = 6材質 = スチール取付けポイントの最小サイズ = 9mm取付けポイントの最大サイズ = 25mmロックシャックル最大径 = 25mm併用可能製品 = 南京錠(最大3 mmのシャックル)RS Pro のロックアウト掛け金. RS PRO RS Pro ブランドのこれらのロックアウト掛け金は、優れた強度を実現するロッククランプを採用した設計になっています。複数の安全南京錠を取り付ける必要があるロックアウト用途に最適です。特長と利点. .ビニールコーティングの高張力鋼 .直径 9mm までのすべての南京錠シャックルサイズを取り付けます .メンテナンス中は電源スイッチをロックアウトします .セキュリティを強化するために、こじ開け防止インターロックタブ付きまたはなしで利用可能 .持ち運びや保管が容易なコンパクト設計 .絶縁ボディ。熱、ほこり、異物に対する耐性があります. ロックアウトの用途. ロックアウトは、メンテナンス又は修理時に産業用機械や装置の電源を遮断することを含む重要な安全手順です。適切に計画されたロックアウトプロセスと組み合わせて使用すると、従業員が作業中に誤って装置を作動させないようにするために、安全南京錠が役立ちます。機能. 従業員 1 名.南京錠. 1 つの鍵。すべての従業員が固有の鍵を持っており、他の従業員の安全南京錠を開けることができないことを意味します。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
ファスナー TF-503 LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-503LAMP(スガツネ工業)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF503C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付材質高さ(mm)24質量(g)220仕上クロームめっき適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20許容荷重(N)3266許容荷重(N[kgf])3266[333]
角型屋根マンホール(後付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール(後付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
後付型掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き
角型屋根マンホール(ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール(ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
ガスダンパー付ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm仕上磨き
手摺付マンホール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)手摺付マンホール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
手摺付後付型 ガスダンパー付手摺付で安全に昇降ができます。ストッパーにダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様手摺付 後付型 ダンパー付材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm質量(kg)約25.0開口寸法(mm)600×600仕上磨き外枠寸法(mm)1000×1000
角型屋根マンホール(後付型・ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型屋根マンホール(後付型・ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
開口750角タイプ後付型 ガスダンパー付ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型・ダンパー付材質ステンレス(SUS304)2.0mm質量(kg)約32.0開口寸法(mm)750×750仕上磨き取付ピッチ(mm)500外枠寸法(mm)1150×1150
丸型屋根マンホール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型屋根マンホール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
改修用に後付用蓋の製作も可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。公共住宅標準詳細設計図集 E-304・機構(公団)住宅標準詳細設計図集jE-350/AE-320・大阪府営住宅標準詳細図集 E-605
仕様丸型材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.2mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3質量(kg)約13.5高さ(mm)100外枠径(mm)826仕上ヘアライン