カテゴリ

  • 空調・電設資材(39)
    • 壁埋込形換気扇(19)
    • 壁取付形換気扇(6)
    • ダクトファン(1)
    • 換気扇用カバー・フード(2)
    • 換気扇用取付枠(2)
  • 日用品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 厨房用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「換気扇 15cm」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OHM 換気扇 オーム電機OHM 換気扇オーム電機(48件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7
台所用換気扇 BL認定 Panasonic(パナソニック)台所用換気扇 BL認定Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
適合場所店舗事務所埋め込み寸法(mm)175角仕様スタンダード、排気・引きひも連動式シャッター、15cm質量(kg)1.8スイッチ内蔵:引きひも式消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/29.0基準周囲温度(℃)-5~40騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/42.0換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)425/445
一般換気扇 日本電興一般換気扇日本電興(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1材質(本体)樹脂仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
一般換気扇 高須産業一般換気扇高須産業(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用仕様油受け付き材質オール樹脂製タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダードタイプ)東芝キヤリア(14件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
浴室用換気扇 プロペラファン 排気 高須産業浴室用換気扇 プロペラファン 排気高須産業
5,698税込6,268
1台
当日出荷
用途浴室用材質オール樹脂製取付壁用周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付定格電圧(V)100ハネ径(cm)15本体質量(kg)1.5適合場所浴室用電源コード(m)0.6(アース線付)開口寸法(mm)175×175
OHM フィルター付換気扇 オーム電機OHM フィルター付換気扇オーム電機(14件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。
仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付周波数(Hz)50/60
一般換気扇 Panasonic(パナソニック)一般換気扇Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
電源(単相/V)100 50/60Hz
換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)換気扇ユアサ(ユアサプライムス)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から8日以内出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
スタンダード換気扇 Panasonic(パナソニック)スタンダード換気扇Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用羽根径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)175角質量(kg)1.6消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26.6×24×5騒音値(dB)(50/60Hz)34/36.5風量(m3/h)(50/60Hz)290/325
標準換気扇 一般住宅用 連動式 三菱電機標準換気扇 一般住宅用 連動式三菱電機
7,998税込8,798
1台
当日出荷から4日以内出荷
質量(kg)1.5電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256.50×233×139羽根径(Φmm)150機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用 東洋アルミパッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用東洋アルミ(8件のレビュー)
299税込329
1袋(6枚)
当日出荷
粘着タイプのフィルターなので、取り付けが簡単!。
材質イミダゾール系抗菌剤+ポリエステル繊維寸法(幅W×奥行D)(mm)約15×15
徳用15回分とりかえ専用ミシン目フィルター 東洋アルミエコープロダクツ徳用15回分とりかえ専用ミシン目フィルター東洋アルミエコープロダクツ(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ミシン目付だから手だけで簡単にカットできます。 約15cm毎にミシン目が入っているので60cm・75cm・90cm、どの幅のレンジフードにも取付ラクラクです。 折り目がなく、スッキリきれいなロール巻きタイプです。
タイプやわらかタイプ幅(mm)460長さ(m)9
パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用 東洋アルミエコープロダクツパッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
889税込978
1パック(18枚)
当日出荷
お徳用15回分 とりかえ専用フィルター フリーサイズ やわらかタイプ 東洋アルミエコープロダクツお徳用15回分 とりかえ専用フィルター フリーサイズ やわらかタイプ東洋アルミエコープロダクツ(3件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
●レンジフードの大きさに合わせて必要な幅だけを自由にカットして使用できます。 ●レンジフードが60cm幅なら15回分、75cm幅なら12回分、90cm幅なら10回分、ムダなく使えて経済的です。 ●カットの目安になる星型プリント付。 ●星型プリントが目立たなくなったら、お取替え時です。 ●折り目がなく、スッキリきれいなロール巻タイプです。
幅(mm)460タイプやわらかタイプ長さ(m)9
レンジフードフィルター ミシン目入りロールタイプ アルファミックレンジフードフィルター ミシン目入りロールタイプアルファミック(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
15cm間隔のミシン目入りでハサミ入らずの簡単カット。たっぷり10m巻きのお徳用です。
付属品磁石材質難燃性不織布幅(mm)約460質量(g)約160長さ(m)10
換気扇フード(プラスチック) 未来工業換気扇フード(プラスチック)未来工業(40件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質プラスチック製付属品木ねじ10本付ベージュ
金属製換気扇 Panasonic(パナソニック)金属製換気扇Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
OHM 浴室用換気扇 オーム電機OHM 浴室用換気扇オーム電機(13件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100
洗える サーキュレーター 全分解 12畳対応 静音 YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 12畳対応 静音YAMAZEN(山善)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい箱を開けてすぐに使える90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利左右自動首振り機能搭載(本体操作部)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策質量(kg)1.7電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)22/23風量3段階(静音・弱・強)羽根形状15cm径 3枚保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29取扱説明書(0.55MB)適用畳数12畳まで1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円
一般換気扇用 取付枠 Panasonic(パナソニック)一般換気扇用 取付枠Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。 使用後もリサイクル可能 組立式(くぎ打ち不要の簡単施工) 壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様一般換気扇用材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
換気扇 高須産業換気扇高須産業(17件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付質量(kg)2.5定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5シャッター連動式騒音値(dB)(50/60Hz)41/40風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
換気扇フィルター ユアサ(ユアサプライムス)換気扇フィルターユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
入数3
一般換気扇 高須産業一般換気扇高須産業(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から翌々日出荷
フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用材質オール樹脂製タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
フィルター付き換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)フィルター付き換気扇ユアサ(ユアサプライムス)
3,798税込4,178
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
取替用レンジフィルター15回分 エムエーパッケージング取替用レンジフィルター15回分エムエーパッケージング(3件のレビュー)
899税込989
1個(15枚)
当日出荷
ライン付きなのでまっすぐにカットできキレイに取付けできます。間口60cmのレンジフードで15回分です。余ったフィルターはくるくる丸めて収納できます。
使用場所換気扇まわり幅(mm)460長さ(m)9
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
換気扇用ウェザーカバー 格子付 高須産業換気扇用ウェザーカバー 格子付高須産業(2件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途15cm換気扇用付属品付属取付ビス4.0×20材質樹脂製開口寸法(mm)175×175(150×200対応)
Kireidea 厚っ! レンジフードフィルター 取替用 浅・深型兼用 6回分 エムエーパッケージングKireidea 厚っ! レンジフードフィルター 取替用 浅・深型兼用 6回分エムエーパッケージング
989税込1,088
1枚
当日出荷
フィルターの厚さ約2.5倍 吸油力約2倍 金属フィルターをはずさずに取り付け簡単 15cm間隔のミシン目入りで手で簡単にカット 使用可能機種:深型開口60cmタイプで6回分、75cm・90cm・両面金属フィルタータイプで4回分、浅型幅45cmタイプで8回分、60cmタイプで6回分整流板付(内側に金属フィルターが付いている機種)の機種にも使用できます
材質難燃性不織布寸法(幅W×長さL)(cm)約46×360RoHS指令(10物質対応)対応
サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET インテリアモデルアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
付属品リモコン、ACアダプター質量(g)1300定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23風量切替:8段階適合床面積(目安)28畳モード送風モード:連続羽根寸法(cm)15関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294入タイマー4/6/8時間角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ 高須産業居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ高須産業
5,598税込6,158
1台
当日出荷から4日以内出荷
和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V)AC100適合場所居間用電源コード(m)0.7接続端子速結端子接続
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 ミニシロッコファンPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
Kireidea 厚っ! レンジフードフィルター 大判 手で切れるタイプ 浅・深型兼用 エムエーパッケージングKireidea 厚っ! レンジフードフィルター 大判 手で切れるタイプ 浅・深型兼用エムエーパッケージング
699税込769
1枚
当日出荷
吸油力約2倍、厚っ!フィルターの厚さ2.5倍 浅・深型兼用 レンジフード内側の油汚れを大きくカバー 15cm間隔のミシン目入 着脱テープ12枚付
材質難燃性不織布寸法(幅W×長さL)(cm)約60×180RoHS指令(10物質対応)対応
サーキュレーター DCモーター 全分解 洗える 上下左右首振り 18畳まで 静音 YAMAZEN(山善)サーキュレーター DCモーター 全分解 洗える 上下左右首振り 18畳まで 静音YAMAZEN(山善)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーターお手入れ簡単:工具不要で前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能リズム風、おやすみモード、室温表示、上下左右自動首振り搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 分解 扇風機 上下左右首ふり お手入れ簡単 扇風機仕様リズム風、おやすみモード、室温表示、上下左右自動首振り質量(kg)1.8ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数3枚 (直径15cm)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)17風量5段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×21×31.5タイマー1~8時間取扱説明書(0.55MB)適用畳数~18畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
フィルター付換気扇 Panasonic(パナソニック)フィルター付換気扇Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
電源(単相/V)100 50/60Hz
台所 一般換気扇 フィルター付 高須産業台所 一般換気扇 フィルター付高須産業
3,798税込4,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
ファンの汚れを軽減するフィルター付
用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製電源(V)AC100構造オイルポケット付フィルターパネル適合場所台所電源コード(m)0.7フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月)ファンプロペラファン
Kireidea ハサミいらず! レンジフードフィルター 浅・深型兼用 9回分 強力磁石8コ付 エムエーパッケージングKireidea ハサミいらず! レンジフードフィルター 浅・深型兼用 9回分 強力磁石8コ付エムエーパッケージング
699税込769
1枚
当日出荷
レンジフードをしつこい油汚れからしっかり守る スパッとカンタン手でまっすぐにカット可能 15cm間隔のミシン目入り 強力磁石8個付
材質難燃性不織布寸法(幅W×長さL)(cm)約46×540RoHS指令(10物質対応)対応
同時給排形 居室用 Panasonic(パナソニック)同時給排形 居室用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷
強制排気、自然給気の同時給排式 既設の自然換気口(15.5×20.5cm)に直接取付けできます。 給気口はツマミにより開閉ができ、自然換気もできます。
埋め込み寸法(mm)155×205仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)、13cm質量(kg)1.2マンセル値(ルーバー)3.2Y8.9/0.6スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)3.8/4.6騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)26.5/27換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)122/125
サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量 YAMAZEN(山善)サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量YAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1台
欠品中
風量無段階切替の上下左右首振りDCサーキュレーターお手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(※ガードと羽根は水洗い可能)静電気防止加工:羽根は静電気防止加工を施してほこりが付着しにくい上下左右自動首振りメモリー機能搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 dcサーキュレーター 扇風機 小型 卓上 省エネ 節電 換気 送風 大風量 コンパクト シンプル質量(kg)1.4グレージュ消費電力(W)13ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.6機能上下首振り、左右首振り、風量調節、全分解お手入れ可能、メモリー機能、静電気防止風量無段階(ダイヤル式)電源(AC V)100(50/60Hz)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19.3×28.1取扱説明書(1.08MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.4円(50/60Hz)