カテゴリ

  • 空調・電設資材(104)
  • 制御機器(6)
  • 建築金物(4)
  • 住設機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「換気扇 175mm」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
スタンダード換気扇 Panasonic(パナソニック)スタンダード換気扇Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用羽根径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)175角質量(kg)1.6消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26.6×24×5騒音値(dB)(50/60Hz)34/36.5風量(m3/h)(50/60Hz)290/325
天井用換気扇格子パネルタイプ 高須産業天井用換気扇格子パネルタイプ高須産業(18件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100種別シロッコファン材質プラスチック質量(kg)1.6ホワイト定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
一般換気扇 Panasonic(パナソニック)一般換気扇Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
電源(単相/V)100 50/60Hz
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形175mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)175/172有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/130、(直管相当長30m)112/118
台所用換気扇 BL認定 Panasonic(パナソニック)台所用換気扇 BL認定Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
適合場所店舗事務所埋め込み寸法(mm)175角仕様スタンダード、排気・引きひも連動式シャッター、15cm質量(kg)1.8スイッチ内蔵:引きひも式消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/29.0基準周囲温度(℃)-5~40騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/42.0換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)425/445
OHM 換気扇 オーム電機OHM 換気扇オーム電機(48件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7
24時間換気機能付パイプ用ファン / (温度センサータイプ) 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン / (温度センサータイプ)三菱電機
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
一般換気扇 高須産業一般換気扇高須産業(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用仕様油受け付き材質オール樹脂製タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
24時間換気機能付パイプ用ファン / (湿度センサータイプ) 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン / (湿度センサータイプ)三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
防鳥フード 水切り付き SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業防鳥フード 水切り付き SUS430ケイ・ジー・ワイ工業(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B仕様低層階用
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
6,198税込6,818
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
金属製換気扇 Panasonic(パナソニック)金属製換気扇Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
天井用埋込形換気扇 高須産業天井用埋込形換気扇高須産業
5,798税込6,378特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
電源(V)AC100シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
一般換気扇 高須産業一般換気扇高須産業(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から翌々日出荷
フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用材質オール樹脂製タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
一般換気扇 スタンダード Panasonic(パナソニック)一般換気扇 スタンダードPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
フィルターやルーバーを取り付けることはできません。 埋込スイッチ等との連動はできません。
埋め込み寸法(mm)175角仕様スイッチ内蔵・引きひも式質量(kg)1.6方式連動式消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17.0シャッター連続式、3換気風量(m3/h)290/325(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)34.0/36.5
OHM 浴室用換気扇 オーム電機OHM 浴室用換気扇オーム電機(13件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100
換気扇 ユアサ(ユアサプライムス)換気扇ユアサ(ユアサプライムス)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から8日以内出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
給排気グリル 三菱電機給排気グリル三菱電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様薄形十字格子デザイングリル(厚さ15mm)、グリル脱着式質量(kg)0.2取付場所天井・壁・床外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
プラスチック製 自然換気回転式ベンチレーター ブルーS 三和式ベンチレータープラスチック製 自然換気回転式ベンチレーター ブルーS三和式ベンチレーター
3,998税込4,398
1台
当日出荷
回転式ベンチレーターです。
寸法(mm)270×175×175材質ABS樹脂製
有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 鋼板製Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)付属品水切板2枚
TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトアルミTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃材質アルミ箔(ラミネート加工)長さ(m)5ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風
給排気グリル 三菱電機給排気グリル三菱電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様ネットフィルター付・風量調節機構付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式質量(kg)0.2取付場所天井・壁・床外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ) 日東工業PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)日東工業(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ用ファン / BL認定品 三菱電機パイプ用ファン / BL認定品三菱電機
6,198税込6,818
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
一般換気扇 日本電興一般換気扇日本電興(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1材質(本体)樹脂仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
換気扇用ウェザーカバー 格子付 高須産業換気扇用ウェザーカバー 格子付高須産業(2件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途15cm換気扇用付属品付属取付ビス4.0×20材質樹脂製開口寸法(mm)175×175(150×200対応)
WLP 丸形防水ルーバー 日東工業WLP 丸形防水ルーバー日東工業
16,980税込18,678
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
材質PBT+PC樹脂製付属品取扱説明書セット内容2コ入タイプフィルタ付(フィルタ:ポリエステル製)保護等級IP55設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
給排気グリル 三菱電機給排気グリル三菱電機(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)風量調節機構付(グリル内部)全閉可能材質:プラスチック製グリル着脱式抜け止め金具付(スプリング式)取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg)0.2
ダクト用中間部材 電動ダンパー用アタッチメント Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 電動ダンパー用アタッチメントPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ 高須産業居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ高須産業
5,598税込6,158
1台
当日出荷から4日以内出荷
和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V)AC100適合場所居間用電源コード(m)0.7接続端子速結端子接続
金属製換気扇 遠隔操作式 Panasonic(パナソニック)金属製換気扇 遠隔操作式Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用羽根(Φmm)250仕様遠隔操作式、排気質量(kg)3.6寸法L(mm)157.5寸法H(mm)65寸法A(mm)352寸法F(mm)45寸法D(mm)175寸法E(mm)290寸法B(mm)315寸法C(mm)362消費電力(W)(50/60Hz)24.5/27.5寸法J(mm)190寸法G(mm)41寸法K(mm)155シャッター電気式、3枚換気風量(m3/h)882/918埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)38.0/38.5
モーターフィルター粘着タイプ(薄手) TRUSCOモーターフィルター粘着タイプ(薄手)TRUSCO
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCOモーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)TRUSCO
2,198税込2,418
1箱(10枚)
当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
ロスナイシステム部材 / 給排気フランジ(VL-150KP専用) 三菱電機ロスナイシステム部材 / 給排気フランジ(VL-150KP専用)三菱電機
2,198税込2,418
1台
欠品中
材質鋼板適合パイプ径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×175×61
パイプ用ファン / (人感センサータイプ) 三菱電機パイプ用ファン / (人感センサータイプ)三菱電機
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から9日以内出荷
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
台所 一般換気扇 フィルター付 高須産業台所 一般換気扇 フィルター付高須産業
3,798税込4,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
ファンの汚れを軽減するフィルター付
用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製電源(V)AC100構造オイルポケット付フィルターパネル適合場所台所電源コード(m)0.7フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月)ファンプロペラファン
ブラックフード HOJOブラックフードHOJO
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
用途換気扇用フード材質ステンレスツヤ消しブラック寸法D(mm)175