カテゴリ

  • 安全保護具(53)
  • 防災用品(52)
  • 安全標識(48)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 救急・衛生(23)
  • 手袋(22)
  • 測定用品(18)
  • 物流用品(13)
  • 照明(11)
  • マスク(9)
  • 作業服(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 防犯用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「救助」の検索結果

関連キーワード
329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
救助縛帯 サーバイバスリング 藤倉航装救助縛帯 サーバイバスリング藤倉航装
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
避難者の引揚救助用縛帯です。ヘリコプターのホイストケーブルの端末に吊るし、遭難者を引揚救助できます。首部から膝部までの広い範囲を支えることができるため、引揚げ時の遭難者への負担を軽減できます。
用途救助用備品材質本体布:ポリエステル布質量(kg)2全長(m)約1.7(最大時)
簡易水難救助ロープ まつうら工業簡易水難救助ロープまつうら工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。 ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。
用途水難者救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて救助の補助ロープとしてロープ長さ(m)約15折径(mm)片側フロート部/約1500(輪状)ロープ幅(mm)約Φ8材質(フロート)PE発泡体材質(ロープ)ポリエチレン切断荷重(kN)ロープ/6.5kN
携帯三脚 タコマン携帯三脚タコマン(5件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)25許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ全長(m)2.5/1.35(収納時)パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7フック取付部寸法(mm)23×50材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着 吉野ハイブリッド(耐熱・耐切創)作業服 上着吉野
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)オレンジ耐熱温度(℃)-60~250目付(g/m2)260生地厚(mm)約0.5種別上着機能耐熱、耐切創職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
災害救助用セット21点 EIGERTOOL(アイガーツール)災害救助用セット21点EIGERTOOL(アイガーツール)
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
アイガーツールが考えた災害用救出セット 救出に使う道具を全て盛り込んだセットです。 防災他社のセットと比べてみれば違いは歴然! 大型タイヤサイズ18cmで折畳アルミキャリーと背負い式の兼用型です。
セット内容収納箱(1010×340×210mm)、テコパール(900mm)、剣先スコップ(970mm)、両口ハンマー(900mm・3.5kg)、両つるはし(900mm)、油圧ジャッキ(2t)、折込のこ(240mm)、ボルトクリッパー(600mm)、セイフティーゴーグル×2、皮手袋×2、防塵マスク×6、カッター×1、ヘッドライト×1、救出ロープ(ビニロン9mm×20m)材質ポリエステル帆布4号質量(kg)26.5寸法(cm)アルミキャリー/110×50、工具ケース/103×35×16アズワン品番64-9369-39
レスキュー・キャリーマット 東京都葛飾福祉工場レスキュー・キャリーマット東京都葛飾福祉工場
48,980税込53,878
1台
当日出荷
軽量でコンパクトに折りたためる担架です。 ベッドから降ろす時、階段・通路を引きずる時など、底面のウレタン素材のクッションが衝撃をやわらげ、スピーディーな救助活動ができます。 保管・持ち運びに便利な収納バッグ付。
材質表地:ターポリン防水加工、裏地:ポリエステル100%質量(kg)約2.8収納時寸法(mm)約450×640×100使用時寸法(mm)(担架部)約1800×650RoHS指令(10物質対応)対応
布製防災担架(オレンジ) アーテック[学校教材・教育玩具]布製防災担架(オレンジ)アーテック[学校教材・教育玩具]
6,000税込6,600
1個
当日出荷
収納袋つきで丈夫な布製の折りたたみタンカ収納袋付きで丈夫な布製の折りたたみタンカ材質:ナイロン。サイズ:約1800mm×700mm。セット内容:本体×1、収納袋×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1、収納袋×1材質ナイロン包装形態OPP袋寸法(mm)約1800×700アズワン品番65-1824-80
簡易担架 スマートムーバー イーコスモス簡易担架 スマートムーバーイーコスモス(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。 広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質ポリプロピレン不織布寸法(mm)830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)質量(g)約280最大荷重(kg)約120船山品番7142426
レスキューツールキット 角利(角利産業)レスキューツールキット角利(角利産業)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から4日以内出荷
緊急時の様々な場面に対応する災害救助工具セット。
ケース寸法(mm)460×161×177
アルクレーン 長谷川工業アルクレーン長谷川工業
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。軽量&耐久性抜群収納は、かさばらない省スペース設計。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途クレーン設備のない作業現場での重量物の揚げ下しに最適。付属品チェーンブロック吊上げ用ロープ
小型船舶用信号紅炎(平水・限定沿海セット) 国際化工小型船舶用信号紅炎(平水・限定沿海セット)国際化工(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2本)
5日以内出荷
用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号性能発炎時間:1分以上炎色:赤色炎質量(g)約170(2本組)/薬量:約41適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号寸法(Φ×mm)39×139有効期間3年6ヶ月光度(cd)400以上
救助縛帯 ベストスリング 横吊り式ハーネス 藤倉航装救助縛帯 ベストスリング 横吊り式ハーネス藤倉航装
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
避難者の引揚救助用縛帯です。ヘリコプターのホイストケーブルの端末に吊るし、水上、地上を問わず遭難者を引揚救助できます。
用途救助用備品材質本体布:ポリエステル布、浮力体:発泡ポリエチレン質量(kg)約1.5(ウエイト未装着時)全長(m)2
密閉式ゴーグル(N150-AF) トーアボージン密閉式ゴーグル(N150-AF)トーアボージン
699税込769
1個(1個)ほか
4日以内出荷
眼を守る密閉式(通気口のない)の保護ゴーグル。子ども・大人(男性・女性)兼用タイプ。防曇加工してるので曇りにくく視界がクリア。
用途火山灰の清掃作業や飛来物・粉じん・飛沫・感染症の対策や災害避難時に最適です。保護メガネ/安全メガネ/ゴーグル/メガネ併用/防災グッズ/防災/消防団/救助隊/消防/レスキュー/作業/DIY/花粉症対策/感染症対策仕様バンド:黒布バンド形状密閉式ゴーグル型寸法(mm)162×81×70質量(g)64レンズ色透明型番N150-AF機能防曇加工材質(フレーム)透明軟質塩ビ材質(レンズ)PC平面 / 1.8mm厚
小型船舶用信号紅炎 興亜化工小型船舶用信号紅炎興亜化工(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2個)
5日以内出荷
この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。
全長(mm)142区分小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船質量(g)82外径(Φmm)39発光色明るい赤色光度(cd)400以上有効期限3年6ヶ月発光時間(分)1以上
ベルト・鉄芯鉄板入 ナイロン胴付水中長靴 富士手袋工業(天牛)ベルト・鉄芯鉄板入 ナイロン胴付水中長靴富士手袋工業(天牛)
5,998税込6,598
1足
当日出荷
JIST8101:2020(S種)相当鋼鉄製先芯・耐踏み抜き鉄板入! 耐寒性、防水性に優れた丈夫なナイロン製! 50mm幅胴ベルト付属(ベルトループは70mm幅ベルトにも対応) ターポリン素材で膝部を補強! 泥で滑りにくいラジアル底!
用途水場、ぬかるみ作業、救助活動、災害の備えに!材質(胴部)表/ナイロン、裏/PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止版)鋼鉄モスグリーンベルト幅(mm)50機能耐寒性、防水性足幅EEE材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
避難誘導蓄光標識 ユニット避難誘導蓄光標識ユニット(2件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷から翌々日出荷
蓄光タイプなので、夜間でも確実に誘導できます。 (両面テープ付/室内の明かりが消えても文字部分が数分光ります。)
仕様両面テープ2本付
ポケットマスク ナビス(アズワン)ポケットマスクナビス(アズワン)
1個
当日出荷
人工呼吸を行う際に使用するマスクです。疾病者に直接触れずに人工呼吸を行うことができます。一方向弁とフィルターを備えているため、救助者への感染リスクを低減します。エアクッション部は適度な弾性があり、顔へしっかり密着できます。マスクは透明度が高く、患者の状態を確認しやすいです。ソフトケースにフックとベルトループがついているため、携帯に便利です。ニトリル手袋が同梱されているため、必要に応じてすぐ使用可能です。
仕様●マウスピースサイズ:外径/15mm、内径/11mm●構成品:CPRマスク、ニトリル手袋(1双)、ソフトケース材質クッション部/PVC(塩化ビニル樹脂)収納時寸法(mm)約120×145×65アズワン品番8-684-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AKBZX00062000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
セーフティベスト ライフハンマーセーフティベストライフハンマー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
反射素材のベストです。(1枚入り)高速道路上での救助待ちの際等、自身の存在をアピールすることで事故を防ぐサポートをします。
トラスコ品番656-1402入数(枚)1
4200N95使い捨てマスク Moldex(モルデックス)4200N95使い捨てマスクMoldex(モルデックス)
4,498税込4,948
1箱(10枚)
当日出荷
通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇らず声がよく通ります。
用途感染症対策、備蓄、屋内外軽作業、災害救助に形状カップ型トラスコ品番788-2963材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄サイズM質量(g)255入数(枚)10構造4層吸気抵抗(Pa)15以下寸法(縦×横)(mm)139×133粒子捕集効率(%)95以上寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)133×73×139ひもタイプお面式
4800N95使い捨てマスク Moldex(モルデックス)4800N95使い捨てマスクMoldex(モルデックス)
8,998税込9,898
1箱(8枚)
当日出荷
快適に呼吸ができ、異臭・悪臭を軽減します。 フルインナーフランジの採用により快適なフィット感を維持します。 メタルフリーで締め紐の調節が可能です。
用途感染症対策、備蓄、屋内外軽作業に 屋内外悪臭環境での一般作業、災害救助、有機ガス対策形状カップ型トラスコ品番788-3226材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、クリップ:ポリエチレンサイズM質量(g)200入数(枚)8構造4層吸気抵抗(Pa)35以下寸法(縦×横)(mm)133×123粒子捕集効率(%)95以上寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)123×63×133
ラジオハーネス TRUSCOラジオハーネスTRUSCO
9,698税込10,668
1個
当日出荷
無線機2台を収納できます。前面、背面に反射材を使用しているため、夜間でも視認性良好です。
用途救助隊員、消防隊員、警備員の方などに。トラスコ品番696-6996材質ポリエステルサイズフリー着丈(cm)46~55適応胸囲(cm)約90~130
新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC294 ユアサグローブ(トンボレスキュー)新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC294ユアサグローブ(トンボレスキュー)(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1双
当日出荷から42日以内出荷
指先補強した新ガイドライン適合スタンダードモデル。
用途消化・災害救助材質アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、内層:綿ニ、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm
Chem Max3 (ケムマックス3)化学防護服 LakelandChem Max3 (ケムマックス3)化学防護服Lakeland
5,598税込6,158特価
1着
当日出荷
様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。 化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。 独自の構造SuperBパターンを採用。肘、股上、フード、様々な部分に工夫がされており快適性を提供します。 JIS T 8060 人工血液バリア性 クラス6 JIS T 8061 ウィルスバリア性 クラス6 EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服) EN14605 タイプ4(スプレー防護用密封服) EN13982-1 タイプ5(微粒子防護用密封服) EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服) EN1073-2(放射性粉塵からの防護) EN1149-5(静電気からの防護) EN14126(感染性物質からの防護)
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、ダイオキシン対策、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、救助隊のテロ対策、放射線汚染物質の処理、警備グレーEN規格EN1073-2 、EN14126、EN1149、EN340
輝夜 LEDバルーンライト210W 和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト210W和コーポレーション
149,800税込164,780
1セット
当日出荷から3日以内出荷
210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします 防水保護規格IP55 電源-AC100V50/60Hz 重量-8.4kg(三脚スタンド含) 定格消費電力-210W 電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ) 小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm 全光バルーン直径:600×400mm 全光バルーン仕様 灯具カバー・三脚カバー付 米国CREE社製LED採用
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として仕様【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mm付属品灯具カバー・三脚カバー付セット内容210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】質量(kg)8.4(三脚スタンド含)電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)100~240定格電流(A)2.1電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1セットほか
当日出荷から22日以内出荷
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
質量(g)約1050
柱上作業用フルハーネス ツヨロン(藤井電工)柱上作業用フルハーネスツヨロン(藤井電工)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする。落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上。骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い。屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減。ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める。装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付。バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる。胴ベルト取付アダプター付き。
仕様ワークポジショニング用ベルト装着可能ベルト幅(mm)45、胸:30ベルト色【表】黒/【裏】赤バックル腿ベルト:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
災害救助用クラッカー ヤマザキビスケット災害救助用クラッカーヤマザキビスケット(1件のレビュー)
6,598税込7,126
1セット(6缶)ほか
9日以内出荷から15日以内出荷
長年クラッカーを作り続けてきたメーカーの災害救助用クラッカー。 非常時に”いつもの”ものを食べることで、安心とおいしさを届けます。
種類保存食セット保存期間(年)5(メーカー製造時の期限) 外箱に記載(製造日は記載ありません)
避難器具標識 日本緑十字社避難器具標識日本緑十字社(3件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質エンビ仕様表印刷寸法(mm)120×360×1質量(g)60
EX.半自動膨張救命胴衣 メテックスEX.半自動膨張救命胴衣メテックス
4,998税込5,498
1着
当日出荷
わずか数秒で自動膨張、水難から命を守ります。 引き紐をひっぱった後、わずか数秒で膨張 万一膨張システムが作動しなかった時は口から呼気で膨張可能 体重36~150kg、胸囲75~130cmの人に対応(浮力150ニュートン) 救助用ホイッスル、2個の反射板及び外部救助用ストラップ付属 640gと軽量、コンパクトで携帯に便利、海にレジャーにも
用途津波、洪水、水上/海上の遭難等あらゆる水難にオレンジ寸法(縦×横×厚さ)(mm)[膨張前]広げた時:670×610×30、折り畳んだ時:350×300×60質量(g)640ガスの種類膨張用ガス:炭酸ガス/33g材質外側:PU加工オックスフォードポリエステル、内部気室:TPUナイロン複合布地付属品ガスシリンダー、救助用ホイッスル、外部救助用ストラップRoHS指令(10物質対応)対応
牛革手袋 薄手・手の平アテ C931 ユアサグローブ(トンボレスキュー)牛革手袋 薄手・手の平アテ C931ユアサグローブ(トンボレスキュー)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1双
当日出荷から9日以内出荷
手の平をアテで補強したスタンダードモデル。
用途消防救助技術大会・訓練特性補強:手の平
ChemMax1 (ケムマックス1)化学防護服 LakelandChemMax1 (ケムマックス1)化学防護服Lakeland(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1着
当日出荷
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用。 様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。 化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。 独自の構造SuperBパターンを採用。肘、股上、フード、様々な部分に工夫がされており快適性を提供します。 JIS T 8060 人工血液バリア性 クラス6 JIS T 8061 ウィルスバリア性 クラス6 EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服) EN14605 タイプ4(スプレー防護用密封服) EN13982-1 タイプ5(微粒子防護用密封服) EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服) EN1073-2(放射性粉塵からの防護) EN1149-5(静電気からの防護) EN14126(感染性物質からの防護)
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、ダイオキシン対策、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、救助隊のテロ対策、放射線汚染物質の処理、警備イエローEN規格EN1073-2 、EN14126、EN1149、EN340
EX.全自動膨張救命胴衣 メテックスEX.全自動膨張救命胴衣メテックス
5,998税込6,598
1着
当日出荷
わずか数秒で自動膨張、水難から命を守ります。 全自動式は着水と同時か引き紐をひっぱった後、わずか数秒で自動膨張 万一自動膨張システムが作動しなかった時は口から呼気で膨張可能 体重36~150kg、胸囲75~130cmの人に対応(浮力150ニュートン) 救助用ホイッスル、2個の反射板及び外部救助用ストラップ付属 670gと軽量、コンパクトで携帯に便利、海にレジャーにも
用途津波、洪水、水上/海上の遭難等あらゆる水難にオレンジ寸法(縦×横×厚さ)(mm)[膨張前]広げた時:670×610×30、折り畳んだ時:350×300×60質量(g)670ガスの種類膨張用ガス:炭酸ガス/33g材質外側:PU加工オックスフォードポリエステル、内部気室:TPUナイロン複合布地付属品ガスシリンダー、救助用ホイッスル、外部救助用ストラップRoHS指令(10物質対応)対応
レイニーメガホン ルミナスメガPlus 耐水・蓄光タイプ ノボル電機レイニーメガホン ルミナスメガPlus 耐水・蓄光タイプノボル電機
18,980税込20,878
1台
当日出荷
保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした蓄光型メガホンです。 ホーンマウスには暗闇でも長時間※2発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能 夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚起するとともに事故防止に役立ちます。 停電等ライフラインが途切れた時、光って本機の場所が分かるので安心。 TS-533L/534Lは約580g、TS-633Lは630gと軽量です。
用途雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備など種類ハンドタイプ保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)輝度(JIS Z 9107準拠)60分後13mcd/m2、900分後0.3mcd/m2使用電池単三電池×6本ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
羊革製手袋 R-MAX1 トンボレックス(TONBOREX)羊革製手袋 R-MAX1トンボレックス(TONBOREX)
3,888税込4,277
1双
6日以内出荷
救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.45~0.5mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。 超薄羊革の素材に補強無し、フィット感を最優先する消防アスリートへ最適な競技大会モデル。
厚さ(mm)0.45~0.55
避難器具・救助袋・避難はしご プレート標識 山陽商会(AMENITY COX)避難器具・救助袋・避難はしご プレート標識山陽商会(AMENITY COX)(3件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
警笛ホイッスル10個セット(プラスチック/金属) STATUSUNI(ステータスユニ)警笛ホイッスル10個セット(プラスチック/金属)STATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷
警備業用に新規に自社開発したプロフェッショナル仕様の警笛ホイッスルです。 共鳴胴の中のコルクのサイズを最適化し真円球に近付けることで、現場の雑踏など雑音の多い環境下においても認識性がきわめて高いビブラートを響かせます。
用途保安用品としての警告音、呼子笛、熊よけホイッスル、被災時・緊急時の救助要請(防災用品)セット内容警笛ホイッスル10個セット
突き出し消防標識 東洋防災突き出し消防標識東洋防災
1,898税込2,088
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
突出し消防標識です。
材質塩ビ板
レスキューボードベンチ テラモトレスキューボードベンチテラモト
41,980税込46,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
緊急時は「担架」として、要救助者の救助・搬送に活躍します。座面取り外し式。
用途ベンチとして材質座面:ポリエチレン、脚:スチールに粉体塗装、ベルト:ナイロン、バックル:POM樹脂質量(kg)ベンチ時:約22.5、担架時:約7.5種類ベンチベルト長さ(mm)約1460(バックル部の端から端まで)耐荷重(kg)担架時:約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベンチ時:約1780×460×380、担架時:約1780×430×81
クリプトフック ステンレス製 ユフ精器クリプトフック ステンレス製ユフ精器
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
先端を小さな球状にすることにより、原発口を破壊することなく検索できます。
材質ステンレス全長(mm)185医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SY0003医薬品医療機器等法一般医療機器
レイニーメガホン 防水タイプ(15W) ノボル電機レイニーメガホン 防水タイプ(15W)ノボル電機(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
15W大出力軽量レイニーメガホンです。 耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。 雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。 単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
種類ハンドタイプ全長(mm)300質量(g)約780g(電池別)口径(Φmm)200定格出力(W)15使用電池単三×10本 (別売)ストラップ長(mm)約400防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠)防水性防噴流