カテゴリ

  • 建築金物(21)
  • 建材・エクステリア(5)
  • テープ(2)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「敷居 v」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パラレール 二連 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)パラレール 二連FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(2本)
翌日出荷から3日以内出荷
フロア直付けダブルレール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
材質アルミ
おり姫 粉河おり姫粉河(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
バリアフリーレール ハイロジックバリアフリーレールハイロジック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
パラレール ニューシングル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)パラレール ニューシングルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(2本)
当日出荷から3日以内出荷
フロア直付けシングル(1連)レール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3.3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
材質アルミ
リバーシブル アルミ製 敷居レール 7分溝用 トップ(エイト)リバーシブル アルミ製 敷居レール 7分溝用トップ(エイト)
979税込1,077
1本
翌日出荷
U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途7分の敷居溝に使用材質アルミ断面寸法(mm)3.5×20.5
Vレール ハイロジックVレールハイロジック(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
パルステン敷居レール VFS50P2 ケージーパルテックパルステン敷居レール VFS50P2ケージーパルテック
6,998税込7,698
1本(1820mm)ほか
4日以内出荷
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0仕様掃出し口可、片引用、穴ナシ、平付
ウイングレールR ハイロジックウイングレールRハイロジック(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820ステンレスカラー材質アルミ
敷居スベリ GIKEN(川口技研)敷居スベリGIKEN(川口技研)(28件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
バラバラにならず、軽快に貼れます。 敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。 木目柄は筋が根本まで浸透しております。 金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
ゼットソーHI レシプロ 木材太枝用 300 P3.5 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーHI レシプロ 木材太枝用 300 P3.5岡田金属工業所(ゼットソー)(14件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
【たて・よこ・ななめ切り パワフルに、スピーディに、一発切断!】1.2mmの厚刃のため、刃が丈夫でバタつきが少なく、スムーズな切断が可能!丸鋸が入らない「際切り」にも最適!チェーンソーよりも安全で静音。油飛びも無し。DC14.4V以上のレシプロソー本体を推奨。
用途解体・リフォーム・伐採に。梁や敷居、幹や太枝の切断に。ピッチ(mm)3.5表面処理無電解ニッケルめっき板厚(mm)1.2刃先衝撃焼入刃渡り(mm)300適合メーカーマキタ/ボッシュ/HiKOKI/リョービ/その他
アルミV型レール ハイロジックアルミV型レールハイロジック(3件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820材質アルミA6063S-T5
パルステン敷居レール VFS50N2 ケージーパルテックパルステン敷居レール VFS50N2ケージーパルテック
8,798税込9,678
1本(1820mm)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0仕様掃出し口可、片引用、穴付、平付穴数12
ウイングレールシングル ハイロジックウイングレールシングルハイロジック(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ全長(mm)1820質量(g)245
敷居スベリ はく離紙有り GIKEN(川口技研)敷居スベリ はく離紙有りGIKEN(川口技研)(33件のレビュー)
419税込461
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
ハイブリッドレール 粉河ハイブリッドレール粉河
1,998税込2,198
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
ツバ無しVレール アトムリビンテックツバ無しVレールアトムリビンテック(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。材質アルミ押出し材仕上アルマイトアンバー断面寸法(mm)9×6
レール DW-131 アトムリビンテックレール DW-131アトムリビンテック(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。 レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。材質アルミ押出し材
リバーシブル アルミ製 敷居レール 6分溝用 トップ(エイト)リバーシブル アルミ製 敷居レール 6分溝用トップ(エイト)
919税込1,011
1本
翌日出荷
U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途6分の敷居溝に使用材質アルミ断面寸法(mm)3.5×17.5
ハンディ200仕上げ用 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ハンディ200仕上げ用 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
669税込736
1枚
当日出荷
現場の声:ショートサイズの仕上げ切断用が欲しかった。和室の造作(敷居、鴨居、廻り緑)で仕様できる。腰袋に入るサイズで便利。
用途ハンディ200仕上げ用・Vハンディ仕上げ用替刃。寸法(mm)52×0.5×236質量(g)38
キョーワテスター キョーワキョーワテスターキョーワ
63,980税込70,378
1台
当日出荷
全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。
用途テスター水道配管のテストにガス配管のテストにバルブ容器の耐圧テストに破かいテスト用として学校教材用として
ワンタッチレール 粉河ワンタッチレール粉河
2,998税込3,298
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
材質積層強化木製
USBデバイス制作用モジュール ビット・トレード・ワンUSBデバイス制作用モジュールビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
●簡単にオリジナルUSBデバイスを製作できるモジュールです。ピンにスイッチを接続するだけでユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが対応します。 ●新ファームウェアによりチャタリング防止機能や、ロータリーエンコーダの接続に対応! かねてよりご要望の多かったチャタリング防止機能や、ロータリーエンコーダの接続に対応致しました。 より精密な操作を要求されるデバイスや、回転動作が必要なデバイスも作成することが可能に。 ※旧来のREVIVE USB MICRO(型番:ADRVMIC)をお持ちのお客様も、ファームウェアアップデートを行っていただく事で新機能をご利用頂けます。 ご注意:従来品REVIVE USB(AD00007)のファームウェアを書き込んだ場合、それ以降ファームウェアの書き換え不能となります。(bootloaderモードの仕様が異なる為) ●1円玉サイズの小型化に成功! 幅約20mm、重量約1gの超小型サイズで、ほぼ1円玉と同程度の小型化に成功しました。搭載デバイスを選びません! USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。 ●簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。 マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 ●【搭載機能】 <マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール <キーボード機能>任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1~ボタン12 ●マトリクス対応ファームウェアをご用意、最大36ボタンに対応! マトリクス対応ファームウェアに変更することで最大36の入力に対応しています。(ファームウェアの書き換え作業が必要になります。) ※マトリクスファームウェアを使用する場合はチャタリング防止機能及びロータリーエンコーダの使用ができません。
対応OSWindows7以降付属品保証書保証期間1年間サイズ(mm)W16×D20×H5質量(g)約1入力点数12(デジタル)コネクタUSBマイクロB電源5V(USBマイクロB)使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
下部レール アトムリビンテック下部レールアトムリビンテック(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用コンクリート用材質SUS304厚さ(mm)1備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45仕上HL・SPV付
かぐや姫 粉河かぐや姫粉河(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
ウッドスベリ 粉河ウッドスベリ粉河(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
長さ(mm)1930材質積層強化木製
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用木製用材質SUS304厚さ(mm)0.8備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用コンクリート用材質SUS304厚さ(mm)0.8備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用木製用材質SUS304厚さ(mm)1備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45仕上HL・SPV付
充電キャビネット エスコ充電キャビネットエスコ
300,000税込330,000
1台
翌日出荷
9~14インチ相当のPC端末やタブレットを最大42台収納。輪番2回路(デジタルタイマー)機能でブレーカーに負担を掛けず安全に充電が可能。車輪回転止めと、車軸回転止めのダブルストッパー機構を備えたΦ100のキャスターを標準装備しています。据え置き時には高い安定性を確保し、教室間の段差のある敷居や、エレベーター乗降時の段差も楽に移動できます。上部四隅にコーナーカバーを取り付け、生徒・児童がぶつかった場合の安全性に配慮しています。床面にしっかり固着、固定(2タイプの固着方法を標準付属)。
付属品フットストッパー×1、ヒンジ固定金具(小)×2、仕切り板×45、ケーブルクリップ×86、コーナーカバー×4、組立用ねじ類×1式、キャスター×4、マジックテープ(600mm)×1、床固定用ねじ類×1式、鍵×2、設置取扱説明書×1材質スチール、樹脂 (PP)質量(kg)本体:約68、フットストッパー・ヒンジ固定金具:約3ホワイト規格PSE対応制御方式輪番2回路 (デジタルタイマー)キャスター自在×4(ストッパー無×2、ストッパー付×2)使用温度(℃)17~28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×500×820有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:325×230×32(1ヶ所当)キャスター径(Φmm)100容量(W)最大71/台 合計1500以下収納数42台タイマー設定14プログラム×2回路充電方式定格/AC100V 15A 1500W(50/60Hz)総耐荷重(kg)60 (棚1段当たり:30、天板 (上面):10)
イーグルステンレス敷居用レール 浜国イーグルステンレス敷居用レール浜国
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
1本引戸の敷居用Vレールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)50厚さ(mm)1.2
イーグルステンレス敷居用レール 浜国イーグルステンレス敷居用レール浜国
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
1本引戸の幅広型敷居用Vレールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100厚さ(mm)1.2
イーグルステンレス敷居用レール 浜国イーグルステンレス敷居用レール浜国
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
引違い戸の敷居用Vレールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100厚さ(mm)1.2