カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(77)
    • ホーン・サウンドパーツ(77)
  • メカニカル部品(1)
    • ロッドタイプ(1)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「日建」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ) THKロッドアクチュエーターCRES形(推力490Nタイプ)THK(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
リード(mm)(ねじ)2質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)490±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
バルブ (エアー注入用) NIKKEN(日建)バルブ (エアー注入用)NIKKEN(日建)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エアタンクを使用するのに必需品!
用途サウンドパーツ型番PT-91ねじサイズPT1/8
コネクター PT1/8 NIKKEN(日建)コネクター PT1/8NIKKEN(日建)
699税込769
1個
当日出荷
高圧ナイロンチューブ専用パーツ
用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
高圧ナイロンチューブ NIKKEN(日建)高圧ナイロンチューブNIKKEN(日建)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
高圧ナイロンチューブ専用パーツ!タンク側からチューブを簡単脱着
用途サウンドパーツ
バトル本体 クローム NIKKEN(日建)バトル本体 クロームNIKKEN(日建)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
ラッパサイズとバトル本体の組み合わせで世界で一つだけのサウンドスタイルをカラーはクロームと真鍮から選べるオーダーメードエアホーン
用途サウンドパーツクローム
ヤンキーマックス NIKKEN(日建)ヤンキーマックスNIKKEN(日建)
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
N型ヤンキーホーン/MAXスペシャル/2.2リッタータンクの完全フルキット!!アメリカンなホーンサウンドをエア注入の手間いらずで楽しめます!
用途サウンドパーツその他【単位換算】MPa → kgf/cm2(1MPa≒10.20kgf/cm2)質量(g)5700タンク容量(L)2.2最高吐出圧(MPa)0.78使用空気圧(kg/cm2)8
フジフレキ(3m) フジモリ産業フジフレキ(3m)フジモリ産業(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト材質アルミニウム長さ(m)3(圧縮時:約0.8)使用温度範囲(℃)-10~100
エアーピット2 NIKKEN(日建)エアーピット2NIKKEN(日建)
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
8キロタイプフルオートコンプレッサーと5リッターエアタンクを一体化!あらゆるエアホーンに対応するハイパフォーマンスはもはやマシン!
用途サウンドパーツその他【単位換算】MPa → kgf/cm2(1MPa≒10.20kgf/cm2)質量(g)6200タンク容量(L)5最高吐出圧(MPa)0.78使用空気圧(kg/cm2)8
レクセル 日建総業レクセル日建総業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(310mL)
当日出荷
水廻りに最適 プライマー不要 多くの素材に接着可能 木部にも強力接着 水性・油性の塗装が可能 弾力があり追従性に優れている 本製品のクリアはシリコーンシーラント(従来性)より19倍もの透明度 防カビ剤配合 濡れた箇所にも接着可能(濡れた表面でも接着しますが、乾いた表面であればより接着力が高まります。)
用途風呂まわり、タイル、洗面台、窓まわり、ドアまわり、シャッターフレームまわり、サイディング、外壁、羽目板、軒、屋根まわり、雨どい、屋上止水、板金類、ALC板通気口、ダクト、冷暖房空調設備、排水溝、雨よけ板、ケーブル、天窓完全硬化時間1週間~2週間タックフリータイム(分)30分以内危険物の類別非危険物硬化速度(日)2~4日
デッキ用吊金具(フラットデッキ用) アカギデッキ用吊金具(フラットデッキ用)アカギ(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
組立不要の一体構造。 独自の一体構造なので、作業性は抜群です。 取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。 デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。 コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。
用途フラットデッキ用許容静荷重(N[kgf])980[100]使用方法1 吊ボルトを軽く締めて、金具の口がデッキのリブ幅まで開くことを確認。(締めすぎないこと)2 デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。3 吊ボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。
マグネットスイッチ 真鍮 NIKKEN(日建)マグネットスイッチ 真鍮NIKKEN(日建)
7,898税込8,688
1個
8日以内出荷
消費電力を抑えた低電流設計
用途サウンドパーツ
ホーンリレーキット NIKKEN(日建)ホーンリレーキットNIKKEN(日建)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
高性能30Aリレー・AV2.0メインコード採用!コード延長時の電圧低下を防止し、スイッチ接点を保護配線を簡略化し、ホーンの性能をフルに引き出します!!
用途サウンドパーツ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プリスター:270×98×43容量(A)30太さ(sq)コード:2
ヤンキー用パッキン (2枚入) NIKKEN(日建)ヤンキー用パッキン (2枚入)NIKKEN(日建)
499税込549
1個
8日以内出荷
圧倒的な音色を奏でる為の重要パーツ
用途サウンドパーツ入数(枚)2型番PY-73
コンボイホーンスイッチ 2色 (金・黒) NIKKEN(日建)コンボイホーンスイッチ 2色 (金・黒)NIKKEN(日建)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
金黒2色組みひものアメリカンタイプブルスイッチ!
用途サウンドパーツ仕様配線断面積:1.25sq長さ(m)組紐:1.5、配線:4型番NIK-500A
デッキ用ハンガー KS天井用金具 昭和コーポレーションデッキ用ハンガー KS天井用金具昭和コーポレーション
399税込439
1個
4日以内出荷
独自の一体構造なので、良好な作業性を発揮します。取り付けはワンタッチ押し込み、吊りボルト(3/8)をねじ込むだけで仮止めができ、取り付け位置の移動も簡単です。デッキに穴あけ不要、高所作業が無く工期を短縮できます。コンクリート打設に関係なくいつでも取り付け可能です。
用途本製品はフラットデッキから吊りボルトを下げる金具です。材質溶融亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8
ラッパ クローム NIKKEN(日建)ラッパ クロームNIKKEN(日建)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
ラッパサイズとバトル本体の組み合わせで世界で一つだけのサウンドスタイルをカラーはクロームと真鍮から選べるオーダーメードエアホーン
用途サウンドパーツクローム
マグネットスイッチ クローム NIKKEN(日建)マグネットスイッチ クロームNIKKEN(日建)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から8日以内出荷
消費電力を抑えた低電流設計
用途サウンドパーツ
ネジ径アダプター NIKKEN(日建)ネジ径アダプターNIKKEN(日建)
569税込626特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
配管接続用ネジ径変換パーツ
用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9
ラッパ 真鍮 NIKKEN(日建)ラッパ 真鍮NIKKEN(日建)
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
ラッパサイズとバトル本体の組み合わせで世界で一つだけのサウンドスタイルをカラーはクロームと真鍮から選べるオーダーメードエアホーン
用途サウンドパーツ真鍮
ヤンキー用フィルム (2枚入) NIKKEN(日建)ヤンキー用フィルム (2枚入)NIKKEN(日建)
499税込549
1個
8日以内出荷
圧倒的な音色を奏でる為の重要パーツ
用途サウンドパーツ入数(枚)2型番PY-72
ヤンキー自在ステー NIKKEN(日建)ヤンキー自在ステーNIKKEN(日建)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
ヤンキーホーンを好みの角度に取付OK!
用途サウンドパーツ型番PY-171
バトルヤンキーホーン クローム NIKKEN(日建)バトルヤンキーホーン クロームNIKKEN(日建)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
今やエアホーンのスタンダードともなったフラットデザインその迫力に満ちた高音域和音も定番中の定番
用途サウンドパーツ長さ(mm)350クローム質量(g)1300音量サウンドレベル:高音
バトルメガ 真鍮 NIKKEN(日建)バトルメガ 真鍮NIKKEN(日建)
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
定番となったフラットデザインであっても、ひときわ異彩を放つそのフォルムに秘められた超高音域和音の衝撃
用途サウンドパーツ長さ(mm)280真鍮質量(g)1000音量サウンドレベル:超高音
バトル本体 真鍮 NIKKEN(日建)バトル本体 真鍮NIKKEN(日建)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
ラッパサイズとバトル本体の組み合わせで世界で一つだけのサウンドスタイルをカラーはクロームと真鍮から選べるオーダーメードエアホーン
用途サウンドパーツ真鍮
プレスタンク 2.2L NIKKEN(日建)プレスタンク 2.2LNIKKEN(日建)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
超小型で軽量!容量2.2リッターのエアタンク取付けスペースの狭い場合に最適です!!
用途サウンドパーツタンク容量(L)2.2型番HT-200寸法(Φmm×Lmm)127×200最高吐出圧(MPa)0.98
ノイマックホーンマックス NIKKEN(日建)ノイマックホーンマックスNIKKEN(日建)
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
高品質で定評のあるノイマック8キロタイプコンプレッサーと2.2リッターエアータンク! エアー注入の手間を省き、タンク内圧を一定に保ちます。
用途サウンドパーツその他【単位換算】MPa → kgf/cm2(1MPa≒10.20kgf/cm2)質量(g)3840タンク容量(L)2.2最高吐出圧(MPa)0.78使用空気圧(kg/cm2)8
スリーブ (4ケ入) NIKKEN(日建)スリーブ (4ケ入)NIKKEN(日建)
449税込494
1個
当日出荷
高圧ナイロンチューブ専用パーツ
用途サウンドパーツ型番PE-37
ノイマック ハイパワーヤンキー NIKKEN(日建)ノイマック ハイパワーヤンキーNIKKEN(日建)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
パワフルな超高音域を追求したノイマックヤンキーのハイパワーモデル!
用途サウンドパーツ長さ(mm)240クローム質量(g)1000音量サウンドレベル:超高音
バトルハイパワーヤンキー NIKKEN(日建)バトルハイパワーヤンキーNIKKEN(日建)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
個性を追求したバトルタイプフラットデザインが生み出すパワフルな超高音域和音
用途サウンドパーツ長さ(mm)280クローム質量(g)1450音量サウンドレベル:超高音
セミロング用ラッパ NIKKEN(日建)セミロング用ラッパNIKKEN(日建)
7,898税込8,688
1個
8日以内出荷
ラッパサイズとバトル本体の組み合わせで世界で一つだけのサウンドスタイルをカラーはクロームと真鍮から選べるオーダーメードエアホーン
用途サウンドパーツクローム
D型ハイパワーヤンキー クローム NIKKEN(日建)D型ハイパワーヤンキー クロームNIKKEN(日建)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
クラシカルなフォルムと響きわたる超高音域和音伝統のD型ヤンキーにまた新たな個性が誕生!!
用途サウンドパーツ長さ(mm)250クローム質量(g)1250音量サウンドレベル:超高音
N型ハイパワーヤンキーホーン NIKKEN(日建)N型ハイパワーヤンキーホーンNIKKEN(日建)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
スタンダードなボディフォルムと炸裂する超高音域の奇跡のマッチング!これこそN型進化の結晶!!
用途サウンドパーツ長さ(mm)240クローム質量(g)1250音量サウンドレベル:超高音
D型メガヤンキー クローム NIKKEN(日建)D型メガヤンキー クロームNIKKEN(日建)
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
伝統のD型ボディと超高音域メガトランペットの組み合わせ!衝撃的なその音色は新時代のヤンキーサウンド!!
用途サウンドパーツ長さ(mm)235クローム質量(g)1040音量サウンドレベル:超高音
バトルロングヤンキー 真鍮 NIKKEN(日建)バトルロングヤンキー 真鍮NIKKEN(日建)
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
省エア設計の最新スペックを奢られたバトルタイプボディとロングトランペットが奏でる卓越の中音域和音
用途サウンドパーツ長さ(mm)500真鍮質量(g)1400音量サウンドレベル:中音
N型ヤンキーホーン クローム NIKKEN(日建)N型ヤンキーホーン クロームNIKKEN(日建)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
ヤンキーホーンのもう一つのスタンダード…N型誕生からそのままの造形を保ちつつ、日々進化を重ねる銘機
用途サウンドパーツ長さ(mm)300クローム質量(g)1400音量サウンドレベル:高音
ハイタンク用 圧力計 NIKKEN(日建)ハイタンク用 圧力計NIKKEN(日建)
3,490税込3,839
1個
8日以内出荷
視認性に優れたホワイトメーター採用!
用途サウンドパーツ型番PT-95ねじサイズPT1/8
ホースニップル クロームPT1/8 NIKKEN(日建)ホースニップル クロームPT1/8NIKKEN(日建)
499税込549
1個
8日以内出荷
高圧ホース専用パーツ
用途サウンドパーツ長さ(mm)ニップル部:8ねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9ねじサイズPT1/8
高圧ホース 10m NIKKEN(日建)高圧ホース 10mNIKKEN(日建)
8,698税込9,568
1個
8日以内出荷
高圧ホース専用パーツ
用途サウンドパーツ型番PE-48
デッキメイト イイファスデッキメイトイイファス
14,980税込16,478
1箱(40個)
3日以内出荷
W3/8-16ボルト(3分寸切)をデッキプレートの山の部分にワンタッチで取り付けられます。 取付後、移動することも可能で取付位置の移動が容易にできます。 各メーカーのフラットデッキに対応します。 手締も可能です。 仮保持状態でデッキの長手方向に移動ができます。 ハンガー底部が平らになるまで締め付けるだけで取付完了です。 ガタツキのない、強固な取付が可能です。 鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)からW3/8-16(3分寸切)の吊ボルトを下げて各種設備を支持する金具です。
用途軽量天井、LSG、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに材質亜鉛鋼板PL1.6
働き方改革で中小建設業が取り組むべき 経営労務管理 日本法令働き方改革で中小建設業が取り組むべき 経営労務管理日本法令
759税込835
1個
3日以内出荷
行政も業界も本気!この取組みで会社を伸ばす働き方改革関連法の成立や慢性的な人手不足等を背景に、建設業においても将来的に1日8時間・週40時間等の労働基準法の原則が建設業にも厳密に適用されることになりました。政府・行政(国交省)・業界リーダー(日建連など)は企業規模にかかわらず、本気で取り組むといわれています。この施策に伴って義務化される事項には建設業界全体としてはもちろん、とりわけ中・小規模建設業者にとっては、かつて経験したことがない内容が含まれています。特に、従業員(職人・技能者)の労務管理においては従来の「業界の常識・慣行」の大幅な変更・改革が迫られることになります。本商品は中小規模の建設業向けに今建設業者が取り組むべき経営労務管理についてわかりやすく解説したものです。