カテゴリ

  • 電気材料(23)
  • 学童・教育用品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 事務用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「日星」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッソ樹脂絶縁電線 日星電気フッソ樹脂絶縁電線日星電気(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(10m)
当日出荷
配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。 エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
用途電気機器内の配線用に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10質量(g)69素線径(mm)0.18素線数19定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-60~200
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻(10m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等芯数(C)1型式LKGB適合規格<PS>E定格電圧(V)600材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気(3件のレビュー)
799税込879
1セット(1m×10本)
当日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線石川特殊電線(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種類難燃ケーブル全長(m)10耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンワニスガラス編組チューブ白色 ロール品 日星電気シリコンワニスガラス編組チューブ白色 ロール品日星電気(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1巻(100m)ほか
翌日出荷
難燃性性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線日星電気
28,980税込31,878
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種類難燃ケーブル型式LKGB材質(絶縁体)シリコーンゴム、ガラス二重編組定格電圧(V)600適合規格<PS>E特性耐熱性RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(1m×5本)ほか
当日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線 日星電気【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線日星電気
4,107税込4,518
1本
5日以内出荷
耐熱、耐寒性の優れた600V単身電線です。 電気用品安全法に適合しています。(0.3mm2と0.5mm2は除く)
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)約0.72/約0.9/約1.1/約1.5/約1.8/約2.5サイズ(mm2)0.3、0.5、0.75、1.25、2、3.5絶縁体外径(mm)1.52/1.7/1.9/2.3/2.6/3.3概算質量(kg/km)6、8.3、11.4、12、25、44許容電流(A)(30℃)12、16、21、30、40、60材質(導体)すずめっき軟銅線材質(絶縁体)FEP樹脂絶縁体厚さ(mm)0.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)サイズ0.3~0.75mm2:2500、サイズ1.25mm2:2000、サイズ2~3.5mm2:1500耐電圧(V/min)(水中・AC)1500定格温度(℃)200定格電圧(V)600導体構成(本/mm)12/0.18、19/0.18、30/0.18、50/0.18、37/0.26、45/0.32導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.4、40.7、25.8、15.5、9.91、5.38特性耐寒性、耐熱性、耐薬品性、難燃性RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1束(10本)ほか
翌日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスチューブ クラベガラスチューブクラベ
1,798税込1,978
1袋(10本)
当日出荷から51日以内出荷
可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。
材質無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180絶縁破壊電圧(kV)0.75以上UL規格VW-1 UL File No.64330RoHS指令(10物質対応)対応
LED車高灯(ECE認証取得) POLARGLED車高灯(ECE認証取得)POLARG(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。ECE部品認証取得品。
用途トラック・産業車両用取付穴ピッチ(mm)97形状角型コード長さ(mm)500
耐熱電線 ガラス編組電線 石川特殊電線耐熱電線 ガラス編組電線石川特殊電線(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。
お誕生日カード ハッピスター アーテック[学校教材・教育玩具]お誕生日カード ハッピスターアーテック[学校教材・教育玩具]
146税込161
1枚
3日以内出荷
かわいい星型のお誕生カード写真を入れたり手形を押したりできるお誕生日の記念カードです。かわいいイラストが描かれた星形デザインです。材質:紙。サイズ:270×290×3mm
用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質寸法(mm)270×290×3
シリコンワニスガラス編組チューブ白色1M 日星電気シリコンワニスガラス編組チューブ白色1M日星電気
8,598税込9,458
1束(100本)ほか
翌日出荷
難燃性性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているチューブです。
テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
LEDマーカーランプ POLARGLEDマーカーランプPOLARG(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
デザインと被視認性の向上 専用設計のレンズと高輝度LEDチップにより、広がりのある光を実現しました。 従来品よりレンズを大型化。運転席からの視認性を向上しました。 路面をしっかり照らす配光設計。 コード結線部から灯具内への水の浸入を大幅に減少 本体コード出口及びとコードとPCBAssy(基板)との結線部は、LEDマーカーランプ(車高灯)で培ったメーカー独自の技術により、コード結線部からの水浸入を従来品より減少させています。
消費電力(W)1.65コード長さ(mm)200取付ピッチ(mm)60電球の種類LED
顔と首筋のサンシェード アイメディア顔と首筋のサンシェードアイメディア(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
帽子に被せて、首元のワンタッチテープをとめるだけで簡単日よけ!ツバ付き帽子にかぶせれば 首筋まわりの紫外線もしっかりガードします。ウォーキング、アウトドア、屋外イベント、釣り、ガーデニングなどさまざまなシチュエーションで!汗やニオイが気になった時 も、洗濯機で洗えます。生地には吸水、速乾性に優れた CoolPassを使用。Cool Passは星形の断面を持つ繊維で、水分をすばやく吸い取り、拡散します1箇所留め:首もとに風を通しながら、 左右の日差しをガードします。2箇所留め:首もとを閉じ、しっかりと 日差しをガードします。
混率(%)ポリエステル100寸法(cm)背部:(約)26耐熱温度(℃)約100頭囲(cm)(約)60
PFAチューブ CFTシリーズ アズワンPFAチューブ CFTシリーズアズワン
3,455税込3,801
1巻(10m)
当日出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA規格RoHS2 (EU)2015/863 対応連続使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
タンタル電解コンデンサ 星日電子タンタル電解コンデンサ星日電子(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
種類電解コンデンサピッチ(mm)2.54容量許容差(%)±20(M)
たのしいシャボン玉セット アーテック[学校教材・教育玩具]たのしいシャボン玉セットアーテック[学校教材・教育玩具]
282税込310
1個
当日出荷
ふり輪が4種類入った楽しいシャボン玉セットふり輪が4種類入ったシャボン玉セットです。セットにはシャボン玉液が付属しているため、届いたその日からすぐ楽しめます。星形や花形を含むバリエーション豊かなふり輪で、形や大きさが異なるシャボン玉が楽しめます。お子さまだけでなく、大人も一緒に夢中になれる、楽しいシャボン玉セットです。材質:PP。サイズ:受け皿:Φ62mm、ふり輪:約37~65mm。セット内容:ふり輪4種×1、シャボン玉液(60ml)×1、受け皿×1
用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。カラフルセット内容色取り混ぜふり輪4種×各1、シャボン玉液(60mL)×1、受け皿×1寸法(mm)受け皿:Φ62、ふり輪:約37×65
スクレアフロアブル 住友化学スクレアフロアブル住友化学(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本(250mL)
当日出荷
菌核病に優れた効果 ナシ黒星病、モモ灰星病・ホモプシス腐敗病に優れた効果 収穫前日まで使用可能(茶は摘採3日前まで)
適合病害虫菌核病、斑点病、フザリウム立枯病、褐紋病、炭疽病、灰色かび病、紫斑病、うどんこ病、モニリア病、黒星病、輪紋病、黒とう病、晩腐病、ホモプシス腐敗病、灰星病、落葉病、もち病、新梢枯死症、網もち病、輪斑病有効成分マンデストロビン40.0%適合作物トマト、ミニトマト、なす、きゅうり、キャベツ、レタス、非結球レタス、メロン、スイカ、豆類、いんげまめ、えんどうまめ、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、非結球あぶらな科葉菜類、だいず、りんご、ぶどう、おうとう、もも、ネクタリン、かき、なし、小粒核果類、茶農林水産省登録第(号)23701毒劇区分普通物
ポジションランプ用LED POLARGポジションランプ用LEDPOLARG(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
24V車両(トラック・バス等)用POLARG LEDバルブです。 白熱電球と同等の明るさ(40Lm)を実現!白熱電球と同じサイズ(ECE規則)で従来のLEDバルブが取付けできなかった車両に装着が可能です。 専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲340度)を明るく照らします。 放熱樹脂ボディを採用し、熱によるLEDチップの劣化や故障を低減しました。 長寿命、省電力化によりバッテリーへの負担を軽減するなどメンテナンス費用を削減することができます。
用途ポジションランプ、メーターランプ、ルームランプタイプT10ウェッジ耐熱性130℃色温度(K)6500明るさ(Lm)40
ミラーレース カフェ カーテン 星柄 遮熱 UVカット フォレストリンクミラーレース カフェ カーテン 星柄 遮熱 UVカットフォレストリンク
2,798税込3,078
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
星柄が施されたおしゃれなデザインのレースカフェカーテンです。外からのプライバシーを守りつつ屋内に光を取り入れる機能がついています。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。
用途リビングやダイニング、キッチンなどの窓辺に最適です。自然光を取り入れながら、外からの視線を防ぐため、プライバシーが気になる場所にもおすすめです。また、ベランダや玄関など、日差しが強い場所でもUVカット効果を発揮し、室内環境を快適に保ちます。おしゃれな星柄で、どんなインテリアにも合わせやすいデザインです。ホワイト枚数1枚機能●1:ウオッシャブル●2:UVカット率85.7%●3:遮熱率29.4%●4:遮像効果●5:採光率23.7%素材ポリエステル100%
【激落ちくん】おむつの防臭袋 LEC(レック)【激落ちくん】おむつの防臭袋LEC(レック)
309税込340
1個
7日以内出荷
7層フィルム構造でにおい漏れをブロック!ゴミ捨ての日までにおいを閉じ込めます。抗菌機能付きなので、ゴミ箱の中での菌の増殖を抑制します。※すべての菌の増殖を抑制するわけではありません。中身が見えにくいブルー×星柄のデザインです。
用途おむつの防臭袋色(柄)袋:ブルー×星柄耐冷温度(℃)-30原材料ポリエチレン、ナイロン他
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気
10,980税込12,078
1束(10本)
翌日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
LEDマーカーランプ KOITO(小糸製作所)LEDマーカーランプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
本商品はアクセサリーランプ専用です。 サイドマーカーとしては取付けできません。 (UN部品認証を取得していません。) 本商品は日星工業製品です。
光源LED光色イエローLED使用数(個)4
トラック用LEDサイドマーカーランプ KOITO(小糸製作所)トラック用LEDサイドマーカーランプKOITO(小糸製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トラック・産業車両用LEDサイドマーカーランプです。 UN部品認証取得品 国内で初めてのUN部品認証を取得したLEDサイドマーカーランプです。 (06年12月日星工業社調べ) ELV指令に合致しています。 高輝度LEDを使用し、正面・横方向の被視認性を確保しています。 LEDを使用しているため電球交換が不要です。 防錆・防水・耐振性が向上します。
コード長さ(mm)500LED使用数(個)4
ブランチ デザートナイフ H.H 1本 18-8 ステンレスカトラリー 日本製 燕物産ブランチ デザートナイフ H.H 1本 18-8 ステンレスカトラリー 日本製燕物産
2,398税込2,638
1本
6日以内出荷
ブランチは、細く、長く、柔らかくをコンセプトに2008年に作られた商品です。表面は鏡面仕上げで、日の光を受けて輝きだします。シンプルなシルエットは存在をアピールせず、プロの現場でも、一般家庭でも料理を引き立ててくれます。上場企業の社員食堂や四つ星ホテル、老舗高級レストランで採用された人気No.1のカトラリーです。カトラリーの発祥の地"燕三条"でカトラリー製造110年。老舗カトラリーメーカー"燕物産"製造。技術と経験を活かした安心安全の100%日本製。厳しい検査基準で、全数検品。個別包装だから高品質のままお手元に。業務用に販売してきたプロ仕様!高級18-8ステンレスだからサビ知らず!食洗器対応
仕様●材質:18-8●全長:220mm●包装:1本ずつPE袋入れアズワン品番65-5689-36
ブランチ デザートスプーン 1本 18-8 ステンレスカトラリー 日本製 燕物産ブランチ デザートスプーン 1本 18-8 ステンレスカトラリー 日本製燕物産
959税込1,055
1本
6日以内出荷
ブランチは、細く、長く、柔らかくをコンセプトに2008年に作られた商品です。表面は鏡面仕上げで、日の光を受けて輝きだします。シンプルなシルエットは存在をアピールせず、プロの現場でも、一般家庭でも料理を引き立ててくれます。上場企業の社員食堂や四つ星ホテル、老舗高級レストランで採用された人気No.1のカトラリーです。カトラリーの発祥の地"燕三条"でカトラリー製造110年。老舗カトラリーメーカー"燕物産"製造。技術と経験を活かした安心安全の100%日本製。厳しい検査基準で、全数検品。個別包装だから高品質のままお手元に。業務用に販売してきたプロ仕様!高級18-8ステンレスだからサビ知らず!食洗器対応
仕様●材質:18-8●全長:199mm●包装:1本ずつPE袋入れアズワン品番65-5689-38
ブランチ パフェスプーン 1本 ステンレスカトラリー 日本製 燕物産ブランチ パフェスプーン 1本 ステンレスカトラリー 日本製燕物産(3件のレビュー)
899税込989
1本
6日以内出荷
ブランチは、細く、長く、柔らかくをコンセプトに2008年に作られた商品です。表面は鏡面仕上げで、日の光を受けて輝きだします。シンプルなシルエットは存在をアピールせず、プロの現場でも、一般家庭でも料理を引き立ててくれます。上場企業の社員食堂や四つ星ホテル、老舗高級レストランで採用された人気No.1のカトラリーです。カトラリーの発祥の地"燕三条"でカトラリー製造110年。老舗カトラリーメーカー"燕物産"製造。技術と経験を活かした安心安全の100%日本製。厳しい検査基準で、全数検品。個別包装だから高品質のままお手元に。業務用に販売してきたプロ仕様!高級18-8ステンレスだからサビ知らず!食洗器対応
仕様●材質:18-8●全長:186mm●1本ずつPE袋入れアズワン品番65-5689-44
大型透明半球儀 ナリカ大型透明半球儀ナリカ
38,000税込41,800
1個
3日以内出荷
球の内部から太陽や月・星を観察し、日周運動や位置関係の記録に使える大型の透明半球儀です。
材質透明アクリル樹脂(板厚3mm、ブロー成型品)質量(g)約570寸法(Φmm)約450
ぬいのポーチ S KIYOHARA(清原)ぬいのポーチ SKIYOHARA(清原)
539税込593
1個
7日以内出荷
大切な"推しぬい"をキズつけたり・汚すことなく、ライブやお誕生日会などの推し活イベント、お友達とカフェでの撮影(ぬい撮り)などへ 一緒におでかけできる「ぬいのポーチ」です。ぬい約11cm対応のSサイズです。ファスナーと同色のポップな星形のカラビナ付きで、バッグへの取り外しも簡単!深めのファスナーで、ぬい を出し入れしやすい!
用途ぬい約11cm対応のSサイズです。材質(本体)ポリ塩化ビニル寸法D(mm)約55寸法W(mm)約92生産国中国H(mm)約125材質(カラビナ)アルミニウム
星座早見盤 ケニス星座早見盤ケニス
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
1等星から4等星までの星を印刷してあり、日付と時刻目盛をあわせれば、その時刻の星座が盤面にあらわれます。 盤面には星座のほか、冬の大三角形や夏の大三角形が表示されています。また、星団や星雲の位置も印刷されています。
材質プラスチック寸法(Φmm)220
レースハトメカーテン フォレストリンクレースハトメカーテンフォレストリンク
5,798税込6,378
1枚
9日以内出荷
星柄が施されたおしゃれなデザインのハトメカーテンです。外からのプライバシーを守りつつ屋内に光を取り入れる機能がついています。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。
用途リビングやダイニング、キッチンなどの窓辺に最適です。自然光を取り入れながら、外からの視線を防ぐため、プライバシーが気になる場所にもおすすめです。また、ベランダや玄関など、日差しが強い場所でもUVカット効果を発揮し、室内環境を快適に保ちます。おしゃれな星柄で、どんなインテリアにも合わせやすいデザインです。その他【採光率】0.237%【遮熱率】0.294%幅(cm)140機能【1】ウオッシャブル【2】防炎【3】遮像UV遮蔽率(%)0.857
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気
7,198税込7,918
1巻
3日以内出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
3日以内出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
RoHS指令(10物質対応)対応
つきくんどこ? 三恵社つきくんどこ?三恵社
1,750税込1,925
1冊
4日以内出荷
大好きな月くんがある日いなくなった。星くんが探しに地球に行ったら、いろんなところに月くんがいたのだけれど・・・。月のかたちを見つける楽しい絵本。
判型A4ページ数32著者名ネモト円筆
太陽のひかりで色がかわる! カラチェンビーズ ゆめいろアクセサリー 永岡書店太陽のひかりで色がかわる! カラチェンビーズ ゆめいろアクセサリー永岡書店
1,800税込1,980
1冊
4日以内出荷
太陽のひかり(紫外線)にあてることで色がかわる「カラチェンビーズ」で作る、アクセサリーキット。晴れた日に外で身につけると、ビーズの色がチェンジ!アクセサリーのイメージがガラッとかわってとっても楽しいよ♪カラチェンビーズ5色、くまグミビーズ3色、丸ビーズ、星ビーズ、ハートビーズ、金色ビーズ、ラウンドカットビーズ3色、ゴールドチャーム2種類、キーホルダー金具などなど……キットの中にはかわいいパーツがもりだくさん!カラフルでキュートなビーズがいっぱい入っているから、このキットひとつでおしゃれなオリジナルアクセがたっぷりつくれるよじぶんだけのゆめかわアクセをいっぱいつくったら、コレクションしたりプレゼントしたりしてあそぼう!
判型B5ページ数8著者名永高真寿美(監修)初版年月2025/06/10
IK71径 160ルチア 星PS cottaIK71径 160ルチア 星PScotta
1,298税込1,428
1個(25個)
4日以内出荷
すらりとしたシルエットと輝く足元がポイントのチルド用デザートカップです。 七夕・クリスマス・子供の日の催事や、夏のカップデザートにおすすめなブルーグレーのやわらかな星柄デザインのカップです。
仕様【オーブン】不可材質PS寸法(Φ×mm)直径71×H73レンジ不可耐熱温度(℃)80
星空雲台ポラリエ(WT) ビクセン星空雲台ポラリエ(WT)ビクセン
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
重さわずか740g、リュックやカメラバッグにポンと気軽に入れて持ち歩ける、軽量コンパクトな星景写真撮影用のアイテム。ポラリエは簡単な設定をするだけで、天体の日周運動に合わせてカメラを動かし、長時間の露出でも星を点像としてとらえる自動追尾撮影を可能にします。
仕様(追尾機能)恒星時追尾、0.5倍速追尾、太陽追尾、付追尾、北半球・南半球対応(微動)ウォームホイルによる全周微動、Φ57.6mm・歯数144枚(極軸)Φ40mm、アルミ合金(北極星のぞき穴)等倍、実視界約8.9°(傾斜計)0~70°(1目盛5°)(その他)コンパス内蔵<取外し可能>寸法(mm)95×137×58(突起部除く)質量(g)740(電池別)電圧(V)DC2.4~3.0(単三電池・2.0kg搭載時)、DC4.4~5.25(外部電源・2.0kg搭載時)電源単三電池×2本(アルカリ乾電池、Ni-MH充電池、Ni-Cd充電池に対応)、外部電源USB-miniB型対応ベアリング2個駆動方式パルスモーターによる電動駆動動作温度(℃)0~40連続動作時間約2時間(20℃・2.0kg搭載時・アルカリ乾電池使用)、約20時間(20℃・2.0kg搭載時・外部電源使用)搭載可能質量(kg)2以下(雲台を含む)
星座早見盤 ケニス星座早見盤ケニス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
日付と時刻目盛を合わせれば、その時刻の星空がセットでき、星座を分かりやすく理解できます。 付属の赤色ビニール袋は懐中電灯使用時に星の光に眼が慣れるように袋に入れて照らすものです。
付属品方位磁針 赤色ビニール袋材質金属厚さ(mm)20直径(Φmm)210(おわん型)