「日立 dm13a」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)電気ドリルHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
樹脂ボディーの二重絶縁構造です。
用途鉄工・木工の穴あけ。穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.0~10無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2心・2.5トラスコ品番377-9513
電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)電気ドリルHiKOKI(ハイコーキ)
9,998税込10,998
1台
欠品中
軽量・コンパクト! 二重絶縁、フック付、樹脂ボディ
穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工13チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])2700電源(V)単相100電流(A)2.5消費電力(W)240コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)0.9取付チャックねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA"付属品チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個トラスコ品番377-9556
電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)電気ドリルHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
低速域で粘りのあるフィードバック制御付 ダイヤル式無段変速機構付
チャック能力(mm)1.5~13電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5
電気ドリル 鉄工用 HiKOKI(ハイコーキ)電気ドリル 鉄工用HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。 ハイパワー860Wモーター搭載
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36チャック能力(mm)1.2~13回転数(min-1[r.p.m])1200電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)860コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.7取付チャックテーパ(ジャコブスNo.6)13EL付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2596
チャックハンドル HiKOKI(ハイコーキ)チャックハンドルHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
適合機種D13V/DW30Y/D13Y/DV20VB/D13SA/DW65Y/DV16V/DV18VA/DV20VE/DV20VB2/D13VJ/DV12V/DV10V
電気ドリル マキタ電気ドリルマキタ(10件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用付属品チャックキー質量(kg)1.2トラスコ品番422-7441長さ(mm)228
変速ドリル HiKOKI(ハイコーキ)変速ドリルHiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
作業に合わせて回転数を自由自在! 最大出力750Wの強力モーター滑りにくいソフトグリップ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32チャック能力(mm)2.0~13回転数(min-1[r.p.m])0~850電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)41仕様二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック、サイドハンドル両側取付可、樹脂ボディ質量(kg)2.0取付チャックねじ(U1/2インチ-20)、キーレスチャック付属品サイドハンドル、ケーストラスコ品番377-9530長さ(mm)188幅(mm)290
チャックハンドル13G用 HiKOKI(ハイコーキ)チャックハンドル13G用HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
適合機種VTP-25/卓上ボール盤適合本体950262
部品 電気ドリル(鉄工用) DM-13A HiKOKI(ハイコーキ)部品 電気ドリル(鉄工用) DM-13AHiKOKI(ハイコーキ)
149税込164
1個
翌々日出荷
ドリルチャック13G HiKOKI(ハイコーキ)ドリルチャック13GHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合本体B13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RLB13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RL
電気ドリル BOSCH(ボッシュ)電気ドリルBOSCH(ボッシュ)(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5セット内容本体、チャックハンドルカーボンブラシ呼び番号2609160125
ドリル AD1300VR 京セラインダストリアルツールズドリル AD1300VR京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
大型補助ハンドル採用 正逆バリアブルスイッチ採用 ソフトグリツプ採用 連続作業に便利なスイッチロックボタン付
仕様二重絶縁構造、無段変速機構付属品チャックハンドル、補助ハンドル長さ(mm)352幅(mm)80質量(kg)2.1高さ(mm)153電流(A)6.7電源(V)単相100消費電力(W)610回転数(min-1[r.p.m])0~1100コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号608GY1保証期間1年取扱説明書(0.68MB)
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(29件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています
用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.9電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10型番FDD-1000穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
電気ドリル マキタ電気ドリルマキタ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)0.8~10回転数(min-1[r.p.m])0~2500電源(V)単相100電流(A)3.7消費電力(W)350コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75質量(kg)1.4長さ(mm)242
チャックハンドル SK11チャックハンドルSK11(45件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
用途チャック締付用
ドリルチャックハンドル モノタロウドリルチャックハンドルモノタロウ(34件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締めつけ材質工具鋼
電気ドリル マキタ電気ドリルマキタ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
正逆転両用。
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)単相100電流(A)9.0消費電力(W)850コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322付属品チャックキーS13(763432-9)、ストッパポールアッセンブリ(122645-5)、キーホルダ12質量(kg)2.6長さ(mm)339
電気ボーラー マキタ電気ボーラーマキタ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
テコの応用で楽々穴あけ! 握りやすいグリップと二重絶縁構造!
穴あけ能力(mm) 鉄工13チャック能力(mm)2~13回転数(min-1[r.p.m])1300電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)850コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322フトコロ(mm)80仕様二重絶縁、ブレーキ付付属品(+)ドライバ、スタンドベース、その他取付け部品一式、Vベース、ストッパ、サブシュー、チャックキーS13(763432-9)、スチールケース質量(kg)4.9長さ(mm)最大:541、最小:346