カテゴリ

  • 測定用品(25)
    • 曲尺(18)
    • 直尺(5)
    • スコヤ(2)
  • 作業工具(5)
  • 溶接用品(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ

「曲尺 150mm」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定曲尺 シルバー厚手広巾シンワ測定(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。長枝(mm)170短枝(mm)85幅(mm)20厚さ(mm)2.0精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm形状同厚直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない目盛表裏同目、8段目盛寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0測定範囲(cm)0~15長さ公差(mm)150±0.2長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目 シンワ測定曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目シンワ測定(4件のレビュー)
849税込934
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。
長枝(mm)160長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2厚さ(mm)1.2短枝(mm)80幅(mm)10材質ステンレス質量(g)20測定範囲(cm)15長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機)カーペンターミニ快段目盛SK(新潟精機)(14件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から15日以内出荷
小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2RoHS指令(10物質対応)対応
直尺シルバー シンワ測定直尺シルバーシンワ測定(97件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
三寸法師 ステン シンワ測定三寸法師 ステンシンワ測定(16件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から15日以内出荷
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)105短枝(mm)55幅(mm)10厚さ(mm)1.2材質ステンレス形状同厚質量(g)14直角精度100mmにつき0.1mm以下測定範囲(cm)0~10長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定曲尺 シルバー厚手広巾シンワ測定(38件のレビュー)
3,500税込3,850
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。幅(mm)20厚さ(mm)2.0仕様JISマーク、赤数字入形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合
曲尺平ぴたシルバー 鉄工用 シンワ測定曲尺平ぴたシルバー 鉄工用シンワ測定(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。 外角基点の内側目盛が付いています。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)160短枝(mm)80幅(mm)15厚さ(mm)1.0形状同厚質量(g)26目盛表裏同目長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×15×1.0長さ許容差(mm)±0.2mm
曲尺 厚手広巾 モノタロウ曲尺 厚手広巾モノタロウ(66件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。厚さ(mm)2幅(mm)20材質ステンレス鋼表面処理シルバー直角精度100mmにつき0.1mm以下RoHS指令対応証明書(0.2MB)長さ許容差(mm)±0.2以下
直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定直尺ステン 赤数字入 JISシンワ測定(64件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
直尺 モノタロウ直尺モノタロウ(273件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カーペンター快段目盛 SK(新潟精機)カーペンター快段目盛SK(新潟精機)(18件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。目盛仕様表四段/裏二段形状同厚測定範囲30cmトラスコ品番486-5987材質スチール幅(mm)165厚さ(mm)1.2寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅全長(mm)325質量(g)68呼び寸法(mm)300長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
完全スコヤ15cm表裏目盛付 シンワ測定完全スコヤ15cm表裏目盛付シンワ測定(34件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から15日以内出荷
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。竿長(mm)177竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の厚さ(mm)8台の幅(mm)18目盛表裏同目形状直角平型質量(g)114種類完全スコヤ目盛範囲15cm直角精度±0.1/100mmRoHS指令(10物質対応)対応
フラットスコヤ シンワ測定フラットスコヤシンワ測定(8件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
2×4建築に適しているフラットスコヤ
材質鉄+塗装形状同厚寸法(mm)305×204×1.2質量(g)150直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm表目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)27cm裏目盛 短枝(外)20cm、(内)16cm長さ許容差(mm)±0.2以下
150mm スチール直尺 エスコ150mm スチール直尺エスコ
575税込633
1枚
当日出荷
上下ミリ表示、片面目盛。
目盛(mm)150寸法(幅W×厚さ)(mm)13×0.5最小目盛(mm)0.5・1エスコ品番EA720YA-15材質ステンレス、防錆処理
小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目 シンワ測定小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目シンワ測定(45件のレビュー)
639税込703
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330短枝(mm)163幅(mm)15厚さ(mm)1.1材質ステンレス形状同厚質量(g)57目盛表裏同目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.2
曲尺同厚シルバー50cm表裏 同目名作 シンワ測定曲尺同厚シルバー50cm表裏 同目名作シンワ測定(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)520短枝(mm)260幅(mm)15厚さ(mm)1.4仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き形状同厚質量(g)88直角精度100mmで±0.1mmを超えない測定範囲(cm)0~50公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cmJIS規格取得取得済
五寸法師 ステン シンワ測定五寸法師 ステンシンワ測定(6件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺幅(mm)10厚さ(mm)1.2目盛表裏同目表目盛 長枝(外)5寸表目盛 短枝(外)2.5寸裏目盛 短枝(外)2.5寸裏目盛 長枝(外)5寸材質ステンレス形状同厚測定範囲5寸質量(g)20直角精度100mmにつき0.1mm以下短枝(mm)80長枝(mm)160長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
金曲尺 快段目盛 厚手広巾 SK(新潟精機)金曲尺 快段目盛 厚手広巾SK(新潟精機)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。衝撃に強く、角度が狂いにくい厚手、竿部同厚、広巾タイプです。数字が大きく見やすい、くり返し数字です。内側には内基準目盛付です。
用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレス
曲尺 広ピタ シルバー 30cm 表裏同目 8段目盛 JIS シンワ測定曲尺 広ピタ シルバー 30cm 表裏同目 8段目盛 JISシンワ測定
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス寸法(mm)320(160)×20×1質量(g)70短枝(mm)(外)150、(内)100長枝(mm)(外)300、(内)2500JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
Hスコ サンコー製作所(溶接治具)Hスコサンコー製作所(溶接治具)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から5日以内出荷
「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛シンワ測定
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
長枝(mm)170長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410短枝(mm)85幅(mm)20形状同厚寸法(mm)75×40×14シルバー質量(g)ストッパー:18、曲尺:72直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない目盛表裏同目、8段目盛目盛範囲(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下測定範囲(cm)0~15表目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm表目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm裏目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm裏目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
シルバー曲尺厚手広巾鉄工用 銀龍 快段目盛 SK(新潟精機)シルバー曲尺厚手広巾鉄工用 銀龍 快段目盛SK(新潟精機)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質ステンレス
直尺 150mm SK11直尺 150mmSK11
519税込571
1本
当日出荷
測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。
用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。材質ステンレスサイズ(mm)150
工具セット ホーザン工具セットホーザン
75,980税込83,578
1セット(74点組)
3日以内出荷から7日以内出荷
アタッシュケースタイプの定番。
入組点数73質量(kg)5.7容積18L
工具一式 ホーザン工具一式ホーザン
54,980税込60,478
1セット(49点組)
3日以内出荷
用途FA、ロボット、自販機、交通システム、ショップオートメーション、食品加工機、調理器、包装機器などメカトロ機器の修理・メンテナンスに。入組点数49セット内容(セット内容 49点)ツールバッグ:B-712/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ハンダ:HS-363/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/チェーンプライヤー:P-220/ウォーターポンププライヤー:P-245/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-200/ソケットレンチセット:W-510/スパナ5.5×7mm、スパナ8×10mm、スパナ11×13mm、スパナ12×14mm、スパナ17×19mm、スパナ22×24mm:W-521/ブロー:Z-267/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ(大)/金尺 150mm:SB-42/貫通ドライバー(-)6.0/貫通ドライバー(+)No.2/貫通ドライバー(+)No.3/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/プラスチックハンマー/LEDライト質量(kg)4.5
ストロングアリン ネイルバッグ 曲尺入付 KH(基陽)ストロングアリン ネイルバッグ 曲尺入付KH(基陽)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
かさばる工具として皆様お困りの必需品に「曲尺」があります。 25×50サイズの曲尺は外に差し込んで収納。15×30サイズなら背面ポケットに収納頂けます。背面ポケットに収納頂けます。背面ポケットは外見では分かりにくい構造にしていますので貴重品入れにも最適です。
材質高密度1680デニールナイロン生地トラスコ品番770-7339寸法(mm)350×350×150
工具一式 ホーザン工具一式ホーザン
51,980税込57,178
1セット(50点組)
当日出荷
用途医療機器(レントゲン、レーザー・光学機器)、分析・検査機器、家電(AV機器、調理器)などエレクトロニクス機器の修理・メンテナンスに。入組点数52トラスコ品番496-6392セット内容(セット内容 52点)ツールバッグ:B-712/コアドライバー:D-16-1B/コアドライバー:D-16-2B/コアドライバー:D-16-3B/コアドライバー:D-16-4B/コアドライバー:D-16-5/精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ソルダーエイド:H-740/ハンダ:HS-363/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ミニチュアニッパー:N-32/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/圧着工具:P-704/板スパナ5.5×7mm、板スパナ8×10mm、板スパナ12×14mm:W-76/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチセット:W-98/モンキーレンチ:W-240-200/精密オイル差し:Z-64/エアダスター:Z-288/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/金尺 150mm:SB-42/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/タイプブラシ:SB-21質量(kg)3
工具セット ホーザン工具セットホーザン
149,800税込164,780
1セット(76点組)
3日以内出荷から7日以内出荷
質量(kg)7入組点数78容積18L
曲尺 150mm 鉄工用 SK11曲尺 150mm 鉄工用SK11
2,298税込2,528
1本
当日出荷
測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。角度が狂いにくい、厚手幅広タイプです。内側基準の測定に便利な、内側目盛付です。 信頼のJIS1級目盛です。
用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様厚手幅広材質ステンレスサイズ(mm)150
シルバー曲尺 エスコシルバー曲尺エスコ
4,930税込5,423
1本
翌日出荷
150x300mm 幅広シルバー曲尺 エスコ150x300mm 幅広シルバー曲尺エスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×20×2.0材質ステンレス製(SUS410)エスコ品番EA720WA-30A質量(g)144JIS規格JIS規格品
工具一式(230V仕様) ホーザン工具一式(230V仕様)ホーザン
54,980税込60,478
1セット
7日以内出荷
メカトロニクス用 FA、ロボット、自販機、交通システム、ショップオートメーション、 食品加工機、調理器、包装機器などメカトロ機器の修理・メンテナンスに
セット内容(セット内容 49点)ツールバッグ:B-712/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600-230/ハンダ:HS-363/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/チェーンプライヤー:P-220/ウォーターポンププライヤー:P-245/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-200/ソケットレンチセット:W-510/スパナ5.5×7mm、スパナ8×10mm、スパナ11×13mm、スパナ12×14mm、スパナ17×19mm、スパナ22×24mm:W-521/ブロー:Z-267/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ(大)/金尺 150mm:SB-42/貫通ドライバー(-)6.0/貫通ドライバー(+)No.2/貫通ドライバー(+)No.3/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/プラスチックハンマー/LEDライトタイプ海外向け製品入組点数49