カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7,759)
  • カー用品(653)
  • 家電(421)
  • 制御機器(296)
  • メカニカル部品(250)
  • 塗料(235)
  • 科学研究・開発用品(235)
  • 電気材料(210)
  • 事務用品(201)
  • 建材・エクステリア(188)
  • 溶接用品(150)
  • 測定用品(116)
  • 厨房用品(113)
  • 照明(105)
  • 作業服(98)
  • 医療(79)
  • オフィス家具(68)
  • 安全標識(63)
  • 機構部品(62)
  • 洗剤・除去剤(62)
  • 安全保護具(62)
  • 卓上消耗品(61)
  • マスク(58)
  • 日用品(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 学童・教育用品(49)
  • スプレー・オイル・グリス(48)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 梱包用品(41)
  • 清掃用品(41)
  • はんだ関連・静電気対策用品(40)
  • 空調・電設資材(40)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
  • 塗装・養生・内装用品(38)
  • 農業・園芸資材(37)
  • 手袋(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 防災用品(29)
  • 救急・衛生(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 自動車補修部品(24)
  • バッテリー・電装(23)
  • 縫製用品(21)
  • 接着剤・補修材(18)
  • 安全用品(18)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(18)
  • 物流用品(17)
  • テープ(17)
  • 防犯用品(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • 店舗什器・備品(13)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 建築金物(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • バイク部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 電動工具(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 保管用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • ヘルスケア(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 理美容(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 介護用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 作業工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「有害」の検索結果

関連キーワード
12,545件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー式防獣・防鳥アラーム 福農産業ソーラー式防獣・防鳥アラーム福農産業(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット質量(g)約270(充電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵防水性IP54相当(防雨タイプ)音量(dB)最大約120センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
足くくり・鼻くくり兼用くくり罠 TSJ イノホイ足くくり・鼻くくり兼用くくり罠 TSJイノホイ
4,298税込4,728
1式
4日以内出荷
穴を掘らずに地面に刺すだけの簡単設置で、当店のくくり罠の中でも特に設置の労力が少ない商品です。軽い荷重で作動し、かつ瞬時にアームが跳ね上がる新方式を採用しています。獲物の大小問わず、捕獲数を伸ばしたい方に特におすすめの商品です。付属品 取扱説明書
用途有害鳥獣駆除のプロフェッショナルによって開発された、足くくり・鼻くくりで兼用できるステンレス製の薄型くくり罠です。内容スプリングセットアーム寸法(mm)踏み板:短径115 長径145素材踏み板部分:ステンレス太さ(mm)使用可能な棒:~直径23
ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン)ミッチャクロン マルチ染めQ(旧テロソン)(365件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(420mL)ほか
当日出荷
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替えウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替えクリヤー成分トルエン、キシレン乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120比重0.88適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜指触乾燥時間(分)約3分(20℃)標準塗布量6~10μ 60~80g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品 モノタロウビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品モノタロウ(49件のレビュー)
529税込582
1パック(10巻)
当日出荷
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広くJIS規格C2336伸び(%)125以上粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27.44以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁絶縁耐力36.46kV/mm以上RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ラッカースプレー 高機能 モノタロウラッカースプレー 高機能モノタロウ(412件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
アスペンラッカースプレー アサヒペンアスペンラッカースプレーアサヒペン(143件のレビュー)
759税込835
1本(300mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
ラミネートフィルム ナカバヤシラミネートフィルムナカバヤシ(21件のレビュー)
149税込164
1パック(20枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシート モノタロウスパッタシートモノタロウ(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング厚さ(mm)1グレーJIS規格JIS A 1323 A種適合品
バッテリー補充液 古河薬品工業バッテリー補充液古河薬品工業(96件のレビュー)
96税込106
1本(300mL)ほか
当日出荷
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
ラッカースプレーJ サンデーペイントラッカースプレーJサンデーペイント(57件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。 油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。 主に鉄部・木部用です。成分ニトロセルロース、合成樹脂タイプラッカースプレー標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
防じんマスク 1005R 興研防じんマスク 1005R興研(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM540号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1基準質量(g)145±20排気抵抗(Pa)(平均実測値)33粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25質量(g)145吸気抵抗上昇値(Pa)83排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付種別取替式防じん区分RL2機能フィットチェッカー内蔵指定防護係数10
ダストカート用ゴミ袋 日本サニパックダストカート用ゴミ袋日本サニパック(13件のレビュー)
389税込428
1袋(10枚)
当日出荷
大型タイプのポリ袋です。 焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しないポリエチレン製です。
用途ダストカート用に最適です。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)入数(枚)10
防毒マスク G-7型 興研防毒マスク G-7型興研(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ仕様しめひもタイプ:RB質量(g)74(±15)国家検定合格番号第TN382号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8排気抵抗(Pa)(平均実測値)28機能フィットチェッカー内蔵材質(接顔体)シリコーン材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む)RoHS指令(10物質対応)対応
クリエイティブカラースプレー アサヒペンクリエイティブカラースプレーアサヒペン(49件のレビュー)
689税込758
1本(100mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
マット(ツヤ消し)タイプ。 タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
防じんマスク 1010A 興研防じんマスク 1010A興研(42件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。国家検定合格番号第TM560号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB付属品フィルター適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用材質(面体)エラストマー面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8基準質量(g)76±15吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63排気抵抗(Pa)(平均実測値)44粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20質量(g)77吸気抵抗上昇値(Pa)90排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル種別取替式防じん区分RL1機能フィットチェッカー内蔵アズワン品番6-8383-11指定防護係数4
コードブッシング BNノズル アメリカン電機コードブッシング BNノズルアメリカン電機(32件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
水性スプレー サンデーペイント水性スプレーサンデーペイント(27件のレビュー)
659税込725
1本(300mL)
当日出荷
非危険物で安心。有害物質も含まず、ニオイも少ない。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・プラスチック製品・スレート・発泡スチロールなど。(※スチロール・ABS・アクリル・硬質塩ビ以外は塗れません。)成分合成樹脂(アクリル)タイプ速乾塗り面積(m2)約0.5~1.0(2回塗り)指触乾燥時間(分)20℃/約8、冬期/約16半硬化乾燥時間(分)20℃/約20、冬期/約30主な用途発泡スチロール、プラスチック、木部、コンクリート、鉄部使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル
業務用省資源タイプ レジ袋(乳白色) ジャパックス業務用省資源タイプ レジ袋(乳白色)ジャパックス(20件のレビュー)
319税込351
1袋(100枚)
当日出荷
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型省資源タイプ。焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
材質HDPE乳白種類レジ袋
「ムシポン」用捕虫紙 朝日産業(捕虫器・包装機器)「ムシポン」用捕虫紙朝日産業(捕虫器・包装機器)(32件のレビュー)
1,189税込1,308
1箱(5個)ほか
当日出荷
有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様他社にない長寿命を発揮します!!粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
テープシール 日本バルカーテープシール日本バルカー(90件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂質量(g)585スイッチなし定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付アース端子マグネットプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付 モノタロウバッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付モノタロウ(8件のレビュー)
399税込439
1袋(2L)
当日出荷
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した商品です。 通常のボトルタイプよりプラスチックが削減できるパウチタイプ。 容器が透明なため、残量が一目瞭然! キャップ付きですのでお持ちのボトルに詰め替えでもそのままでも使用できます。 袋は自立するタイプ。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。成分精製水質量(kg)約2.3容量(L)2規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6導電率2.0μS/cm以下コック化学物質安全性参考資料(0.3MB)
Class4 SDHCカード BUFFALO(バッファロー)Class4 SDHCカードBUFFALO(バッファロー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
2GBを超える大容量に対応する規格「SDHC」を採用。最低速度を保証するSDスピードクラスで、4MB/s以上を保証「Class4」に対応。最大転送速度7MB/sを実現。ニンテンドーDSi動作確認済み。写真や音楽の保存に最適。データ復旧ソフト”無料試供版”が利用可能※無料試供版では「復元」機能は、ご使用できません。「解析」機能のみお使いいただけます。SDHCメモリカード対応機器でのみ使用可能。不正コピーを防止する著作権保護機能 SDMI規格準拠。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(22件のレビュー)
5,398税込5,938
1台ほか
当日出荷
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類防雨形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。耐電圧(V/min)AC2500
白衣コート レディース モノタロウ白衣コート レディースモノタロウ(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1着
当日出荷
特に基準の厳しい赤のSEKマーク付きの白衣です。制菌加工(黄色ブドウ球菌に加え、肺炎かん菌など人体に有害な菌の増殖を抑えるます)と防汚加工が施された素材を使用し。袖口にヒモが入っていて調整できるタイプです。ボタンが隠れる比翼仕立て。左胸と両腰にポケット付いており、両腰ポケットは7.9インチタブレットがすっぽり収納できます。
用途ドラッグストアー、調剤薬局、研究室、検査室、食品関連、給食センター等さまざまな現場でホワイト材質ポリエステル65%、綿35%性別女性用機能制菌加工、防汚加工
タフセル(バッテリー強化補充液 ) 古河薬品工業タフセル(バッテリー強化補充液 )古河薬品工業(51件のレビュー)
279税込307
1本(1L)
当日出荷
特殊添加剤の働きにより、バッテリー機能に有害なサルフェーションの発生を抑制し、水素弊害、自己放電を抑えて、バッテリー機能を充分に発揮させます。さらに充電効率も向上します。ゲルマニウム配合。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE岩田製作所(29件のレビュー)
899税込989
1袋(1本)
当日出荷から16日以内出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
容量表記入り白半透明ゴミ袋 日本サニパック容量表記入り白半透明ゴミ袋日本サニパック(29件のレビュー)
139税込153
1袋(10枚)
当日出荷
本体に容量を印刷しており、わかりやすく管理しやすいごみ袋です。 焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生させません。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)RoHS指令(10物質対応)対応
クリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり) アサヒペンクリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり)アサヒペン(46件のレビュー)
639税込703
1本(100mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート使用場所屋内外兼用主成分アクリル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性つやあり乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
アローエコクッション 矢崎総業(アローエコ)アローエコクッション矢崎総業(アローエコ)
3,698税込4,068
1式(1袋)ほか
4日以内出荷
柔らかいまゆ型の緩衝材です。 官製はがきの裁断クズなどを再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させました。 ・使いやすい袋状の小分け仕様 ・軽量 ・紙特有の柔らかさ ・安心、高品質の日本製 ・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合) ・可燃ごみとして処分可能で、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途ワレモノや機械類、食品、贈答品等、輸送物の緩衝材(パッキン)としてRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(20件のレビュー)
669税込736
1枚
当日出荷から8日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
防じんマスク 1005RR 興研防じんマスク 1005RR興研(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM541号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3質量(g)147基準質量(g)147±20吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53排気抵抗(Pa)(平均実測値)30吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用種別取替式防じん区分RL2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
カルスNC-R リサール酵産カルスNC-Rリサール酵産(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(1kg)ほか
当日出荷
複合微生物資材「カルスNC-R」は多様な微生物による『土づくり資材』です。 生の有機物と一緒にすき込み、"有害ガス"を発生させず確実に土の中で堆肥化(分解)できます。 資材に含まれている微生物の働きで土が丈夫になり、肥料効果を高め作物の食味・品質・収量の向上につながります。 有機物の種類は問わず、また手間もかけずに安心してリサイクルでき環境にも優しい微生物資材です。
白衣コート メンズ モノタロウ白衣コート メンズモノタロウ(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1着
当日出荷
特に基準の厳しい赤のSEKマーク付きの白衣です。制菌加工(黄色ブドウ球菌に加え、肺炎かん菌など人体に有害な菌の増殖を抑えるます)と防汚加工が施された素材を使用し。袖口にヒモが入っていて調整できるタイプです。ボタンが隠れる比翼仕立て。左胸と両腰にポケット付いており、両腰ポケットは7.9インチタブレットがすっぽり収納できます。
用途ドラッグストアー、調剤薬局、研究室、検査室、食品関連、給食センター等さまざまな現場でホワイト材質ポリエステル65%、綿35%性別男性用機能制菌加工、防汚加工
帽子取付用メガネ No.1400 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)帽子取付用メガネ No.1400トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
用途防じん用、紫外線しゃ光用材質(レンズ)ポリカーボネート仕様UVカット、特殊ハードコーティング加工質量(g)約85紫外線透過率(%)0.0003以下形状一眼型(帽子取付用)機能紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可RoHS指令(10物質対応)対応
タイケム(R)2000 旭・デュポンタイケム(R)2000旭・デュポン(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1着
当日出荷
化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)2000区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
生砂 陽光物産生砂陽光物産(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10kg)ほか
3日以内出荷
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として危険物の類別非危険物
ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(31件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
使用しない時、コンパクトに収納できます。 眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
付属品取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応)仕様UVカット形状ヘルメット取付型防災面質量(g)約170レンズ色クリア対応MP型対応、溝付型対応機能紫外線カット材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ(29件のレビュー)
479税込527
1缶(0.1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
[使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石成分顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤特性速乾、さび止め希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内)乾燥時間(時間)約3、冬期約6塗り重ね間隔1日以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性
バッテリー補充液 T-50 古河薬品工業バッテリー補充液 T-50古河薬品工業(45件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(180mL×100本)
当日出荷
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。 電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
規格電池工業会規格(SO404)適合容量(mL)180RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...