カテゴリ

  • 建築金物(34)
  • 学童・教育用品(20)
  • 電動工具(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 厨房用品(5)
  • 塗料(5)
  • 機構部品(5)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木 棒 2m」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]丸棒アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
291税込320
1セット(5本)ほか
当日出荷
材質:材質記述なし
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質しな材内容素材科目図工
自然木丸棒 BR-32A シロクマ自然木丸棒 BR-32Aシロクマ(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
外国材 丸棒柄 1500mm 浅野木工所外国材 丸棒柄 1500mm浅野木工所(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
交換柄です
直径(Φmm)29.5柄長さ(mm)1500
ぬくもり手すり35 丸棒 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 丸棒WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
高級木材ラバーウッド集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)35
樫めん棒 ナガノ産業樫めん棒ナガノ産業
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
折り紙つきの固さです。
直径(mm)約35材質木(樫)
タモ集成材丸棒 BR-32W シロクマタモ集成材丸棒 BR-32Wシロクマ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
材質タモ集成材仕様抗菌寸法(mm)2000外径(Φmm)32
タモ集成材丸棒 BR-35W シロクマタモ集成材丸棒 BR-35Wシロクマ(20件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
カラー木目パイプ フジテック・ジャパンカラー木目パイプフジテック・ジャパン
499税込549
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
119税込131特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
椎 丸棒 浅香工業椎 丸棒浅香工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
厳選樫材使用で丈夫
材質天然木寸法(mm)(手元側)30×30mm丸形状
ホワイトABS丸棒 光モールホワイトABS丸棒光モール(8件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ポリペンコアセタール(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(80件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に材質ポリアセタール(POM)タイプ丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ アサヒペン超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤアサヒペン(1件のレビュー)
879税込967
1個(200g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
防水効果があり、撥水効果に優れます。水性1液タイプなので、安全性が高く使いやすい防水材です。ローラーバケやハケで簡単に塗装できます。コンクリート、モルタル、木部などの防水、水漏れ防止に。硬質塩ビ、アクリル、ステンレス、アルミにも塗装できます。※浴槽、ユニットバスには適しません。絶えず水がかかったり、水につかるところや、いつも湿っているところ、また広い床面、テーブルカウンターの天面には適しません。
用途コンクリート、木部などの防水・水漏れ防止に。材質合成樹脂(ウレタン、アクリル)、撥水剤、水透明(クリア)使用工具ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、ローラートレイ、まぜ棒など。乾燥時間(時間)【夏期】1~3【冬期】3~5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)【夏期】4~【冬期】6~
ひのき製 めん棒 ノーブランドひのき製 めん棒ノーブランド(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ひのき
六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ミルクペイント ターナー色彩ミルクペイントターナー色彩(19件のレビュー)
999税込1,099
1本(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アーリーアメリカのやわらかい色調で、乾けば美しいマットな仕上がりに。水性で安全性にもすぐれ環境にも優しいシリーズです。 森永乳業のミルク原料を使用した天然由来ペイント。各メディウムもすべて水性で安全。 ミルクペイント:アメリカントラッドの色調を忠実に再現。クリーミーな質感で、伸びがよく塗りやすい。 クラッキングメディウム:ミルクペイントとセットで塗ることにより、時を経て、ひび割れしたタッチを再現することができます。 アンティークメディウム:身近にある木製品や家具が塗るだけで簡単にくすんだ味のあるアンティーク風に仕上がります。 トップコートクリア(UVカット):ツヤを与え、紫外線や手垢から守ります。テーブルの天板などキズがつきやすい場所にご使用ください。 ダストメディウム:ホワイトで汚しをつけることで、ホコリをかぶったような雰囲気に仕上がります。 ブラスターメディウム:漆喰のような質感で、さまざまなテクスチャーが表現できます。 マルチプライマー:下塗りとして使用することで、塗料がのりにくい素材(金属類、ガラス、プラスチックなど)とミルクペイントの密着性を向上させます。 ラストメディウム:缶やブリキなどの金属の錆を表現することで、簡単に古びたアンティーク風に仕上げることができます。
適合材木部、紙、金属(シーラー使用)、モルタル(シーラー使用)主な用途木、ブリキ、プラスチック、ガラス危険物の類別非危険物不適合PP・PE等プラスチック全般、塩ビクロス等の柔らかい素材(割れが発生するおそれあり)
丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
●板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい入門用の丸ノコです ●0~45°の傾斜切断が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です ●軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです ●90°直角切断と45°傾斜切断ができるので便利です
用途各種木材の切断最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)回転数(min-1[r.p.m])3700電源(V)単相 100電流(A)5.7消費電力(W)550コード長さ(m)2質量(kg)2.1
木製めん棒(朴) TKG木製めん棒(朴)TKG(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質朴材
26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木 PLUS(プラス)[文具]26-302 かんたん替刃交換 断裁機 専用受木PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
かんたん替刃交換断裁機PK-513LNの専用受木です。※PK-513・PK-513Lには使用できません。受木は、PPC用紙(64g/m2)約100枚断裁の場合300回毎に面を変え、左右入れ替え合計8回使用可能です。交換時間の目安、約5分。本体カバーを外してかんたん替刃交換準備OK。刃を固定しているボルト4本を外すだけで、本体から刃が外れるようになりました。工具は替刃に付属の六角レンチのみで作業できます。
トラスコ品番423-7561種別受木幅(mm)403高さ(mm)10質量(g)60奥行(mm)10繰り返し・詰め替え対応
埋め込み自由丁番 LAMP(スガツネ工業)埋め込み自由丁番LAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
扉に埋め込むためヒンジが目立たずすっきり見えます。 床にベースプレートを使用することで面付でき、スピーディーに施工できます。 上部ヒンジで扉を閉める際の速度調整ができます。 六角棒スパナ(呼び5)で操作してください。
材質亜鉛合金/ステンレス鋼/鋼シルバー使用温度-5℃~40℃
クリスマスツリー作り アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスツリー作りアーテック[学校教材・教育玩具]
391税込430
1個
当日出荷
オリジナルのツリーをつくろう手軽にオリジナルツリーが作れます。カラフルなモールと綿、ベルが付属しているので、簡単にかわいいツリーが完成します。身近にある色紙や木の実、リボンなどを使って飾り付けするとさらにきれいです。材質:もみの木モール:鉄・PVC、カラーモール:ポリエステル・鉄、ベル:PVC、綿:アクリル、土台:木。サイズ:完成サイズ:約Φ120×350mm、もみの木モール:約1m、土台サイズ:Φ60×30mm、カラーモール:Φ6×240mm、ベル:Φ25×25mm、綿:200×200×10mm、丸棒:Φ6×300mm、。セット内容:もみの木モール×2、土台×1、カラーモール8色組×1、ベル×1、綿×1、丸棒×1
用途クリスマスの飾りつけや学校・保育園のクリスマス行事やワークショップに。セット内容もみの木モール(約1m)×2、ツリー台×1、モール(Φ6×240mm)8色×各1、丸棒(Φ6×300mm)×1、ベル×1、綿×1材質もみの木モール:PVC、わた:アクリル寸法(mm)約Φ120×250(完成)
六角棒ドライバー ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバー ロングPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
液晶ディスプレイスタンド_ サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_サンワサプライ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
34~55型までのディスプレイの搭載が可能です。 VESA取付け200×200~400×400mmに対応しています。 ±10°のチルト機能があります。 初期設定で862mm/916mm/970mm/1024mmの位置に取り付けできます。 W650xD444xH1226mmとコンパクトなサイズで省スペースに設置可能です。 会議テーブル横に置いて使用するのにおすすめのサイズの製品です。 組立時に支柱を前後逆向きに取り付けることによって、棚板を前方、後方どちらにも取り付けができます。 脚の部分にスチール+天然木(ビーチ)を使用しており、様々な利用シーンに対応できます。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:35キャスターあり形態ノックダウン組立式組立時間30分対応インチサイズ55インチ総耐荷重(kg)40六角レンチ(mm)5組立人数2対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400
特大旗(丸棒Φ12mm) アーテック[学校教材・教育玩具]特大旗(丸棒Φ12mm)アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
546税込601
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
集団行動で映える特大サイズのカラーフラッグポリエステル製カラーフラッグシリーズの特大旗です。集団行動のパフォーマンスを華やかに仕上げてくれます。運動会のダンスや応援などでも活躍するアイテムです。材質:ポリエステル、木。サイズ:旗:W80×H60cm 旗竿:100cm(Φ12mm)
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。工事現場の誘導などに。材質ポリエステル
米松垂木 乾燥材 ノーブランド米松垂木 乾燥材ノーブランド(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
ドリルスタンド スターエムドリルスタンドスターエム(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容チャックハンドル材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂幅(mm)スライドバー:80シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)57(ベース内径)取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ボールポイント六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールポイント六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
小型マキトール 槍木産業小型マキトール槍木産業
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
用途に応じて軽量・安価地中固定棒付き直径約40cm巻取り可能巻き幅自在巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)メーカー独自の協力グリップ様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単簡単操作折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り適応巻き芯巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など巻き芯径:グリップ標準セット細芯用グリップ内径 35~43mm太芯用グリップ内径 45~62mm
質量(kg)約4
液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ エレコム液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプエレコム
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。仕様【取り付け可能壁面】コンクリート壁(壁厚150mm以上)材質スチールブラック
SA本職用樫めん棒 TKGSA本職用樫めん棒TKG(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
材質直径(Φmm)25
大旗 丸棒Φ12mm アーテック[学校教材・教育玩具]大旗 丸棒Φ12mmアーテック[学校教材・教育玩具]
319税込351
1個
3日以内出荷
集団行動で映える大きなカラーフラッグポリエステル製カラーフラッグシリーズの大旗です。持ち手の直径が12mmのタイプです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。材質:ポリエステル、木。サイズ:旗:W59×H44cm 旗竿:75cm(Φ12mm)
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。工事現場の誘導などに。材質ポリエステル寸法(mm)旗:約590×440、棒:Φ12×750
かくれん棒プロ No.31 フローリング補修セット 建築の友かくれん棒プロ No.31 フローリング補修セット建築の友(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 調色プレートを使用すると、調色も楽にできます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボンセット内容かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、Mブラウンオーク、ダークブラウン)、木目書きペン 2本(ダークブロンズ、ブラック)、電熱補修コテ、耐熱保護ジェル、つや消しウール、耐熱調色プレート消費電力(W)18コテ先温度(℃)約150危険等級アズワン品番64-5076-15危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
オイルレスガススプリング(150N) ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(150N)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
オイルレスガススプリング(25N) ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(25N)ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1本
欠品中
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
カンクマ粉棒 カンダ[厨房用品]カンクマ粉棒カンダ[厨房用品]
479税込527
1膳
当日出荷
材質天然木全長(mm)355
ハピオシール 油性塗料 簡易防水・防カビ カンペハピオハピオシール 油性塗料 簡易防水・防カビカンペハピオ(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷
■[防水材 素材を保護] 素材の内部に深く浸透して簡易防水層、防カビ層を作ります。 ■[無色透明の仕上り] 無色透明に仕上がるので木材やコンクリートの素材や風合いを損ないません。
用途■[各種素材を保護] 下記のダメージから素材を保護します。 雨 / 塩害 / 凍害 / カビ 等 ■[木製品] 場所:雨戸 / 戸袋 / バルコニー / デッキ / ログハウス / ベンチ / スノコ 等 効果:簡易防水 / 腐食防止 ■[倉庫、車庫などの各場所] 場所:床 / 壁用 など 素材:コンクリート / モルタル / ブロック など 効果:簡易防水 / 防塵 / 防カビ ■[その他] 場所:テントなどの厚手の布地 効果:簡易防水 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■他種塗料の塗り重ねはできません。 ■[旧塗膜が残っている場所] ペンキやニスなどの旧塗膜がある場合は使用できません。 ※この塗料は素地に浸透するため ■[乾燥していない場所] 十分に乾燥していない木部やコンクリート・モルタル面などには塗らないで下さい。 ■[下記の場所にはかからないように] 下記の場所には塗料が掛からないようにして下さい。 人 / 物 / 観賞魚 / ペット / 食器類 等 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かったり、留まるようなところには塗らないで下さい。 ■[吸水性がないもの] 下記の様な物には塗れません。 ガラス / 金属 等 ■[火気厳禁] 火気のある所には塗らないで下さい。 【塗装方法】■本品を塗装した上に、他の塗料の塗り重ねはできません。 ■[1:下準備] 塗り替えの場合、旧塗膜を塗料はがし剤・皮スキ・ワイヤーブラシ等で旧塗膜を完全に取り除き、素地まで露出させます。 ■[2:清掃] 塗る面のゴミ、泥、油分、サビ、ヤニ、カビなど汚れを取り、綺麗に清掃して下さい。 ■[3:養生(マスキング)] 塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。 [スプレーのみ] スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。 ■[4:撹拌(かくはん)] 開缶前に容器を逆さにして揺すり、容器の蓋に手を添えて、マイナスドライバーや缶オープナー、皮スキで開け、底の隅々まで棒などで十分かき混ぜます。 [スプレーのみ] 使用前に容器をよく振って、カラカラと音がしてから約30秒以上続けて撹拌して下さい。 ■[5:塗装する] 塗装の際は薄めずそのままお使い下さい。 ニス用刷毛を使い、一定方向に一度暑く塗らず、2回塗りで仕上げます。特に垂直面は流れないように、まんべんなく塗ります。 広い部分はローラー塗装が便利です。 [スプレーのみ] 塗料を吹き付ける時、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔をとって下さい。 ※塗料は楕円(だえん)形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の形状、スプレーの速さなど事前に試してください。 ※一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねて下さい。 ■[6:後始末] 使い終えた刷毛や用具は新聞紙で拭き取り、すぐにペイントうすめ液でよく洗い、陰干し後ビニール袋に入れて保管します。 [スプレーのみ] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてから蓋をして下さい。とうめい特性防水主な用途木、モルタル、コンクリート、床危険等級使用場所屋内使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はペイントうすめ液をお使い下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)1日以上乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)危険物の性状非水溶性
ハピオシールスプレー 油性塗料 簡易防水・防カビ カンペハピオハピオシールスプレー 油性塗料 簡易防水・防カビカンペハピオ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
■[防水材 素材を保護] 素材の内部に深く浸透して簡易防水層、防カビ層を作ります。 ■[無色透明の仕上り] 無色透明に仕上がるので木材やコンクリートの素材や風合いを損ないません。
用途■[各種素材を保護] 下記のダメージから素材を保護します。 雨 / 塩害 / 凍害 / カビ 等 ■[木製品] 場所:雨戸 / 戸袋 / バルコニー / デッキ / ログハウス / ベンチ / スノコ 等 効果:簡易防水 / 腐食防止 ■[倉庫、車庫などの各場所] 場所:床 / 壁用 など 素材:コンクリート / モルタル / ブロック など 効果:簡易防水 / 防塵 / 防カビ ■[その他] 場所:テントなどの厚手の布地 効果:簡易防水 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■他種塗料の塗り重ねはできません。 ■[旧塗膜が残っている場所] ペンキやニスなどの旧塗膜がある場合は使用できません。 ※この塗料は素地に浸透するため ■[乾燥していない場所] 十分に乾燥していない木部やコンクリート・モルタル面などには塗らないで下さい。 ■[下記の場所にはかからないように] 下記の場所には塗料が掛からないようにして下さい。 人 / 物 / 観賞魚 / ペット / 食器類 等 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かったり、留まるようなところには塗らないで下さい。 ■[吸水性がないもの] 下記の様な物には塗れません。 ガラス / 金属 等 ■[火気厳禁] 火気のある所には塗らないで下さい。 【塗装方法】■本品を塗装した上に、他の塗料の塗り重ねはできません。 ■[1:下準備] 塗り替えの場合、旧塗膜を塗料はがし剤・皮スキ・ワイヤーブラシ等で旧塗膜を完全に取り除き、素地まで露出させます。 ■[2:清掃] 塗る面のゴミ、泥、油分、サビ、ヤニ、カビなど汚れを取り、綺麗に清掃して下さい。 ■[3:養生(マスキング)] 塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。 [スプレーのみ] スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。 ■[4:撹拌(かくはん)] 開缶前に容器を逆さにして揺すり、容器の蓋に手を添えて、マイナスドライバーや缶オープナー、皮スキで開け、底の隅々まで棒などで十分かき混ぜます。 [スプレーのみ] 使用前に容器をよく振って、カラカラと音がしてから約30秒以上続けて撹拌して下さい。 ■[5:塗装する] 塗装の際は薄めずそのままお使い下さい。 ニス用刷毛を使い、一定方向に一度暑く塗らず、2回塗りで仕上げます。特に垂直面は流れないように、まんべんなく塗ります。 広い部分はローラー塗装が便利です。 [スプレーのみ] 塗料を吹き付ける時、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔をとって下さい。 ※塗料は楕円(だえん)形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の形状、スプレーの速さなど事前に試してください。 ※一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねて下さい。 ■[6:後始末] 使い終えた刷毛や用具は新聞紙で拭き取り、すぐにペイントうすめ液でよく洗い、陰干し後ビニール袋に入れて保管します。 [スプレーのみ] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてから蓋をして下さい。とうめい特性防水主な用途木、モルタル、コンクリート、床危険等級使用場所屋内アズワン品番64-1164-33使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はペイントうすめ液をお使い下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)1日以上塗り面積(2回塗り)(m2)1~2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約1枚分乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)危険物の性状非水溶性
オイルレスガススプリング(120N) ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(120N)ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1本
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
ゾートロープでアニメーション アーテック[学校教材・教育玩具]ゾートロープでアニメーションアーテック[学校教材・教育玩具]
210税込231
1個
当日出荷
10コマの連続画が楽しめる小型のゾートロープ10コマのアニメーションがつくれます。ゾートロープとは、連続した絵を回転させて、のぞき窓を通して見ると絵が動き出す残像現象を用いたアニメーションの原型です。すぐにつくれる図案集付(図案2種) です。使用可能画材:アクリルガッシュ、ポスターカラー、水彩絵の具、油性ペン、水性ペン、色鉛筆材質:木、紙。サイズ:完成サイズ:約Φ210mm、丸棒:Φ6×150mm、紙管:Φ11×50mm、画用紙:60×42mm。セット内容:白黒リバーシブル台紙(型抜き加工済)×1、リング型抜き台紙×2、丸棒×1、紙管×1、画用紙×10、図案集×1、名前札×1
用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容白黒リバーシブルトムソン抜き台紙×1、丸棒(Φ6×150mm)×1、紙管(Φ11×50mm)×1、画用紙(60×42mm)×10、図案集×1、名前札×1科目図工準拠図工小学校5年
サテン特大旗 アーテック[学校教材・教育玩具]サテン特大旗アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
564税込620
1個
3日以内出荷
集団行動で映える特大サイズのサテン製カラーフラッグ光沢のあるサテン製カラーフラッグシリーズの特大旗です。持ち手の直径が12mmのタイプです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。材質:ポリエステル(サテン)、木。サイズ:旗:W80×H60cm 旗竿:100cm(Φ12mm)
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。工事現場の誘導などに。材質ポリエステル