カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)

「材質 spma」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SPMA DIJET(ダイジェット工業)チップ SPMADIJET(ダイジェット工業)
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ SPMA42 タンガロイチップ SPMA42タンガロイ
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TEEN 32Z タンガロイチップ TEEN 32Zタンガロイ
7,998税込8,798特価
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SPMA 住友電工ハードメタルチップ SPMA住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7形状正方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11寸法R(mm)0.8穴の有無穴あり穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
付属機器取付スペースボックス テンパール工業付属機器取付スペースボックステンパール工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
種別機器取付スペースボックス形状露出・半埋込形縦(mm)320
チップ SNCN/SNKN/SNKF 42Z タンガロイチップ SNCN/SNKN/SNKF 42Zタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ TNM/GA タンガロイチップ TNM/GAタンガロイ(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし穴の有無あり
チップ SPAN/SPCN/SPEN/SPKN 42Z タンガロイチップ SPAN/SPCN/SPEN/SPKN 42Zタンガロイ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEEN422F/TN タンガロイチップ SEEN422F/TNタンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
3日以内出荷
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイチップ SECN/SEEN/SEKN 1203タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WCMT-DC タンガロイチップ WCMT-DCタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T313W形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイチップ SECN/SEEN/SEKN 1203タンガロイ
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMP/SPMM タンガロイチップ SPMP/SPMMタンガロイ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
材質T313WRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SECN422F/TN タンガロイチップ SECN422F/TNタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
QSP マイクロチューブ 0.6mL ロック付 目盛付 クリアー 30.2mm バルク 1000本入 クリアー QSPQSP マイクロチューブ 0.6mL ロック付 目盛付 クリアー 30.2mm バルク 1000本入 クリアーQSP
3,798税込4,178
1袋(1000本)
翌々日出荷
材質PP製全長(mm)30.2容量(mL)0.1刻みの目盛付包装バルク(1000本入)胴径(Φmm)7.8アズワン品番62-7024-50遠心強度30,000×G
QSP マイクロテストチューブ1.2mL用8連キャップ 847シリーズ QSPQSP マイクロテストチューブ1.2mL用8連キャップ 847シリーズQSP
2,698税込2,968
1箱(10パック×96本)
翌々日出荷
材質PE製包装960本分(8連×12ストリップ×10パック)
QSP マイクロチューブ用キャップ ホワイト 1.5mL、2.0mL用 QSPQSP マイクロチューブ用キャップ ホワイト 1.5mL、2.0mL用QSP
2,198税込2,418
1袋(1000本)
翌々日出荷
材質PE製容量(mL)1.5、2.0用包装バルク(1000本入)アズワン品番62-7023-53
QSP マイクロテストチューブ 1.2mL フロスティ加工なし 96本×10ラック入 QSPQSP マイクロテストチューブ 1.2mL フロスティ加工なし 96本×10ラック入QSP
6,998税込7,698
1パック(10ラック×96本)
翌々日出荷
オートクレーブ可能Dnase,Rnase,Pyrogen,endotoxinフリー
材質PP製全長44.5mmクリア胴径8.5mm
PSP丸皿 リスパックPSP丸皿リスパック
6,298税込6,928
1ケース(50枚×6袋)
3日以内出荷
高さ(mm)25材質PSP・PSP/ラミ直径(mm)255
PSP丸皿 木目 リスパックPSP丸皿 木目リスパック
8,598税込9,458
1ケース(50枚×6袋)
3日以内出荷
材質PSP・PSP/ラミ木目高さ(mm)25直径(mm)255
産業用換気扇ウェザーカバー用防虫網(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇ウェザーカバー用防虫網(ステンレス製)東芝キヤリア
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質(枠)SUS304、(金網)SUS304付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本
ボールベアリング95mm200mm 深溝6319/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm200mm 深溝6319/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
449,800税込494,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319/C3VL0241 Looking for a versatile ball bearing thats able to withstand both radial and axial loads This deep-groove, single-row ball bearing from SKF is ideal for use where pressure will be applied both along the shaft and from the sideIt can be used at speeds of up to 4,500 rpm and bear a mass of up to 5.65 kgIts a low-maintenance choice thats found across light and heavy industriesYou can use it in a variety of applications with rotating components, from machine tools to medical equipment. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 95 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm Application Information Electric motors Industrial fans Production linesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 In what industrial environments are deep-groove ball bearings used 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal option when you need to handle both large loads and high-speed operationAs they have the ability to support both radial and axial loads, theyre a good choice for applications where pressure can be expected along the shaft and from the side.
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5358アズワン品番65-7933-29
ボールベアリング220mm270mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング220mm270mm 深溝SKF(日本エスケイエフ)
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 220 mm ID, 270 mm OD - 61844 This single-row ball bearing from SKF is a deep-groove type that can handle high loads while maintaining stabilityIts low friction operation reduces surface wear and tear, minimising the risk of machine failureThe bearings deep grooves cut down on vibration and noise for a smooth and quiet operating functionA unit like this one is ideal for high rotational speeds and can accommodate radial loads that are perpendicular to the shaft. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 220 mm Outside diameter of 270 mm Race width of 24 mm Application Information Mining and mineral processing industries Agricultural equipment manufacturing Aerospace industrySKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 220 mm、外径 270 mm となっています。 Can I replace a traditional bearing with a deep-groove ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプDeep-groove ball bearings are easy to install and will fit into a traditional bearing housingThis makes it simple to replace traditional bearings with deep-groove ball bearingsDo I have to lubricate this bearing This ball bearing from SKF is an open-end typeAdding appropriate lubrication will extend its lifetime.
仕様●内径:220mm●外径:270mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:110kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:78kN●コード番号:207-7019アズワン品番65-7936-39
流出吸収剤 RS PRO シート RS PRO流出吸収剤 RS PRO シートRS PRO
24,980税込27,478
1箱(200個)
7日以内出荷
RS PRO Oil Spill Absorbent Sheets, White Introducing the RS PRO Oil Spill Absorbent Sheets, suitable for use in cleaning up oils and oil-based fluids. These white absorbent pads are only designed to clean up oil spills and follow the industry-standard guidelines of cleaning up oil spills, preventing harm to the environment and to the industry. They are ideal for use in a wide range of environments where oils or oil-based liquids are present and are also designed to be hydrophobic, making them versatile but essential to have available as a part of your spill kit. Features and Benefits: This RS PRO oil spill clean-up sheet is white in colour and follows the industry standards for cleaning up oil spills These super absorbent sheets are suitable for use with oil spills or oil-based liquids only and are a cost-effective spill clean-up solution 100% polypropylene single sided laminated sheet with a sonic-bonded code and sun-bond top layer for ultra-absorption and reducing seepage Designed with hydrophobic material properties and are tough and hardwearing Excellent for both indoor and outdoor use across a wide range of applications The sheets are quick and easy to use with an absorbency rate of 0.45 litres per sheet Available in a pack of 200 Sheet size 50 cm x 40 cm Applications: Oil spill sheets or general-purpose sheets are absorbent sheets or pads that are used in the clean-up of spills and leaks to avoid damage to equipment or avoiding injury through slipping. These types of pads can also be used for general maintenance applications to manage and clean drips, leaks and spills that can come from equipment or day to day tasks like transportation, dispensing or storage or liquids. There are industry-specific colours that correspond to certain liquid spills to ensure the right regulations are adhered to without harming the environment and ensuring the area is cleaned correctly to avoid injury. Oil spill pads are generally kept as part of a spill clean-up kit that can be used in: Industrial manufacturing Automotive manufacturing and repair Transport and logistics Household applications What do the colours in spill control mean Black / Grey Absorbs any liquids excluding any aggressive chemicals, for example, coolant White Oil spills only including oil-based liquids like fuel Yellow Absorbs any liquids and can be used for cleaning aggressive chemical spills What does hydrophobic mean Hydrophobic means that the product has material properties that repel water. This is ideal, especially when using white spill absorbents that are only intended for the clean-up of oil-only liquids as water will not be absorbed and the pad can also float in water. Why RS PRO RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards; they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様種類 = シート用途 = オイル吸収容量 = 90L内容量 = 200商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 6.7寸法 = 505 x 405 x 380mm
流出吸収剤 RS PRO パッド RS PRO流出吸収剤 RS PRO パッドRS PRO
17,980税込19,778
1箱(100個)
7日以内出荷
RS PRO Oil Spill Absorbent Pads, White Introducing the RS PRO Oil Spill Absorbent Pads, suitable for use in cleaning up oils and oil-based fluids. These white absorbent pads are only designed to clean up oil spills and follow the industry-standard guidelines of cleaning up oil spills, preventing harm to the environment and to the industry. They are ideal for use in a wide range of environments where oils or oil-based liquids are present and are also designed to be hydrophobic, making them versatile but essential to have available as a part of your spill kit. Features and Benefits: This RS PRO oil spill clean-up pad is white in colour and follows the industry standards for cleaning up oil spills These super absorbent pads are suitable for use with oil spills or oil-based liquids only and are a cost-effective spill clean-up solution Designed with hydrophobic material properties and are tough and hardwearing Excellent for both indoor and outdoor use across a wide range of applications The pads are quick and easy to use with an absorbency rate of 0.6 litres per sheet Available in a pack of 100 Sheet size 50 cm x 40 cm Applications: Oil spill pads or general-purpose pads are absorbent sheets or pads that are used in the clean-up of spills and leaks to avoid damage to equipment or avoiding injury through slipping. These types of pads can also be used for general maintenance applications to manage and clean drips, leaks and spills that can come from equipment or day to day tasks like transportation, dispensing or storage or liquids. There are industry-specific colours that correspond to certain liquid spills to ensure the right regulations are adhered to without harming the environment and ensuring the area is cleaned correctly to avoid injury. Oil spill pads are generally kept as part of a spill clean-up kit that can be used in: Industrial manufacturing Automotive manufacturing and repair Transport and logistics Household applications What do the colours in spill control mean Black / Grey Absorbs any liquids excluding any aggressive chemicals, for example, coolant White Oil spills only including oil-based liquids like fuel Yellow Absorbs any liquids and can be used for cleaning aggressive chemical spills What does hydrophobic mean Hydrophobic means that the product has material properties that repel water. This is ideal, especially when using white spill absorbents that are only intended for the clean-up of oil-only liquids as water will not be absorbed and the pad can also float in water. Why RS PRO RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards; they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様種類 = パッド用途 = オイル吸収容量 = 60L内容量 = 100商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 4.3寸法 = 505 x 405 x 300mm
チップ SPAN/SPCN/SPEN/SPKN 42Z タンガロイチップ SPAN/SPCN/SPEN/SPKN 42Zタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ SPCN/SPKN 53S タンガロイチップ SPCN/SPKN 53Sタンガロイ
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMP/M タンガロイチップ TPMP/Mタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T313WRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S タンガロイチップ SPCN/SPEN/SPKN 42Sタンガロイ
35,980税込39,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状等辺不等六角形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEKR1203-MJ タンガロイチップ SEKR1203-MJタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ XPMT-D4 タンガロイチップ XPMT-D4タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T313W形状特殊形状厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応