カテゴリ
- オフィス家具(31,486)
- 制御機器(1,422)
- 医療(555)
- 保管用品(449)
- 測定用品(220)
- 作業工具(187)
- パソコン/周辺機器(54)
- 農業機械(48)
- 事務用品(43)
- 厨房用品(33)
- 船舶用品・漁業資材(32)
- 電動工具(30)
- 物流用品(27)
- 食品・飲料(26)
- トラック用品・パーツ(26)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 研磨材(16)
- 卓上消耗品(15)
- 介護用品(14)
- 日用品(11)
- 切削工具(9)
- 農業・園芸資材(8)
- 家電(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 救急・衛生(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 理美容(2)
- 防災用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 縫製用品(2)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- MURATA(村田製作所)(1,424)
- KANON(中村製作所)(409)
- ツムラ(津村鋼業)(73)
- 竹村商会(26)
- C’ultiva(カルティバ)(22)
- ル・クルーゼ・ジャポン(21)
- 上村産業(上村シート)(21)
- ミエラセン(15)
- 下村工業(13)
- ARC[介護用品](13)
- シヤチハタ(12)
- 信濃化学工業(10)
- 井村屋(9)
- 竹村製作所(8)
- 三恵社(5)
- 永岡書店(4)
- AHS(4)
- 長川仁三郎商店(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「村」の検索結果

標準分銅 F-2級
村上衡器¥4,702~税込¥5,172~1個当日出荷から16日以内出荷材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)タイプF-2級規格OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合等級OIML(国際法定計量機関)F2級精度F-2級
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級
VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級
VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級F1級(特級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)
精密分銅セット(国家検定合格品)
村上衡器¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から3日以内出荷国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
河村電器 盤用キャビネット屋内
河村電器産業¥8,798~税込¥9,678~1台3日以内出荷前面枠とボディーの段差がなく、スマートな仕上がりです。 4段曲げの前面枠によりひずみに強く堅牢です。用途屋内用露出型盤用キャビネット保護構造IP2XD材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
スポーツマフラー silent Hi-Power
HKS¥41,980~税込¥46,178~1本6日以内出荷スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。用途自動車用マフラー素材S3
カラータッチ (ソリッド色)
武蔵ホルト(33件のレビュー)¥769~税込¥846~1本(20mL)当日出荷から4日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラータッチ (パール下塗り)
武蔵ホルト(5件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(20mL)当日出荷から4日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
枕型分銅(鋳鉄製)M2級
VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄形状枕型等級M2級(3級)
プラボックス
河村電器産業(45件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
ボデーペン プラサフ
SOFT99(153件のレビュー)¥819税込¥9011本(300mL)当日出荷焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。用途鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。 防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。色グレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.13L危険物の性状非水溶性
長穴ダイス(タケダ・藤村用)
ミエラセン(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷正確な穴あけ加工が可能です。専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。ダイスの外径は、43mmの丸型です。ダイスには廻り止め用カットが2ヵ所入っています。適合機種藤村鐵工所 FK-355E・FK-515・FK-605、タケダ機械 S505E・S505N
馬路村 ゆずの村 ぽん酢
馬路村農業協同組合¥18,980税込¥20,4981箱(500mL×20本)3日以内出荷生野菜に和風ドレッシングとして、又、魚介料理や焼き肉・ギョウザのタレ、冷や奴、漬け物、湯どうふ、水たき等、なべ物のタレとして幅広くご利用頂けます。![打診器[吉村式] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25925393-220228-02.jpg)
打診器[吉村式]
アズワン¥3,640税込¥4,0041本翌々日出荷全長(mm)195タイプ吉村式アズワン品番0-1020-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X10005140001医薬品医療機器等法一般医療機器
長穴ポンチ(藤村用)
ミエラセン¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷正確な穴あけ加工が可能です。専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。ポンチには廻り止めキーが付いています。用途大型ポンチングマシンにセットします。適合機種藤村鐵工所 FK-355E・FK-515・FK-605など
メラミンお子様食器「ベジタ村」 小鉢
信濃化学工業¥699税込¥7691個翌々日出荷仕様洗浄機対応材質メラミン色白容器(mL)180直径×高さ(mm)110×35TKG品番9-2431-0601TKG品番(2017)6-2218-0601食器の種類子供用食器![[冷凍]井村屋謹製 たい焼き(つぶあん) 井村屋](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65817319-251027-02.jpg)
[冷凍]井村屋謹製 たい焼き(つぶあん)
井村屋¥2,598税込¥2,8061セット(300g×4個)翌日出荷あんが自慢の井村屋が作る風味豊かなつぶあんをたっぷりと包んだ本格薄皮たい焼きです。あんには北海道産小豆を使用しこだわりの製法で色粒感風味とろみを大切に炊き上げました。コクのある砂糖を使った相性のよいつぶあんを重量比50%以上とたっぷり包んだ薄皮たい焼きです。生地には米粉をブレンドしはちみつを加えた香ばしい焼き目が楽しめます。レンジ調理でもっちりと追加のオーブン調理でサクッと香ばしい焼きたてのようなおいしさが楽しめます。頭から尻尾の先まであんをたっぷりと包んだ満足感のあるボリュームです。用途生地にはちみつを使用しています。1歳未満のお子様には与えないでください。生地に黒い焦げが付いている場合があります。一度解凍した商品を再び凍らせると品質が変わることがありますので避けてください。-18℃以下の冷凍庫で保管してください。ご家庭の冷凍庫は温度変動が大きいので購入後は賞味期限内であっても早めにお召しあがりください。
メラミンお子様食器「ベジタ村」 コップ
信濃化学工業¥899税込¥9891個翌々日出荷仕様洗浄機対応材質メラミン色白容器(mL)200直径×高さ(mm)80×60TKG品番9-2431-1201TKG品番(2017)6-2218-1201食器の種類子供用食器
裸族の村 3.5インチHDD専用収納BOX CRM35-H705
センチュリー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷バルクHDの活用を助ける裸族シリーズ!! 3.5バルクHDを最大5台、ピッタリ収納可能です!付属品棚板×4、保護シート×1仕様クローン機能:非対応材質ダンボール接続台数5台RAID機能非対応
びっくらたまご MINECRAFT~ようこそ村へ!編~
バンダイ¥499税込¥5491個(40g)翌々日出荷チェスト型入浴剤から装備品が出てくる(=ドロップする)というゲームでの世界観を体験できる!出てきた装備品は別添のキャラクターマスコットに装備して遊ぶことができる!アイテム全5種、キャラクター全5種と豊富なラインナップ!チェスト型の入浴剤。オレンジ色のお湯。オレンジのかおり。
メラミンお子様食器「ベジタ村」 椀 蓋
信濃化学工業¥699税込¥7691個翌々日出荷洗浄機対応材質メラミン色白タイプ蓋セット高さ(mm)68直径×高さ(mm)96×25TKG品番9-2431-0302TKG品番(2017)6-2218-0302食器の種類子供用食器
村斗 Fine MFNシリーズ
下村工業¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷鋭い切れ味を実現する水砥刃付けです。高硬度と研ぎやすさを併せ持つAUS10三層鋼です。切りやすくバランス設計された、手に優しく握りやすいハンドル形状です。用途肉を調理する際に仕様研ぎ直し可能、切れ味鋭い、職人による水砥刃付け、鋲3つ打ち、燕三条製種別牛刀刃先形状両刃ハンドル形状握りやすい形状食器洗浄機使用可能
村斗 Fine MFNシリーズ
下村工業¥6,098~税込¥6,708~1個3日以内出荷鋭い切れ味を実現する水砥刃付けです。高硬度と研ぎやすさを併せ持つAUS10三層鋼です。切りやすくバランス設計された、手に優しく握りやすいハンドル形状です。用途肉や魚、野菜などの食材を調理する際に仕様研ぎ直し可能、切れ味鋭い、職人による水砥刃付け、鋲3つ打ち、燕三条製刃先形状両刃ハンドル形状握りやすい形状食器洗浄機使用可能![[冷凍]井村屋謹製 たい焼き(白つぶあん) 井村屋](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65817328-251027-02.jpg)
[冷凍]井村屋謹製 たい焼き(白つぶあん)
井村屋¥2,598税込¥2,8061セット(300g×4個)翌日出荷あんが自慢の井村屋が作るミルク香る白つぶあんをたっぷりと包んだ本格薄皮たい焼きです。あんには粒感を楽しめる手亡豆を使用し北海道産の生クリームバターと一緒に炊きあげることでミルクの風味が感じられる濃厚な乳味ながらもすっきりとした後味を楽しめる白つぶあんに仕上げました。またオホーツクの塩を使用することで味の厚みを底上げし存在感のある白つぶあんにまとめあげています。生地には米粉をブレンドしはちみつを加えた香ばしい焼き目が楽しめます。レンジ調理でもっちりと追加のオーブン調理でサクッと香ばしい焼きたてのようなおいしさが楽しめます。頭から尻尾の先まで白つぶあんを重量比50%以上包んだ満足感のあるボリュームです。用途生地にはちみつを使用しています。1歳未満のお子様には与えないでください。生地に黒い焦げがついている場合があります。白あんには原料豆の一部である黒い部分や赤い胚軸が入っています。またまれに原料豆の皮の色が黒や赤い場合があります。一度解凍した商品を再び凍らせると品質が変わることがありますので避けてください。-18℃以下の冷凍庫で保管してください。ご家庭の冷凍庫は温度変動が大きいので購入後は賞味期限内であっても早めにお召しあがりください。
メラミンお子様食器「ベジタ村」 椀 身
信濃化学工業¥999税込¥1,0991個翌々日出荷洗浄機対応材質メラミン色白容量(mL)220タイプ身セット高さ(mm)68直径×高さ(mm)105×49TKG品番9-2431-0301TKG品番(2017)6-2218-0301食器の種類子供用食器
知覚検査器(吉村氏)真鍮
村田医科器械製作所¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷材質(本体)真鍮、(ブラシ)ナイロン寸法(mm)80医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10010000006松吉医科器械コード02-3700-00医薬品医療機器等法一般医療機器
村斗 Fine MFNシリーズ
下村工業¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷鋭い切れ味を実現する水砥刃付けです。高硬度と研ぎやすさを併せ持つAUS10三層鋼です。切りやすくバランス設計された、手に優しく握りやすいハンドル形状です。用途果物の皮むき、肉や魚、野菜などの食材を調理する際に仕様研ぎ直し可能、切れ味鋭い、職人による水砥刃付け、鋲3つ打ち、燕三条製種別ぺティーナイフ刃先形状両刃ハンドル形状握りやすい形状アズワン品番64-3670-71刃渡り(mm)125食器洗浄機使用可能
...


























![打診器[吉村式] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25925393-220228-02.jpg)



![[冷凍]井村屋謹製 たい焼き(つぶあん) 井村屋](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65817319-251027-02.jpg)








![[冷凍]井村屋謹製 たい焼き(白つぶあん) 井村屋](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65817328-251027-02.jpg)