カテゴリ

  • 建築金物(92)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 測定用品(15)
  • 保管用品(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 物流用品(8)
  • オフィス家具(6)
  • 安全標識(4)
  • 安全用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「枠ビス」の検索結果

203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠調整ビス 調整75 ダンドリビス枠調整ビス 調整75ダンドリビス
639税込703
1箱(24本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
省施工、リフォームに最適。 逆ネジがポイント。 十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。 ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に材質鉄鋼線クロメート寸法(mm)5.2×75
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
999税込1,099
1箱(1000本)ほか
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
枠調整ビス 調整65 ダンドリビス枠調整ビス 調整65ダンドリビス
649税込714
1箱(29本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
省施工、リフォームに最適。 逆ネジがポイント。 十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。 ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に材質鉄鋼線クロメート寸法(mm)5.2×65
枠調整金具 枠一発 ダンドリビス枠調整金具 枠一発ダンドリビス(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100枚)
当日出荷
マド枠、ドア枠の取り付けや水平垂直の微調整が簡単楽々!
材質(本体)ステンレス430、(釘・ビス)鉄寸法(縦×横×厚さ)(mm)(本体)30×40×8
木工細ビス 箱入 ウイング木工細ビス 箱入ウイング(14件のレビュー)
999税込1,099
1箱(750本)ほか
当日出荷
木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
枠調整ビス 調整55 ダンドリビス枠調整ビス 調整55ダンドリビス(1件のレビュー)
699税込769
1箱(33本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
省施工、リフォームに最適。 逆ネジがポイント。 十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。 ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に材質鉄鋼線クロメート寸法(mm)5.2×55
化粧枠ビス プラケース入 ウイング化粧枠ビス プラケース入ウイング
999税込1,099
1パック(80本)ほか
翌々日出荷
細ビスよりもさらに細く、フレキなしタイプ。 フレキが無いので仕上がりがキレイ。先端が広い特殊なネジピッチを採用。強力な締付け力を発揮するので板浮き・木浮きの心配がありません。 細いから木割れもしにくい。従来の細ビスより良いものをお探しの方へおススメです。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)TRUSCO(26件のレビュー)
599税込659
1パック(160本)ほか
当日出荷
保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
枠調整ビス 調整45 ダンドリビス枠調整ビス 調整45ダンドリビス
639税込703
1箱(42本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
省施工、リフォームに最適。 逆ネジがポイント。 十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。 ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。
用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に材質鉄鋼線クロメート寸法(mm)5.2×45
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50長野計器(37件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。呼びATケース色材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(株)C3604
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51長野計器(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。測定流体気体・液体性能一般大きさ(Φ)75mm材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)70外装ケース:黒色寸法f(mm)18材質(接続部)C3604モデル立形
細ビス(三価クロメート) ファスリンク細ビス(三価クロメート)ファスリンク(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(1000本)ほか
当日出荷
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
開閉窓一式 星光製作所開閉窓一式星光製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷
プラスチック窓枠とビスが付いています。
材質窓本体:鉄、窓枠:ポリプロピレン、ファイバー紙(ポリプロピレン)、スプリング:鉄、6価クロムフリータイプ亜鉛メッキ寸法(mm)81×143×5質量(g)155
角型ガラリ(水切なし・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切なし・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切なしシルバー仕上アルマイト処理
コンパネビス ファスリンクコンパネビスファスリンク(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(530本)ほか
当日出荷
ねじの呼びM3.8頭径(Φmm)7.55径(Φmm)3.8仕上スーパーシルバー
らくらく気密床下点検口 SPG(サヌキ)らくらく気密床下点検口SPG(サヌキ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から3日以内出荷
冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適な点検口です。 付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 らくらく施工の内蓋 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用材質/仕上アルミ製、アルマイト処理
ルームガラリ YV-7530 城東テクノルームガラリ YV-7530城東テクノ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材寸法(mm)274×90×38.4開口寸法(mm)床:258×75セット内容受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
ビスデコ 木工用ビス OHSATO(大里)ビスデコ 木工用ビスOHSATO(大里)(2件のレビュー)
299税込329
1パック(25本)
当日出荷
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼びM4材質SWCH18A(鉄)表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スリムスレッド(ユニクロ) OHSATO(大里)スリムスレッド(ユニクロ)OHSATO(大里)(49件のレビュー)
799税込879
1箱(1000本)ほか
当日出荷
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
金物用ビス タナカ金物用ビスタナカ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52長野計器
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)約400種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体・液体
細ビス(クロメート) ファスリンク細ビス(クロメート)ファスリンク(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(300本)ほか
5日以内出荷
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
チビクリⅡ 合板仕様 栗山百造チビクリⅡ 合板仕様栗山百造
81税込89
1個
当日出荷
床合板・枠材対応のコンパクトコーナー金物! 床合板(30mm)・枠材(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。 従来この箇所には、かど金物・山形プレートなどが使用されてきましたが、これらの金物では使用出来ない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所等にも使用することが出来る内使いタイプの金物です。 全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)3本(柱用・金色)、四角穴付クリ平頭ビス(5×75)3本(横架橋用・銀色)使用方法【床合板(30mm)】専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を柱に3本、専用ビスクリ平頭ビス(5×75)を床合板の上から3本打込んでください。【枠材(30mm)】柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)本を3本、横架橋に枠材の上から専用ビスクリ平頭ビス(5×75)を3本打込んでください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1816・11A3180・09A3213)
ワンタッチ床下点検口 SPG(サヌキ)ワンタッチ床下点検口SPG(サヌキ)(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から4日以内出荷
開口部に外枠を入れるだけ。ワンタッチでスピーティー。 ワンタッチ金具の採用により、ビスを使用せずに開口部に入れるだけで外枠が取付けできます。 外枠・内枠のコーナーは樹脂ですので、従来品より引っかかりにくい構造です。 そのほかに内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。 置床・在来工法どちらでも使用できる床下点検口です。
用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
パーフェクトスリムビス(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂パーフェクトスリムビス(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
2,498税込2,748
1箱(600個)ほか
当日出荷
材質表面処理クロメート
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク(56件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(500本)ほか
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器汎用型計真空計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52長野計器(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
・JIS規格に対応した真空計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形真空計です。仕様●ガラス:無機ガラス●安全窓:安全窓無しケース形状A枠(立形つば無し)質量(g)400大きさ(Φ)100mm種類汎用形真空計使用温度範囲(℃)-5~45寸法d(mm)G3/8B呼びAT外径(Φmm)100精度JIS1.6級接続ねじG3/8B材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)82測定流体気体又は液体材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604外装ケース:黒色寸法f(mm)18寸法j(mm)17寸法k(mm)12材質(接続部)C3604圧力レンジ(MPa)-0.1~0
角型ガラリ(水切付・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切付・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切付シルバー仕上アルマイト処理
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 100Φ 形番:GS52長野計器
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
角型ガラリ(水切なし・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切なし・標準網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様標準網なし、水切なしシルバー仕上アルマイト処理
汎用型連成計(A枠/立形)75Φ 長野計器汎用型連成計(A枠/立形)75Φ長野計器(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。仕様JIS規格材質(ガラス)無機ガラス(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)・黒色(カバー)SUS430・生地種類汎用連成計使用温度範囲(℃)-5~40呼び寸法(mm)Φ75呼びATねじの種類G(PF)寸法D(Φmm)80.5ケース色寸法h(mm)70測定流体気体、液体寸法f(mm)18材質(接液部)ブルドン管:C6872T 株:C3604BD
高気密型床下点検口(断熱型) 城東テクノ高気密型床下点検口(断熱型)城東テクノ
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。すっきりとした断熱材内蔵型。
材質【断熱蓋】縁材:PP 断熱底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PETライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
高気密型床下点検口(高断熱型) 城東テクノ高気密型床下点検口(高断熱型)城東テクノ
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、断熱蓋:EPS、断熱枠:PS+PE発泡体ライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.34以下
らくらく床下収納庫(ノックダウン式) SPG(サヌキ)らくらく床下収納庫(ノックダウン式)SPG(サヌキ)(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から3日以内出荷
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
高気密型床下点検口(標準型) 城東テクノ高気密型床下点検口(標準型)城東テクノ
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷から12日以内出荷
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PPライトグレー
ルームガラリ YV-7560 城東テクノルームガラリ YV-7560城東テクノ
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本寸法(mm)624.5×90×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:609×75
汎用型連成計(A枠/立形)100Φ  形番:GS52 長野計器汎用型連成計(A枠/立形)100Φ 形番:GS52長野計器
2,598税込2,858
1個
当日出荷
・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。呼びAT寸法D(mm)105.5ケース色材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)ガラス部無機ガラス寸法h(mm)82測定流体気体、液体材質(カバー)SUS430・生地材質(ブルドン管)C6872寸法f(mm)18寸法j(mm)17寸法k(mm)12.5材質(接続部)C3604モデル立形
換気扇カバー ファンフィル 角L フィルター付 新北九州工業換気扇カバー ファンフィル 角L フィルター付新北九州工業
789税込868
1セット
当日出荷
レンジフードの油汚れ・ホコリ等を防ぐ羽根の直径25cmの家庭用換気扇のほとんどに取り付け可能油汚れ、ホコリ等を防ぎ、換気扇のお掃除が大変楽になりますフィルターは燃え広がらない難燃加工済引掛フックで引っ掛け、取り付けフックプレートで固定するので付け外しが簡単ですフィルターのみを交換する方法なので大変経済的フレームは繰り返し使えて経済的全メーカー共用タイプ(特殊形状・業務用は除く)本体枠:1コ、フィルター:1枚、引掛フック:1コ、取り付フックプレート:1コ、ビス:3コ
材質ナイロン、難燃性不職布(含再生PET)、ステンレス、ナイロン、ABS外形寸法(cm)本体枠:約36×36×高さ4、フィルター:約46×46RoHS指令(10物質対応)対応
シナーコーナー  枠材仕様 タナカシナーコーナー 枠材仕様タナカ
379税込417
1個
欠品中
専用ビスTBA-120Dでとめ付けることにより、枠材を切り欠くことなく、取り付けが可能です。(枠材の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が300mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板付属品専用角ビットビス(TBA-120D)×6本使用方法(1)枠材の上から本体を柱の印刻のある方を柱側にして取付位置に合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを横架材側にに2本、柱側に4本取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65DおよびTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)2.3寸法(mm)30×120×42表面処理JIS G 3302 Z27(相当)N値2.0以下耐力試験短期基準引張耐力10.7kN告示1460号第2号試験機関ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT029