カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(24)
  • 縫製用品(1)

「染色瓶」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
染色バット GSJシリーズ アズワン染色バット GSJシリーズアズワン
1,564税込1,720
1個
当日出荷
染色バット 硬質硝子製 三商染色バット 硬質硝子製三商
3,198税込3,518
1個
当日出荷
オートクレーブ可能。ST金具と合わせてご使用下さい。
種別タテ型仕切無材質硬質ガラス外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×50×110
染色バット(上質タイプ) ケニス染色バット(上質タイプ)ケニス
3,798税込4,178
1個
当日出荷
精密に切られた溝によってスライドグラスをしっかり保持し、まっすぐ立てることができます。 内部のスライドグラスを側面から観察しやすくなっています。 スライドグラス間の間隔のバラツキの少ない高品質タイプです。 ヨーロッパ製です。
材質ガラス寸法(mm)Φ75×110収納枚数5枚
スライド染色用バスケット B-20 TGK(東京硝子器械)スライド染色用バスケット B-20TGK(東京硝子器械)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-01材質ステンレス(SUS304)型式B-20質量(g)約70外形寸法(mm)81.4×29.2×80.6スライド数(枚)20枚用スライド寸法(mm)76×26
ポリプロピレン染色バット Thermo Fisher Scientificポリプロピレン染色バットThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
25×75mmスライドを10枚収納できます。液モレがなく、しっかり閉まるスクリューキャップ式です。
用途マイクロウェーブ滅菌が可能なポリプロピレン製染色バットです。アズワン品番1-7934-01仕様オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)ベースΦ59.7×キャップΦ53×114収納枚数(枚)10
TPX染色バット アズワンTPX染色バットアズワン
1,590税込1,749
1個
当日出荷
透明性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
TLC展開槽(二層式展開槽) 矢沢科学TLC展開槽(二層式展開槽)矢沢科学
13,980税込15,378
1個
当日出荷
展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。
ミカノール 色止剤 みやこ染めミカノール 色止剤みやこ染め(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。 水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。 染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。
用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。容量(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応
染色バット TGK(東京硝子器械)染色バットTGK(東京硝子器械)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
染色バット アズワン染色バットアズワン
2,230税込2,453
1個
当日出荷から翌々日出荷
染色バット用のラックと組み合わせてお使いください。
材質ガラス仕様バット
染色バット用トレー TGK(東京硝子器械)染色バット用トレーTGK(東京硝子器械)
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
TGK品番0837-14-37-03
染色バット Polylab染色バットPolylab
1,398税込1,538
1個
欠品中
内部構造により、スライドが直立した状態になります。 ドーム型のスクリューキャップです。
材質PPサイズ(mm)Φ60×110アズワン品番4-4460-01収容数(スライド)10枚(25×75mm)
スクリューキャップ付染色バット 三商スクリューキャップ付染色バット三商
4,298税込4,728
1個
当日出荷
倒れても染色液がこぼれません。スライドガラス10枚を5本の溝に縦に2枚づつ背中合わせにして収納できます。
材質(キャップ)フェノール樹脂立て数10枚立て
染色バット 縦型ふた付 8枚用 #355 Kartell(カルテル)染色バット 縦型ふた付 8枚用 #355Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可能。
品番355スライド数(枚)8枚用TGK品番198-19-81-42材質PMP製(ポリメチルペンテン)外形寸法(mm)58×53.5×86H耐熱温度(℃)120
染色バット台 ケニス染色バット台ケニス
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
ガラスバットや染色バットを収納して持ち運べる染色バット台です。
材質塩化ビニル
染色バット用オプション金具 アズワン染色バット用オプション金具アズワン(2件のレビュー)
891税込980
1個
当日出荷
種別金具材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)78×30×68アズワン品番1-4398-11適合縦15枚用仕様染色バット金具・タテ型(15枚用)
染色バット レオナ染色バットレオナ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スライドガラスの染色に使う必需品です。
材質ソーダガラス
染色液(点眼瓶入) 吉田生物研究所染色液(点眼瓶入)吉田生物研究所
3,998税込4,398
1箱(10本×15mL)
翌日出荷
細胞中の核や染色体の染色に使用する染色液です。 調製済ですので購入後すぐにご使用頂けます。
危険物の類別非危険物
ロッキングシェーカー Rockerシリーズ IKAロッキングシェーカー RockerシリーズIKA
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
ミキシング作業用、三次元式デジタル揺動シェーカー(回転数調節可、転がし動作)ロッカー3Dデジタル。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適(例、細胞の培養、DANNの抽出、細胞の分散、染色、脱染等)。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間表示。エラーコードはデジタル表示。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカーRocker3Ddigitalアズワン品番61-4948-06
ロッキングシェーカー Rockerシリーズ IKAロッキングシェーカー RockerシリーズIKA
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
ミキシング作業用、三次元式揺動シェーカー(回転数固定、転がし動作)ロッカー3Dベーシック。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適(例、細胞の培養、DANNの抽出、細胞の分散、染色、脱染等)。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカーアズワン品番61-4948-05
染色セット ケニス染色セットケニス
5,198税込5,718
1セット(1セット)
翌日出荷
染色かごと、溝のない蓋付染色バットのセットです。
材質染色かご:ステンレス 蓋付染色バット:ガラス寸法(mm)染色かご:78×30×70mm 蓋付染色バット:100×47×110mm収納枚数(枚)15危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
染色バット Kartell(カルテル)染色バットKartell(カルテル)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
GVはガラス製、TPVはTPX製の染色バットです。 そのままスライドグラスを立てられる溝入りです。
材質TPX寸法(mm)58×54×86収納枚数縦8枚
減圧濾過ユニット ADVANTEC減圧濾過ユニットADVANTEC
589,800税込648,780
1個
41日以内出荷
クリプトスポリジウムの検出など、捕捉した粒子の分析、濾液回収用減圧濾過ユニットで す。1検体から11検体まで処理することができます。6mLファンネル付減圧ホルダーPFA-25-SS、ニカコックST-12は、ルアースリップ接続のため、簡単に着脱ができます。各吸引口にはニカコックが セットされているため、個別に濾過操作を行うことができます。クリプトスポリジウムの検出に使用する場合、陽性(プラスコントロール)、陰性(マイナスコントロール)試料各1検体と検液9検体を同時に蛍光染色処理することができます。クリプトスポリジウムを蛍光染色する場合、二方コックST-12を閉じて染色試薬を注入することで可能です。 染色試薬の使用量が少量で済みます。直径25mmメンブレンフィルターによる微生物、微粒子などの濾過捕捉や濾液の回収にも使用できます。サンプル瓶ラックにサンプル瓶(25Φ×80mm)をセット することによって、個々の濾液を回収することができます (サンプル瓶ラックは別売)。
材質SUS304 SUS316 SUS303 真鍮(クロムメッキ付) PFA シリコーン EPDM質量(kg)7品番メーカー:17316000容量(L)マニフォールドタンク:4全幅(mm)414全高(mm)220有効ろ過面積(cm2)3.5×11ホルダー使用圧力範囲-0.066~0MPaフィルターサイズ(mm)25Φタンク寸法(mm)外径268Φ×110
スライド染色バット 壺 松浪硝子スライド染色バット 壺松浪硝子
7,398税込8,138
1個
8日以内出荷
数多くの標本を一度に染色する場合に有効です。ガラス製でメーカーの染色バスケットに対応しております。各種溶剤に耐用性があり、中身がよく見え、液の状態を観察でき、通常の染色に用いることができます。並質のガラスを使用しておりますので、オートクレーブ等の加熱処理には、ご使用になれません。溝入りタイプもご用意、バット容器内側に溝を付けたものは、そのままでスライドガラスを立てることができ、バスケットが不要です。少量の液で標本を効果的に染色することが可能です。
スライド染色用バスケット B-5 TGK(東京硝子器械)スライド染色用バスケット B-5TGK(東京硝子器械)
7,998税込8,798
1個
16日以内出荷
スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-06型式B-5 76×52スライド数(枚)5枚用スライド寸法(mm)76×52