カテゴリ

  • 測定用品(8,296)
    • 定盤・ゲージ・ケガキ(1,100)
    • はかり(1,080)
    • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(2,194)
    • 環境測定(自然環境/安全環境)(2,208)
  • 測定関連サービス(726)
    • 測定・測量機器校正サービス(205)
    • 測定・測量機器レンタルサービス(516)
  • 安全標識(2)
    • 修理/点検標識(2)
  • 作業工具(467)
    • トルクレンチ/トルクドライバー(414)
  • 科学研究・開発用品(1,904)
    • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(675)
  • はんだ関連・静電気対策用品(76)
    • はんだ用品(53)
  • 測量用品(土木/建設)(305)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
  • 制御機器(155)
  • 厨房用品(45)
  • 空調・電設資材(36)
  • 農業機械(31)
  • クリーンルーム用品(27)
  • 溶接用品(22)
  • 医療(18)
  • 学童・教育用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 事務用品(9)
  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 電動工具(6)
  • 電気材料(4)
  • 照明(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 機構部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「校正」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
12,377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型円筒分銅A&D(エー・アンド・デイ)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から76日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース形状OIML型円筒型特性SUS316製のプレミアムモデル関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
【校正】ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】ボアマチックMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など電源SR-44(ボタン酸化銀電池)1個付き最小表示量(mm)0.001mm表示6桁LCD、(-)符号量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限機能公差判定機能、公差判定拡大表示、プリセット機能、セロセット機能、ホールド機能、エラー警報、電池電圧低下警報、データ出力機能電池寿命(連続時間)約5000時間関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正
鋼製・1mmベース標準セット Mitutoyo(ミツトヨ)鋼製・1mmベース標準セットMitutoyo(ミツトヨ)
86,980税込95,678
1セット(32個)ほか
当日出荷から60日以内出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検種別鋼製 1mmベースシリーズ516
レクタンギュラゲージブロック Mitutoyo(ミツトヨ)レクタンギュラゲージブロックMitutoyo(ミツトヨ)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1台ほか
当日出荷から92日以内出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検種別単体材質高炭素高クロム鋼
【レンタル】電子天秤(校正書付) A&D(エー・アンド・デイ)【レンタル】電子天秤(校正書付)A&D(エー・アンド・デイ)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量6100g、最小表示0.01g(10mg)の精密電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、収納ケース寸法(mm)210(W)×317(D)×86(H)質量(kg)約4.3電源ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む)ひょう量6100g最小表示0.01g再現性0.01g直線性±0.03g安定所要時間約1.5秒(FAST設定時の代表値)
ストップウォッチ ラップ記録2点 校正証明書付 ナビス(アズワン)ストップウォッチ ラップ記録2点 校正証明書付ナビス(アズワン)
8,998税込9,898
1個
欠品中
ネックストラップ付きです。
寸法(mm)82×62×23質量(g)67表示100分の1秒、時間、日付機能12h/24h表示切り替え、アラーム・チャイム、ラップ記録2点(出力無し)時間【最大計測】23時間59分59.99秒電池ボタン電池CR2032×1個(テスト用付属)アズワン品番8-5960-01-20校正証明書一般校正
温湿度計 校正証明書付 AD-568シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)温湿度計 校正証明書付 AD-568シリーズA&D(エー・アンド・デイ)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
最大値・最低値をメモリできます。
寸法(mm)112×37×90質量(g)135電源単4乾電池×2本(テスト用付属)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-10~50温度範囲(℃)50湿度(%RH)20~100(内部)表示項目温度・湿度・時刻温度測定精度±1.0℃アズワン品番2-7397-02-20校正証明書一般校正
騒音計 AS800シリーズ 校正証明書付 アズワン騒音計 AS800シリーズ 校正証明書付アズワン
23,600税込25,960
1個
9日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利です。
寸法(mm)50×25×125質量(g)約86種類校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図電源単4乾電池(テスト用付属)機能MAX表示、バックライト、ローバッテリー表示測定レベル範囲A特性(dB)30~130数値表示・分解能(dB)0.1周波数範囲31.5~8.5kアズワン品番3-6677-01-20サンプルレート2回/秒校正証明書一般校正
一般圧力計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) 右下精器製造一般圧力計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)右下精器製造(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
接続部のサイズG3/8大きさ(Φ)100mm種類一般圧力計外径(Φmm)100精度1.6級寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC大きさΦ100mm外装色黒塗装寸法h(mm)83測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B校正証明書一般校正
フッ素樹脂被膜温度計 校正証明書付 JCシリーズ 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計 校正証明書付 JCシリーズ日本計量器工業
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
デジタルストップウォッチ ソーラー充電型 SVAJシリーズ 校正証明書付 セイコーデジタルストップウォッチ ソーラー充電型 SVAJシリーズ 校正証明書付セイコー
15,980税込17,578
1台
9日以内出荷
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。 大容量で300メモリーが可能です。
校正証明書一般校正計測時間最小0.01秒/最大100時間精度平均月差±30秒最小計時1/100秒最大計時100時間
音響校正器 リオン音響校正器リオン
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
高信頼・高品質・安心して使用できる、現場測定のための小型・軽量な音響校正器 新開発のリファレンスマイクロ本を搭載したフィードバック制御方式の採用により、気圧ばかりでなく、カプラ容積補正も不要とし、より信頼性の高い校正を実現 カプラの高い遮音性能を実現。静かでない騒音環境においても安心して校正が可能(特許 第6853133号) 高品質の証であるJCSS校正証明書を標準付属
仕様全ひずみ+ノイズ:1.0%以下(22.4Hz~22.4kHz)寸法(mm)77×70×42質量(g)200周波数(Hz)公称1000電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、単3形ニッケル水素充電池(eneloop pro使用可能)×2適合規格JIS C 1515:2020クラス1、IEC 60942:2017 クラス1、ANSI/ASA S1.40-2006 class1、CE マーキング、 WEEE 指令マイクロホンリオン製およびIEC 61094-4の寸法規定を満たす他社製、マイクロホン、1インチマイクロホン、1/2インチマイクロホン(付属品のアダプタ使用)、1/4インチマイクロホン(オプションのアダプタ使用)電池寿命(時間)50以上許容差音圧レベル:±0.20dB以内、周波数:±0.1%以内音圧レベル(dB)公称94
FLT用 中心校正軸 TRUSCOFLT用 中心校正軸TRUSCO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
中心校正軸の使用により、フランジ、スクロールチャックの芯出し取り付けが簡単・正確に行えます。
用途ロータリーテーブルHVシリーズに。公差(mm)(容許公差)±0.02/100以内
粘度校正用標準液 東機産業粘度校正用標準液東機産業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個(500mL)
当日出荷
《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
USB温湿度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付 bitstrongUSB温湿度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付bitstrong(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
欠品中
・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP54の防雨性能があります。
用途・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理仕様サンプリング間隔:10~64800秒付属品付属品 CR2032( 本体装填 ) 、校正証明書(本体に PDF として内蔵)、日本語取扱説明書寸法(mm)36×89×16質量(g)25電源CR2032ボタン電池温度範囲(℃)-30~60分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他)メモリー容量32000防塵防水性能IP54温度分解能(℃)0.1湿度精度±5%RH使用湿度範囲(%RH)5~95
標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付 日本計量器工業標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付日本計量器工業
31,980税込35,178
1本
11日以内出荷から15日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀全長(mm)300タイプ棒状径(Φmm)約6.2分解能0.1校正証明書一般校正
ストップウォッチ ブラック 校正証明書付 シチズンストップウォッチ ブラック 校正証明書付シチズン
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
仕様機能:単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時●サイズ:75×60×19mm●重量:46g●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)最大計時9時間59分59秒最小計時1/1000秒アズワン品番2-9930-01-20防水性JIS保護等級3級準拠(防雨形)校正証明書一般校正
温湿度計 校正証明書付 A-230シリーズ アズワン温湿度計 校正証明書付 A-230シリーズアズワン
14,050税込15,455
1個
9日以内出荷
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
電源単4乾電池×1本(テスト用付属)測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-10~50設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)10~98校正証明書一般校正
【レンタル】酸素・硫化水素濃度計(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】酸素・硫化水素濃度計(校正書付)新コスモス電機(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
翌日出荷から4日以内出荷
酸素と硫化水素を同時測定するセンサ分離型濃度計。 離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示します。
セット内容本体、ソフトケース、ショルダーベルト、収納ケース寸法(mm)本体:66(W)×195(H)×29(D)(突起部を除く)、センサ部:44(O)×75(H)mm(突起部を除く)質量(g)450(電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池2本(連続50時間以上、無警報時、20℃の場合)分解能0.1vol%、0.5ppmガス採気方式拡散式検知原理隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式検知範囲(サービスレンジ)0~25.0vol%、0~30.0ppm(50.0ppmまで)指示精度±0.5vol%以内、FS±5%以内警報設定値1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm検知対象ガス酸素、硫化水素
デジタル温度計 校正証明書付 TMシリーズ アズワンデジタル温度計 校正証明書付 TMシリーズアズワン
24,400税込26,840
1台
9日以内出荷
寸法(mm)本体/56×38×130質量(g)170電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~+1370精度±(0.05%+0.7℃)分解能(℃)0.1機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ校正証明書一般校正
導電率計用校正液 カスタム導電率計用校正液カスタム(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(40mL)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
導電率用1.413ms校正標準液 カスタム導電率用1.413ms校正標準液カスタム(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(100mL)
当日出荷
導電率1.413ms校正用の標準液
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査対応製品IWC-6SD内容量(mL)約100RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルストップウォッチ 校正証明書付 佐藤計量器製作所デジタルストップウォッチ 校正証明書付佐藤計量器製作所
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
安価ながらストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
仕様表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0~40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00最大計時24時間最小計時1/100秒アズワン品番2-9609-01-20防水性防滴:JISC0920IPX2に準拠校正証明書一般校正
【レンタル】普通騒音計(検定付) (校正書付) リオン【レンタル】普通騒音計(検定付) (校正書付)リオン(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
翌日出荷から3日以内出荷
使いやすさを集結。リオンの騒音計NL-42は計測を最大限サポート。 騒音計NL-42は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様【レベルレンジ切替器】なし(ダイナミックレンジ 113 dB)【ストア】マニュアル手動で1アドレスずつ測定結果を記録【波形収録】ファイル形式 非圧縮波形WAVEファイルセット内容本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証)マイクロホン型式→UC-52、感度レベル→-33 dB測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定測定レベル範囲(dB)A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB測定周波数範囲20 Hz~8 kHz
校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から46日以内出荷
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能付きパスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、電源ACアダプタ(標準付属)関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備タイプ分銅内蔵型種類電子天秤温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
CO・CO2ゼロ校正ガス SIBATA(柴田科学)CO・CO2ゼロ校正ガスSIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機)ベベルボックス 校正書類付SK(新潟精機)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。仕様底面マグネット付付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個材質アルミ測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51バッテリー容量(Ah)0.24取扱説明書(0.19MB)校正証明書一般校正
COスパン校正ガス(35ppmCO/N2) カノマックス(KANOMAX)COスパン校正ガス(35ppmCO/N2)カノマックス(KANOMAX)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
ガス名CO
デジタル温度計 センサ付 校正証明書付 佐藤計量器製作所デジタル温度計 センサ付 校正証明書付佐藤計量器製作所
46,980税込51,678
1台
9日以内出荷
SK-1260は、ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。また、機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。 最大の特徴はサーミスタ(低温域で高精度)、熱電対(SK)(高温域)の2種のセンサから、目的・用途に応じて、自由にセンサを選択できることです。 オプションセンサとして、熱電対23種類、サーミスタ6種類ご用意してあります。特に、表面センサ(熱電対タイプ)のバリエーションを11種類に増やしました。 携帯に便利なストラップ付ソフトケース付き。 防水仕様JISC0920保護等級4 メモリー機能付きでデータの取り込みもキー一つで簡単にできます。・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
仕様コード番号:2257322付属品K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース寸法(mm)66×25×175質量(g)約200(電池含む)測定範囲(℃)サーミスタ/-30.0~+199.9、K熱電対/-99.9~1250.0、(K熱電対標準センサー)-100~300、シース部サイズ:Φ3.2×150mm精度サーミスタ:指示計精度:±0.2℃、センサ精度:±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1℃、150.1~199.9℃センサーサーミス、熱電対(k)分解能0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)測定対象食品メモリーマニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ防塵防水性能IPX4(JIS C 0920)アズワン品番6-9653-31-20校正証明書一般校正
校正用分銅 枕型分銅 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 枕型分銅A&D(エー・アンド・デイ)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。 優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。 【ケース】 アルミケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS304)付属品ケース形状OIML型枕型材質(ケース)アルミ特性枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
CO・CO2スパン校正ガス SIBATA(柴田科学)CO・CO2スパン校正ガスSIBATA(柴田科学)
12,790税込14,069
1個
当日出荷
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
型式SG-1
デジタル温湿度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 校正証明書付佐藤計量器製作所
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
スタンド付き・壁掛け式です。
仕様コード番号:1069-00材質本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)寸法(mm)148×68×19質量(g)約150(電池含む)電源R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)-10~50湿度(%RH)20~95測定精度温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他)分解能(温度)1℃/(湿度)1%RHアズワン品番2-6297-01-20校正証明書一般校正
【レンタル】デジタル酸素濃度計(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】デジタル酸素濃度計(校正書付)新コスモス電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から4日以内出荷
溶存酸素計用ゼロ校正水 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)溶存酸素計用ゼロ校正水HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
使用推奨期限開封後3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
履物チェッカー校正証明書付 ホーザン履物チェッカー校正証明書付ホーザン
66,980税込73,678
1個
欠品中
コードレスで設置場所を選ばない 必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能 RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。 チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
付属品商品に校正証明書・試験成績表・トレーサビリティーチャートが付属します。質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg)高さ(mm)835/885/935(3段階)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10校正証明書一般校正
デジタル温度計(校正証明書付き) ホーザンデジタル温度計(校正証明書付き)ホーザン
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360電源積層(6F22) 電池×1 (付属)測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します)温度範囲(℃)800センサー熱電対K(CA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×168×40分解能(℃)0.1/1(切り替え)サンプルレート(回/s)2.5最大表示1999カウント電池寿命(連続時間)約125校正証明書一般校正
デジタルノギス 150mm 校正書類付 SK(新潟精機)デジタルノギス 150mm 校正書類付SK(新潟精機)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。材質ステンレス鋼測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)寸法A(mm)235寸法D(mm)40寸法B(mm)76表示大型LCD寸法C(mm)15器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)1デプスバー(有・無)有り取扱説明書(0.3MB)校正証明書一般校正
デジタル温度計 校正証明書付 アズワンデジタル温度計 校正証明書付アズワン
30,700税込33,770
1台
9日以内出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
付属品ホルスタケース質量(g)約300(本体)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300表示4桁LCD表示、最大9999表示外寸(mm)本体のみ/64×160×26、ホルスタケース付き/74×170×39測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃入力【保護】60V DC/24VrmsセンサーK熱電対分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)温度係数0.15×(測定精度)/(23±5℃)アズワン品番1-5455-02-20サンプルレート2.5回/秒校正証明書一般校正
ストップウォッチ 校正証明書付 セイコーストップウォッチ 校正証明書付セイコー
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動 10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。 音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。 見やすいLED機能付きです。
付属品ナイロンケース寸法(mm)約79×62×23.4質量(g)71メモリー最大100本アズワン品番1-6239-11-20月差換算±30秒以内時間精度±0.0012%(常温)校正証明書一般校正計測時間100時間(最大)/0.01秒(最小)
導電率校正液 Eutech(ユーテック)導電率校正液Eutech(ユーテック)
3,598税込3,958
1本(480mL)
当日出荷から翌々日出荷
...