この商品は、車両の高さが3.8m以内であることを確認することにより、法令を遵守し、走行中の事故を未然に防ぐためのポールです。伸縮ポールを最大に伸ばしてご使用ください。
質量(kg)1.45
1本
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。
幅(mm)50
付属品収納ナイロン袋
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定。
建築・土木工事などで大活躍!
軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。
FRPロッドで強く、軽く、伸びない。
使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。
グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
ドラム缶の残液が一目で分かります。
面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。
フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。
材質PP、ABS、ケプラー糸
トラスコ品番410-0417
質量(kg)0.2
使用温度範囲(℃)0~60
目盛パーセント表示
使用流体灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)500
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
目盛裏/内のり測定目盛
幅(mm)39
厚さ(mm)25
段数3
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
最大6mまでの削孔長を測定可能です。ジョイントタイプで持ち運びに便利で、1本1mの検尺棒が6本入っています。目盛りが大きく見やすい表示となっています。
用途削孔長の測定・検尺器具として。
トラスコ品番540-0697
全長(mm)6000
1セット
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。
伸長時にもガタつきがなく高精度。
裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。
読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。
材質アルミ合金
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
収納に便利な二ツ折アルミ製標尺です。スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫です。又、フリーロッドと同じ幅なので組み合わせてご使用いただけます。
ロッド幅(mm)64
トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。
用途測量、土木、建築における高さ測定
全長(m)5
段数5
トラスコ品番735-7460
材質アルミ
幅(mm)50
全長(mm)1245~5000
質量(kg)1.7
マイゾックスコード217630
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
目盛(mm)1
付属品ケース
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺
材質本体:アルミ
目盛仕様赤数字入、メートル目盛
軽くて水に強く、錆びません。左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。
用途アルミ製ポール
直径(Φmm)29(25)
全長(mm)2000
収納寸法(mm)1190
段数2
仕様2m2段、紅白20cmピッチ
トラスコ品番813-4354
材質アルミ
外形寸法(mm)縦1195×横33×奥33
本体質量(g)555
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1m毎の黄白表示で夕方でも見やすさ抜群。軽量コンパクトな5段伸縮タイプ。逆目盛の付いた世界標準のベストセラー製品です。(ステンレス製底金具)
全長(m)5
トラスコ品番246-8174
質量(kg)1.7
段数5
全縮(mm)1245
マイゾックスコード11005
1本
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
JIS A 1101準拠品
生コンのスランプ試験、スランプフロー試験用の試験器です。練ったコンクリートのコンシステンシーを測る最も一般的な試験器具です。
セット内容スランプコーン、台板、突き棒、検尺台、丸スコップ、収納ケース
関連キーワード