カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(872)
    • 内装用測定器具(45)
    • 内装工事用工具収納(115)
    • ヘラ(128)
    • 工事用バケツ(6)
    • ハンドサンダー(30)
    • スキージー・スムーサー(15)
    • 内装用ローラー(66)
    • 撫でブラシ/撫で刷毛(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • レバーカップリング(2)
  • 制御機器(1)
    • ホイスト用押釦開閉器本体(1)
  • 建材・エクステリア(55)
  • 科学研究・開発用品(49)
  • 作業工具(20)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 清掃用品(13)
  • 縫製用品(12)
  • 建築金物(7)
  • 研磨材(7)
  • 物流用品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • テープ(5)
  • 測定用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 塗料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「極東」の検索結果

1,120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製定規 極(きわみ) Wアーチ KLASS(クラス/旧:極東産機)木製定規 極(きわみ) WアーチKLASS(クラス/旧:極東産機)(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
幅(mm)55厚さ(mm)7
ぴったりサンダー KLASS(クラス/旧:極東産機)ぴったりサンダーKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。 はみ出すことなく入隅のサンディングができます。クッション材付きでなめらかサンディングができます。裏面はマジックテープ付きです。
寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
カッターホルダー カシャン KLASS(クラス/旧:極東産機)カッターホルダー カシャンKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
腰袋のポケットにセットできるカッターホルダーです。
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型ペンダントスイッチ VP103シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から21日以内出荷
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
定格使用電流(A)2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)DC24、AC220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC/DC500形状防雨形材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
パロットカップリン用ゴムキャップ(防塵用) 大塔テックパロットカップリン用ゴムキャップ(防塵用)大塔テック
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質CR(クロロプレンゴム)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
PC直定規8mm 厚 KLASS(クラス/旧:極東産機)PC直定規8mm 厚KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
下地を確認しながら裁断できる定規です。
厚さ(mm)8
ツールバック KLASS(クラス/旧:極東産機)ツールバックKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
5,300税込5,830
1個
当日出荷から5日以内出荷
素材は特殊芯材を特殊ナイロン織布で挟み込んだサンドイッチ構造です。 皮製に比べ軽量に仕上げてあります。
高級ステン地ベラ(0.6mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)高級ステン地ベラ(0.6mm厚)KLASS(クラス/旧:極東産機)(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)0.6
プロカット定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)プロカット定規KLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
厚さ(mm)0.6
コマセバケツ KLASS(クラス/旧:極東産機)コマセバケツKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
フタは柔らかく、しっかり密閉できます。
業務用ガラス&ミラークロス KLASS(クラス/旧:極東産機)業務用ガラス&ミラークロスKLASS(クラス/旧:極東産機)(11件のレビュー)
769税込846
1パック(2枚)
当日出荷
水拭きだけでほとんどの汚れが落とせる地球にやさしいガラス・鏡掃除用のクロスです。 乾いた布で2度拭き(仕上げ拭き)をしなくてもケバ・スジ・曇りなどが残りにくくなっています。
用途窓ガラス・ショーウィンドウの掃除材質ポリエステル繊維、ナイロン繊維寸法(mm)約300×500
ガイドカッター KLASS(クラス/旧:極東産機)ガイドカッターKLASS(クラス/旧:極東産機)(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。 替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。 15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品替刃10枚付タイプノーマルサイズ(mm)8×120×30適合替刃15-2788
リペアプレート KLASS(クラス/旧:極東産機)リペアプレートKLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。 壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。
用途補修用厚さ(mm)アルミ板/0.4
下塗専用パテ HIレベルスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)下塗専用パテ HIレベルスーパーKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(7kg)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ・ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしにくい。 ・上塗りパテとの接着性は良好。 ・厚塗り時も亀裂が入りにくい。 ・ヤセが極めて少ない。
用途下塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板希釈倍率Hiレベルスーパー100:水60~70外観クリーム色粉末施工面積(m2)約21
PC1行ブラシ 9寸 KLASS(クラス/旧:極東産機)PC1行ブラシ 9寸KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
腰が強く摩耗しにくい豚毛を使用しています。 柄にはPCを使用した一行タイプのウス型撫ブラシです。
寸法(mm)270(9寸)毛丈(mm)15種別穴開き材質豚毛
ファイバーテープ KLASS(クラス/旧:極東産機)ファイバーテープKLASS(クラス/旧:極東産機)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用厚さ(mm)約0.22
ガイドカッター 替刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)ガイドカッター 替刃KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
569税込626
1パック(10枚)
当日出荷
粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカット出来る特殊カッターです。 替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
適合本体15-2782
フレックスパテ KLASS(クラス/旧:極東産機)フレックスパテKLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
材質ステンレス鋼
スポンジバッグ KLASS(クラス/旧:極東産機)スポンジバッグKLASS(クラス/旧:極東産機)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
コーキング材を入れる内ポケットが付いています。 背面から底部には丸みを持たせ長時間の装着でも衣類や身体への負担を軽減します。
寸法(mm)160×115×245
ピタッとくんスキージセット KLASS(クラス/旧:極東産機)ピタッとくんスキージセットKLASS(クラス/旧:極東産機)
950税込1,045
1セット
当日出荷
三種類のピタッと君とワイドスキージのセット商品です。 様々なシート・フィルムに対応出来ます。
寸法(mm)ワイドスキージ)158×90、(ピタッとくん)37×160セット内容ワイドスキージ×1、ピタッとくん(ミディアム・マイルド・ソフト)×各1
壁紙施工用下地調整剤 HiシーラーSet UP(水性) KLASS(クラス/旧:極東産機)壁紙施工用下地調整剤 HiシーラーSet UP(水性)KLASS(クラス/旧:極東産機)
4,698税込5,168
1個(2kg)
5日以内出荷
硅カル板や繊維壁などの吸水性の高い下地に効果的です。木材のアク止め効果があります。超微粒子で下地に食い込み、乾燥後、しっかりとした塗膜を形成します。
用途硅カル板/モルタル・コンクリート/石膏ボード/ベニヤ合板・コンパネ/繊維壁・土壁などの下地調整主成分アクリル系特殊変性樹脂不揮発分27±2%外観淡黄色半透明エマルジョン危険物の類別非危険物
グラスファイバーテープ スーパーメッシュ KLASS(クラス/旧:極東産機)グラスファイバーテープ スーパーメッシュKLASS(クラス/旧:極東産機)(19件のレビュー)
769税込846
1巻
当日出荷
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。 ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用厚さ(mm)約0.2
ジョイントスティックテープ 糊なし KLASS(クラス/旧:極東産機)ジョイントスティックテープ 糊なしKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
969税込1,066
1巻
当日出荷
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.049テープ長さ(m)100仕様糊なし
ブルーシート100m巻 KLASS(クラス/旧:極東産機)ブルーシート100m巻KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻(100m)
当日出荷
ロールタイプのブルーシートです。 壁紙施工・床施工の際の養生に適しています。 折りシワがなく、使いやすいロールタイプ。
厚さ(mm)約0.11材質ポリエチレン形状ロールタイプ幅(mm)900ブルー
Z型地ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)Z型地ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
Z型の形状により入隅で刃先が見やすく、ジョイント使用時も線で押さえることにより押さえが安定します。 1.0mmと1.2mm厚は軽量化のため穴を開けています。
上塗専用パテ HIスムーズスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)上塗専用パテ HIスムーズスーパーKLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(7kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
・軽量タイプで粘りが少なく、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ・壁紙との接着性がよい。 ・サンダー掛けが軽い。
用途上塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板希釈倍率Hiスムーズスーパー100:水60~70外観クリーム色粉末施工面積(m2)約21
敷居用テープ KLASS(クラス/旧:極東産機)敷居用テープKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻(20m)
当日出荷
滑りの悪い敷居に貼るだけで建具の滑りが良くなります。 貼り付けても目立ちにくいです。
補修用パテ RE-メイク KLASS(クラス/旧:極東産機)補修用パテ RE-メイクKLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)
629税込692
1個(370g)
当日出荷
乾燥硬化型のパテです。 キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。 ヤセが少なく微弾性でクラックが入りにくくなっています。 乾燥時間が短く施工性接着性に優れています。 中栓付で保管もラクです。 安全な無溶剤の水性パテです。
用途壁紙施工時の下地補修(釘・ビス穴・ボード/壁紙ジョイント部)主成分アクリルエマルジョン外観ベージュ色ペースト状
高級ステン地ベラ(1.2mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)高級ステン地ベラ(1.2mm厚)KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)1.2
防炎シート50m巻 KLASS(クラス/旧:極東産機)防炎シート50m巻KLASS(クラス/旧:極東産機)
17,980税込19,778
1巻(50m)
欠品中
ロールタイプの防炎シートです。 壁紙施工・床施工等の際の養生に適しています。 折りシワがなくて使いやすいロールタイプです。
厚さ(mm)約0.28材質ポリエステル+PVC加工形状ロールタイプ
ガラ入れ袋 KLASS(クラス/旧:極東産機)ガラ入れ袋KLASS(クラス/旧:極東産機)
4,498税込4,948
1パック(25枚)
当日出荷
ナイロン繊維を格子状に編み上げた丈夫なごみ袋です。 施工後の残材、廃材入れに。
寸法(mm)600×900材質ポリプロピレン
専用ステープル KLASS(クラス/旧:極東産機)専用ステープルKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,740税込1,914
1パック(21000本)
当日出荷
フェルトなどの固定にご使用ください。
番号タチカワ:GT-10ML
糊切セット KLASS(クラス/旧:極東産機)糊切セットKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,398税込1,538特価
1セット(9個)ほか
当日出荷
白毛糊刷毛 江戸型 KLASS(クラス/旧:極東産機)白毛糊刷毛 江戸型KLASS(クラス/旧:極東産機)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
良質な山羊毛を使用し、腰は強めに仕上げてあります。
材質(毛)山羊毛タイプ江戸型種類刷毛主な用途のり用毛色白色
竹ベラセット KLASS(クラス/旧:極東産機)竹ベラセットKLASS(クラス/旧:極東産機)(17件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷
大・小、2種類の竹ベラがセットになっています。 先端をナイフ等で好きな角度にカットできます。
幅(mm)19(大・小)全長(mm)300(大)、190(小)材質
ダブルスキィージ KLASS(クラス/旧:極東産機)ダブルスキィージKLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
プラスチック製の手軽なスクィージです。 ガラスフイルムやビニル壁紙のエアー抜きに。 硬質、軟質の2種類のゴムが付いています。
幅(mm)200高さ(mm)85
ジョイント定規ダンサー KLASS(クラス/旧:極東産機)ジョイント定規ダンサーKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ジョイント裁断専用の定規です。 重ね切りの際、下地保護テープの厚みによる段差を軽減し、ジョイントの被りを防ぎます。 滑り止めゴム採用でブレを防止しています。
スマートチリトリ KLASS(クラス/旧:極東産機)スマートチリトリKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
腰を折り曲げず掃除できるロンググリップのチリトリです。 折りたたんでコンパクトに収納可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×280×780繰り返し・詰め替え対応
スポンジ KLASS(クラス/旧:極東産機)スポンジKLASS(クラス/旧:極東産機)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
バケツの洗浄、糊付機のお手入れに。 ご希望の長さでカットできるロングサイズです。
寸法(mm)120×80×1000イエロー
テープ付養生シート KLASS(クラス/旧:極東産機)テープ付養生シートKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻(25m)
当日出荷
材質にポリエチレンを使用した養生シートです。
半透明材質ポリエチレン寸法(mm)27001巻長さ(m)25
...