カテゴリ

  • 事務用品(16)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「楽ボ」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールペン ベリー楽ノック 0.7 uni(三菱鉛筆)ボールペン ベリー楽ノック 0.7uni(三菱鉛筆)
81税込89
1本
当日出荷から翌々日出荷
ノック式油性ボールペン/インク色 0.7mm
ボール径(Φmm)0.7幅(mm)40高さ(mm)200奥行(mm)11シリーズベリー楽ラク替芯SA-7CN入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ボールペン VERY楽ノック0.7 uni(三菱鉛筆)ボールペン VERY楽ノック0.7uni(三菱鉛筆)(27件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷
最適粘度の新インクでなめらかな書き味。 ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。 新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
厚さ(mm)15.6最大径(Φmm)11全長(mm)140.2質量(g)8.7先端ボール径(mm)0.7替芯SA-7CNシリーズベリー楽ラクエコマーク認定認定方式ノック式色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 189入数(本)1
油性ボールペン替芯 SA-7N uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 SA-7Nuni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
48税込53
1本
当日出荷
適合SA-S、SA-R、SA-Rカラー、SG-100-07(楽ボ)、SN-118-07(クリフター)、SD-807GG 1P(ユニアルファゲルスリムタイプ)全長(mm)143.5質量(g)1.2適合本体シリーズ名VERY楽ボ単色方式キャップ式最大径(Φmm)3先端ボール径(mm)0.7材質(チップ)ステンレスインク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ボールペンVERY楽ノック0.5 uni(三菱鉛筆)ボールペンVERY楽ノック0.5uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
76税込84
1本
当日出荷
最適粘度の新インクでなめらかな書き味。 ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。 新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂全長(mm)140.2質量(g)8.7シリーズベリー楽ラクエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11替芯SA-5CNインク油性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.2色数単色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 189入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ボールペン ベリー楽ボ 0.7 uni(三菱鉛筆)ボールペン ベリー楽ボ 0.7uni(三菱鉛筆)
86税込95
1本
当日出荷
キャップ式油性ボールペン/インク色 黒/0.7mm
ボール径(Φmm)0.7材質軸:再生AS樹脂、ラバークリップ付、クリップ:再生PC樹脂、尾栓:再生PP樹脂厚さ(mm)16質量(g)10.4シリーズベリー楽ラク替芯SA-7Nインク油性寸法(軸径Φ×全長)(mm)11×155繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペンSA-R uni(三菱鉛筆)油性ボールペンSA-Runi(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
50税込55
1本
当日出荷
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質(軸)再生PC樹脂、(キャップ尾栓)再生PE樹脂質量(g)7.7エコマーク認定認定方式キャップ式替芯SA-7Nインク油性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)8.8×13.2×151グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 133入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン替芯 SA-5N uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 SA-5Nuni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
60税込66
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端ボール径(mm)0.5適合楽ボ SG-100-05質量(g)1.2適合本体シリーズ名VERY楽ボ単色インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×143.5商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン ジムノック 0.7 ゼブラ油性ボールペン ジムノック 0.7ゼブラ(56件のレビュー)
69税込76
1本ほか
当日出荷
手になじむ、疲れにくいラバーグリップ。 インク残量が見える。 便利で使いやすいノック式。 替芯:K-0.7芯。 軸・キャップは再生樹脂。
先端ボール径(mm)0.7材質(軸)再生樹脂替芯K-0.7芯全長(mm)140.1質量(g)9.9最大径(Φmm)11.6インク油性エコマーク認定認定方式ノック式色数単色商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 177
ボールペン VERY楽ノック1.4 uni(三菱鉛筆)ボールペン VERY楽ノック1.4uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷
最適粘度の新インクでなめらかな書き味。 ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。 新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
商品タイプ本体先端ボール径(mm)1.4材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂質量(g)8.7シリーズベリー楽ラクエコマーク認定認定方式ノック式替芯SA-14CN寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.2色数単色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 189入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ノック式油性ボールペン0.5 (3本入り) モノタロウノック式油性ボールペン0.5 (3本入り)モノタロウ(12件のレビュー)
139税込153
1パック(3本)
当日出荷
書きやすいノック式油性ボールペンです。握りやすく滑りにくいグリップ仕様
用途筆記用具としてインク色先端ボール径(mm)0.5材質本体:AS+ABS+TPE樹脂全長(mm)約142方式ノック式インク油性インク商品タイプ本体入数(本)3
スーパーグリップノック パイロットスーパーグリップノックパイロット(3件のレビュー)
90税込99
1本
当日出荷
ソフトタッチなラバーグリップの0.5mmシャープペンシル。
用途紙への筆記芯径(mm)0.5適合替ゴム:HERFN-10全長(mm)147種類シャープペンシル方式ガイドパイプスライドノック式最大径(Φmm)11
ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズPANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
199税込219特価
1袋(100本)ほか
当日出荷
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
油性ボールペン替芯 SA-7CN uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 SA-7CNuni(三菱鉛筆)(15件のレビュー)
49税込54
1本
当日出荷
適合SN-80(ニューライナー)、SN-100-07(楽ノック)、SD-108 B 無(アクアタッチ)、SA-150D(デスクペン)、SD-507GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-617GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-618GG 1P(ユニ アルファゲル)全長(mm)121質量(g)1適合本体シリーズ名VERY楽ノック単色、ニューライナー単色、アクアタッチ単色最大径(Φmm)3先端ボール径(mm)0.7材質(チップ)ステンレスインク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン替芯 1.0芯 uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 1.0芯uni(三菱鉛筆)
50税込55
1本
当日出荷から翌々日出荷
商品タイプ替芯質量(g)1.2適合本体シリーズ名VERY楽ボ単色先端ボール径(mm)1インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×143.5繰り返し・詰め替え対応
ノック式ボールペン10本 サンノートノック式ボールペン10本サンノート(106件のレビュー)
129税込142
1セット(10本)
当日出荷
先端ボール径(mm)0.7入数(本)10
油性ボールペン タプリクリップ 1.0 ゼブラ油性ボールペン タプリクリップ 1.0ゼブラ(8件のレビュー)
74税込81
1本
当日出荷
タプリにはロング替芯が入り、たっぷり書けてお得です。 可動式バインダークリップで、厚みのあるボード等にもはさめます。 先端近くまであるロングラバーグリップが指先にぴったりフィット。
商品タイプ本体先端ボール径(mm)1.0仕様ラバーグリップ付全長(mm)143質量(g)10.8シリーズタプリクリップエコマーク認定認定方式ノック式材質(軸)樹脂最大径(Φmm)11.4替芯LH-1.0芯インク油性色数単色グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 185入数(本)1
NEW G3 アドバンスリキットコンパウンド Farecla(ファレクラ)NEW G3 アドバンスリキットコンパウンドFarecla(ファレクラ)(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(1L)
当日出荷
ヨーロッパでは定番の自動車補修用コンパウンドです。イギリスのファレクラ(Farecla)社製。その品質の高さから、塗料メーカー・デュポン社の推奨商品となっています。 からみがなく、切削性に優れている液状タイプです。 #1500程度の傷消しや塗装前の足付け、肌調整はもちろん、淡彩色車場合は仕上げまでこれ一本でOKです。 研磨粒子が作業に従って除々に細かくなり、素晴らしい光沢が得られます。
有機溶剤中毒予防規則第3種有機溶剤等危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
スーパーグリップ MAD MAX(マッドマックス)スーパーグリップMAD MAX(マッドマックス)(19件のレビュー)
859税込945
1セット(2本)
当日出荷から4日以内出荷
飽きのこないシンプルなデザインです。
全長(mm)120付属品樹脂製バーエンドキャップタイプ貫通タイプ内径(Φmm)22.2/24(スロットル側)ハンドル径(Φmm)22.2(7/8インチ)ハンドル用外径(Φmm)約31
クロス壁のヒビふさぎ 建築の友クロス壁のヒビふさぎ建築の友
889税込978
1セット
当日出荷
室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。施工量:約7m(ヒビ1mm程度で12.5mm厚の石膏ボ-ドの場合) 石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。 肉やせが少なく、作業が楽。 サンドペーパー掛けや塗装(油性、水性)もOK。 いやな臭いもせず、変色しません。 仕上がりはキレイなツヤ消しで、乾燥後、石膏のように硬くなります。 取扱いが容易な水性一液タイプ。 耐水性が良好で、どこでも施工可能。
成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填剤、着色顔料、添加剤、水セット内容クロス壁のヒビふさぎ(80mL)、ふきとりスポンジ、スポンジヘラオフホワイト危険物の類別非危険物
ブックエンド オープン工業ブックエンドオープン工業(3件のレビュー)
889税込978
1組(2個)
当日出荷
滑り止めがついているので、大型ファイルや 重い書籍でもしっかりとキープ。
仕様ストッパー付材質鉄板
安寿 楽らく開閉シャワーベンチ 座面Sフィット Aron(アロン化成)安寿 楽らく開閉シャワーベンチ 座面SフィットAron(アロン化成)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
押して開く。引いてたたむ。 開閉が楽なワンアクションなシャワーベンチ。
仕様押すだけで開く、片手で折りたたみ材質(座面・背もたれ)PE、(グリップ)エラストマー、(ひじ掛け)PP、(脚ゴム)合成ゴム、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミニウム質量(kg)約4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×48~53×71~83折りたたみ寸法(cm)幅46×奥行16×高さ83.5~96.5座面高(cm)36~48(7段階:2cmピッチ)最大使用者体重(kg)100
拡声器スピーカー_ハンズフリー サンワサプライ拡声器スピーカー_ハンズフリーサンワサプライ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
両手が自由に使える有線ヘッドマイクを使用したハンズフリー拡声器スピーカーです。小型サイズながら最大13Wの高出力を可能とし、ツアーガイドやイベント、講義や講演など様々なシーンでアクティブに使用できます。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており、自由に動かすことができます。背面クリップ付きで、ベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方ができます。パソコンとUSB A-Cケーブル、またはUSB Type C-Cケーブルで接続することで、USBスピーカーとしても使用できます。microSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。音楽再生しながらの拡声もできます。外部音声入力(AUX IN)を搭載しており、スマートフォンなどから音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら、同時にマイク音声出力することも可能です。 ※再生音楽ボリュームと拡声ボリュームは連動します。個別調整はできません。microSDカード、または内蔵メモリへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音し、繰り返し再生できます。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として30~40人程度、屋内の比較的静かな環境では60~70人程度への案内が可能です。
セット内容拡声器スピーカー×1有線ヘッドマイク×1ストラップ×1Type-Cケーブル(約60cm)×13.5mmステレオミニケーブル(約60cm)×1風防(装着状態)×1取説書×1バッテリー容量(Ah)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
ダンタックル BXカネシンダンタックルBXカネシン
19税込21
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
断熱材がボ一ドタイプでもマットタイプでも対応できます。断熱材の厚み(30mrrv 55mm)に合せて、爪を付け ていますので、位置決めが楽に行えます。
用途床に敷設する断熱材を保持します。材質JIS G 3302 SGCC or SGHC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z12以上)