カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
  • 安全用品(8)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 防犯用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 塗料(2)
  • 医療(2)
  • 安全標識(1)

「標示灯」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED標示灯 Panasonic(パナソニック)LED標示灯Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1台
当日出荷
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
一般文字パネル 東芝ライテック一般文字パネル東芝ライテック
3,500税込3,850
1台
当日出荷
消し文字パネル Panasonic(パナソニック)消し文字パネルPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から32日以内出荷
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
質量(kg)0.1文字色消灯時:白地、点灯時:赤文字素材アクリル板
消し文字パネル 東芝ライテック消し文字パネル東芝ライテック
3,998税込4,398
1台
当日出荷
消し文字パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっており、点灯状態と消灯状態がより分かりやすいパネルです
ナンバープレート型アンドン JET INOUE(ジェットイノウエ)ナンバープレート型アンドンJET INOUE(ジェットイノウエ)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
お好きな光源を取り付けて自分だけのオリジナルアンドンが作製できます。
用途外装パーツ
ワンマンアンドン W360 ユニット無 JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドン W360 ユニット無JET INOUE(ジェットイノウエ)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。
用途内装パーツ仕様ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付材質ステンレス厚さ(mm)50寸法(幅W×高さH)(mm)364×108寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)108×364×50
ニューパルサイン回転灯 180型(電球) トーグ安全工業ニューパルサイン回転灯 180型(電球)トーグ安全工業(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC質量(kg)1.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)186×216保護等級IP44回転数(回/分)120~140
ハードライン専用反射ビーズ アトムハウスペイントハードライン専用反射ビーズアトムハウスペイント(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(2kg)ほか
当日出荷
ヘッドライト等の光を反射させて、ラインがはっきり見えるようにできます。 路面標示用ガラスビーズを使用
用途ラインの夜間視認性・安全性の向上に種類1号主成分ソーダ石灰ガラス比重2.5粒径(μm)850~106標準使用量15cm幅のライン1mあたり約50g屈折率1.5nd危険物の類別非危険物
LED表示灯 SLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示灯 SLシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から100日以内出荷
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
LEDパイロットライト モノタロウLEDパイロットライトモノタロウ(39件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応
LEDプレート EXPRESS JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDプレート EXPRESSJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツブラック規格DC24V 180mAサイズ(mm)405×83
LEDサイン-01 ユニットLEDサイン-01ユニット
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。 切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。 点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。
取付方式スタンド式
ワンマンアンドン JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドンJET INOUE(ジェットイノウエ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
フロントマスクが一気に華やかになります。
用途内装パーツ適合汎用材質ステンレス厚さ(mm)150寸法(mm)縦100×横310×高50タイプスタンダード適合車種汎用
反射スプレー 日本緑十字社反射スプレー日本緑十字社
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
スプレータイプの反射塗料。塗料に含まれるガラスビーズによる強力な反射性能でヘッドライトや懐中電灯の光を反射し、夜間での視認性を高めます。主に道路標示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災の分野で幅広く使用できます。透明性塗料なので下地の色が反映されます。うすめ液は不要です。ご使用にあたっては、容器に表示の使用方法、注意事項に留意してください。
容量(mL)100危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)0.12~0.16
ニューパルサイン回転灯 150型(電球) トーグ安全工業ニューパルサイン回転灯 150型(電球)トーグ安全工業(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABS質量(kg)1.04使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)138×193保護等級IP44回転数(回/分)120~140
危険表示反射ブチルテープ(トラ柄) キラックス危険表示反射ブチルテープ(トラ柄)キラックス
779税込857
1枚
当日出荷
コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。黄/黒(トラ柄)テープ幅(mm)50長さ(cm)15基材PET/ガラスビーズ/アルミ粘着剤ブチルゴム系RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED表示灯 TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED表示灯TAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
欠品中
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。 電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。 2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。 付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として仕様【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先材質(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC質量(g)約260配線接続リード線式電源電圧(V)DC12~24±10% (極性あり)光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd消費電流(mA)160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時)点灯色赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
LEDワークランプ ストロボタイプ  12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ ストロボタイプ 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
7通りの点滅(点灯)パターンが選べる光のバリエーション豊かなワークランプ!!また、本製品は複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。
材質本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス、レンズ/PC電流(A)DC12V時約0.8、DC24V時約0.4電圧(V)DC9~32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×40×33電球の種類LED
ニューパルサインLED回転灯 150型 トーグ安全工業ニューパルサインLED回転灯 150型トーグ安全工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
質量(kg)0.85使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)138×193保護等級IP44回転数(回/分)120~140
マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯) トーグ安全工業マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯)トーグ安全工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。 本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。) セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。 単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。
LED色赤/緑点滅仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205光源高輝度LED×8灯使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本視認距離300メーカー商品コード620373
LED直管器具 東芝ライテックLED直管器具東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
欠品中
その他文字板SN-100~SN-161(別売)電圧始動:LS9材質(本体)鋼板タイプ直付型j片面周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC200~242枠の色材質(枠)鋼板色(本体)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合
ニューパルサイン回転灯 125型(電球) トーグ安全工業ニューパルサイン回転灯 125型(電球)トーグ安全工業(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
在室確認スイッチ SA-P2 2接点型 TAKEX(タケナカエンジニアリング)在室確認スイッチ SA-P2 2接点型TAKEX(タケナカエンジニアリング)
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
在室の文字が大きく緑色で浮き上がります。明るさ調節可能です。 スイッチを押すと在室ランプが点灯し、これに合わせて 2接点出力します。 再度押すと消灯し2接点出力が 反転します。 生活安心報知システムに組み込んで ご使用いただけます。 明るさは2段階に切り替えできます。 オリジナルデザインで、色合いは緑内障高齢者に 見やすい色です。(点灯表示時) ネームプレートに自由に書き込みできます。 (例:「在室時点灯」、「押す」等) 1個用スイッチボックスに適合します。
ホワイト(マンセル10Y9/0.5)質量(g)125取付方式1個用スイッチBOXに適合使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)DC10.5~14.0スイッチ押しボタンプレート透明カバー式(自由書き込み)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×9消費電流(mA)25(点灯時)ランプ表示:在室表示、緑色点灯出力接点ラッチ式出力(2C接点)、接点負荷30〔V〕1.0〔A〕配線方式8芯線、電源:赤+黒-2芯、出力1:COM橙、NO茶、NC桃、出力2:COM青、NO黄、NC緑プレート寸法(幅W×高さH)(mm)24×9パネル在室表示
LED直管器具 東芝ライテックLED直管器具東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
62日以内出荷
その他文字板SN-100~SN-161(別売)電圧始動:LS9材質(本体)鋼板タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC200~242枠の色材質(枠)鋼板色(本体)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合
ニューパルサインLED回転灯 125型 トーグ安全工業ニューパルサインLED回転灯 125型トーグ安全工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.67使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
LED式視力検査器(ワイヤレス 色覚検査付) 脚立式 RC-1500Aシリーズ 新和精工LED式視力検査器(ワイヤレス 色覚検査付) 脚立式 RC-1500Aシリーズ新和精工
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
投影式により、指示した箇所のみを標示します。列灯(縦一列)も可能ですので、矯正視力の測定が容易に行えます。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。
仕様組み立て式(要工具)、色覚検査(R&G)付き、視力表/国際標準ランドル氏環付属品ACアダプター(充電器)×1個、保護袋×1枚質量(kg)本体/8.5、スタンド/7、コントロールボックス/0.4gサイズ本体/350×70×790mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/85×195×35mm電源AC100V 50/60Hz(電源コード長キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000007医薬品医療機器等法一般医療機器
【レンタル】GPSソーラー2灯式信号機 大容量タイプ IGS225DS3 グリーンクロス【レンタル】GPSソーラー2灯式信号機 大容量タイプ IGS225DS3グリーンクロス
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
GPS連動対応可能なソーラー式信号機です。三叉路、四叉路に対応可能です。信号灯切替連動信号出力(LED標示板と連動可能)。輝度の昼夜2段階自動切替。信号灯は赤点灯時「×」抜き、青点灯時は「↑」抜きです。
用途道路工事の車両交互通行用に。工事現場の仮設信号に。質量(kg)47電源ソーラー充電番号NETIS登録:KT-20087-A連続使用無日照:約11日間サイズ(mm)高さ1847×幅666×奥行600関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
ワイヤレスLED式視力検査器 色覚検査付 新和精工ワイヤレスLED式視力検査器 色覚検査付新和精工
322,000税込354,200
1セット
4日以内出荷
投影式により、指示した箇所のみを標示します。列灯(縦一列)も可能ですので、矯正視力の測定が容易に行えます。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0の測定ボタンのみで使用します。
仕様国際標準ランドル氏環付属品色覚検査(R&G)付き、組み立て式(要工具)、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、ACアダプター(充電器)×1個寸法(mm)本体/350×70×790、コントロールボックス/85×195×35質量(kg)本体/8.5、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000007医薬品医療機器等法一般医療機器
表示灯 HY-2 TAKEX(タケナカエンジニアリング)表示灯 HY-2TAKEX(タケナカエンジニアリング)
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
緊急時の呼び出しに! 新しい機能が付いた便利な押しボタンスイッチ及び状態をお知らせする表示灯です。老人健康保険施設や高齢者専用住宅、病院、一般家庭等に幅広くご利用頂けます。
材質(パネル)プレート:樹脂、ランプカバー:アクリルプレート:ミルキーホワイト(5Y8.3/1近似色)、ランプカバー:乳白色質量(g)約67取付方式1個用スイッチBOXに適合電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ランプカバー:28×23×20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×21.5消費電流(mA)18以下ランプ赤色LED:電源入力時点灯使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内(壁面:露出又は埋め込み・1個用スイッチBOXに適合)配線方式リード線式(2芯線)、橙色:電源DC12Vプラス、青色:電源DC12Vマイナス
標示灯用パネル 消し文字手術中 Panasonic(パナソニック)標示灯用パネル 消し文字手術中Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
仕様パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。材質パネル:アクリル板(t1.5)寸法(mm)114×356質量(kg)0.1文字内容手術中
LED誘導灯 標示灯パネル Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 標示灯パネルPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
材質パネル/アクリル(ホワイト)文字色ブラック適合器具FA20380、FA20390電球の種類LED
表示灯 HY-RG TAKEX(タケナカエンジニアリング)表示灯 HY-RGTAKEX(タケナカエンジニアリング)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
トイレや居室の状態、緊急呼び出しの表示などさまざまなシステムにご採用いただけます。
用途トイレや居室の使用または未使用の表示 トイレで設定時間以上使用されている表示 緊急呼び出しされている表示 生活安心システムで、在不在の表示 セット/リセットの表示材質(パネル)プレート:樹脂、ランプカバー:アクリル質量(g)70取付方式1個用スイッチBOXに適合電源(V)DC11~26スイッチ【ディップスイッチ(2ビット)設定1から設定4の選択】設定スイッチ/設定1/接点開(OFF)時:赤点灯、接点閉(ON)時:緑点灯、設定スイッチ/設定2/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点灯、設定スイッチ/設定3/接点開(OFF)時:赤点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒)、設定スイッチ/設定4/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ランプカバー:20×60×20消費電流(mA)25以下(DC12V時)使用周囲温度(℃)-10~+40表示内容(1)赤点灯、(2)緑点灯、(3)赤点滅外観プレート:ホワイト(マンセル10Y9/0.5)ランプカバー:乳白色設置場所屋内専用入力電源端子式(極性あり)、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm接点入力方式端子式無電圧a接点、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm
防災設備標示灯パネル AED Panasonic(パナソニック)防災設備標示灯パネル AEDPanasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
【パネル】アクリル(レッド)【文字、記号】ホワイト
適合FA20380C、FA20390C質量(g)器具:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
防災設備標示灯パネル 消火器 Panasonic(パナソニック)防災設備標示灯パネル 消火器Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
【パネル】アクリル(レッド)【文字、記号】ホワイト
適合FA20380C、FA20390C質量(g)器具:0.6RoHS指令(10物質対応)対応