カテゴリ

  • 制御機器(263)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「ba9s 100v」の検索結果

270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    142税込156
    1個ほか
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    クリア
  • RS Pro フィラメント,インジケータランプ RS PRO

    RS Pro フィラメント,インジケータランプ

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)120発光色寿命50000h定格電流(mA)1.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
  • 丸形パイロット球(G11タイプ) 東西電気産業

    丸形パイロット球(G11タイプ)

    東西電気産業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯口金BA9S
  • 電球(白熱球) モノタロウ

    電球(白熱球)

    モノタロウ(13件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
    用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)130発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)20光束(Lm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースBA9s
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)

    富士電機(10件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
  • 高輝度LEDランプ エスコ

    高輝度LEDランプ

    エスコ(10件のレビュー)
    399税込439特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA(13件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    電球形状小パネル球クリア
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
    種類照光式ボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 100 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 20 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
  • L・ビーム(電球型LED) L701 M&H

    L・ビーム(電球型LED) L701

    M&H(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
    用途マイナスアース車専用。定格電圧(V)6タイプ集光消費電力(W)0.13口金BA9S
  • 回転灯用電球 オーム電機

    回転灯用電球

    オーム電機(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
    口金BA15dクリア
  • 表示灯球 ELPA

    表示灯球

    ELPA(5件のレビュー)
    161税込177
    1パック(2個)
    当日出荷
    AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
    口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • 押ボタンスイッチ用LEDランプ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用LEDランプ

    omron(オムロン)
    699税込769
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    光源LED
  • ハロゲン電球 パトライト(PATLITE)

    ハロゲン電球

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    ●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    30日以内出荷から31日以内出荷
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 80 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 7000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)80RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
  • 表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24) 富士電機

    表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24)

    富士電機(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 短胴の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得 CEマーク表示をしています
    形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
  • ハイブリットバルブ(BA9s) POLARG

    ハイブリットバルブ(BA9s)

    POLARG(1件のレビュー)
    619税込681
    1個ほか
    9日以内出荷
    口金BA9sホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)8
  • インジケータライト RS PRO RS PRO

    インジケータライト RS PRO

    RS PRO
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • RS PRO ネオンインジケータランプ RS PRO

    RS PRO ネオンインジケータランプ

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵長さ(mm)30定格電圧(V)220/250発光色クリア寿命50000hRoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10.3電球ベースBA9
  • TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式) IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    記名板厚さ(mm)2
  • Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • TWNシリーズ パイロットライト(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    品名押ボタンスイッチ保護構造IP65ボタン形状丸形(突形フルガード付)端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式モメンタリ照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10受金BA9S材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)250以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a
  • Φ22 TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
    保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyコンジット口サイズM20定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)定格通電電流(A)2.5耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:48 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:48 V ac/dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様LEDインジケータランプ、BA9s MBC、AC/DC. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのBA9インジケータランプは、シングルチップLEDと内蔵リフレクタを備えており、明るさを最適化しながら低消費電力を維持します。 これらのランプには便利なバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点 . ; シングルチップLED、反射板付き ; 想定寿命 100、000時間 ; 12、24、28、48、60 V ac/dc、及び130、230 V acタイプを用意 ; 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 ; 12、24、28 Vセンターベースコンタクトは、dc用陽極で、一体型逆極性保護ダイオードを搭載 ; 48、60 Vタイプの極性接続はdc利用の場合は、どちらのコンタクトにも接続可能長さ(mm)24直径(Φmm)10定格電圧(V)48ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)8(dc)、5(ac)光度(mcd)1180RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球ベースBA9s
  • Φ30 TWNDシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • TWNDシリーズ パイロットライト(LED照光)(亜鉛ダイカスト製) IDEC(和泉電気)

    TWNDシリーズ パイロットライト(LED照光)(亜鉛ダイカスト製)

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに適した亜鉛ダイカストタイプ。フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    その他【過電圧カテゴリ】II形状丸形保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000