カテゴリ

  • 機構部品(482)
    • ロック、鍵、キー(243)
    • キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー(6)
  • 建築金物(446)
    • S型・Z型(4)
    • フラットタイプ(3)
  • 空調・電設資材(528)
  • 防災用品(510)
  • 店舗什器・備品(389)
  • 物流用品(105)
  • 制御機器(71)
  • 配管・水廻り設備部材(58)
  • 建材・エクステリア(57)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
  • 電気材料(31)
  • オフィス家具(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 保管用品(27)
  • 農業・園芸資材(25)
  • メカニカル部品(19)
  • 研磨材(18)
  • 作業工具(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 梱包用品(12)
  • 介護用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 縫製用品(11)
  • 農具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 厨房用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 安全保護具(5)
  • 電動工具(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車部品(4)
  • 家電(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「止金」の検索結果

3,026件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
Z型止め金 SYS(シブタニ)Z型止め金SYS(シブタニ)
93税込102
1個
当日出荷
鉄E 型止金 ジョー・プリンス竹下鉄E 型止金ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)35仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
E 型止金 ジョー・プリンス竹下E 型止金ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
平型止め金 SYS(シブタニ)平型止め金SYS(シブタニ)
109税込120
1個
欠品中
カムロック用止金 ジョー・プリンス竹下カムロック用止金ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
その他取付可能カムロック:L-9、L-9A、L-92、L-99、L-99S、L-107、L-230材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)止め金(□8穴)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量ラック 150kg モノタロウ軽量ラック 150kgモノタロウ(200件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等耐荷重(kg/段)150
取付金具 IDEC(和泉電気)取付金具IDEC(和泉電気)(17件のレビュー)
35税込39特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
配線止め金具 エーモン配線止め金具エーモン(50件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)ほか
当日出荷
すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
金具 ロープ止め用 丸型 モノタロウ金具 ロープ止め用 丸型モノタロウ(139件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
金具 ロープ止め用 J型 モノタロウ金具 ロープ止め用 J型モノタロウ(85件のレビュー)
69税込76
1本ほか
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質線径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型
A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
Z型ハンドル止金 末広金具(SUEHIRO)Z型ハンドル止金末広金具(SUEHIRO)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SPCC仕上クロメート
タイトボックス サンプラテックタイトボックスサンプラテック(12件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
材質止金/ステンレス(SUS430)形状角形材質(本体)PP(ポリプロピレン)機能ロック機能付き耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80材質(フタ)AS樹脂材質(パッキン)シリコンゴム
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
カットワイヤー(スチール製) ニッサチェインカットワイヤー(スチール製)ニッサチェイン(22件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。材質ロープ径(Φmm)3-4.3
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ モノタロウステンレス鋼製ハンドル 雄ねじモノタロウ(11件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
転倒防止伸縮ベルト モノタロウ転倒防止伸縮ベルトモノタロウ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2本)
当日出荷
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー質量(g)約60/本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本耐荷重(kg)対象物重量160/2本使用環境温度(℃)0~40取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
転倒防止プレート ベルトタイプ モノタロウ転倒防止プレート ベルトタイプモノタロウ
3,198税込3,518
1セット(2個)
当日出荷
棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。 震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚種別転倒防止ベルト材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB幅(mm)90ベルト幅(mm)25
金具 ロープ止め用 丸型 異形 モノタロウ金具 ロープ止め用 丸型 異形モノタロウ(33件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質線径(Φmm)13口径(Φmm)53表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型/異形
金具 ロープ止め用 J型 異形 モノタロウ金具 ロープ止め用 J型 異形モノタロウ(36件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質線径(Φmm)10表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型/異形首長(mm)50
丸鋼L型アンカーピン アイネット丸鋼L型アンカーピンアイネット
2,998税込3,298
1箱(50本)
5日以内出荷から7日以内出荷
シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。
材質スチール太さ(Φmm)9
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から7日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
配線止め金具ミニ エーモン配線止め金具ミニエーモン(4件のレビュー)
299税込329
1袋(15個)ほか
当日出荷
目立たず便利なミニサイズ 両面テープ付で取り付け簡単
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに寸法(mm)15.5×8
ステンレス配線止め金具 エーモンステンレス配線止め金具エーモン(2件のレビュー)
299税込329
1袋(5個)ほか
当日出荷
両面テープ付で取り付け簡単 車での使用に適した両面テープ付 サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに使用温度範囲(℃)-30~150
棚部材 振止金具 TRUSCO棚部材 振止金具TRUSCO(14件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
軽量棚のコーナーに使用し、振れを軽減します。
材質スチール
アルミ不等辺アングル アルインコアルミ不等辺アングルアルインコ(10件のレビュー)
359税込395特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ(4件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から7日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
ステン二重鏡止め ACE(エース)ステン二重鏡止めACE(エース)(2件のレビュー)
479税込527
1パック(4個)
当日出荷
用途鏡止め用、スポンジ付です。付属品取付ビス×4本材質ステンレスSUS430寸法(mm)30×28×10生地
アルミ丸パイプ アルインコアルミ丸パイプアルインコ(10件のレビュー)
729税込802
1本
翌々日出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
アルミ丸パイプ アルインコアルミ丸パイプアルインコ(4件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から4日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研(10件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質幅(mm)8全長(mm)45結線方法ワンタッチ取付
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
打ち込みネームプレート (鉄/白塗装) OHSATO(大里)打ち込みネームプレート (鉄/白塗装)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
脚がV型なので、一本脚でも回転しにくい打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。
用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。材質厚さ(mm)プレート部:2全長(mm)350高さ(mm)プレート部:80横幅(mm)プレート部:250仕上白粉体塗装
振れ止め金具 ネグロス電工振れ止め金具ネグロス電工
329税込362
1個
当日出荷
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
転倒防止ストッパー 家具・家電用 地震対策 6個セット ステンレス製 金具使用 工具不要 粘着固定 メディアカバーマーケット転倒防止ストッパー 家具・家電用 地震対策 6個セット ステンレス製 金具使用 工具不要 粘着固定メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
転倒防止ストッパーの特徴家具や家電の転倒防止に便利なストッパー6個セットです。PVC素材と衝撃吸収粘着剤を使用し、高い粘着性と耐摩耗性を備えています。取付金具には耐食性のあるステンレス鋼を採用しており、長期間の使用が可能です。L字型スタンド構造と厚みのあるステンレス製ベースにより、優れた安定性と耐衝撃性を発揮します。最大5.5cmまでの距離調整が可能で、設置物に柔軟に対応します。工具や穴あけ不要で、壁を傷つけず簡単に取り付けできます。木材、タイル、セラミック、金属、プラスチックなどの表面に取り付け可能。引き出し、キャビネット、本棚、ドレッサー、家電製品などに適しています。
材質(粘着パッド)PVC素材、衝撃吸収粘着剤 (取付金具)ステンレス鋼寸法(cm)粘着パッド:(縦ⅹ横)約6.6ⅹ6.6入数1セット(6個)
...