カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(156)
    • 実験研究用比重計(117)
    • 実験研究用電子比重計(29)
  • バッテリー・電装(19)
    • バッテリー比重計(18)
  • 測定用品(19)
  • 厨房用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 医療(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 測定関連サービス(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「比重計」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
比重計 デンゲン比重計デンゲン(25件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
正確で使い易い色わけ目盛
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質ガラス
バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウバッテリー/クーラント テスター(比重計)モノタロウ(59件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム全長(mm)162測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度本体質量(g)180最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バッテリーテスター (比重計) ガラス製 自動車用 モノタロウバッテリーテスター (比重計) ガラス製 自動車用モノタロウ(122件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。比重測定範囲1.100~1.300材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム質量(g)100ノズル長(mm)65サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
標準比重計 日本計量器工業標準比重計日本計量器工業(5件のレビュー)
4,386税込4,825
1本ほか
当日出荷から18日以内出荷
材質ガラス・鉛
ボーメ比重計 日本計量器工業ボーメ比重計日本計量器工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
最小目盛1/1重 ボーメ度全長(mm)200
標準比重計7本組用 単品 小型 東亜計器標準比重計7本組用 単品 小型東亜計器(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
比重計(アシストパイプ付) エーモン比重計(アシストパイプ付)エーモン(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
便利なアシストパイプ付
用途バッテリーの充電状態をしっかりチェックセット内容比重計本体:1本アシストパイプ:1本収納ケース付き全長(mm)210材質(先端)EVA
バッテリー比重計 JTCバッテリー比重計JTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル木材水分計 非破壊式 誘導式 BENTECHデジタル木材水分計 非破壊式 誘導式BENTECH
8,198税込9,018
1台
10日以内出荷
この計器は非破壊誘導式木材水分計、測定時の木材の表面に置くだけで測定を実現。 表面を破壊せずに簡単に測定可能です。この計器は木材の気乾比重により、関係する目盛を選択可能です。 目盛は8種類になります。大部分の木材種類に適合します。 特に高級の家具、木製床板、木製扉に適用です。
仕様●規格:●木材水分測定範囲:0.5-79.5%●分解能0.5% 精度±1.5%●温度範囲:0-50分解能1℃精度±2℃●木材比重範囲:0.27-1.05g/cm3●測定深さ:5cm●測定目盛:8種類●バックライト●ホールド機能●上限設定●オートオフ機能●電源 6P形9V乾電池 テスト用電池付●本体サイズ/重量:125x60x30mm/145g電池込み●メーカー保証1ヶ月アズワン品番68-4065-92
MASTERシリーズ 尿比重屈折計 アタゴMASTERシリーズ 尿比重屈折計アタゴ
20,980税込23,078
1個
当日出荷
一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に! 本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。
測定範囲1.000~1.100質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様尿比重最小目盛0.001
MASTERシリーズ 尿比重屈折計(防水・自動温度補正機能) アタゴMASTERシリーズ 尿比重屈折計(防水・自動温度補正機能)アタゴ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に! 本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲1.000~1.100(自動温度補正)測定精度±0.001(10~30℃)防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様尿比重最小目盛0.001
比重測定キット A&D(エー・アンド・デイ)比重測定キットA&D(エー・アンド・デイ)
47,980税込52,778
1セット
当日出荷
GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
適合機種BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
標準比重計19本組用 単品 大型 東亜計器標準比重計19本組用 単品 大型東亜計器
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
酒母計ボーメ 東亜計器酒母計ボーメ東亜計器
8,298税込9,128
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長(mm)L135目量0.2
精密重ボーメ 大型 三商精密重ボーメ 大型三商
6,198税込6,818
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長(mm)300規格1/10目盛
液体比重測定セット アルファーミラージュ液体比重測定セットアルファーミラージュ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
固体・液体だけでなく粉体測定(置換式)が可能です。水に浮くものやペレットも容易に測定できます。独自の粉体測定モードにより、粉体の簡易比重測定ができます。測定値を更新できるので、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。
仕様セット内容(mL):50ガラスビーカー×2個、基準ガラスサンプル×2個、吊り下げフック×2個、ハンガー×1、ビーカー台×1個アズワン品番2-2030-11
マッドバランスアルミケース 西日本試験機マッドバランスアルミケース西日本試験機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
マッドバランスケースはマッドバランス(泥水比重計)の収納する専用の収納容器になります。
用途マッドバランス(泥水比重計)の収納する専用の収納容器アズワン品番62-0861-14
ペン尿比重屈折計 アタゴペン尿比重屈折計アタゴ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
使いやすいペン形状の液浸(タッチ)式です。
測定範囲1.000~1.100測定精度±0.002防水保護等級JIS-C0920 IEC規格529 5級防噴流形(プリズムヘッド部は7級防浸形)IP65(プリズムヘッド部はIP67)測定項目尿比重電源単4アルカリ乾電池×1本本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×38×18分解能0.001測定液温度(℃)10~100使用環境温度(℃)10~35電池寿命約8000回(アルカリ乾電池使用時)温度補正(℃)10~35
フルードテスター KTCフルードテスターKTC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
自動車の冷却水(LLC)の凍結温度、バッテリーの電解液の比重、の測定が可能です。プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。
用途冷却水(LLC)の凍結温度の測定バッテリーの電解液の比重測定液体計量用スポイトと本体収納用ソフトケース(布製)付き。測定範囲冷却水(エチレン):0~-50℃(最少目盛5℃)バッテリー液:1.10~1.40kg/l(最少目盛0.01kg/l)全長(mm)150質量(g)150全長L(mm)150寸法D(mm)25寸法H1(mm)40寸法H2(mm)32
醤油ボーメ 東亜計器醤油ボーメ東亜計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
醤油濃度をボーメ度で測定します。
標準比重計 小型 19本組 単品#11 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#11TGK(東京硝子器械)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
目盛範囲1.300~1.360仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-11番号11
標準比重計 小型 19本組 単品#3 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#3TGK(東京硝子器械)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷
目盛範囲0.820~0.880仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-03材質ガラス、鉛全長(mm)160番号3
標準比重計 小型 19本組 単品#12 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#12TGK(東京硝子器械)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
目盛範囲1.360~1.420仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-12番号12
標準比重計 小型 19本組 単品#9 TGK(東京硝子器械)標準比重計 小型 19本組 単品#9TGK(東京硝子器械)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
目盛範囲1.180~1.240仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-09材質ガラス、鉛全長(mm)160番号9
標準比重計7本組用 単品 大型 東亜計器標準比重計7本組用 単品 大型東亜計器
5,498税込6,048
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。 19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。
目量0.002
19本組小形精密比重計 ばら売り S19-STシリーズ 安藤計器製工所19本組小形精密比重計 ばら売り S19-STシリーズ安藤計器製工所
4,598税込5,058
1本
当日出荷から8日以内出荷
本体のみ液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001全長(mm)160
電子比重計用オプション アズワン電子比重計用オプションアズワン
4,699税込5,169
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポリカ比重計 塩分用 アズワンポリカ比重計 塩分用アズワン(1件のレビュー)
17,400税込19,140
1本
当日出荷
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
用途塩分仕様目盛・精度:±0.2%mas材質ポリカーボネート全長300mm測定範囲0~26.4%mas温度(℃)20アズワン品番2-2994-16
ポータブル密度比重計 京都電子工業ポータブル密度比重計京都電子工業
219,800税込241,780
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる 通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量 粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能 測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示 バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示 電池寿命が従来機の約2倍
測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃質量(g)約360外形寸法(mm)65×115×235正確度±0.001 g/cm3分解能0.0001 g/cm3機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)ベーシック電子天びん GF-AシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷から16日以内出荷
高い基本性能とお手軽な価格生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能比重測定機能時計機能見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS316
比重瓶(ゲーリュサック型) アズワン比重瓶(ゲーリュサック型)アズワン(3件のレビュー)
2,376税込2,614
1個
当日出荷
材質ガラス製
バッテリー・クーラント・テスター 水戸工業バッテリー・クーラント・テスター水戸工業(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
不凍液の凍結限界温度、不凍液の濃度及びバッテリー液の蓄電状態をすばやくチェックすることができるハンディタイプの測定器です。 機能性に優れたデザイン。軽量&コンパクト設計。 集光性を高めたことで目盛板の視認性が向上。 一滴の液で測定可能。 不凍液の凍結限界温度・濃度を同時に読み取り可能。 バッテリー液の比重で蓄電状態を測定。 採光板がヒンジと一体型になり耐久性が向上。
測定範囲バッテリー液比重1.00~1.35、エチレングリコール濃度0~65%、エチレングリコール凍結温度0~-50℃測定項目鉛バッテリー液比重、エチレングリコール濃度・凍結温度測定精度バッテリー液比重±0.01、エチレングリコール濃度±2、エチレングリコール凍結温度±2測定方法1.付属のサンプラー棒を測定液に入れてサンプル採取し、プリズム面に1滴落とす。2.採光板を閉じて先端を明るい方へ向け、接眼部から目盛りを読む。3.ブルーの境界線が目盛りを横切る位置を読み取る。
ショート防止2wayレンチ エーモンショート防止2wayレンチエーモン(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
樹脂コーティングでショートを防ぐバッテリー専用レンチ。 エンジンルーム内で見つけやすいオレンジ色。バッテリーキャップ専用ドライバー付。
用途比重計測などのメンテナンス作業に。材質本体/スチール(クロームメッキ) 樹脂カバー/POM長さ(mm)122厚さ(mm)7ナット外径(Φmm)10mm(M6)
簡易小型バッテリー比重計 樹脂製  自動車用 モノタロウ簡易小型バッテリー比重計 樹脂製 自動車用モノタロウ(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
樹脂製で割れにくい小型の簡易比重計です。 判別方法の表示がある、持ちやすいプレート付 樹脂製のため割れにくい ※ボールの浮かんだ数で充電率の目安測定(0個=25%未満、1個=50%未満、2個=75%未満、3個=100%未満、4個=満充電)
用途バッテリー液のチェック材質ポンプ:NRゴム、本体:AS、ノズル:PVC、プレート:ABS樹脂幅(mm)50全長(mm)265質量(g)24.6ノズル長(mm)151握り径(Φmm)26比重測定範囲約1.13-1.26(目安)判定方法25%未満=1個=約1.13未満、25%=2個=約1.13~1.17未満、50%=3個=約1.17~1.22未満、75%=4個=約1.22~1.26未満、100%=4個=約1.26以上
ガリレオ式温度計 (ガラス温度計) ナリカガリレオ式温度計 (ガラス温度計)ナリカ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
「液体の密度(比重)が温度によって変化する」という原理を使った温度計です。 気温が下がると中のガラス球が浮かび、気温が上がると沈むことで、おおよその気温がわかります。
温度範囲(℃)約16~28胴径(Φmm)×高さH(mm)32×280
塩水撰種計 比重 1.000~1.300 安藤計器製工所塩水撰種計 比重 1.000~1.300安藤計器製工所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
塩水の濃度を測定し種の選別に使用します。
比重範囲比重/1.000~1.300目盛0.01全長(mm)190アズワン品番63-1460-89
バッテリー用比重計 安藤計器製工所バッテリー用比重計安藤計器製工所
3,798税込4,178
1個
当日出荷
バッテリーの比重計測に使用します。 スポイトとセットの製品です。
比重測定範囲1.100~1.300セット内容比重計、スポイト
ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷から77日以内出荷
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。 キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応
10度間重ボーメ度計 日本計量器工業10度間重ボーメ度計日本計量器工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)300最小目盛0.1重ボーメ度