カテゴリ

  • 制御機器(19)
    • その他コネクタ付ケーブル(16)
  • 電気材料(26)
    • 可動用ケーブル(9)
    • 電話用ケーブル(4)
    • 通信用構内ケーブル(11)
    • 固定用ケーブル(2)
  • メカニカル部品(24)
    • 画像処理(13)
    • モーター周辺部品(11)
  • 切削工具(1)
    • 放電加工機ワイヤー(1)
  • パソコン/周辺機器(5)
    • LANケーブル(4)
  • 家電(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
すべてのカテゴリ

「沖電線」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラーコード 沖電線モジュラーコード沖電線(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻(100m×1本)
当日出荷
種別電気用軟銅線材質箔糸:テトロン糸(中心糸)幅(mm)箔:標準0.36厚さ(mm)箔:標準0.027寸法(mm)シース高さ:標準2.5、シース幅:標準4.7構造箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける耐電圧A.C500外形(mm)箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形)材質(シース)軟質PVC材質(絶縁体)ポリオレフィン本数箔糸集合燃:4本(集合本数)形態100m束巻き絶縁抵抗(MΩ)500以上(20℃)色(絶縁体)黒・赤・緑・黄導体抵抗(mΩ)1.13以下(20℃)絶縁体厚さ(mm)標準0.18シース色白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62)絶縁体外径(mm)標準0.92
スダレ形オキフレックス 沖電線スダレ形オキフレックス沖電線
8,198税込9,018
1巻(61m×1本)
当日出荷から32日以内出荷
仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%静電容量標準51pF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上特性インピーダンス(Ω)標準108燃焼性VW-1耐電圧(V/min)2000
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)沖電線
3,798税込4,178
1本(10m)ほか
5日以内出荷から68日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーコード 沖電線モジュラーコード沖電線
9,798税込10,778
1巻(100m×1本)
5日以内出荷
種別電気用軟銅線厚さ(mm)箔:標準0.027幅(mm)箔:標準0.36構造箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける材質箔糸:テトロン糸(中心糸)外形(mm)箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形)本数箔糸集合燃:4本(集合本数)材質(絶縁体)ポリオレフィン絶縁体外径(mm)標準0.92絶縁体厚さ(mm)標準0.18色(絶縁体)白・黒・赤・緑・黄、青材質(シース)軟質PVCシース色白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62)寸法(mm)シース高さ:標準2.5、シース幅:標準6.55導体抵抗(mΩ)1.13以下(20℃)絶縁抵抗(MΩ)500以上(20℃)耐電圧A.C500形態100m束巻き
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)沖電線
1,998税込2,198
1本(10m)ほか
5日以内出荷から62日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
RoHS指令(10物質対応)対応
電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ沖電線
4,398税込4,838
1本(10m)ほか
5日以内出荷から43日以内出荷
600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部シース色黒(つや消し)
ブリッジ形オキフレックス 沖電線ブリッジ形オキフレックス沖電線
8,198税込9,018
1巻(61m×1本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%ピッチ(mm)線間1.27静電容量標準52pF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上特性インピーダンス(Ω)標準106燃焼性VW-1耐電圧(V/min)2000
電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル富士電線工業(4件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から62日以内出荷
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)沖電線
3,398税込3,738
1本(10m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ 沖電線超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ沖電線
2,398税込2,638
1本(10m)ほか
5日以内出荷から62日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ 沖電線機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ沖電線
6,498税込7,148
1本(100m)
5日以内出荷
ORPケーブル・シリーズで実績のある特殊エラストマーを採用した機器内配線用絶縁電線です。 ケーブルに比べ細く、曲げ半径を小さくでき、狭所への配線に最適です。 メーカー独自の特殊エラストマー絶縁を採用し、ORPシリーズの優れた可動性能と低価格の両立を継承しました。 細径ながら600V定格に対応しています。 対撚りやスパイラル加工、コネクタ付けなどのお客様のご要望に合わせたカスタム対応も承ります。
用途可動機構を持つ各種産業用機器や介護・医療機器。ケーブルの引き回しが難しい狭所な可動機構の内部配線に、【機器具体例】産業用小型ロボット・工作機、介護用ロボット、コミュニケーションロボット、手術ロボット、パワーアシストスーツなど全長(m)100
FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブル ノーブランドFCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブルノーブランド
3,998税込4,398
1本
当日出荷から25日以内出荷
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40コネクタATYCO-AMP、1473381-1コネクタBTYCO-AMP、1473381-1電線メーカー沖電線電線型番UL20276-SB AWG28×20P
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)沖電線
2,298税込2,528
1本(10m)ほか
5日以内出荷から35日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー放電加工機用電極線 PAPS(パップス)ワイヤー放電加工機用電極線PAPS(パップス)(3件のレビュー)
62,980税込69,278
1箱(5kg×4個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
JIS規格C2700系黄銅(63:37)を使用した、硬質線仕様のワイヤです。 自動結線に優れた真直性を有します。 平滑な表面状態とともに黄銅粉の発生を極少におさえてあります。 外径寸法精度(線径許容差)は+0、-0.002ミリで高寸法精度を有します。
用途放電加工用のワイヤー
MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランドMILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブルノーブランド(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
カメラリンクケーブル 沖電線カメラリンクケーブル沖電線
14,980税込16,478特価
1本(1m)ほか
当日出荷から62日以内出荷
細径タイプのカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。 PoCLタイプです。
コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル:ベージュケーブル外径(Φmm)標準7.5適合固定部性能スキュー:50 ps/m以下使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)(推奨)30以上材質(シース)PVC対応PoCL:対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
通信ケーブル 沖電線通信ケーブル沖電線
17,980税込19,778特価
1本(100m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.5±0.01シース色ねずみ仕上外径(mm)標準12.0端子対数30絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0
MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランドMILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブルノーブランド(1件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。ケーブル長(mm)2000コネクタB電線メーカー沖電線
高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス 沖電線高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス沖電線
3,998税込4,398
1本(1m)ほか
5日以内出荷から13日以内出荷
特殊ポリマーと特殊シールドを採用し、従来にない高屈曲性を実現したシールド付LAN ケーブルです。 ギガビット・イーサネットに対応し、1Gbps の高速伝送が可能です。 産業用イーサネット等の高速画像伝送にも対応しています。 ケーブルの両端にRJ45 付です。
用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など。定格80℃ 30V UL認定品難燃性UL VW-1遅延時間555ns/40m以下(10MHz)耐油性JIS K 6723特性【屈曲】 摺動:300万回(曲げR:50mm)、首振屈曲:30万回(曲げR:20mm)、捻回: 500万回(±180°)特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)挿入損失(dB)24以下(40m/100MHz)減衰量(dB)30以上(近端漏話/100MHz)、27以上(電力和近端漏話/100MHz)、10以上(反射/100MHz)耐電圧(V/min)AC500(ケーブル)、AC350(ハーネス)
D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランドD-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブルノーブランド(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
ケーブル長(mm)3000コネクタB電線メーカー沖電線
D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランドD-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブルノーブランド(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
ケーブル長(mm)3000コネクタB電線メーカー沖電線
電話用ケーブル ETI 沖電線電話用ケーブル ETI沖電線
12,980税込14,278特価
1本(200m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE 絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。
用途電子ボタン電話装置の配線シース色
MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランドMILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブルノーブランド
1,998税込2,198
1本
当日出荷から31日以内出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。コネクタB電線メーカー沖電線
MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランドMILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブルノーブランド
2,198税込2,418
1本
当日出荷から102日以内出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランドD-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブルノーブランド(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から43日以内出荷
各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
電線メーカー沖電線
USB3 Visionケーブル 沖電線USB3 Visionケーブル沖電線
14,980税込16,478
1本(2m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 細さと優れた可動(摺動)耐久性を両立しました。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
コネクタスタンダードA・マイクロBケーブル:黒、コネクタ:黒ケーブル外径(Φmm)6.3適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:1000万回以上・曲げ半径R:50mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準2
USB3 Visionケーブル 沖電線USB3 Visionケーブル沖電線
16,980税込18,678
1本(3m)ほか
当日出荷
USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック有) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロBケーブル:黒、コネクタ:黒ケーブル外径(Φmm)8.2適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準3
モジュラーコード 沖電線モジュラーコード沖電線
4,698税込5,168
1巻(100m×1本)
当日出荷から5日以内出荷
種別電気用軟銅線材質箔糸:テトロン糸(中心糸)幅(mm)箔:標準0.36厚さ(mm)箔:標準0.027寸法(mm)シース高さ:標準2.5、シース幅:標準4.6構造箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける耐電圧A.C500外形(mm)箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形)材質(シース)軟質PVC材質(絶縁体)ポリオレフィン本数箔糸集合燃:4本(集合本数)形態100m束巻き絶縁抵抗(MΩ)500以上(20℃)色(絶縁体)赤・緑導体抵抗(mΩ)1.13以下(20℃)絶縁体厚さ(mm)標準0.18シース色白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62)絶縁体外径(mm)標準0.92
FCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブル ノーブランドFCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブルノーブランド
2,398税込2,638
1本
当日出荷から21日以内出荷
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタB-電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
クールスタッフ M.2 SSDサイズ アイネックスクールスタッフ M.2 SSDサイズアイネックス
399税込439
1個
当日出荷
「クールスタッフ」は、複数の放熱経路を1枚のフィルムに凝縮した画期的な放熱フィルムです。熱伝導をベースに、熱放射との組み合わせにより、高効率の放熱を実現します。表面の熱放射層が、発熱体の熱を遠赤外線により放射します。また銅箔が発熱体の熱を均等に拡散することで高い放熱効果を実現します。極薄でフレキシブルなため、M.2 SSD用ヒートシンクでは設置しにくいスペースでも無理なくフィットします。M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に役立ちます。小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に好適です。0.13mmの超薄型でやわらかいため、ハサミなどでカットして2230/2242/2260などのサイズにも対応できます。表面の塗膜は電気絶縁性があり、不要な光反射の少ない黒色です。
仕様沖電線株式会社製「クールスタッフ シートタイプ」寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×72×0.13耐熱性120℃RoHS指令(10物質対応)対応絶縁性能1×1011Ω以上
モジュラープラグ圧着工具 ホーザンモジュラープラグ圧着工具ホーザン
15,980税込17,578
1個
当日出荷
4、6芯モジュラーコードにモジュラープラグを取付ける専用圧着工具です。 電話機屋内配線用。
全長(mm)188仕様ストリッパー付トラスコ品番810-7143質量(g)135適合サイズFCC規格モジュラープラグ、RJ-11/12(4/6芯) ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製 ※パンドウィット製、住友3M製、タイコエレクトロニクスアンプ製モジュラープラグには使用できません。
モジュラープラグ圧着工具 ホーザンモジュラープラグ圧着工具ホーザン
39,980税込43,978
1個
欠品中
モジュラープラグ用。 8芯モジュラーコードにモジュラープラグを取り付ける8芯専用圧着工具です。
全長(mm)181仕様成形確認機構付トラスコ品番775-7603質量(g)280適合サイズFCC規格モジュラープラグ、RJ-45/48(8芯)、パンドウィット製、ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製
サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用) 沖電線サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)沖電線
3,698税込4,068
1巻(5m)ほか
5日以内出荷
6芯+3対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル仕様【ナンバリング】B:絶縁体上に数字マークをマーキングするピッチ(mm)【対撚り】A/白×赤:20、白×黒:14、黒×赤:17電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【集合撚り】5.5、【編組シールド】6.1記号A66L-0001-0286(ナンバリング)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【対撚り】A:白×赤、白×黒、黒×赤、【編組シールド・ドレン線】編組シールド下に錫メッキ軟銅線(12/0.18)を、1条添える芯数A:6芯、B:3対伸び(%)【絶縁体】100以上、【シース】100以上難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.12引張強度(MPa)【絶縁体】10.3以上、【シース】10.3以上色(絶縁体)A:白、赤、黒、B:赤、黒配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.20、B:0.28導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:38.7以下シース厚(mm)1シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.93絶縁体外径(mm)A:0.94、B:1.50シース外径(Φmm)8.5導体断構成(本/mm)A:7/0.1、B:20/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18耐電圧(V/min)A.C500
FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ フラットケーブル ノーブランドFCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ フラットケーブルノーブランド
2,998税込3,298
1本
当日出荷から29日以内出荷
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタBTYCO-AMP、1903404-1電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用) 沖電線サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)沖電線
4,798税込5,278
1巻(5m)ほか
5日以内出荷
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】3.6、【編組シールド】4.3記号MIX7C(0.2SQ、0.3SQ)EF-SV(0406)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm芯数A:1体、B:5芯難燃性VW-1相当素線径(mm)【編組シールド】0.13色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青配線方式屈曲シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:66以下シース厚(mm)1シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.75絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.05UL規格20276:適合シース外径(Φmm)6.4導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:60/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.3耐電圧(V/min)A.C500
エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線) 沖電線エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線)沖電線
43,980税込48,378
1本(300m)
5日以内出荷
『4対DTI-C5e350ケーブル』のシース材(PVC)にマイクロカプセル入り防鼠剤を練り込み、鼠に対して臭いと味で忌避効果を発揮します。 10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル、レストラン・商店・倉庫等において鼠の食害による断線・破損からネットワークを守ります。 シース表面に保護層を設け、直接ケーブルに触れた際の刺激を低減させています。RoHS規制に適合しております。
規格CAT5ケーブル長(m)300構造単線RoHS指令(10物質対応)対応
カメラリンクケーブル 沖電線カメラリンクケーブル沖電線
19,980税込21,978
1本(1m)ほか
当日出荷から62日以内出荷
可動部に対応したカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル:黒ケーブル外径(Φmm)標準8適合固定部および可動部性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)PVC対応PoCL:対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
USB3 Visionケーブル 沖電線USB3 Visionケーブル沖電線
14,980税込16,478
1本(2m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロBケーブル:黒、コネクタ:黒ケーブル外径(Φmm)8.2適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準3
高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ 沖電線高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ沖電線
2,998税込3,298
1本(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。 柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。 細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途にシース色RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用) 沖電線サーボモータ用信号ケーブル(可動配線用)沖電線
5,898税込6,488
1巻(5m)ほか
5日以内出荷
6芯+5対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】スズめっき軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【集合撚り】6.7、【編組シールド】7.4材質(シース)難質PVC材質(絶縁体)ポリエチレン構成【ドレン線】12本/0.18mm芯数A:6芯、B:5対難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:赤、黒、B:黄、灰、橙、茶、緑、白配線方式屈曲シールド【編組】スズめっき軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.29、B:0.26導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:38以下/B:93以下シース厚(mm)0.7シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.92、B:0.58絶縁体外径(mm)A:1.5、B:1.1UL規格20276:適合シース外径(Φmm)9.1導体断構成(本/mm)A:100/0.08、B:40/0.08絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)電気用軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.2耐電圧(V/min)A.C500