カテゴリ

  • メカニカル部品(36)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 食品・飲料(4)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「油トン」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサーオイル TRUSCOコンプレッサーオイルTRUSCO(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(1L)ほか
当日出荷
適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。成分潤滑基油褐色ISO粘度グレードVG68適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田COMG レシプロ コンプレッサーオイルアネスト岩田(53件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1L)ほか
当日出荷
COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
粘度ISO VG68適合範囲コンプレッサー形状透明液体黄色引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級動粘度(mm2/s)64(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ベビコン用純正オイル 日立産機システムベビコン用純正オイル日立産機システム(137件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
省エネ効果が図れる純正オイル特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコンISO粘度グレードVG46適合範囲ベビコン褐色引火点(℃)212臭気特異臭外観透明流動点(℃)-27.5危険等級動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数69密度(g/cm3 at15℃)0.9000危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル エーゼットコンプレッサーオイルエーゼット(38件のレビュー)
669税込736
1本(300mL)ほか
欠品中
コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
純正オイル 富士コンプレッサー純正オイル富士コンプレッサー(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から14日以内出荷
レシプロコンプレッサ専用の潤滑油です。 潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
純正油 Z-6000コンプレッサオイル 三井精機純正油 Z-6000コンプレッサオイル三井精機(6件のレビュー)
64,980税込71,478
1缶(20L)ほか
欠品中
三井純正コンプレッサオイルはZスクリューにあわせ開発した潤滑油です。高性能をフルに発揮させ、長時間運転にも耐えれるように設定してあります。
形状液体淡黄色引火点(℃)240(クリーブランド開放式)流動点(℃)-25密度(g/cm3 at15℃)0.846適合範囲コンプレッサー交換目安6000時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コンプレッサ用オイル 東芝コンプレッサ用オイル東芝(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(1L)ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
純正TOSCONオイル
適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
潤滑剤 スーパールブ コベルコ(KOBELCO)潤滑剤 スーパールブコベルコ(KOBELCO)(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
メーカー独自の潤滑剤スーパールブは、性質劣化が少ないうえスラッジレスで、圧縮機の性能低下を抑えます。さらに12000時間という長い交換サイクルで、オイル交換費用や部品コストを低減します。
適合範囲圧縮機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル (レシプロ用) BOLLコンプレッサーオイル (レシプロ用)BOLL(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1L)ほか
当日出荷
小型・軽量でエアー使用量が多くフル回転になりがちな現況。 当然クランクケース内のオイル劣化がはげしく良質なオイルが必要になります。
ISOグレード68適合範囲コンプレッサー粘度ISO68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モリロープドレッサー SUMICO(住鉱潤滑剤)モリロープドレッサーSUMICO(住鉱潤滑剤)
8,998税込9,898
1缶(2.5kg)
当日出荷
ワイヤロープの摩耗や腐食を防止し、寿命を延長させる目的で設計されたグリースです。 ワイヤロープへ深く浸透し、素線間の摩耗を減少させます。また、付着力とはっ水性があり、周辺を汚さず、ロープを外部環境から保護します。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。灰黒容量(kg)2.5質量(kg)2.8使用温度範囲-10~150℃使用目的潤滑主成分鉱物油、ベントン、二硫化モリブデン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5kg特性付着性、撥水性
クールマン原液 旭エンジニアリングクールマン原液旭エンジニアリング(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
CM1600はCM400の原液仕様で1本90ml入りです。冷媒、オイルを選ばず、全ての自動車、設備用エアコンシステムに使用可能です。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.78MB)
スミテック7571 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテック7571SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(1kg)
当日出荷
良好な対ゴム性:シリコーンゴムの他、天然ゴム・EPDMなど耐油性に劣るゴムにもほとんど影響を及ぼしません。良好な潤滑性:二硫化モリブデン配合により高い耐荷重性・耐摩耗性を示します。
用途導電特性を要求される電気接点摺動部に。対ゴム特性に優れた合成油の使用により、ゴム部品への適用も可能です。トラスコ品番381-3576黒色使用温度範囲(℃)-30~150主成分合成油、ベントン、二硫化モリブデン、カーボンブラック危険物の類別非危険物
新DHC 醗酵黒セサミン+スタミナ DHC(健康食品)新DHC 醗酵黒セサミン+スタミナDHC(健康食品)
1,498税込1,618
1個(120粒)
4日以内出荷
ゴマのパワーで”若さ”をサポート。 年齢を重ねると疲れが取れなかったり、いまひとつ体力が追いつかない、といったことが気になりませんか DHCの「醗酵黒セサミン+スタミナ」は、若々しさに役立つ稀少な健康成分セサミンを含む黒ごまを醗酵・加熱処理することでパワーアップした醗酵黒ゴマエキスを配合しました。1日あたりのセサミン目安量は20mg。さらに滋養に役立つ黒ニンニクやマカなどのスタミナ成分14種類をプラスしました。スタミナ不足が気になる方や、いつまでも若々しくありたい方におすすめです。
成分1日6粒/総重量2520mg(内容量1620mg)あたりセサミン(醗酵黒ゴマエキス末由来)20mg、セサモール(醗酵黒ゴマエキス末由来)0.03mg、生ローヤルゼリー換算90mg、高麗人参果実エキス末60mg(サポニンとして48mg)、黒ニンニク末60mg(フルクトシルアルギニン100ppm)、マカエキス末60mg(ベンジルグルコシノレートとして1.44mg)、ムイラプアマエキス末60mg、ムクナエキス末60mg、カツアバエキス末36mg、カンカエキス末30mg(アクテオシド9%、エキナコシド20%)、冬虫夏草菌糸体18mg、トンカットアリエキス末18mg(グリコサポニン40%、ユーリペプチド22%、ポリサッカライド20%)、ペンゾラムエキス末18mg、亜鉛0.3mg、セレン12μg、ビタミンE(d-α-トコフェロール)54mg原材料醗酵黒ゴマエキス末、黒ニンニク末、ムクナエキス末、ムイラプアマエキス末、高麗人参果実エキス末、マカエキス末、カツアバエキス末、カンカエキス末、ローヤルゼリー末、冬虫夏草菌糸体末、トンカットアリエキス末、ペンゾラムエキス末、亜鉛酵母、セレン酵母、ビタミンE含有植物油
JALオニオンコンソメ(4袋入) 5.3g×4 明治JALオニオンコンソメ(4袋入) 5.3g×4明治
8,798税込9,502
1ケース(21.2g×40個)
7日以内出荷
すっきりとしたコンソメの味わいに仕立て、じっくり炒めた玉ねぎの甘みと旨み、深い香りをお楽しみください。
寸法(縦×横×高さ)(mm)25×95×135原材料食塩、砂糖、オニオンパウダー、デキストリン、ソテーオニオン、香味油、たん白加水分解物、香辛料、うきみ(クルトン、パセリ)/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香料、膨張剤、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚栄養成分(1食当たり)エネルギー(kcal):16、たん白質:0.3g、脂質:0.4g、炭水化物:2.8g、食塩相当量:1.7g
イスズ クランクシャフトフロントオイルシールリムーバー JTCイスズ クランクシャフトフロントオイルシールリムーバーJTC
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
適合車種イスズ3.5トン(4JJ1) 適合オイルシール純正品番:8-97071560-1,8-97382606-0純正品番5-8840-0027-0RoHS指令(10物質対応)対応
ウエストンローラー DC24V 標準型 ウエストンローラーウエストンローラー DC24V 標準型ウエストンローラー
26,875税込29,563
1本
12日以内出荷
国内初ドライバー不要のDC24Vブラシレスモーターローラーです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅1000MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅1000MMウエストンローラー
20,163税込22,179
1本
12日以内出荷
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)1000ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)幅1040ローラー耐荷重(kg/本)60
ミルボン ニゼル トレイスワックス 80g ミルボンミルボン ニゼル トレイスワックス 80gミルボン
1,698税込1,868
1個(80g)
5日以内出荷
溶けるような使い心地のメルトスプレッド処方で指を通す動きをサポート。保湿成分マリンスクラワン※により、髪のパサつきを抑え、適度なツヤとやわらかさを与えます。※スクワラン
成分水、ミネラルオイル、コハク酸ジオクチル、キャンデリラロウ、ヒドロキシステアリン酸、ミリスチン酸イソプロピル、セテス-10、セテス-6、BG、マイクロクリスタリンワックス、スクワラン、PEG-2M、PEG-90M、(VA/クロトン酸/ネオデカン酸ビニル)コポリマー、(オクチルアクリルアミド/アクリル酸ヒドロキシプロピル/メタクリル酸ブチルアミノエチル)コポリマー、クエン酸、エタノール、AMP、水酸化Na、エチドロン酸4Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、香料
RS Pro 油圧プラーキット RS PRORS Pro 油圧プラーキットRS PRO
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
仕様個数 = 25油圧力 = 8t25PC油圧プラーセット. ギアプラーとベアリングスプリッタのヘビーデューティマスターセット 最大8トンの水撃ポンプ、鍛造プラーアーム、ベアリングスプリッタ ギア、ベアリング、バランサの交換が容易 車、トラック、オフロード建設機器、工作機械向け キャリングケース付き
スリングベルト RS PRO ウェビング 1m 50mm 紫 RS PROスリングベルト RS PRO ウェビング 1m 50mm 紫RS PRO
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
スリングタイプ = ウェビングストレートプルロード = 1t定格荷重2本の脚 = 1400kg定格荷重4本の脚 = 1000kg定格荷重チョークヒッチ = 800kg長さ = 1m奥行 = 50mm色 = 紫エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイRS Pro 1 m パープルリフティングスリングベルト、 1 tこのリフティングスリングは、貨物の取り扱いや建設用に設計されています。重い荷重に耐えることができますが、ポリエステルウェビング製なので、チェーンスリングよりも負荷を損傷する可能性が低くなります。 RS Pro リフティングスリングは色分けされているため、作業に適したタイプを簡単に識別できます。このスリングは紫色で、最大保持能力が 1 トンであることを示します。長さは 1 m で、両端に Becket アイが付いているので、しっかりとしたグリップが得られます。オイル、グリース、ほとんどの酸に対する耐性があります。 このスリングは、頑丈、軽量、フレキシブルです。耐摩耗性があり、損傷を簡単に検査できます。折りたたみが簡単で、サイト内を簡単に移動できます。また、湿った状態でも完全性を維持するため、オフショア石油用途やログ作成に最適です。特長と利点.ポリエステル製のウェビング .色は紫 .エンドフィッティングは目と目を合わせた平坦な目です .幅 50 mm .長さ 1 m . 1000 kg の直線的な引き抜き荷重 .安全な作業荷重( 2 脚)は 1400 kg です .安全作業荷重( 4 脚)は 1000 kg です . 800 kg の安全な作業負荷(チョークヒッチ)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
ハイガッツEX 300粒 ニップンハイガッツEX 300粒ニップン
3,500税込3,780
1個(300粒)
4日以内出荷
小麦の胚芽には、小麦が発芽して成長するための栄養成分が豊富に含まれています。「小麦はいが油」はその胚芽に含まれる油分のことであり、小麦1トンの原料からわずか100gしか搾れない貴重なものです。さらに、小麦胚芽に元々含まれていたトコトリエノールはビタミンEと同じような化学構造をしており、健康増進に良いことが知られています。「ハイガッツEX」は、ビタミンEに加えて、このトコトリエノールを配合しました。中高年の健康維持にご活用ください。
用途1日4粒を目安に、水やぬるま湯でお召し上がりください。(約75日分)
バイトン製オイルシール ゼネラル理化バイトン製オイルシールゼネラル理化
699税込769
1枚
3日以内出荷
共通バイトン製オイルシール
JALオニオンコンソメ(8袋入)5g×8 明治JALオニオンコンソメ(8袋入)5g×8明治
15,980税込17,258
1ケース(40g×40個)
3日以内出荷
すっきりとしたコンソメの味わいに仕立て、じっくり炒めた玉ねぎの甘みと旨み、深い香りをお楽しみください。 ファミリー層におすすめのお徳用です。
寸法(縦×横×高さ)(mm)25×112×190原材料食塩、砂糖、オニオンパウダー、デキストリン、ソテーオニオン、香味油、たん白加水分解物、香辛料、うきみ(クルトン、パセリ)/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香料、膨張剤、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚栄養成分(1食当たり)エネルギー(kcal):16、たん白質:0.3g、脂質:0.4g、炭水化物:2.8g、食塩相当量:1.7g
スリングベルト RS PRO 丸型 4m 50mm 紫 RS PROスリングベルト RS PRO 丸型 4m 50mm 紫RS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
スリングタイプ = 丸型ストレートプルロード = 1t定格荷重2本の脚 = 1400kg定格荷重4本の脚 = 1000kg定格荷重チョークヒッチ = 800kg長さ = 4m奥行 = 50mm色 = 紫エンドフィッティング = エンドレスRS Pro 2 m パープルリフティングスリング丸型、 1 t重い荷物を持ち上げたい場合は、RS Pro の 2 m のリフティングスリングは、耐摩耗性と衝撃吸収性に優れています。高強度ポリエステル製で、チェーンスリングより軽量で、貴重な貨物を損傷する可能性がはるかに低くなっています。 このスリングは、負荷容量に応じて色分けされています。この製品は紫で、最大 2 トンの直線的な引き出し荷重を支えることができます。安全な 2 脚の作業荷重は 1400 kg です。 このリフティングスリングはポリエステル製なので、オイル、グリース、ほとんどの酸に対する耐性があり、水中での強度を維持できます。テキスタイルスリング用の欧州安全規格 EN1492-1 に準拠し、耐久性と一貫性のための厳しい品質管理を受けています。 リフティングスリングは、ホイスト又はクレーンを介して安全に物体を操作できるため、建設現場や倉庫に最適です。特長と利点.パープルリフティングスリング .ラウンドスリング .ポリエステル素材 . 1t の直線的な引き荷重 . 1400 kg の 2 脚の安全作業荷重 . 1,000 kg の 4 脚の安全作業荷重 . 800 のチョークヒッチにより安全な作業負荷を実現します kg .長さ 2 m .幅 50 mm .エンドフィッティングは無限です .繊維スリングの欧州安全規格 EN1492-1 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
バイトンオイルシール ケニスバイトンオイルシールケニス
689税込758
1個
8日以内出荷
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅800MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅800MMウエストンローラー
19,325税込21,258
1本
12日以内出荷
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)800ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)幅840ローラー耐荷重(kg/本)70
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅800MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅800MMウエストンローラー
19,325税込21,258
1本
12日以内出荷
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)800ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)幅840ローラー耐荷重(kg/本)60
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅600MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅600MMウエストンローラー
18,980税込20,878
1本
12日以内出荷
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)600ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)幅640
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅900MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅900MMウエストンローラー
19,738税込21,712
1本
12日以内出荷
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)900ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)幅940
ウエストンローラー 単相100V AC高トルク型 ウエストンローラーウエストンローラー 単相100V AC高トルク型ウエストンローラー
18,075税込19,883
1本
12日以内出荷
単相電源なのでどこでも駆動ローラーとなります。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅700MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅700MMウエストンローラー
18,980税込20,878
1本
12日以内出荷
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)700ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)幅740ローラー耐荷重(kg/本)70
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅900MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅900MMウエストンローラー
19,738税込21,712
1本
12日以内出荷
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)900ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)幅940
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅400MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅400MMウエストンローラー
17,638税込19,402
1本
12日以内出荷
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)幅440
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅1000MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅1000MMウエストンローラー
20,575税込22,633
1本
12日以内出荷
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)1000ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)幅1040ローラー耐荷重(kg/本)90
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅900MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅900MMウエストンローラー
19,738税込21,712
1本
12日以内出荷
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)900ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)幅940ローラー耐荷重(kg/本)60
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅400MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅400MMウエストンローラー
17,638税込19,402
1本
12日以内出荷
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)幅440ローラー耐荷重(kg/本)100
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅600MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅600MMウエストンローラー
18,475税込20,323
1本
12日以内出荷
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)600ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)幅640
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅1000MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅1000MMウエストンローラー
20,163税込22,179
1本
12日以内出荷
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)1000ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)幅1040
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅800MM ウエストンローラーモーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅800MMウエストンローラー
19,738税込21,712
1本
12日以内出荷
通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)800ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)幅840