カテゴリ

  • 建材・エクステリア(25)
  • 溶接用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 作業工具(6)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 照明(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「波板8尺」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリカ波板熱線カット 32波 タキロンシーアイポリカ波板熱線カット 32波タキロンシーアイ(6件のレビュー)
34,980税込38,478
1セット(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7規格JIS K6735山数20.5各種認証JQ0507136働き幅(mm)575
ポリカ波板 32波 タキロンシーアイポリカ波板 32波タキロンシーアイ(5件のレビュー)
32,980税込36,278
1セット(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り幅(mm)655厚さ(mm)0.7材質ポリカーボネート
軽量ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマ軽量ポリカ波板 クリアアイリスオーヤマ(8件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1箱(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
【0.5mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
クリア奥行(mm)655高さ(mm)10材質ポリカーボネート板厚(mm)0.5透過率(%)83.7
ポリカ波板 NONJIS 6尺【クリア/ブロンズ】 アイリスオーヤマポリカ波板 NONJIS 6尺【クリア/ブロンズ】アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(10枚)
翌々日出荷
合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてお使いいただけます。
寸法(mm)1820×655×10板厚(mm)0.7質量(kg)11.5材質ポリカーボネート関連資料波板の取り付け方(0.79MB) 強度が高く・割れにくい薄型ポリカ波板(0.66MB)
ポリカ波板 タキロンポリカ波板タキロン
29,980税込32,978
1セット(10枚)
翌々日出荷
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り。材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7
鋼板製ガルバリウム波板 大和鋼業鋼板製ガルバリウム波板大和鋼業
10,980税込12,078
1箱(8枚)
3日以内出荷
ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材ガルバリウム素地材質ガルバリウム鋼板形状丸波板厚(mm)0.27幅(mm)650働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)ピッチ(mm)33山高さ(mm)9山数19山
鋼板製カラー波板 大和鋼業鋼板製カラー波板大和鋼業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(8枚)
3日以内出荷
落ち着いた色調の茶色系の鋼板製波板です。たくさんの皆様にご使用いただいています。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質亜鉛めっき鋼板形状丸波幅(mm)650ピッチ(mm)33山数19山山高さ(mm)9働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマポリカ波板 クリアアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10枚)ほか
翌々日出荷
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
畜産施設用波板 タキロンシーアイ畜産施設用波板タキロンシーアイ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1パック(10枚)
3日以内出荷
耐候性があり、屋根・外壁を白く保ちます。 糞や排気ガス、消毒液に侵されにくい素材です。 散乱光線を多く取り入れ、畜舎内を明るく採光します。 防火地域、準防火地域または法22条区域における屋根用途(不燃性の物品を保管する倉庫等)に使用できます。
材質硬質塩化ビニル幅(mm)655ホワイト山数20.5働き幅(mm)575
小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン)小型タイムカウンタ H7ET-Nomron(オムロン)(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
波板取付ビス(鉄下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板取付ビス(鉄下地用)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
659税込725
1袋(10本)ほか
当日出荷
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。ねじの呼びM5長さ(mm)25六角対辺(mm)8適合板厚(mm)1.6~3.2材質(パッキン)EPDM材質(座金)ポリカーボネイト材質/処理鉄/ラスパート適応下地鋼製(3.2mmまで)線径(mm)5
塩ビ波板 32波 タキロン塩ビ波板 32波タキロン
16,980税込18,678
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
確かな品質を誇るJIS認証品です。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。材質硬質塩化ビニール樹脂幅(mm)655厚さ(mm)0.8
フックボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フックボルトセットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(29件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100本)
当日出荷
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機)AC/DCクランプメータHIOKI(日置電機)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1電圧(V)(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.)温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算測定方式(交流)真の実効値測定方式周波数9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.)機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)導通範囲(ブザー)(Ω)導通ONしきい値:25Ω±10Ω導通OFFしきい値:245Ω±10Ω防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時)ダイオード1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.)静電容量1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.)安全規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
波板 ヒシ波ポリカ 三菱ケミカル波板 ヒシ波ポリカ三菱ケミカル(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
両面耐候による高耐候、高耐熱、高耐衝撃性のポリカーボネート製の波板です。
ブラウンスモーク材質ポリカーボネート幅(mm)6552018年トラスコ掲載ページ2 1043
鋼板製カラー波板 大和鋼業鋼板製カラー波板大和鋼業
9,998税込10,998
1箱(8枚)
3日以内出荷
ベーシックなブル-の塗装を施した鋼板製波板です。幅広い用途にご使用いただけます。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質亜鉛めっき鋼板形状丸波幅(mm)650ブルーピッチ(mm)33山数19山山高さ(mm)9働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
ポリカ波板【厚型】 アイリスオーヤマポリカ波板【厚型】アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(10枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「厚型タイプ0.9mm」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。
仕様JIS無材質ポリカーボネート板厚(mm)0.9
ポリカタフ 波板 32波 信越ポリマーポリカタフ 波板 32波信越ポリマー
26,900税込29,590
1セット(10枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
割れにくく、施工性にも優れた、丈夫でタフなポリカボネート製です。太陽光線や温度差などの気象条件にも高い耐候性を発揮し、その美観を長期間保ちます。高透明タイプからソフトな採光性のものまで、用途に合わせて最適カラーをお選び下さい。
用途カーポート/ベランダ/物置/雪囲い/バス停/工場の屋根/農業用ハウスなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)0.7山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS K 6735有効幅(mm)575防火性能DW-0007-1
軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼軟鋼用TIG溶接棒神戸製鋼(29件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5kg)
当日出荷
軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
カラー鋼板波板 角波 大和鋼業カラー鋼板波板 角波大和鋼業
18,980税込20,878
1箱(6枚)ほか
3日以内出荷
角波成型を施したカラ-鋼板製です。壁材のご使用に最適です。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途DIY、部材加工、建物補修等材質亜鉛めっき鋼板形状角波ピッチ(mm)62.6山数11山山高さ(mm)9働き幅(mm)629(1.5山被せで算出)
NONJISヒートカットエンボス アイリスオーヤマNONJISヒートカットエンボスアイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1セット(10枚)
翌々日出荷
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。熱線をカットし、温度上昇を防ぎます。また、エンボス加工をほどこしているので光を通しにくい遮光性仕様です。屋根材や壁材に最適です。
マットグレー材質ポリカーボネート
ナーステーブル ナビス(アズワン)ナーステーブルナビス(アズワン)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
天板はスタンダードな四角と、やわらかな印象の波型の2種類があります。天板には電源コンセントが付属しています。奥行700mmでコンパクト!
BAシリーズ微圧計バイヨネットケース 第一計器BAシリーズ微圧計バイヨネットケース第一計器
6,598税込7,258
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
本器は、ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。 受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。
種類微圧計材質(ケース)SUS304接続形状T
ポリカ波板(熱線カットタイプ) タキロンポリカ波板(熱線カットタイプ)タキロン(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット(10枚)
翌々日出荷
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7
ボルトキャップ グレー ムラタ産業ボルトキャップ グレームラタ産業(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌日出荷
波板やスレートなどの止めボルト・ナットの保護用キャップ平座金とネジ山で固定するので、接着剤不要なことで従来品のボルトキャップよりも作業効率が向上ボルトへの風雨の侵入を防ぎ、高い防錆性を発揮塗装可能接着剤不要
用途ボルト、ナット保護用キャップ・防錆・防腐材質エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂グレー
万能キリ Mokuba(小山刃物製作所)万能キリMokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
鋭い先端を使って突き通す作業に威力を発揮します。
用途石膏ボード、波板、スレートの穴あけ、トタン、金属のケガキ作業に最適です。全長(mm)200質量(g)100
塩ビ波板 32波 信越ポリマー塩ビ波板 32波信越ポリマー
17,900税込19,690特価
1セット(10枚)
当日出荷から11日以内出荷
半透明のシンエツ塩ビナミイタは、柔らかな光で明るい空間を演出します。耐久性にも優れた確かな品質で、多方面から支持を集め、さまざまな用途でその特性を発揮しています。
用途カーポート/ベランダ/物置など材質硬質塩化ビニル厚さ(mm)0.8山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS A 5702有効幅(mm)575
ポンチ錐 Rakuda(ラクダ/清水製作所)ポンチ錐Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
特殊合金工具鋼製で、超強力です。 また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途波板、スレートの穴あけに 木ネジ、釘の下穴あけに カラートタン、ブリキ等のケガキ作業に 薄鉄板などのポンチングに 蝶番、ドアの取手等取付けの下穴あけに プラスチック、エンビ等の穴あけに サンディング(金属製)や、缶の穴あけ、パンチングに アイスピックに
波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板専用ビス (鉄下地用) ステン座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,198税込7,918
1箱(120本)
当日出荷
ステンレスの座金でさびにくい!六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
鋼板製ガルバリウム波板 大和鋼業鋼板製ガルバリウム波板大和鋼業
25,980税込28,578
1箱(8枚)
3日以内出荷
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質ガルバリウム鋼板形状角波幅(mm)650ガルバリウム素地ピッチ(mm)62.6山数11山板厚(mm)0.27山高さ(mm)9働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
ルーフボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ルーフボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
349税込384
1袋(3個)
当日出荷
工場、倉庫、ガレージなどで幅広く採用されている折板屋根の施工部材です。
用途折板屋根に。対辺(mm)14規格R-8
W800型角波 0.50mm L=2000mm 千代田鋼鉄工業W800型角波 0.50mm L=2000mm千代田鋼鉄工業
3,698税込4,068
1枚
6日以内出荷
W800型角波 板厚0.50mm L=2000mm カラーGL全8色
板厚(mm)0.5働き幅(mm)800長さ(mm)2000質量(kg/枚)7.5寸法(長さL×幅W)(mm)2000×800
亜鉛鉄板波板 大和鋼業亜鉛鉄板波板大和鋼業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
昔ながらのトタン波板、波板の定番品です。獣害対策用としてもご使用いただけます。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質亜鉛めっき鋼板形状丸波幅(mm)650亜鉛めっき素地ピッチ(mm)33山数19山板厚(mm)0.19山高さ(mm)9働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
ポリカ連結波板ビス(鉄下地用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリカ連結波板ビス(鉄下地用)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,298税込3,628
1箱(12連×8本)
当日出荷
十字頭のビスで波板と鋼製下地(厚み2.3mmまで)に下穴をあけずに直接施工できます。スマートな座金で波板をしっかり固定します。先端ねじ山が波板に下穴をあけずに使用できます。(プラスチック素材の波板)
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。長さ(mm)25材質(本体)表面処理ラスパート材質(パッキン)EPDM材質(座金)ポリカーボネイト適応下地C型鋼(2.3mm)・アルミ線径(mm)4.2
小型デジタルタコメータ H7ER-N omron(オムロン)小型デジタルタコメータ H7ER-Nomron(オムロン)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から22日以内出荷
付属品防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール保護構造IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ文字高(mm)8.6保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h使用周囲湿度25~85%安全規格UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4インパルス電圧(V)4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min衝撃(誤動作)(m/s2)200(6方向 各3回)衝撃(耐久)(m/s2)300(6方向 各3回)静電気耐力(kV)±8(誤動作)
ポリカ連結波板ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリカ連結波板ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,798税込3,078
1セット(96本)
当日出荷
ねじの呼びM4.2長さ(mm)35材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM付属品スポンジねじ寸法(mm)4.2×35
金切鋏 直線・曲線切L型 千吉金切鋏 直線・曲線切L型千吉
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ギザ刃&カーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。 L型ハンドルなので、手が邪魔にならず楽に切断できます。角波板、プリント板、波板を縦に切ることができます。板を反り上げない逃げ溝付きです。 バネ付なので、ハサミの開閉が楽にできます。
用途直線切り。全長(mm)約250形状直刃L型切断能力(mm)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.5まで、(ステンレス板)0.3まで・(アルミ板)1.0まで・(エンビ板・ポリカ板)2.0まで材質(グリップ)PVC材質(刃)刃物用炭素鋼
ショート連結波板ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ショート連結波板ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1セット(96本)
当日出荷
ねじの呼びM4.2長さ(mm)23材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM付属品スポンジねじ寸法(mm)4.2×23
ヒシ波板  ヒシナミポリカ ヒシヒシ波板 ヒシナミポリカヒシ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
高耐候、高耐熱、高耐衝撃性のポリカーボネート製の波板です。
クリア
アルカーポ4型波板止めフックセット 新日軽(LIXIL)アルカーポ4型波板止めフックセット新日軽(LIXIL)
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷
セット内容本体(H8NETC723)×10